オフィスサプライ (15) 測定・測量用品 (23) 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース (8) 制御機器/はんだ・静電気対策用品 (45) 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 (1) ブランド: 秀和システムブランド: WIKAすべて解除
ステンレスケースグリセリン入圧力計 WIKA 6日以内出荷 から 16日以内出荷
・低コストを実現したグリセリン充填型圧力計。・グリセリンを充填することで、ピーク時の圧力・激しい脈動・激しい振動に抜群の耐久性を持ちます。・また堅牢なステンレス製ケースを使用し、厳しい外部環境にも耐える事ができます。
材質 ウィンドウ:樹脂 外径(Φmm) ウィンドウ:63 材質(ケース) ステンレス 保護等級 IP65 表示精度 クラス1.6 流体温度(℃) 60まで 材質(接続部) ブラス(真鍮) 温度誤差 +20℃を基準として、10℃上昇/下降時に±0.4%の表示誤差 目盛板 樹脂、白地に黒い文字針止付
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム (1件のレビュー) 7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 257 著者名 大木健司 初版年月 2016/05
グリセリン入圧力計 WIKA 7日以内出荷 から 16日以内出荷
・高耐久性を実現したグリセリン充填型圧力計です。ピーク時の圧力・激しい脈動・激しい振動に抜群の耐久性を持ちます。・環境の厳しい、油圧機器、鉱山、採掘機器、造船産業などの多くの分野でお役立ていただいております。
仕様 ●ブルドン菅:Cタイプまたは螺旋タイプ銅合金製●充填液:グリセリン寒冷地仕様(-40℃まで)シリコンオイル 材質 ウィンドウ:樹脂 外径(Φmm) ウィンドウ:63 接続部ねじ G1/4ねじ(標準) 材質(ケース) ブラス(真鍮) 保護等級 IP65 表示精度 クラス1.6 流体温度(℃) 60まで 材質(接続部) ブラス(真鍮) 温度誤差 +20℃を基準として、10℃上昇/下降時に±0.4%の表示誤差 目盛板 樹脂、白地に黒い文字針止付
フロート スイッチ ステンレススチール WIKA 7日以内出荷
WIKA HLS-M フロートスイッチは、小型設計で水平取り付けに適しています。タンクへの横方向の取り付け 動作温度: T:-40 → +120 ℃ 作動圧力 : P =5 bar 限界密度:=800 kg/m3 省スペースな取り付け スイッチは 1 つのコンポーネントだけで構成されます
仕様 ●検出タイプ:フロート●実装タイプ:パネル取り付け●本体材質:ステンレススチール●ケーブル長:500mm アズワン品番 65-7305-81
温度トランスミッタWIKA WIKA 7日以内出荷
仕様 入力タイプ:PT100 、 電源電圧:10 → 30 V 、 直径:44 mm 、 最小温度入力:-40℃ 、 最大温度入力:+85℃ 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 シリーズ:T15 、 深さ:22.5mm 、 Wika T15デジタル温度トランスミッタ. Wika T15シリーズのデジタル温度トランスミッタは、Pt100及びPt1000のセンサ向けに特化した設計になっています。 T15は、高速応答で知られているアナログトランスミッタと、PCによる構成の柔軟性を兼ね備えた製品です。 T15温度トランスミッタは、柔軟性と信頼性が高いので、機械製造業やプラント建設における幅広い用途に適しています。. 新しいEMC規格(DIN EN61326-2-3:2013)に適合する優れたEMC安定性 広いクランプ範囲(0.14 → 2.5 mm2、AWG 24 → 14) 新しいWIKAsoft-TTソフトウェアとMagWIKにより構成が簡単 スイッチオン時間: ; 3秒 高測定速度: 5 mV/s (Pt100、3線式接続、ポテンショメータ) RoHS指令(10物質対応) 対応
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版 秀和システム 10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 260 著者名 近藤晴雄 戸谷次延 初版年月 2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み 秀和システム 5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル 建築 分類 専門 判型 A5 ページ数 207 著者名 内野栄吉 初版年月 2013/12
わかる!電子工作の基本100 秀和システム 7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル 電子通信 分類 専門 判型 B5 ページ数 335 著者名 遠藤敏夫 初版年月 2010/12
オールステンレスグリセリン入圧力計 WIKA 9日以内出荷 から 16日以内出荷
・オールステンレス型のグリセリン充填型圧力計です。オールステンレス製のため、腐食性のある流体や厳しい外部環境に抜群の耐久性をもっております。・またグリセリンを充填することで、ピーク時の圧力・激しい脈動・激しい振動に抜群の耐久性をもちます。
仕様 ●ブルドン菅:ステンレスSUS316L相当Cタイプまたは螺旋タイプ●充填液:グリセリン寒冷地仕様(-40℃まで)シリコンオイル 材質 ウィンドウ:樹脂 外径(Φmm) ウィンドウ:100 精度 ±0.4% 材質(ケース) ステンレスSUS304相当 保護等級 IP65 測定流体 気体/液体 表示精度 クラス1.0 流体温度(℃) 100まで 材質(接続部) ステンレスSUS316L相当 目盛板 樹脂、白地に黒い文字 最小目盛(MPa) 0
浸水型圧力トランスミッタ WIKA 7日以内出荷
仕様 ●検出タイプ:浸水型圧力トランスミッタ●実装タイプ:ケーブル取り付け●本体材質:ステンレススチール●ケーブル長:80m●シリーズ:LS-10●コード番号:221-8534 アズワン品番 65-7296-19
温度センサセンサ プローブ長さ:25mm WIKA 7日以内出荷
仕様 ●プローブの長さ:25mm●検出温度 Max:+80℃●実装タイプ:M12コネクタ●コード番号:221-8306 アズワン品番 65-7295-25
圧力センサ 相対 WIKA 6日以内出荷
仕様 圧力の読取りタイプ:相対、メディアは、測定:ガス、液面 シリーズ A-10 出力電圧(V) DC0~10、DC0~5 接続 電気接続:L型電気コネクタ、フォームA及びフォームCタイプ、円型コネクタ、M12×1、ケーブル接続2m 電源電圧(V) 14~30 コード 219-7480 出力電流(mA) 4~20 許容差 0.5% 最大圧力(bar) 10 アズワン品番 65-7324-83 IP等級 IP65 プロセス接続 G1/4A DIN3852-E、1/4NPT及びその他 最小圧力(bar) 0 出力タイプ アナログ
圧力センサ ねじ取り付け S-11シリーズ WIKA 7日以内出荷
高品質の製品 多くの構成が可能です フラッシュプロセス接続 大量在庫(短納期対応 真空締め付け 用途 一般産業用途 食品及び飲料産業 充填及び梱包機械 塗料供給技術 液位測定
圧力スイッチ 相対 WIKA 7日以内出荷
仕様 ●圧力の読取りタイプ:相対●最小圧力:0.2バール●最大圧力の読み:2バール●出力タイプ:SPDT●メディアは、測定:空気、ガス、液体レベル●IP保護等級:IP65●コード番号:219-7596 アズワン品番 65-7325-61
圧力ゲージアダプタ WIKA 7日以内出荷
WIKA のスナバーは調整可能で、それぞれの動作条件に個別に適合します。スナバに使用されるボディの材質はステンレススチールで、FPM シーリングを実現しています。許容媒体温度は -10 → +120 ℃ です 公称圧力: 400 bar
仕様 ●コネクタA:G 1/2 オス●コネクタB:G 1/2 メス●ボディ材質:鋼●最高使用圧力:400バール●コード番号:222-7952 アズワン品番 65-7903-04
圧力ゲージアダプタ WIKA 7日以内出荷
WIKA は圧力測定機器にスナバを備え、ボディに使用される素材は銅合金です。スナバーのシーリング材は NBR 製です。許容媒体温度は -10 → +120 ℃ です 公称圧力は 400 bar です
仕様 ●コネクタA:G 1/2 オス●コネクタB:G 1/2 メス●最高使用圧力:400バール●コード番号:222-7929 アズワン品番 65-7903-02
圧力ゲージアダプタ WIKA 7日以内出荷
WIKA は圧力測定機器にスナバを備え、ボディに使用される素材はスチールです。スナバーのシーリング材は NBR 製です。許容媒体温度は -10 → +120 ℃ です 公称圧力は 400 bar です
仕様 ●コネクタA:G 1/2 オス●コネクタB:G 1/2 メス●ボディ材質:鋼●最高使用圧力:400バール●コード番号:222-7930 アズワン品番 65-7920-24
温度センサセンサ プローブ長さ:350mm WIKA 7日以内出荷
仕様 ●プローブの長さ:350mm●検出温度 Max:+80℃●実装タイプ:M12コネクタ●コード番号:221-8536 アズワン品番 65-7293-06
温度センサセンサ プローブ長さ:25mm WIKA 7日以内出荷
仕様 ●プローブの長さ:25mm●検出温度 Max:+80℃●実装タイプ:M12コネクタ●コード番号:221-8541 アズワン品番 65-7295-54
圧力スイッチ WIKA 7日以内出荷
仕様 ●最小圧力:0バール●最大圧力の読み:7バール●許容差:±2 %●出力タイプ:SPDT●メディアは、測定:空気、油、水●電源電圧:230 V●IP保護等級:IP30●コード番号:218-9946 アズワン品番 65-7296-65
フロート スイッチ ステンレススチール WIKA 7日以内出荷
WIKA HLS-M フロートスイッチは、小型設計で水平取り付けに適しています。タンクへの横方向の取り付け 動作温度: T:-40 → +120 ℃ 作動圧力 : P =5 bar 限界密度:=800 kg/m3 省スペースな取り付け スイッチは 1 つのコンポーネントだけで構成されます
仕様 ●検出タイプ:フロート●実装タイプ:パネル取り付け●本体材質:ステンレススチール●ケーブル長:500mm●コード番号:205-1291 アズワン品番 65-7305-86
910.15 ST Acier Forme en U IND. G1/2B WIKA 7日以内出荷
WIKA はサイホンを備え、本体に使用されている素材はスチールです。このサイホンは、接続プロセス側と装置側を備え、どちらも G 1/2 接続を備えています。このサイホンは U 字型デザインです。公称圧力は 25 bar です 振動用途に適したコンパクトタイプです
仕様 ●併用可能製品:圧力ゲージ●コネクタA:G 1/2●コネクタA - ジェンダー:オス●コード番号:222-7936 アズワン品番 65-7903-40
910.15 ST Acier Forme en U DIN. G1/2B WIKA 7日以内出荷
WIKA はサイホンを備え、本体に使用されている素材はスチールです。このサイホンは、接続プロセス側と装置側を備え、両方とも G 1/2 オスと G 1/2 LH-RH ユニオン接続を備えています。このサイホンは U 字型デザインです。公称圧力は 160 bar です 振動用途に適したコンパクトタイプです
仕様 ●併用可能製品:圧力ゲージ●コネクタA:G 1/2●コネクタA - ジェンダー:オス●コード番号:222-7945 アズワン品番 65-7902-99
910.15 Siphon PN 25 Acier G1/2 WIKA 7日以内出荷
WIKA はサイホンを備え、本体に使用されている素材はスチールです。このサイホンは、接続プロセス側と装置側を備え、どちらも G 1/2 接続を備えています。このサイホンは U 字型デザインです。公称圧力は 25 bar です 振動用途に適したコンパクトタイプです
仕様 ●併用可能製品:圧力ゲージ●コネクタA:G 1/2●コネクタA - ジェンダー:オス●コード番号:222-7935 アズワン品番 65-7903-60
910.15 316TI cor de chasse DIN. G1/2B / WIKA 7日以内出荷
WIKA はサイホンを備え、ボディに使用される材質はステンレススチールです。このサイホンは接続プロセス側を備え、装置側には G 1/2 オスと G 1/2 LH-RH ユニオン接続部があります。このサイホンはトランペット型のデザインを採用しています。公称圧力は 160 bar です 振動用途に適したコンパクトタイプです
仕様 ●併用可能製品:圧力ゲージ●コネクタA:G 1/2●コネクタA - ジェンダー:オス●コード番号:222-7951 アズワン品番 65-7906-94
910.13 Alliage de cuivre G1/2B / G1/2 LH WIKA 7日以内出荷
WIKA モデル 910.13 は、圧力測定装置用の過圧 Protector がピストンバルブです。ボディに使用される材料は銅合金で、封入材は FPM です。公称圧力: 600 bar 真空保護 許容媒体温度は -10 → +80 ℃ です
仕様 ●併用可能製品:圧力ゲージ●コネクタA:G 1/2●コネクタA - ジェンダー:オス●コード番号:222-7953 アズワン品番 65-7920-17
910.13 Alliage de cuivre G1/2B / G1/2 LH WIKA 7日以内出荷
WIKA モデル 910.13 は、圧力測定装置用の過圧 Protector がピストンバルブです。ボディに使用される材料は銅合金で、封入材は FPM です。Protector の設定範囲は 240 ~ 400 bar です。公称圧力: 600 bar 真空保護 許容媒体温度は -10 → +80 ℃ です
仕様 ●併用可能製品:圧力ゲージ●コネクタA:G 1/2●コネクタA - ジェンダー:オス●コード番号:222-7959 アズワン品番 65-7903-16