安全保護具・作業服・安全靴 (1) 物流/保管/梱包用品/テープ (4) 安全用品/防災・防犯用品/安全標識 (1) オフィスサプライ (15) オフィス家具/照明/清掃用品 (4) 作業工具/電動・空圧工具 (1) スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 (93) 空調・電設資材/電気材料 (8) 自動車用品 (58) トラック用品 (1) その他 (2) ブランド: 秀和システムブランド: 旭エンジニアリングすべて解除
水中硬化型パテ ウォーターメタル 旭エンジニアリング (5件のレビュー) 当日出荷
本品は切って練って貼るだけで金属の様に硬化し、簡単にひび割れや穴を緊急補修する事のできる、多目的エポキシパテです。
金属、プラスチック、セラミック、石材、PVC、FRP、コンクリートなどほとんどの材質に使用可能です。
完全硬化後は穴、ネジ切り、研磨、塗装など追加工することができます。
エアー、水、油、ガソリン、アセトン、キシレン、メタノール、硝酸、硫酸、塩酸、苛性ソーダーなど耐薬品性にも優れております。
用途 オイルタンク、ラジエター、マフラー、配管、ダクト、ジョイント、ドレン、ハウジングモーター、タイル、シャフトなどの補修に 特性 耐薬品性 仕様 筒状、小箱1ケース(10本入)、大箱20ケース(200本入) トラスコ品番 789-8991 材質 エポキシ樹脂組成物 色 (容器)青(液)白 高さ(mm) 100 質量(g) 60 使用温度範囲(℃) (断続)-40~149、(連続)-40~121 容量(g) 60 可使時間(分) 25 硬化時間(時間) 1 危険物の類別 非危険物 硬化時間 60分 半径(Φmm) 29 被着材の素材 金属 主なワーク パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
紫外線硬化接着剤 旭エンジニアリング (9件のレビュー) 当日出荷
紫外線 (395~400nm) により、数秒で硬化するユニークな液状樹脂です。
耐水、耐熱 (150℃)、絶縁、可視性に優れ金属、木材、石材、ガラス、陶器、樹脂、配線など幅広い材質の造形、接着補修に使用可能です。
完全硬化後は、研磨、ねじ切り、塗装など2次加工することが可能です。
使用温度範囲(℃) -40~150 硬度 70(ASTM D2240) 剪断強度(N/mm2 ) 1 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 0.005L 関連資料 (0.24MB) 硬化時間 5~10秒 危険物の性状 非水溶性 主なワーク パーツ
アドブルー結晶防止剤 アドプラス 旭エンジニアリング 4日以内出荷 から 5日以内出荷
アドプラスは、アドブルー注入システムの結晶化を防ぐ特別な添加剤です。AdBlue(R) ドージングシステム、SCR 触媒、AdBlue(R) インジェクターを洗浄します。AdBlue(R) ドージングシステムと SCR 触媒を保護します。SCR の目詰まりを防ぎ、SCR の寿命を延ばします。泡立ちを抑えます。業務用、一般用どちらにも適しています。ADP50 1本で20Lのの Adblue(R) 液を処理できます。ADP1 1本で400Lの Adblue(R) 液を処理できます。
主な使用車種 長時間のアイドリングを行う車両。排気システムが長く、運転温度が低くなりがちな車両。AdBlue(R) 注入が空気圧でサポートされているシステム(発泡の可能性が高い) RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (4.46MB)
高温・高圧配管シールテープ Dr.Yellow TTY 旭エンジニアリング 当日出荷
ポリテトラフルオロチエン(PTFE)をベースとして作られた、丈夫で不活性な耐性の高い、不燃性のテープです。伸び率は75%と通常のシールテープJIS-K-6885規定の20%を大幅に上回っており、破れることなく、ネジの凹凸に密着し完全なシールを形成します。独自の技術で見かけ密度を低くした優れた製品です。パイプに伸ばして巻くだけで、即完全シールします。
仕様 【気体】天然、液体、酸素、水素、アンモニア、フレオン、塩素、プロパン、ブタン、アセチレン、窒素など【液体】蒸気、塩水、油、燃料、冷媒、酸、アルカリ、灯油、航空機油、ガソリン、四酸化炭素など 適合 鉄、ステンレス、アルミ、銅、真鍮、樹脂、ゴムなど 材質 PTFE 幅(mm) 12.7 厚さ(mm) 0.096 色 イエロー 長さ(m) 13 使用温度範囲(℃) -267~287 規格 MIL-T-27730-A/CID A-A-58092適合 耐圧(MPa) 68 主な用途 高温・高圧配管 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 丈夫、不燃性 関連資料 (3.4MB) (0.24MB) 使用期限 無期限 食品衛生法 厚生省公示第380号適合
サビ転換処理剤 サビとまーる 旭エンジニアリング (1件のレビュー) 当日出荷
サビ除去(転換)赤サビを化学反応により、錆びにくい黒サビに変化させます。
乾燥後はプライマー被膜が形成され、良好な防錆効果が得られます。
サビとまーる乾燥後は、塗料が直接塗れます。
用途 サビ防止(被膜)乾燥後はプライマーとして(上塗りは行って下さい)トタン屋根、フェンス、門扉、ベランダ、鉄骨階段、カーポート、自転車、自転車下回りなどに 使用方法 1.表面に浮上した錆をワイヤーブラシで落とします。2.ご使用前に容器を良く振って下さい。3.刷毛で直接錆びている部分に塗って下さい。(残った液や使用した刷毛を容器本体に戻さないで下さい)4.30分後、再度2度塗りして下さい。5.完全乾燥後、上塗り塗装をして下さい。 主な用途 トタン屋根、フェンス、門扉、ベランダ、鉄骨階段、カーポート、自転車、自転車下回りなど 使用場所 屋内外 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 サビ除去・防サビ
タッピング・コンパウンドL 旭エンジニアリング ¥ 2,998~税込 ¥ 3,298~
1本(330mL)ほか
当日出荷 から 3日以内出荷
本品は短鎖 (SCCPs)、中鎖 (MCCP) 塩素化パラフィンを含まない、PRTR 法、reach規制、RoHs指令対応品でありながら切削性は従来品と変わらない、最強の MCCP 代替切削油剤です。強力な潤滑作用により、加工時の焼付、溶着を防ぎ工具寿命仕上面を向上させます。特に難削材のタップ・ドリル・リーマー・エンドミル・抜きキーシード加工等に最適です。
比重 0.97 臭気 僅かな臭気 外観 淡黄色透明液体 粘度(cSt) 27.8(40℃) 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (2.96MB) 危険物の性状 非水溶性
ネジロッカー VC-3 旭エンジニアリング (1件のレビュー) 当日出荷
仕様 取り外し可能、推奨硬化促進剤なし トラスコ品番 114-5942 色 赤 容量(mL) 5 質量(g) 5 使用温度範囲(℃) -53~73 液色 赤 主成分 アクリル樹脂 粘度(mPa・s) 250 危険等級 Ⅱ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 5g 危険物の性状 非水溶性 適合用途 特殊ブレンドされたゴムの様な柔らかい材料によって振動や衝撃を完全に吸収し緩みを止めます。 主なワーク 3次元形状
水溶性切削油防腐・防カビ剤 旭エンジニアリング 当日出荷
強力な抗菌作用により悪臭を消し再発を予防します。
バクテリア・酵母・カビ・藻類に効果があり、腐敗の進行を抑制し液寿命を延ばします。
切削油のPHや加工部品に影響を与えません。
色 淡黄色液体 pH 10.5(1%溶液) 比重 1.15(25℃) 臭気 特有 危険物の類別 非危険物 油性 or 水性 水溶性 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 油防腐・防カビ
アスファルト補修剤 旭エンジニアリング ¥ 4,998~税込 ¥ 5,498~
1袋(4kg)ほか
翌々日出荷
設備、技術不要です。散布舗装後に即解放し車両通行による自然加圧で補修完了です。いつでも施工可能です。降雨、降雪時など全天候に適応します。植物油を原料とし、万が一流出しても環境汚染の心配無し。散圧し加圧するだけですので水など混合物が不要です。20cm×20cm(厚さ1cm)の範囲を補修可能です。使用方法1.補修箇所の塵、砂、ゴミを取り除いて下さい。2.本品を補修箇所に1割程度余分目に充填して下さい。3.スコップで平らに均して下さい。4.車両で転圧することにより強度が増します。
用途 工場、駐車場の穴補修。ポットホール、わだち、橋梁のジョイント部、マンホール周り、舗装陥没部、ガス、水道、電話など小規模工事の復旧。防護柵、照明灯、標識等の舗装等幅広い用途に、ご使用頂けます。 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
油面補修キット 旭エンジニアリング 翌々日出荷
リークオイルペアーは、漏油箇所の油を吸収(自重の3倍)しながら接着シールする特殊なパテです。洗剤等のケレン処理が不要で、粘土状で作業性が良く、遅油補修時間の大幅な短縮が可能です。優れた電気絶縁性があります。施工時より固化が始まり、48時間後には消しゴム程度のゴム状になり、その後も吸油性を保持します。ゴム状に固まるので剥離作業が専用工具不要で容易に行えます。低温で硬化し、火気不要の為、火災リスクがありません。溶接部ピンホールやバルブ、フランジ等に発生する遅油箇所へのシール処理に最適です。使用可能領域はナフサ、ガソリン、ケロシン、軽油、灯油、A重油、C重油、作動油、機械油、タービン油、絶縁油、アラビアンライト、アラビアンヘビイ、L,A,B、芳香族系溶剤、パラフィン系溶剤、キシレン、スチレン、ベンゼン、1.2ージクロロエタン、トルエン、シクロヘキサン、酢酸ビニル、メタクリル酸エチル、プロピルベンゼン、メチルエチルケトン、ブタル酸ジオワテル、シクロヘキサンです。毒物及び劇薬取締法非該当製品です。油面補修剤とFixパテがセットです。
用途 遅油箇所の修復 使用温度範囲(℃) -20~120 外観 乳白色、ゲル状 危険等級 その他のもの 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 合成樹脂類 危険物の数量 70g RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.21MB) 圧力(MPa) 密着力:0.21
ヘッドガスケットリペア 旭エンジニアリング 当日出荷
本品はヘッドガスケットの吹き抜け、ヘッドやブロックのひび割れ、エンジンブロックの多孔質化などを簡単かつエンジンの寿命が尽きるまで半永久的に解決します。独自の処方により、全ての水冷エンジンに対応しています。ボトルを振って、冷却システムに注入すれば、すぐに走り出すことができます。
適合車 エンジン車 危険物の類別 非危険物 関連資料 (1.91MB)
MAGIC BOND PRO替 旭エンジニアリング ¥ 7,998~税込 ¥ 8,798~
1個(20g)ほか
翌々日出荷
UV照射で、即固まる1液UV硬化型アクリルパテです。高粘着性で垂れにくく、上向きでの作業も可能です。金属・木材・ガラス・樹脂・布・紙・セラミックなどほとんどの材質に接着します。水・エアー・オイル・ガスなどほとんどの液体に使用可能です。水中でも硬化し、硬化後はドリル・タップなどの機械加工が可能です。
用途 工業用紫外線硬化性樹脂 使用温度範囲(℃) -40~150 主な用途 金属・木材・ガラス・樹脂・布・紙・セラミックなど 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (5.24MB) 危険物の性状 非水溶性
MAGIC BOND PRO 旭エンジニアリング 翌々日出荷 から 5日以内出荷
UV照射で、即固まる1液UV硬化型アクリルパテです。高粘着性で垂れにくく、上向きでの作業も可能です。金属・木材・ガラス・樹脂・布・紙・セラミックなどほとんどの材質に接着します。水・エアー・オイル・ガスなどほとんどの液体に使用可能です。水中でも硬化し、硬化後はドリル・タップなどの機械加工が可能です。
用途 工業用紫外線硬化性樹脂 使用温度範囲(℃) -40~150 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
タッピングコンバウンド 旭エンジニアリング 翌日出荷 から 8日以内出荷
塩素・硫黄フリー:今まで困難とされていた非塩素タイプでの難加工を解決するために、軍事用の航空機、潜水艦など、油膜切れを起こしてはならない場面で使用される、最高峰のポリオールエステル合成油を採用。指定可燃物(非危険物):NVGは低粘度でありながら高引火点の指定可燃物扱いで消防法の危険物分類から外れ、 指定数量にはカウントされません。生分解性:人と環境にも優しく90%以上が微生物により、自然還元されます。(CEC-L-33 T-82による)
用途 タップ、ドリル、リーマ、旋盤、フライス、プレス、ベンダー、スロッターなど幅広い加工に適合。銅、鋼、アルミ、ステンレス、インコネル、ハステロイ、チタン、樹脂など幅広い材質に適合。 タイプ 非塩素系 引火点(℃) 256 密度(g/cm3 ) 0.92(15℃) 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類 色相 緑色透明 粘度(mm2 /s) 24(40℃) 銅板腐食(100℃×1H) 1
浸透作業用CF 旭エンジニアリング 当日出荷
QCに比べ粘度が1/2と低粘度なレジン液です。線キズや冬場の作業時に有効です。9灯LED(紫外線)で車の外側から約5分間で硬化します。アクリル酸フリーで紫外線硬化型樹脂です。365~400mmの波長で硬化するよう設計されています。
用途 浸透作業用・工業用途用 容量(g) 10 粘度 20cps 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 10mL 関連資料 (2.03MB) 危険物の性状 非水溶性
多用途パテ 旭エンジニアリング 当日出荷
切って練って貼るだけで金属のように硬化し、簡単にひび割れや穴を緊急補修する事のできる、多目的エポキシパテです。金属、プラスチック、セラミック、石材、PVC、FRP、コンクリートなどほとんどの材質に使用可能です。完全硬化後は穴、ネジ切り、研磨、塗装など追加工することができます。エアー、水、油、ガソリン、アセトン、キシレン、メタノール、硝酸、硫酸、塩酸、苛性ソーダーなど耐薬品性にも優れております。食品衛生法 第370 号に適合
用途 オイルタンク、ラジエター、マフラー、配管、ダクト、ジョイント、ドレン、ハウジングモーター、タイル、シャフトなどの補修に。 トラスコ品番 146-2417 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
強粘着防水テープPRO TAPE 旭エンジニアリング (1件のレビュー) 当日出荷
柔軟性があり、さまざまな形状に適合する補修用テープです。耐溶剤性・耐湿性・耐水性・耐候性に優れています。VOC(揮発性有機化合物)フリーです。
用途 配水管、タンク、ダクトホース、コンクリート、縁石、通気孔、屋根などの防水。 トラスコ品番 128-3477 材質 粘着剤:ブチルゴム 幅(mm) 50 厚さ(mm) 0.7 色 黒 質量(g) 100 タイプ 片面 長さ(m) 1.5 使用温度範囲(℃) -56~93 粘着力(N/10mm) 23.1 RoHS指令(10物質対応) 対応
気化性防錆剤 NAGR 旭エンジニアリング (1件のレビュー) 翌々日出荷
NAGRは気化した成分が金属面に吸着して錆の発生を防ぎます。気化した成分は、油では入りきれない小さい孔・細かい隙間にも侵入するので従来困難だった形状が複雑な製品の防錆も可能になりました。
用途 タンク等密閉容器の内部防錆、配管用パイプ、素管の内部防錆、減速機、内燃機関等のギヤーボックス、クランクケース等の輸出及び保管防錆など 動粘度 at40℃ 13~17m/s 比重 0.585 引火点(℃) 162 臭気 特有 外観 淡褐色澄明液体 防錆可能年月 完全密閉状態:5年程度、準密閉状態:1年程度、屋内露出状態:半年程度 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 132mL RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
鉄・銅用錆取り剤 サビとれーる 旭エンジニアリング ¥ 4,598~税込 ¥ 5,058~
1缶(1kg)ほか
当日出荷 から 翌々日出荷
頑固な錆に対して素早く浸透し酸化還元反応を行います。
短時間で赤錆、黒皮、スマット、スケール、テンパーカラー、不動態膜を除去します。
酸、アルカリ、シアン化合物など有害物質を含まない中性の薬品なので安心、安全に作業が行えます。
用途 各種機械・機器/船舶/重機等のサビ取り、ベリリウム銅、真鍮の酸化被膜除去、プリント基板上の防錆、配管内の錆取り、FRPの錆ダレ除去、溶接時に発生する黒皮の防錆剤、錆付いたボルト・ナットのネジ緩め 使用方法 [1]発生した錆の程度により原液~3倍まで水(15~25℃)で薄め、プラスチック容器(金属製不可)に対象物がスッポリ浸かる量を溜めてください。[2]対象物を錆の程度により1~3分間漬けて下さい。錆が落ち始めると紫色に染まります。攪拌を行うと早く錆を落とすことができます。[3]対象物を取り出し直ちに樹脂製のブラシ(金属製不可)で擦りながら水洗いを行い、その後必ず防錆処理して下さい。 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.14MB)
仕上げ作業用PF 旭エンジニアリング 当日出荷
QCに比べると50倍と高粘度なレジン液です。仕上げ作業専用で垂れ流れず、窪み傷にも有効です。9灯LED(紫外線)で車の外側から約5分間で硬化します。アクリル酸フリーで安全な紫外線硬化型樹脂です。365~400mmの波長で硬化するよう設計されています。
用途 仕上げ作業用・工業用途用 容量(g) 3 粘度 2000cps 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 10mL 関連資料 (2.25MB) 危険物の性状 非水溶性
耐熱・永久固定型ネジロッカー 旭エンジニアリング 当日出荷
本品は嫌気性で230℃までの高温箇所に使用できる永久固定型のネジの緩み止め剤です。出荷後、分解整備を必要としない機器にご使用ください。ネジの接合部からの漏れも防ぐことが出来ます。
使用温度範囲(℃) -50~230 粘度 9500cps 可使時間(分) 30 完全硬化時間 24時間(20℃) 危険等級 Ⅲ 色調 赤 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 10mL RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐熱 関連資料 (0.1MB) 危険物の性状 水溶性
かじり・焼付き防止剤 旭エンジニアリング 当日出荷
超高温下で使用可能な他特殊添加剤を配合したペースト状の製品で、高圧によるかじり付きや、高温 による焼付きを防止します。ガス、化学薬品、腐食性蒸気に不活性で電触防止効果に優れます。特に耐腐食性が要求される極めて悪環境下での使用に適応しています。優れた熱分散耐熱性・耐腐食性 です。高温環境下で使用後の分解が容易になります。ステンレス、チタニウム、マグネシウムなどのかじり防止をします。強酸、強アルカリ、蒸気、不凍液、塩水、イオン化水などに優れた耐性です。
用途 錆、腐食、焼き付き、かじりが問題となる高温箇所のボルトナットに。蒸気配管部、熱交換器、蒸気タービン、ボイラーなど高温高圧部ボルトナットに。サイドシム板、アンカピン、バックプレート、クラッチスプレイン、触媒固定ボルトに。排気酸素センサーねじ部、点火プラグねじ部などに。 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
オイルフリー 乾性・気化防錆剤 旭エンジニアリング 翌々日出荷
NAGR-DRYはジシクロヘキシルアミンと脂肪酸の反応生成物です。 油を一切使用せず、顆粒状の気化防錆成分を溶剤に溶かした製品です。 気化した防錆成分は、油では塗布しきれない隅々まで入り込み錆を防ぎます。 部品を袋に入れ、ひと吹きし密閉すると、その空間が防錆空間となり長期防錆が可能です。気化防錆成分を溶かした、炭化水素系溶剤が隅々まで行き渡り、塗布後15分程度かけて ゆっくりと乾燥します。 次工程で溶接や塗装、組み立てなど脱脂が必要な際に、その手間が大幅に低減されます。
用途 油を嫌う金属部品の防錆 タンク、配管などの内部防錆 射出成型金型などの輸出入 成分 ジシクロヘキシルアミンと脂肪酸の反応生成物 容量(mL) 330 タイプ スプレー 温度(℃) 365(自然発火) 比重 0.75(25℃) 臭気 特異集 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 132mL 色相 無色透明~黄色透明 危険物の性状 非水溶性
金属磨き剤メタルポリッシュ MP 旭エンジニアリング (1件のレビュー) 当日出荷
アルミ・メッキ・ステンレス・その他金属がまるでクロームメッキをしたような素晴らしい光沢が出ます。
ポリッシャーやドリル等の機械を使用するとさらに早く鏡面仕上げができます。
飛び散りが少ない超微粒子ペーストタイプ(油性)ホイール約30 本分/200g1個で約5[[M2]]使用可能です。
用途 アルミ・メッキ・ステンレス・その他様々な金属に。 トラスコ品番 161-7031 粒度 平均1ミクロン 色 白 質量(g) 200 容量(g) 200 アズワン品番 64-8326-29 危険物の類別 非危険物
金属配管シール剤 旭エンジニアリング 翌々日出荷
高圧68Mpaに対応!耐振動、耐薬品、耐熱性に優れた空気を遮断することにより 硬化する多用途嫌気性シーリング剤です。
用途 水、油、エアー、ガス、スプリンクラー、屋内外消火栓、給排水、冷媒、給油用熱媒、灯油、不凍液配管など、あらゆる金属配管に使用可能です 仕様 推奨硬化促進剤:460プライマー 460P トラスコ品番 159-3009 材質 合成樹脂 色 白色 容量(mL) 6 使用温度範囲(℃) -53~204 耐圧(MPa) 68 粘度(mPa・s) 350000 危険等級 Ⅲ アズワン品番 64-8326-55 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 6mL 危険物の性状 水溶性
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム (1件のレビュー) 7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 257 著者名 大木健司 初版年月 2016/05
高粘着潤滑剤 旭エンジニアリング ¥ 3,298~税込 ¥ 3,628~
1本(330mL)ほか
3日以内出荷
本品は強力な粘着力で「くっついたら離れない」垂れ落ち、飛び散らない多目的潤滑油剤です。強力な粘着膜によって衝撃荷重にもよく耐え、摩擦部分を保護して摩耗を防ぎます。水がかかっても流失せず、錆、腐食を防ぐので、歯車、チェーン、ワイヤーロープなどの寿命を延ばします。疑集力が大きく、歯車のかみ合いによって一部押し出されても弾力的に油膜を復元する力があります。油の飛び散り、垂れ落ちを嫌う場所、水に洗い流されて困る場所、チェーン、ワイヤーロープ、ネジ軸、カム、ステッチャー、スライドコア、オープンギアに最適です。印刷、製紙、繊維、水産加工、食品、飲料水、造船、建機、自動車、プラントメンテナンスなど多岐にわたりご使用いただけます。
使用方法 缶をよく振ってから使用してください。塗布後15分程度で溶剤が揮発し時間と共に張り付きはじめます。逆さ向きでも使用可能です。 使用温度範囲(℃) ー20~200 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
MAGIC BOND-PRO チューブ 旭エンジニアリング ¥ 3,598~税込 ¥ 3,958~
1本(10g)ほか
4日以内出荷
UV照射1秒で固まる強力パテ!食品衛生法適合品!早い、安い、強い『MAGIC BOND PRO』UV照射で、即固まる1液UV硬化型アクリルパテです。高粘着性で垂れにくく、上向きでの作業も可能です。金属、木材、ガラス、樹脂、布、紙、セラミックなどほとんどの材質に接着します。PP・PEの接着作業にはプライマーQP(別売)をご使用ください。水、エアー、オイル、ガスなどほとんどの液体に使用可能です。水中でも硬化し、硬化後はドリル、タップなどの機械加工が可能です。
使用温度範囲(℃) -40~150 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 10mL RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.26MB) 危険物の性状 非水溶性
WRSガラスリペアワン 旭エンジニアリング 欠品中
傷1箇所に対して1回使用できるガラスリペアです。フロントガラスのキズが拡がるのを防ぎます。作業時間、たったの25分。より簡単で手軽にフロントガラスのウインドリペアができます。
セット内容 ポンプVP10/レジン液QC/ブレードフォルダー台座/シール/フィルム/ホース 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 1mL RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (3.28MB) 取扱説明書 (1.16MB) 危険物の性状 非水溶性
フィルム25 旭エンジニアリング 4日以内出荷
レジン液を固める際に仕上用レジンPFをガラス面に一滴垂らしてからその上からフィルムで押さえてください。25回分です。
食品機械用グリース 旭エンジニアリング 4日以内出荷
特殊製法で化学合成油に、超微粒子化したPTFEを分散させ、耐熱、耐荷重、耐水、耐薬品、防錆性に非常に優れたNSF H1グレードの食品機械用グリースです。抗菌効果があるため医薬品産業にもご使用頂けます。生分解性もあり水質、土壌を汚染せず、建設、農業、湾岸、製紙など各種産業機械の幅広い潤滑用途にご使用頂けます。ゴム、樹脂にも安全です。
使用温度範囲(℃) -40~260 容量(g) 396 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.29MB)
油面補修剤 旭エンジニアリング 翌々日出荷
リークオイルペアーは、漏油箇所の油を吸収(自重の3倍)しながら接着シールする特殊なパテです。洗剤等のケレン処理が不要で、粘土状で作業性が良く、遅油補修時間の大幅な短縮が可能です。優れた電気絶縁性があります。施工時より固化が始まり、48時間後には消しゴム程度のゴム状になり、その後も吸油性を保持します。ゴム状に固まるので剥離作業が専用工具不要で容易に行えます。低温で硬化し、火気不要の為、火災リスクがありません。溶接部ピンホールやバルブ、フランジ等に発生する遅油箇所へのシール処理に最適です。使用可能領域はナフサ、ガソリン、ケロシン、軽油、灯油、A重油、C重油、作動油、機械油、タービン油、絶縁油、アラビアンライト、アラビアンヘビイ、L,A,B、芳香族系溶剤、パラフィン系溶剤、キシレン、スチレン、ベンゼン、1.2ージクロロエタン、トルエン、シクロヘキサン、酢酸ビニル、メタクリル酸エチル、プロピルベンゼン、メチルエチルケトン、ブタル酸ジオワテル、シクロヘキサンです。毒物及び劇薬取締法非該当製品です。
用途 遅油箇所の修復 使用温度範囲(℃) -20~120 外観 乳白色、ゲル状 危険等級 その他のもの 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 合成樹脂類 危険物の数量 70g RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.21MB) 圧力(MPa) 密着力:0.21
紫外線硬化接着剤 旭エンジニアリング 当日出荷
紫外線 (395~400nm) により、数秒で硬化するユニークな液状樹脂です。
耐水、耐熱 (150℃)、絶縁、可視性に優れ金属、木材、石材、ガラス、陶器、樹脂、配線など幅広い材質の造形、接着補修に使用可能です。
完全硬化後は、研磨、ねじ切り、塗装など2次加工することが可能です。
使用温度範囲(℃) -40~150 硬度 70(ASTM D2240) 剪断強度(N/mm2 ) 1 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 25mL 関連資料 (0.24MB) 硬化時間 5~10秒 危険物の性状 非水溶性 主なワーク パーツ
液状ガスケット ハイロマーM 旭エンジニアリング (1件のレビュー) 3日以内出荷
燃料を含むあらゆる流体に使用できる固まらない液状ガスケットです。
固まらないので組み立て時間が無制限で取り外しも容易です。
用途 燃料、ポンプ、シリンダーヘッド、ギアボックス、モーター、ガスタービン、発電機、真空システムに 仕様 甘いエーテル臭 トラスコ品番 138-3625 材質 ポリエステルウレタン 容量(mL) 40 使用温度範囲(℃) -50~250 液色 青 引火点(℃) (密閉式)-17℃ 粘度 液体(チキソトロピックゲル) 危険等級 Ⅱ アズワン品番 64-8326-23 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 20mL 危険物の性状 水溶性
UVカットグラス 旭エンジニアリング 4日以内出荷
本品はUVランプ(UVFL、UVMB)使用時に目を紫外線から保護します。
速乾・気化防錆剤 旭エンジニアリング 翌々日出荷
NAGR-FAST DRYはジシクロヘキシルアミンと脂肪酸の反応生成物です。油を一切使用せず、顆粒状の気化防錆成分を溶剤に溶かした製品です。気化した防錆成分は、油では塗布しきれない隅々まで入り込み錆を防ぎます。部品を袋に入れ、ひと吹きし密閉すると、その空間が防錆空間となり長期防錆が可能です。気化防錆成分を溶かした、炭化水素系溶剤が隅々まで行き渡り、塗布後直ぐ(約10秒)乾燥します。次工程で溶接や塗装、組み立てなど脱脂が必要な際に、その手間が大幅に低減されます。
用途 油を嫌う金属部品の防錆 タンク、配管などの内部防錆。射出成型金型の捨て打ちの手間と時間が省けます。 容量(mL) 330 危険等級 Ⅱ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 70mL 危険物の性状 非水溶性
タッピング・コンパウンド塩素フリー 旭エンジニアリング ¥ 2,498~税込 ¥ 2,748~
1本(330mL)ほか
4日以内出荷
塩素フリータイプの高性能切削油剤です。工具寿命、仕上面、精度の向上。切削速度と送りの増大。特にステンレス、インコネル、ルネー、チタン合金、ハステロイ、カーボロイ、焼入れ鋼等難削材の加工に適しています。
用途 タップ・ドリル・リーマ・旋盤・フライス・プレス・ベンダー・スロッター加工などに 比重 0.89 危険等級 Ⅲ 動粘度(mm2 /s) 11(40℃) 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 色相 茶褐色透明 危険物の性状 非水溶性
ディスクブレーキ鳴き防止剤 旭エンジニアリング 欠品中
パッドの素材に浸透し、グラファイトの薄い膜を形成することで、パッドとディスクの正常な接触面を作ります。新しいパッドに交換した時だけでなく、修理目的としてもご使用ください。摩擦音、ブレーキ緩みのグーグー音を解消します。1本で約10~15台使用できます。
使用方法 1使用前に容器をよく振ってください。2ブレーキクリーナーでパッドの表面を洗浄してください。3パッドの表面が硬化している場合は、サンドペーパーで磨いてください。4パッドの表面全体に、本剤をほどよくコーティングしてください。5最初のコーティングが乾燥してから、2回目のコーティングをしてください。6約15分経過後、表面が乾燥してから、ブレーキを組み立ててください。 危険等級 Ⅱ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 29.6mL 関連資料 (0.7MB) 危険物の性状 非水溶性
スターターキット25回分 旭エンジニアリング 当日出荷
25回分のリペアーフルキットです。
セット内容 ポンプVP60/1mホース/台座・シール・フィルム×各25/レジン液(QC・PF)/超粒子研磨剤/9灯LED+クランプ/コードレスドリル/超硬ドリル/フェルトバー/ブレードホルダー(ブレード1枚付)/紫外線カバー 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 10mL 関連資料 (1.19MB) 危険物の性状 非水溶性