BLYシリーズ カップリングソケット(ウレタンホース取付用ソケット)ヤマト・インダストリー当日出荷
重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。材質鋼鉄(クロム)材質/仕上本体:鋼鉄(クロムメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状ウレタンホース取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2
スチール製中間棚ヤマト・インダストリー4日以内出荷
スチール製で頑丈な中間棚です。
用途カゴ車内の棚用途に。材質スチール厚さ(mm)20品名スチール製中間棚均等荷重(kg)100
BLYシリーズ カップリングソケット(めねじ取付用ソケット)ヤマト・インダストリー当日出荷
重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。材質/仕上本体:鋼鉄(クロムメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2
BLY型 カップリングプラグ(ナットプラグ)ヤマト・インダストリー(1件のレビュー)当日出荷
重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。材質鋼鉄(クロム)材質/仕上本体:鋼鉄(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)1.5相手側取付サイズ2
BLY型 カップリングプラグ(めねじ取付用プラグ)ヤマト・インダストリー当日出荷から翌々日出荷
重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。材質鋼鉄(クロム)材質/仕上本体:鋼鉄(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5
BLYシリーズ カップリングソケット(おねじ取付用ソケット)ヤマト・インダストリー当日出荷
重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。材質鋼鉄(クロム)材質/仕上本体:鋼鉄(クロムメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2
BLYシリーズ カップリングソケット(ホース取付用ソケット)ヤマト・インダストリー当日出荷
重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。材質鋼鉄(クロム)材質/仕上本体:鋼鉄(クロムメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~80ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2
BLY型 カップリングプラグ(ホース取付用プラグ)ヤマト・インダストリー当日出荷から翌々日出荷
重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。材質鋼鉄(クロム)材質/仕上本体:鋼鉄(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気
ミニスルーテナーヤマト・インダストリー8日以内出荷
物流センターから店内展示まで積替えなしで作業ラクチン!棚はメッシュで軽量、側面ガードにも兼用できて便利です。ペダルを踏むだけで固定・自在切替えがワンタッチ!直進性と小回り、作業性を両立!米配送用、販売台車にも最適!!米用袋(10kg)が3列きれいに並びます。
キャスターΦ125ゴム車輪(2輪自・固変、2輪ストッパー付)荷台寸法(幅)(mm)480最大積載荷重(kg)300ハンドル高さ(mm)1650荷台寸法(奥行)(mm)1030有効寸法(幅)(mm)480有効寸法(奥行)(mm)925有効寸法(高さ)(mm)1357
LRC90PGダブルゲート付ロールコンビテナー(鉄ジョイント仕様)ヤマト・インダストリー欠品中
前面着脱ダブルゲートで積載商品の荷崩れを防止。
3面から4面へ「後付け交換ダブルゲート」としても使用可能。
上部が開閉するので商品の出し入れが容易です。
工具を使わず、簡単に取付可能!
締め金具は横スライド方式にて取付。
LRC90-PG(WG)は2色仕様。(本体はグリーン/ダブルゲートはアイボリー)
メーカー製の適合機種であればサイドバーを外して後付け可能。
質量(kg)71.0色本体:グリーン/ダブルゲート:アイボリー車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴムタイプ鉄ジョイント外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1100×1100×1700内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1030×1035×1449間口(mm)外寸/内寸1100/1030奥行(mm)外寸/内寸1100/1035高さ(mm)外寸/内寸1700/1449外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100×1100×1700関連資料(0.29MB)積載荷重N(kgf)500
BLY型 カップリングプラグ(おねじ取付用プラグ)ヤマト・インダストリー(1件のレビュー)当日出荷
重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。材質鋼鉄(クロム)材質/仕上本体:鋼鉄(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気
SRC-3用中間棚(スチール製)ヤマト・インダストリー8日以内出荷
材質スチール質量(kg)4(棚)色グレータイプスチールフラットタイプ使用キャスター6輪(自在×4、固定×2)床面高さ(mm)277荷台寸法(幅)(mm)425キャスター径(Φmm)(固定)125、(自在)100荷台寸法(奥行)(mm)1280
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
静Kago車 コンビテナーヤマト・インダストリー8日以内出荷
樹脂面材やプラスチックジョイントの使用で音の共鳴、ガチャガチャ音を軽減した、静音タイプのカゴ車です
樹脂面材プレートはメンテナンスも簡単。荷当たりがソフトになり、積荷を傷つけません
材質静Kago車、樹脂ジョイント色アイボリー積載荷重N(kgf)350
ミニスルーテナー用棚板ヤマト・インダストリー8日以内出荷
適合本体SRC-M質量(kg)3.4(メッシュ棚)タイプ丸棒メッシュタイプ
LRC80PGダブルゲート付ロールコンビテナー(鉄ジョイント仕様)ヤマト・インダストリー3日以内出荷
前面着脱ダブルゲートで積載商品の荷崩れを防止。
3面から4面へ「後付け交換ダブルゲート」としても使用可能。
上部が開閉するので商品の出し入れが容易です。
工具を使わず、簡単に取付可能!
締め金具は横スライド方式にて取付。
メーカー製の適合機種であればサイドバーを外して後付け可能。
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100×800×1700関連資料(0.29MB)
LRC80アルミ製ロールコンビテナーアルミ看板付ヤマト・インダストリー11日以内出荷
軽さ・衛生面を兼ね備えたコンビテナー!
リネン・食品・園芸・病院・簡易クリーンルーム関連。
L型に折畳可能。
中間棚は、側面に引掛けて収納する事ができます。
床板は片手でワンタッチ操作。
サイドバー先端は、安心のストレート形状。
グレーウレタン車採用床マーキング対策済。
縦横材をビスでしっかり固定。操作性UP。走行時の騒音を低減。
仕様床板5枚付属品アルミ看板:80用(250×175)外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1112×818×1700内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1010×710×1455
アルミ製カゴ車アルミ製コンビテナーヤマト・インダストリー5日以内出荷から7日以内出荷
軽量コンビテナーです。スチール製より、錆び難く衛生的です。アルミは帯電しづらく防塵にも効果的です。
高さ(mm)245キャスター金具スチール積載荷重N(kgf)500
ヤマト L型ロールコンビテナー21ヤマト・インダストリー(2件のレビュー)8日以内出荷
簡単にメンテナンス可能な樹脂面材プレート採用。
樹脂面材プレートの為、荷当たりがソフトになり、積荷を傷つけません。
プラスチックジョイントなので騒音が金属のジョイントよりも軽減されます。
SRC-M用スチールメッシュ中間棚ヤマト・インダストリー4日以内出荷
側面ガードとしても使用できます。未使用時は、台車本体に収納できます。
用途台車内での棚として。トラスコ品番147-5875材質スチール質量(kg)3.4(メッシュ棚)均等荷重(kg)500
LRC80-PI(WG)ダブルゲート付ロールコンビテナー(鉄ジョイント仕様)ヤマト・インダストリー3日以内出荷
前面着脱ダブルゲートで積載商品の荷崩れを防止。
3面から4面へ「後付け交換ダブルゲート」としても使用可能。
上部が開閉するので商品の出し入れが容易です。
工具を使わず、簡単に取付可能!
締め金具は横スライド方式にて取付。
メーカー製の適合機種であればサイドバーを外して後付け可能。
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100×800×1700関連資料(0.29MB)
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
鋼製カゴ車静Kago車 (床板プラスチック製)ヤマト・インダストリー翌々日出荷
静音タイプキャスターとプラスチックジョイントで「静か」で「動きが軽く」なりました。早朝、夜間配送の走行に伴う騒音問題を解決します。(騒音環境基準値A地区(夜間45dB以下)対応品です。)グレーゴム車輪採用で床へのマーキング対策済です。樹脂面材プレートのため、荷当りが軽減されました。
用途流通業界全般。医療・介護・教育関係など。騒音など、回りの環境に配慮が必要な場所。色アイボリータイプ静Kago車、樹脂ジョイント