試験ふるい ST製(平織) 75Φ×20D東京スクリーン当日出荷から7日以内出荷
縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。
ふるい専用ブラシ東京スクリーン当日出荷
スティックタイプのふるい専用ブラシです。細かいところに行き届きます。
試験ふるい ST製(平織) 100Φ×45D東京スクリーン当日出荷から11日以内出荷
縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。
試験用ふるい オールステンレス 75Φ×20mm東京スクリーン当日出荷から14日以内出荷
ステンレス製・鉛フリーの試験用ふるいです。 内径75/150/200/300mmΦ品はJIS Z 8801-1に準拠しています。
材質枠:ステンレス 網:ステンレス内径×深さ(mm)75Φ×20
試験ふるい ST製(平織) 200Φ×45D東京スクリーン当日出荷から7日以内出荷
縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。
試験ふるい ST製(綾織) 200Φ×60D東京スクリーン当日出荷から6日以内出荷
縦線も横線も共に2本配列で、各々が1段遅れで交互交差する織り方で、細かい網目の製織に適し、同メッシュの平織に比べ太い線で製織できる利点があります。
枠寸法Φ200×60mm仕様JIS Z 8801-1:2000
試験用ふるい オールステンレス 300Φ×60mm東京スクリーン14日以内出荷から15日以内出荷
ステンレス製・鉛フリーの試験用ふるいです。 内径75/150/200/300mmΦ品はJIS Z 8801-1に準拠しています。
材質枠:ステンレス 網:ステンレス内径×深さ(mm)300Φ×60
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
試験用ふるい オールステンレス 200Φ×60mm東京スクリーン翌々日出荷から14日以内出荷
ステンレス製・鉛フリーの試験用ふるいです。 内径75/150/200/300mmΦ品はJIS Z 8801-1に準拠しています。
内径×深さ(mm)200Φ×60材質枠:ステンレス 網:ステンレス
MKクリーンクロス東京スクリーン¥2,598~税込¥2,858~
1パック(20枚)
4日以内出荷から7日以内出荷
超極細繊維を使用した高密度ニットのワイピングクロスです。優れたワイピング性と高吸液性が特徴です。クラス100対応の「MKクリーンクロス」と一般環境用の(いずれも端面はヒートカット処理)があります。
試験ふるい ST製(平織) 150Φ×45D東京スクリーン翌々日出荷から11日以内出荷
縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。
試験用ふるい オールステンレス 300Φ×100mm東京スクリーン当日出荷から15日以内出荷
ステンレス製・鉛フリーの試験用ふるいです。 内径75/150/200/300mmΦ品はJIS Z 8801-1に準拠しています。
内径×深さ(mm)300Φ×100材質枠:ステンレス 網:ステンレス
試験用ふるい オールステンレス 200Φ×45mm用 受器東京スクリーン翌々日出荷
ステンレス製・鉛フリーの試験用ふるいです。 内径75/150/200/300mmΦ品はJIS Z 8801-1に準拠しています。
材質枠/ステンレス 網/ステンレス内径×深さ(mm)200Φ×45アズワン品番5-5392-36
試験用ふるい オールステンレス 200Φ×45mm東京スクリーン翌々日出荷から14日以内出荷
ステンレス製・鉛フリーの試験用ふるいです。 内径75/150/200/300mmΦ品はJIS Z 8801-1に準拠しています。
内径×深さ(mm)200Φ×45材質枠:ステンレス 網:ステンレス
ふるい東京スクリーン当日出荷から24日以内出荷
試験用ふるい オールステンレス 200Φ×100mm東京スクリーン12日以内出荷から14日以内出荷
ステンレス製・鉛フリーの試験用ふるいです。 内径75/150/200/300mmΦ品はJIS Z 8801-1に準拠しています。
材質枠:ステンレス 網:ステンレス内径×深さ(mm)200Φ×100
試験用ふるい オールステンレス 150Φ×45mm用 受器東京スクリーン7日以内出荷
ステンレス製・鉛フリーの試験用ふるいです。 内径75/150/200/300mmΦ品はJIS Z 8801-1に準拠しています。
材質枠/ステンレス 網/ステンレス内径×深さ(mm)150Φ×45アズワン品番5-5391-36
試験用ふるい オールステンレス 150Φ×45mm用 蓋・受器東京スクリーン翌々日出荷
ステンレス製・鉛フリーの試験用ふるいです。 内径75/150/200/300mmΦ品はJIS Z 8801-1に準拠しています。
材質枠/ステンレス 網/ステンレス内径×深さ(mm)150Φ×45アズワン品番5-5391-34
試験用ふるい オールステンレス 150Φ×45mm東京スクリーン翌々日出荷から14日以内出荷
ステンレス製・鉛フリーの試験用ふるいです。 内径75/150/200/300mmΦ品はJIS Z 8801-1に準拠しています。
内径×深さ(mm)150Φ×45材質枠:ステンレス 網:ステンレス