桐山ロート用ろ紙 No.5C桐山製作所当日出荷
きわめて微細な保留性を持つため、微細な沈殿のろ過に適しています。
保留粒子径(μm)1ろ過速度遅い厚さ(mm)0.21灰分0.00004gろ紙No.5C
桐山ロート用ろ紙 No.3桐山製作所当日出荷から翌々日出荷
厚さ(mm)0.23ろ紙No.3保留粒子径(μm)5灰分0.0001gろ過速度やや速い
桐山ロート用濾紙桐山製作所当日出荷から10日以内出荷
桐山ロート用の濾紙で、各ロートに合わせた直径のものを揃えています。
桐山ろ紙桐山製作所3日以内出荷から6日以内出荷
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
セラネット金網桐山製作所¥3,998~税込¥4,398~
1セット(5枚)ほか
4日以内出荷
石綿を使わない加熱用金網です。
常圧蒸留装置 REGULAR CLASSIC 本体セット桐山製作所当日出荷から10日以内出荷
全ての器具の足管部にはシリコンゴム栓が取り付けてあり器具口径も規格化されているため、装置組み立てが容易です。ジョイントにはシリコンゴム栓を使用しているため、耐寒性・耐熱性に優れています。
種別本体セット材質本体/ガラス(ハリオH-32)、ゴム栓/シリコン
桐山ロート用吸引鐘桐山製作所10日以内出荷から22日以内出荷
仕様適合ガラス板別売内径(Φmm)(ガラス)180、(ゴムP)170胴径(Φmm)190
桐山ロート用ろ紙 No.6桐山製作所当日出荷から6日以内出荷
ろ紙No.6保留粒子径(μm)3ろ過速度やや遅い厚さ(mm)0.19灰分0.00002g
吸引鐘 1000用ガラス板のみ桐山製作所22日以内出荷
仕様型式VKC、VKU-1000用ガラス板適合225×12mm厚TGK品番0212-09-33-15
桐山セパロート桐山製作所翌々日出荷
アズワン品番1-4386-01TGK品番212-09-32-11材質ガラス(ハリオH-32)内径(Φmm)【ろ過面】38適合ろ紙Φ(mm)47摺合せ【ロート足】19/28
安全マントルヒーター・モノヒート桐山製作所5日以内出荷から63日以内出荷
フラスコに接する部分や外装に一切ガラス繊維を一切使わない全SUS製の密閉一体構造のマントルヒーターです。
裸火の危険性が無く、万一フラスコが破損した場合でも液がヒーター内部に全く浸透しません。
また、密閉構造で周囲のガスが入る事もありません。
近年、防爆性が要望される施設でも多くのご要望があり、お使い頂いております。
最高使用温度(℃)280材質ステンレス(SUS304)
桐山ロート VB-8 15/25桐山製作所翌々日出荷
仕様ロート型TGK品番212-09-31-01型式VB-8容量(mL)5目皿直径(Φmm)8足外径(Φmm)22摺合せ15/25アズワン品番1-4385-06
桐山ロート 透明摺合せ足桐山製作所7日以内出荷
仕様足(TS):29/42容量(mL)2000規格ブフナロート型適合ろ紙Φ(mm)150
セパロート桐山製作所4日以内出荷
容量(mL)250適合ろ紙Φ(mm)47,60共通摺合せ寸法(TS)19/28
吸引フラスコ F13B-4シリーズ桐山製作所当日出荷から22日以内出荷
減圧ろ過のろ液受けです。桐山ロートと併用ができます。実際のろ液の受量は表示より多少すくな目にお考え下さい。
オスジョイント J2シリーズ桐山製作所11日以内出荷から13日以内出荷
研究室において実験家各位が御自分で各種の装置を組立てる場合に使用する全透明摺合せジョイントで、特徴は、グリースを使用せずに漏洩が少なく、また実験終了後の装置の分解の際に、おこりやすい摺合せの固着しにくくなっております。材質はほうけい酸ガラス-1で、加工がしやすく組立後の歪みによる破壊も少なく、また一般に管材も販売されておりますので、それらの入手及び組立に便利です。
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
桐山ロート(摺合せなし・円錐型)桐山製作所翌々日出荷
アズワン品番1-4385-01仕様ロート型材質ガラス(ハリオH-32)容量(mL)5目皿直径(Φmm)8足外径(Φmm)8
ソクスレー抽出装置桐山製作所翌々日出荷から33日以内出荷
使用しているSPC透明ジョイントは、気密性が高く接液部のシール剤は必要ありません。