コレットNTツール(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
ダブルテーパーの高精度コレットです。
用途コレットホルダHDC・A用。ドリル加工、リーマ加工、仕上エンドミル加工に。等級AA級振れ精度(μm)4d先端:5
スーパータイトロックミーリングチャックNTツール翌日出荷から3日以内出荷
細身設計でありながら銃切削を可能にした口元締まりの特殊スリット採用。高バランス設計で高速回転に対応。締め切るだけで高精度・高剛性。刃具抜け・スリップを防止する内径構造。
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
ストレートコレットNTツール当日出荷から7日以内出荷
ミーリングチャックに使用し、ホルダチャック径より小径の刃物をチャッキングするためのコレットです。
スパナNTツール当日出荷
サイズによってグリップの色が異なります。
用途HDC-A、STMのキャップの締め付けに。品名スパナ
プリセットドライバNTツール当日出荷から翌々日出荷
タップシャンクの四角部を受け、スリップを防止します。
コレットホルダNTツール当日出荷から翌々日出荷
AA級コレットでのチャッキング精度は4d先端でも5μm以下です。
用途ドリル加工、リーマ加工、仕上エンドミル加工に最適。
タップコレットNTツール当日出荷から翌々日出荷
高さ調整式シンクロ用タップホルダSTM用の高精度コレットです。センタースルークーラント対応です。
パワーハイドロチャックNTツール当日出荷から翌々日出荷
コレットホルダのように使える手軽なハイドロチャックです。防振効果で切削面良好です。レンチ1本で簡単に締め付けができます。
用途高精度加工に最適。種類BTシャンクタイプ振れ精度(μm)4d先端芯:3以内
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
フェイスミルアーバNTツール翌々日出荷から10日以内出荷
ホルダインロー端面部からオイルホール穴付カッターへクーラント供給出来ます。
メントリドリルNTツール翌々日出荷
仕様ストレートシャンク全長120シャンク寸法12刃角(°)90最大面取径(Φmm)28最小下穴径(Φmm)12