カテゴリ

  • 安全保護具・作業服・安全靴(1)
  • オフィスサプライ(15)
  • オフィス家具/照明/清掃用品(6)
  • 測定・測量用品(1)
  • 作業工具/電動・空圧工具(21)
  • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(1)
  • メカニカル部品/機構部品(1)
  • 自動車用品(9)
  • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(13)
  • その他(1)
絞り込み
ブランド
  • 秀和システム
  • SMT
  • モノタロウ(5,921)
  • ホンダ(316,429)
  • MAZDA(マツダ)(217,176)
  • 三菱ふそう(209,582)
  • SMC(208,976)
  • トヨタ(140,410)
  • ミツビシ(138,065)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,919)
  • ニッサン(88,133)
  • オカムラ(岡村製作所)(76,174)
  • エスコ(75,967)
  • スズキ(68,904)
  • BIGM(丸山製作所)(66,167)
  • スバル(61,782)
  • 日野自動車(47,263)
  • Kawasaki(43,598)
  • いすゞ自動車(43,272)
  • BMW(40,311)
  • KTM(36,224)
  • メディアカバーマーケット(35,800)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
商品レビュー
  • 以上(7)
  • 以上(9)
  • 以上(9)
  • 以上(9)
価格
  • 1,500円以下(4)
  • 1,500-10,000円(33)
  • 10,000-50,000円(16)
  • 50,000-100,000円(3)
  • 100,000円以上(13)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
68件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤーインストーラー SMTワイヤーインストーラーSMT(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
車内の配線通しに便利なアイテムです! 線を誘導しやすいスチールワイヤーの為、狭い所でも配線が可能です!
ブラック
トリムリムーバー SMTトリムリムーバーSMT(9件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
用途内張り外し、パネルはがし、ホイールのウエイト外し材質クロムモリブデン寸法(mm)W22×t2.2-5.2×L210質量(g)約110全長(mm)210
COBハンディライト SMTCOBハンディライトSMT(1件のレビュー)
8,598税込9,458
1本
当日出荷
選ぶなら強さと明るさ。 充電&バッテリー残量がひと目でわかる! バッテリー残量がひと目でわかるバッテリーインジケーター搭載! 充電中・充電満了時もランプでお知らせします。 より使いやすく進化した多機能ライト! 角度自由自在で使いやすさ抜群! 前後左右のフレキシブルな形状があらゆるシーンに対応! 折りたたみ式の便利なフック 落下衝撃に強い! 握りやすい形状と落下衝撃に強い特殊ラバーコーティング採用 W強力マグネットでどこでもピタッ! 底面と背面に強力マグネット付
電球の種類LED保護等級IP65消費電力(W)COBストリップライト6(本体)/3(上部)マグネットフック色温度(K)本体LED:6400材質ABSハウジング、PCレンズ、ラバーコート電池リチウムイオンバッテリー容量(mAh)2600バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)2.5寸法(mm)229×52×40質量(g)271付属品専用AC 電源アダプター5V1A
モニター付きスコープカメラ SMTモニター付きスコープカメラSMT(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
直径5.5mmの小型レンズで使用できるシーン拡大!ボタン一つで写真撮影・動画撮影・再生!mircoSDカードに記録が出来ます。付属のアタッチメントを使用し、外部接続も可能です。
レンズ径(Φmm)5.5ケーブル長(m)3.5表示部4.3インチ/1080P/30fps解像度320×240画素数640×480/1280×720/1920×1080視野角70度焦点距離5~500cm充電時間(時間)約2電源充電:5V・2A/500mAバッテリーリチウム電池バッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)2600連続使用時間(時間)5防水性IP67(レンズのみ)ケーブル径(Φmm)4.85寸法(mm)150×85×17付属品microUSB変換アダプター、充電用ケーブル、アタッチメント3種類(マグネット、フック、ミラー)
トリムリムーバーミニ SMTトリムリムーバーミニSMT
2,798税込3,078
1本
当日出荷
薄さと形にこだわったメタル製トリムリムーバーのミニタイプ絶妙なカーブを描くベントタイプとストレートタイプの形状でさまざまなシーンに使用可能。小さなパーツや狭い場所のパネル外しなどに最適。
材質クロムモリブデン全長(mm)130質量(g)約37寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×13.6×3.6
ダイヤモンドニトリルグローブ SMTダイヤモンドニトリルグローブSMT
2,798税込3,078
1箱(50枚)ほか
当日出荷
表裏がないので片方が破けてしまっても1枚の交換ですみます。ぴったりとフィットした快適な装着感に加え、ダイヤモンド型の凸凹でガッチリと掴んで滑りにくく、作業中の安全をしっかりサポートします。パウダーや天然ゴムなど原材料に起因するタンパク質アレルギーのある方でも安心して長い時間の使用が可能です。 引っ張り強度は特に優れており、厳しい環境での作業に最適です。指先部分も一枚層の織込み面の厚みは0.35ミリで、これまでのラテックス製品に比べ、さらに優れた保護能力を備えています。
用途機械整備、自動車整備、板金塗装、製造業、食品加工、農業、林業、漁業。材質ニトリルゴム規格食品衛生法適合粉有無粉無エンボス加工外エンボス
狭所特化メタルトリムリムーバー SMT狭所特化メタルトリムリムーバーSMT
2,298税込2,528
1個
欠品中
薄さと形にこだわったメタル製トリムリムーバーの狭所特化タイプ。左右でアールの形状を変え、角度合わせがしやすい形状のため、多様な場面で使用可能。アールの形状がスイッチの固定爪の角度にフィットしやすく、トリム内のスイッチ類を簡単に取り外し、無理なこじりを防ぐ。片側をフラットに近い形状にすることで点圧を面で受け、破損を防止。薄く入って面で支える構造のため、樹脂割れを防ぎながら浮かせ代の確保が可能。携帯背面の蓋外し、ドライブレコーダーのメクラ蓋などの細かい隙間の起点作りにも使用可能。
材質クロムモリブデン鋼長さ(mm)160幅(mm)10質量(g)35
ボンネットストッパー SMTボンネットストッパーSMT(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
欠品中
ガスが抜けてしまったボンネットダンパーのかわりやゲートの固定に。
材質アルミ・ラバー長さ(mm)540~最大1210
ショートインパクトソケットセット SMTショートインパクトソケットセットSMT
3,598税込3,958
1セット(6個)
当日出荷
サイズ:14.17.19.21.22.24mmのセットになります。 品番:RSS98のツインハンマーインパクトとの組み合わせで、 狭い場所でも作業性抜群です!
材質CR-MO差込角(mm[inch])12.7(1/2インチ)サイズ(mm)14,17,19,21,22,24
ファインタッチリムーバー SMTファインタッチリムーバーSMT(1件のレビュー)
990税込1,089
1本
当日出荷
握ればわかる、メカニックの声から生まれた抜群のフィット感
用途車の内装パネルやトリムの取り外しに材質POM樹脂幅(mm)9~23全長(mm)170質量(g)約32
1/2 ショートインパクトレンチ SMT1/2 ショートインパクトレンチSMT
22,980税込25,278
1台
当日出荷
小ささと軽さに自信があります! 軽自動のセンターナット外しや、トラクターの爪交換に最適です!
仕様ジャンボシングルハンマー全長(mm)93質量(kg)1.36ブルーグリーン回転数(min-1[r.p.m])10000最大トルク(N・m)650アンビル(mm)12.7(1/2インチ)エアーインレット(インチ)1/4
フレキシブルマグネットピックアップツール SMTフレキシブルマグネットピックアップツールSMT
2,298税込2,528
1本
当日出荷
先端にマグネットがついており、便利な4本爪タイプです。
材質先端:磁石、シャフト:鉄芯、グリップ:アルミ長さL(mm)700
MD-700用 コイルキット SMTMD-700用 コイルキットSMT
29,980税込32,978
1セット
5日以内出荷
本体品番:MD-700及びMD-777(ミニダクター)用の交換用コイルです。7サイズ・8個入です。
サイズ11”×7.5×3”
ミニダクターⅡ SMTミニダクターⅡSMT
119,800税込131,780
1セット
6日以内出荷
電磁誘導加熱により、鉄などを加熱します。 バーナーを使用しないため、安全に作業が行えます! ナットが熱を持った状態から、ナットを回すことで、スムーズに外すことができます! 先端にLEDライトがついている為、暗所でも使用しやすいです。
用途錆びたナット/固定したナット等の取り外しに、伸びた鋼板を縮めるボディーの絞り作業に(オプション品のミニパッドを使用すればモール外しやステッカーなどの剥離が可能)セット内容本体、収納ケース、Uフォームコイル、7/8”プレフォームコイル、ベアリングバディーコイル、取扱説明書質量(kg)1.15出力(W)1000電圧(V)AC100~120寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)375×65×90
フレックスロングギアレンチ SMTフレックスロングギアレンチSMT
12,880税込14,168
1本
4日以内出荷
超ロング&120枚ギアでガッチリつかむ強いギア。スリーブ付きのボックスでナット、ボルトをしっかりホールド。便利なフレックス機能で、前後の可動域180度。ベルト調整や、下回り作業に最適です。
ソケットスプライン形状ギア数120枚材質クロームバナジューム鋼可動範囲(°)ヘッド:180形状ストレート
1/2 ツインハンマーミニインパクトレンチ SMT1/2 ツインハンマーミニインパクトレンチSMT(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
コンパクトボディで振動が少なく、疲れないツインハンマー構造なので 作業効率がアップします! 品番:ISS1206のショートインパクトソケットを一緒に使用することで、 狭い場所でも作業性抜群です!
仕様ツインハンマー全長(mm)98質量(kg)1.37レッド回転数(min-1[r.p.m])10000最大トルク(N・m)675アンビル(mm)12.7(1/2インチ)エアーインレット(インチ)1/4関連資料(11.4MB) (0.9MB)
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)
1,600税込1,760
1冊
7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
エアーレギュレーター SMTエアーレギュレーターSMT(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ダイヤルを回すだけで、3段階のエアー流量調整が可能です。
用途手元でのエアー調整に取付口1/4流量調整方式3段階調節式
SHL7712用ACアダプター SMTSHL7712用ACアダプターSMT
2,198税込2,418
1個
当日出荷
COBハンディライト SMTCOBハンディライトSMT
9,598税込10,558
1個
4日以内出荷
充電&バッテリー残量がひと目でわかるバッテリーインジケーター搭載。充電中・充電満了時もランプでお知らせします。 角度自由自在で使いやすさ抜群。前後左右のフレキシブルな形状があらゆるシーンに対応。 底面と背面に強力マグネット付。 握りやすい形状と落下衝撃に強い特殊ラバーコーティング採用。 折りたたみ式の便利なフック付。
質量(g)271寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×40×229色温度(K)6400充電時間(時間)2.5明るさ(Lm)300/600 上部160電池リチウムイオン電池3.7V2600mAhフック付きマグネット付き
ロンググラインダー(11ACT01) SMTロンググラインダー(11ACT01)SMT
33,980税込37,378
1本
欠品中
NORTON社製カッティングホイール使用! 高張力鋼板もストレスなく切断が可能です。
仕様ディスクカバー:9段階で角度調節可能外径(Φmm)350ディスク径(Φmm)10エアー圧力(MPa[kg/cm2])0.49~0.68(5~7) ※推奨エアーインレット(インチ)1/4
図解入門はじめての人のための電気の基本がよ~くわかる本 秀和システム図解入門はじめての人のための電気の基本がよ~くわかる本秀和システム
1,200税込1,320
1冊
5日以内出荷
判型A5ページ数233ジャンル電気・電子著者名有馬良知初版年月2012/11
4インチロングエアーカッティンググラインダー SMT4インチロングエアーカッティンググラインダーSMT
31,980税込35,178
1本
欠品中
コンパクトなギアハウジングで、狭い場所でも切断可能! 安全なグリップで作業効率もUPします! 回転数もグリップの摘み一つで簡単に切り替え可能。 フレキシブルな角度調整(9段階)が可能。 低ノイズ設計で、スムーズ作業!
仕様ディスクカバー:9段階で角度調節可能ディスク径(Φmm)内径10/15(付属) ※使用可能最大直径105回転速度(min-1[r.p.m])最大スピード:14000エアー圧力(MPa[kg/cm2])0.49~0.68(5~7) ※推奨エアーインレット(インチ)1/4外径(mm)L:354
ミニダクターVENOM SMTミニダクターVENOMSMT
119,800税込131,780
1セット
4日以内出荷
電磁誘導加熱により、鉄などを加熱します。 バーナーを使用しないため、安全に作業が行えます! ナットが熱を持った状態から、ナットを回すことで、スムーズに外すことができます! 先端にLEDライトがついている為、暗所でも使用しやすいです。
セット内容本体・収納ケース・Uフォームコイル・プレフォームコイル・ベアリングバディーコイル・取扱説明書全長(mm)約380質量(kg)1.22出力(W)1000電圧(V)AC100~120
ホイールスタッドリペアキット SMTホイールスタッドリペアキットSMT
6,998税込7,698
1セット
当日出荷
カットダイスデザインは、スタッドボルトに簡単にフィットし、ねじ山の修正が可能です!3サイズ入
サイズM12×1.25、M12×1.5、M12×1.75
ロングインパクトレンチ(360度回転タイプ) SMTロングインパクトレンチ(360度回転タイプ)SMT
29,980税込32,978
1台
9日以内出荷
角度やスペースを気にせず、下回り作業に便利です。 45度間隔でグリップ位置が変更可能(8箇所)。 360度回せて、作業範囲が大幅に向上します!
仕様ジャンボハンマー幅(mm)88全長(mm)265質量(kg)1.35オレンジ回転数(min-1[r.p.m])9000最大トルク(N・m)610アンビル(mm)12.7(1/2インチ)エアーインレット(インチ)1/4
コンパクトヘッド ロングインパクトレンチ SMTコンパクトヘッド ロングインパクトレンチSMT
29,980税込32,978
1台
当日出荷
しっかり握れる長いグリップで、ホールド性抜群! 特にトラクターの爪交換に最適です!
仕様ジャンボハンマー幅(mm)88全長(mm)265質量(kg)1.25オレンジ回転数(min-1[r.p.m])9000最大トルク(N・m)610アンビル(mm)12.7(1/2インチ)エアーインレット(インチ)1/4
プロセスホモジナイザー SMTプロセスホモジナイザーSMT
189,000税込207,900
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
タイマー等の機能も充実していながら低価格を実現した普及型の機器です。接液部の材質はSUS304を使用し、カッターの着脱も簡単なので、滅菌も容易に行えます。
回転数(min-1[r.p.m])MAX18000質量(kg)約6電源AC100V 50/60Hz 3A制御方式サイリスタ制御方式モーター(W)100外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×396タイマー15分及び連続
メカメイトパネルマスター SMTメカメイトパネルマスターSMT
1,198税込1,318
1本
5日以内出荷
使いやすさを追求した1本
用途メーターパネル外しに材質POM樹脂・鉄(焼入れ鋼)幅(mm)5全長(mm)196質量(g)約33
4PCミニピックセット SMT4PCミニピックセットSMT
1,898税込2,088
1セット(4本組)
4日以内出荷
4種の形状により、用途に合わせOリングやスプリング等の取り外しができます。
セット内容4タイプ長さL(mm)140形状ピック型
ねじ山修正ツールキット SMTねじ山修正ツールキットSMT
9,998税込10,998
1セット
5日以内出荷
ねじ山がつぶれたときに、簡単に目立ができます!サイズ別にねじ山修正が出来る7サイズ入
サイズM12×1.25, M12×1.5, M14×1.5
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版 秀和システム図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム
2,000税込2,200
1冊
10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み 秀和システム図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム
1,800税込1,980
1冊
5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100 秀和システムわかる!電子工作の基本100秀和システム
2,200税込2,420
1冊
7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
ステンレスピンチハンガー(角型) 027727001 SMTステンレスピンチハンガー(角型) 027727001SMT
5,498税込6,048
1個
8日以内出荷
ピンチもステンレス製で 丈夫で衛生的。
ステンレスピンチハンガー(角型) 027726001 SMTステンレスピンチハンガー(角型) 027726001SMT
2,798税込3,078
1個
8日以内出荷
ピンチもステンレス製で 丈夫で衛生的。
狭所特化メタルトリムリムーバー SMT狭所特化メタルトリムリムーバーSMT
2,298税込2,528
1個
欠品中
STR2、STR miniユーザーの声から生まれた狭所専用の内装はがしツールで、細い隙間の起点づくり(最初の浮きをつくる作業)や細縁の宇迦氏に最適です。トリムの溝や浮かせ代の少ない爪を割らずに狭い隙間にスッと入り、マイナスドライバーでこじる必要もありません。ポイントは、異なる角度と形状を持つ先端のハイブリッドアール。薄く入って面で支えるため、樹脂割れを防ぎながら浮かせ代をつくれます。握ったときにしっくりと手に馴染む、絶妙のフィット感ぜひお試しください。
材質クロムモリブデン鋼長さ(mm)160幅(mm)10質量(g)35
超音波分散機 SMT超音波分散機SMT
809,800税込890,780
1台
20日以内出荷
サンプルの急激な温度上昇を抑え発振間隔を調整可能超音波の原理を応用した装置です。最大振幅40ミクロンの強力な超音波を発生し、分散・乳化・攪拌・破砕・混合等を行います。また、パルサー機能を標準装備しておりますので、サンプルの急激な温度上昇を制御、発振の間隔も調整することができます。出力は150、300、600の3種類を揃え、用途にあった機種を選択いただけます。
外形寸法(mm)発振器213×408×295、振動子64Φ×305周波数(kHz)20機能【発信】連続・ハンドパルサー(手元スイッチ)最大振幅40μm
超音波分散機 SMT超音波分散機SMT
529,800税込582,780
1台
20日以内出荷
小型軽量なので、試験管内などの少量サンプルに最適小型軽量かつ50Wながら最大振幅40μmの強力な超音波を発生します。ハンドパルサー(手元スイッチ付)のため、発振器の操作なしで超音波の発振・停止が行えます。また、サンプルの負荷変動や圧力の変化などの条件変化にも対応し、常に一定の振幅を確保できます。主に、微粒遠心機用のマイクロチューブ、マイクロプレート、試験管等の容器中のサンプル処理に適しています。
付属品3Φ マイクロチップステップ型(MS-3)チタン合金製出力(W)50外形寸法(mm)発振器182×320×110、振動子32Φ×297電源AC100V 50/60Hz 2A周波数(kHz)20機能【発信】連続・ハンドパルサー(手元スイッチ)最大振幅40μm
超音波分散機用カプラー SMT超音波分散機用カプラーSMT
106,980税込117,678
1個
20日以内出荷
マイクロチップステップ型を取り付ける際、必要となります。
材質アルミ寸法(mm)12Φx90適合型式UH-150/300/600