塩ビ接着剤 No.75Sエスロン欠品中
用途塩ビ管用接着剤トラスコ品番108-0364粘度(mPa・s[cP])150性質低粘度速乾性=A危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.5LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
ハヤマキ12 N両面エスロン当日出荷
作業効率に優れた3倍速で巻き取る事が可能。強靭なガラス繊維を芯材として、塩化ビニール樹脂で被覆しているので伸縮が少なく耐摩耗性、電気絶縁性に優れています。テープの先端はショックアブソーバー付きで巻取り時の衝撃に強く、テープの摩耗を抑える金属プレートをケース内に採用。テープは両面目盛りで表は白色地、裏は黄色地なので読み間違いにくく、早く読み取る事が可能。取手部分の形状を変更。ローラーを樹脂から金属製へ変更。更に金属プレートを追加し、テープと本体ケースの摩耗を軽減。
用途巻尺。材質ケース:ABS樹脂、巻取リール・ギア・ハンドル:巻取リール・ギア・ハンドル:POM樹脂、金属部品:ステンレス・鉄(メッキ)テープ幅(mm)12精度(mm)±(0.6+0.4L)テープ厚さ(mm)0.5JIS規格JIS1材質(テープ)ガラス繊維入り塩化ビニール
たてとい丸トップUT42 たてといエスロン4日以内出荷から7日以内出荷
用途エクステリア用材質硬質塩化ビニル樹脂全長(mm)2000サイズUT42種類たてといシリーズエクステリア樋
セキスイデッキ材エスロン¥23,980~税込¥26,378~
1組(2000mm×3本)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
バルコニーやベランダを美しく快適な空間にするデッキ材のロングセラー「エスロン2層デッキ材」。独自の2層成形技術でさらに耐久性・耐候性を向上させました。繰り返しの歩行による傷みにも強く、軽量なため、キャンティバルコニーなど住まいの重量負荷を最小限に仕上げる場合のフロア材としても最適です。
エスロン 塩ビ製HI-TSフランジ10K仕様エスロン当日出荷
耐衝撃性にすぐれたHI-PVC製フランジです。
酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど材質塩ビ形状フランジ規格JIS B 2220フランジタイプ差込式(TSフランジ)RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
エスロン 塩ビ製TSフランジ10Kエスロン当日出荷
耐食性にすぐれたPVC製フランジです。
酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。仕様JIS10K材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状フランジ色グレー規格JIS B2220フランジタイプ差込式(TSフランジ)最高許容圧力(MPa)1.0(20℃)最高使用温度(℃)50RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
塩ビ接着剤 No.70エスロン当日出荷
用途塩ビ管用接着剤トラスコ品番108-0314粘度(mPa・s[cP])2500性質低粘度速乾性=B危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.5LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
給水用塩ビHI-TS継手(耐衝撃タイプ) チーズエスロン当日出荷
耐食性に優れた硬質塩化ビニール製の継手です。独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来の樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用継手。耐衝撃性硬質塩化ビニル継手(HIパイプ)用継手。材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC)RoHS指令(10物質対応)対応