塩ビ管用PVCフレキカップリング ストレート築地製作所当日出荷から4日以内出荷
軽量でバンドで留めるだけの簡単接続です。
材質(本体)ソフト塩ビ使用圧力(MPa)0.03RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)ステンレス
三方継手 ステンレス304築地製作所当日出荷
従来のチーズ(T形)に対して流体の抵抗が少なく、より流れがよくなる。
配管としての範囲が広くなります。
材質がステンレス304を使用していますので、上水用にも使用できます。
価格的にも使用利点から安価になっております。
材質ステンレス304形状三方継手RoHS指令(10物質対応)対応
M1竹の子築地製作所翌々日出荷
用途ホース継手仕様30°メスシートタイプ材質鉄RoHS指令(10物質対応)対応
ファインクランプ(SUS)築地製作所4日以内出荷
サクションホース用バンドです。
用途サクションホース等を止めるのに使用する金具材質(本体)SUS304
東洋型ホース金具 ET102築地製作所当日出荷から翌々日出荷
用途コンプレッサー及びブレーカー用ホース金具ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
サクションバンド(H.B) 鉄築地製作所当日出荷から4日以内出荷
吸水ホースの固定、サクションホースの連結に最適です。
用途サクションホースの連結や吸水ホースの固定にも使用できます。材質SS400
ファインクランプ(鉄)築地製作所(1件のレビュー)4日以内出荷
サクションホース用バンドです。
用途サクションホース等を止めるのに使用する金具材質(本体)SUS430材質(ハウジング)SUS430材質(スクリュー)鉄メッキ
F3竹の子 ステンレス築地製作所当日出荷から4日以内出荷
用途ホース継手材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
F3竹の子築地製作所翌々日出荷から4日以内出荷
用途ホース継手仕様竹の子×袋ナット G(PF)・30°メスシート付材質鉄RoHS指令(10物質対応)対応
塩ビ管用PVCフレキカップリング キャップ築地製作所4日以内出荷
軽量でバンドで留めるだけの簡単接続です。
形状キャップ材質(本体)ソフト塩ビ耐圧(MPa)(使用)0.03RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)ステンレス
L型ホースニップル 鉄築地製作所翌々日出荷から4日以内出荷
材質鉄形状L型ホースニップルRoHS指令(10物質対応)対応
鉄Sカラー付ニップルSN築地製作所当日出荷から4日以内出荷
送水用等のホース同士をジョイントする金具です。
用途ホースに取り付けるSカラー付金具です。材質鉄ねじの種類R
マイトクランプ(鉄)築地製作所4日以内出荷
材質SS400メッキ付形状クランプRoHS指令(10物質対応)対応
ホースニップル築地製作所翌々日出荷から4日以内出荷
土木用・農業用排水用ポンプホース口金
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
塩ビ管用PVCフレキカップリング エルボ築地製作所4日以内出荷
軽量でバンドで留めるだけの簡単接続です。
形状エルボ材質(本体)ソフト塩ビ耐圧(MPa)(使用)0.03RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)ステンレス
F5竹の子築地製作所翌々日出荷から4日以内出荷
用途ホース継手仕様竹の子×袋ナット G(PF)・30°オスシート付材質鉄RoHS指令(10物質対応)対応