角利 替刃式ホビー鉋角利(角利産業)(20件のレビュー)当日出荷
シャープな切れ味で細かな作業に使えます。押しても引いても使える便利な鉋。石膏ボードにも使えます。
刃幅(mm)27材質(本体)スチール質量(g)70本体寸法(mm)28×90材質(刃)SK-5
シールはがし剤+カーボンはがしヘラ40mmセット角利(角利産業)当日出荷
ガラス・金属・タイルなどに貼られたシール・テープや粘着材の除去に使えます。
はがしにくいシール、しつこいシールのはがし跡も除去します。
スプレータイプのシールはがしで使い勝手が良く、広範囲をスピーディーにはがす際に効果的です。
ヘラは金属製より対象を傷つけにくく、床・プラスチック・金属・石材等の汚れ落としに適しています。
仕様●サイズ:シールはがしスプレー/H157×直径53mm、ヘラ/長さ150×幅40mm●重量:シールはがし/約215g、ヘラ/約15.8g●スプレー内容量:200mL●ヘラ材質:ポリアミド炭素入りアズワン品番68-1967-91危険物の類別非危険物
紙ヤスリMIXセットA 1セット 12枚入り角利(角利産業)当日出荷
材料の粗磨き、塗装はがし、ゴミ・サビ落とし、バリ取りなどに使えます。
用途に合わせて使い分けられる4種類のセット。
仕様●1枚当たりの寸法:93×230mm●セット内容:#80×3枚、#150×3枚、#240×3枚、#400×3枚アズワン品番68-1967-44
サバイバルシート(防寒・保温シート)角利(角利産業)(8件のレビュー)当日出荷
毛布の代わりに使う事により、身体を保温できます。
雨や直射日光も防げるマルチシートです。
材質アルミ蒸着ポリエステル厚さ(mm)0.012質量(g)50寸法(縦×横)(mm)2130×1320TKG品番9-2609-1101TKG品番(2017)6-2398-0601
両刃鋸角利(角利産業)(6件のレビュー)当日出荷
本目立済みですのでこのまま使用することができます。収納に便利な刃先をカバーする収納ケースがついています。
用途日曜大工から、不要な大型商品の切断に。材質(柄部)籐材質(刃)刃物用炭素鋼
万能のみ角利(角利産業)(11件のレビュー)当日出荷
大工道具としての一般木工作業に加え、壁材、床材、天井材等、内装工事用のノミとしても威力を発揮する、新しいタイプの万能ノミです。
ブレードは刃物特殊鋼(ハイカーボンバナジウム鋼)を精密温間鍛造で鍛え、無酸化熱処理を施して強靭な鋼を作り出しました。
さらに、高精度の研磨技術で加工し、本刃付けにより”欠けず、まくれず、長切れのする”ノミに仕上てあります。
耐衝撃性に優れた特殊プラスチックハンドル(アセチルセルロース)ですので、金属製ハンマーで叩けます。
手のひらにフィットするシンプルなデザインに加え、ハンドル自体に吸水性がありますので、滑りにくく、手にしっくり馴染みます。
刃先形状平形材質(刃)ハイカーボンバナジウム鋼材質(ハンドル)アセチルセルロース
利蔵 替刃式鉋 替刃角利(角利産業)(2件のレビュー)当日出荷
特許ワンタッチ替刃式です。わずらわしい刃研ぎが不要で、押え金の調整が不要です。板や角材などの表面を平滑に仕上げられます。
用途板や角材などの表面仕上げに。材質(刃)刃物用炭素鋼
マイクロファイバーウエス角利(角利産業)当日出荷
吸水力・速乾性バツグンのウエスです。検針済み。
用途工場機械や機器のメンテナンスに。洗車の水分やワックスの拭取りに。ガラスの油分などカーメンテナンス全般に。ビルメンテナンスの掃除道具に。仕様色・サイズ・柄:ばらつきあり区分新品混率(%)ポリエステル100寸法(cm)約20~約60混在生地の種類マイクロファイバー
SUNDRY 筒型ネズミ捕獲器 2個セット角利(角利産業)(2件のレビュー)当日出荷
ネズミを生きたまま捕獲するトラップ式のネズミ捕り器。有害物質を使用していないので、子どもやペットがいる家庭でも安心して使用できます。繰り返し使用可能です。
材質強化プラスチック、PC寸法(mm)170×60×65(1個あたり)質量(g/個)125アズワン品番64-7813-55対象動物小型のネズミ、子ネズミ
モーリアンヒートパック M角利(角利産業)当日出荷から7日以内出荷
モーリアンヒートパックは火や電気を使わずいつでもどこでも水を注ぐだけで高温の蒸気を発生させることができ、15~20分維持する高温の蒸気で飲食物を簡単に加熱することができます。
使用する水は水道水や井戸水、ミネラルウォーターはもちろん、川や池の水、雨水でもOKです。
KAKURI 万能のみ3本組 (12・19・25mm)角利(角利産業)(4件のレビュー)当日出荷
刃は完全焼入れ・焼戻し・本刃を施してあります。ハンドルは樹脂製でハンマーでたたくことが可能です。集成材にも使用できる洋風スタイルの角利オリジナルのみです。
用途ホゾ穴の仕上げなどに。全長(mm)195刃幅(mm)12、19、25トラスコ品番363-4370材質(柄部)アセチルセルロース材質(刃)刃物用特殊鋼(ハイカーボンバナジウム鋼)
差し針角利(角利産業)当日出荷
糸を通せる穴付きです。
用途畳やシートの補修などに。全長(mm)150トラスコ品番829-2344材質SWC60C、ニッケルメッキ質量(g)52018年トラスコ掲載ページ7 0063
カウンタークロス角利(角利産業)当日出荷から6日以内出荷
水分や油汚れをサッと拭き取ります。汚れが落ちやすく、乾燥が早いので衛生的です。洗って繰り返し使用することができます。
寸法(mm)500×340(1枚当たり)区分新品混率(%)不織布(レーヨン50、ポリエステル50)目付(g/m2)35
折りたたみポリタンク 10L角利(角利産業)当日出荷
収納時かさばらない折りたたみ式ポリタンク。断水時などに便利です。
材質ポリエチレン樹脂、ポリプロピレン樹脂質量(g)190容量(L)10使用時寸法(mm)225×225×270折りたたみ寸法(mm)200×200×60
ミニ鉋角利(角利産業)(8件のレビュー)当日出荷
職人の手仕上げによる本刃付です。台は自然乾燥をさせた国産樫材を使用しています。板や角材などの表面を平滑に仕上げられます。
用途板や角材などの表面仕上げに。刃幅(mm)42材質(台)樫材質(刃)刃物用炭素鋼
フッ素コートステン皮スキ角利(角利産業)当日出荷
フッ素コートでべたつきにくく、作業しやすいです。パワフルに使える抜群の耐久性です。
用途テープ、接着剤などのはがし作業に。ステッカー、テープ、接着剤等のはがし作業に。材質刃部:刃物用ステンレス鋼(HRC52°)、柄部:PP樹脂材質(刃)刃物用ステンレス鋼(HRC52°)2018年トラスコ掲載ページ7 0236
利蔵 替刃式鉋角利(角利産業)(3件のレビュー)当日出荷
特許ワンタッチ替刃式です。わずらわしい刃研ぎが不要で、押え金の調整が不要です。板や角材などの表面を平滑に仕上げられます。
用途板や角材などの表面仕上げに。材質(台)樫材質(刃)刃物用炭素鋼
東守一 両口玄能角利(角利産業)(2件のレビュー)当日出荷
40mm前後のくぎ打ちに適しています。
種類両口ハンマー頭径(Φmm)22全長(mm)300材質(頭)炭素鋼主な用途打ち込み作業頭質量(g)225頭部長(mm)75
くじり角利(角利産業)(1件のレビュー)当日出荷
サビに強い18-8ステンレス製です。
用途裁縫・工作・調理などに。材質(柄部)板屋楓材質(針)ステンレス(SUS304)
スーパー技工替刃式片刃鋸 塩ビ・アクリル用210mm角利(角利産業)(3件のレビュー)当日出荷
刃の取り替えがワンタッチでできます。
用途塩ビ・アクリル用。刃長(mm)210全長(mm)350ピッチ(mm)1.7トラスコ品番420-3178質量(g)180板厚(mm)0.6材質(柄部)スチール・強化ナイロン(PA)・合成ゴム(TPR)材質(刃)刃物用炭素鋼切り幅(mm)0.65
金切鋸刃 ステンレス用HSS角利(角利産業)当日出荷
厚いものにはあらい刃で、薄いものやパイプ類は細かい刃で、効率よく作業できます。
250mm金工用ハックソー対応です。
用途ステンレスなどの硬材の切断に全長(mm)265適合機種250mm幅金工のこ材質HSS質量(g)35
ステン左官鍬角利(角利産業)(1件のレビュー)当日出荷
土ばなれがよく使いやすいです。ステンレス製なのでさびにくいです。
用途土かべ、セメントかべ、繊維かべなどの練り合わせ。材質鍬部:ステンレス2018年トラスコ掲載ページ7 0055
KAKURI 技工替刃式両刃鋸 240mm角利(角利産業)当日出荷
刃物用炭素鋼を使用し、インパルス方式の刃先焼き入れ(衝撃焼き入れ)をすることにより、切れ味が長期にわたり持続します。飛びアサリを施してあるので、挽き曲がりを防ぐことができます。収納に便利な刃先をカバーする収納ケースがついています。
用途日曜大工から、不要な大型商品の切断に。刃長(mm)240全長(mm)580ピッチ(mm)2トラスコ品番365-1550質量(g)260板厚(mm)0.6材質(柄部)籐材質(刃)刃物用炭素鋼切り幅(mm)0.7
金切鋸刃角利(角利産業)(7件のレビュー)当日出荷
鋸刃の性能をグラフとチャートで表現。目的別の選択が容易に。JIS適合品。
全長(mm)250適合(材質)ステンレス/薄鉄板・パイプ「鉄・アルミ・塩ビ」/鉄・丸棒・アングル/アルミ、銅、真鍮/アクリル・プラスチック板/ALC・ストレート材質SK-3 フレックス
利五郎 磨八角玄能角利(角利産業)(2件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
高級感漂う磨き仕上を施した角利の八角玄能。
釘打ち、ノミ打ちに使用。
側面で横打ちもできる。
種類両口ハンマー材質(頭)炭素鋼材質(柄部)木主な用途打ち込み作業
スーパー技工 替刃式鋸 万能用快速目角利(角利産業)当日出荷
使いやすいを追及した小型鋸です。刃の取替えがワンタッチで出来る、万能型替刃式鋸です。インパルス方式の刃先焼入れ(衝撃焼入)で切れ味が長期にわたり持続します。木材・合板・剪定はもちろん、竹・塩ビ・アクリルの切断もOKです。保管に便利なプラスチック製の安全収納ケース付です。
用途合板、竹、塩ビ切断用刃長(mm)210全長(mm)350付属品刃先収納ケース材質(ケース)ポリプロピレン刃厚(mm)0.6材質(柄部)スチール、PA(強化ナイロン)、TPR(合成ゴム)材質(刃)刃物用炭素鋼
レスキューツールキット角利(角利産業)当日出荷から4日以内出荷
緊急時の様々な場面に対応する災害救助工具セット。
緊急避難セット角利(角利産業)7日以内出荷から8日以内出荷
いつでも持ち出せる場所で保管できるA4ファイルサイズのBOX入。
玄関や本棚などいつでも持ち出せるわかりやすい場所で保管できます。
玄能 両口角利(角利産業)(2件のレビュー)当日出荷
横打ちクサビで抜けにくいハンマーです。片側平面、もう片側は凸面なので木殺しの作業にむいています。手になじむグリップです。
用途木工作業用。種類両口ハンマー全長(mm)330材質(頭)炭素鋼材質(柄部)天然木主な用途大工作業
技工替刃式両刃鋸 替刃 240mm角利(角利産業)(1件のレビュー)当日出荷
刃物用炭素鋼を使用し、インパルス方式の刃先焼入れ(衝撃焼入れ)をすることにより、切れ味が長期にわたり持続します。飛びアサリを施してあるので、挽き曲がりを防ぐことが出来ます。
用途日曜大工から、不要な大型商品の切断に。刃長(mm)240全長(mm)300質量(g)105トラスコ品番365-1568ピッチ(mm)2板厚(mm)0.6材質(刃)刃物用炭素鋼切り幅(mm)0.7
替刃式折畳鋸(金属用)角利(角利産業)当日出荷
折りたたみ式の鋸です。刃の角度が2段階で調整できます。便利な替刃式です。
用途生木の剪定や木工用として。金属、塩ビ、プラスチックの切断に。軽金属の切断用として。トラスコ品番836-4223材質刃:炭素工具鋼 SK85質量(g)230折込折りたたみ式2018年トラスコ掲載ページ4 1188