オフィスサプライ (15) 作業工具/電動・空圧工具 (1) ねじ・ボルト・釘/素材 (93) ブランド: 秀和システムブランド: 由良産商すべて解除
14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜) 由良産商 (10件のレビュー) 当日出荷 から 6日以内出荷
「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。
引張強度1400N/mm2 を誇りながら9%以上の伸びを実現。
航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。
「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
材質 KNDS4(高強度ボルト用鋼) 表面処理 黒色酸化被膜 穴の形状 六角穴 強度区分 14.9
ステンレス六角穴付B用皿バネ座金 ギザ付 由良産商 当日出荷 から 3日以内出荷
皿バネ形状でバネ反力により軸力をサポート。
くさび形のギザによりゆるみの回転を効果的に抑制。
被締結物を痛めにくいくさび形となっています。
SUS304で耐熱性が高く、高温環境下でも使用可能。
14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)小箱単位 由良産商 ¥ 5,398~税込 ¥ 5,938~
1箱(50本)ほか
当日出荷 から 7日以内出荷
「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。
引張強度1,400N/mm2 を誇りながら9%以上の伸びを実現。
航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。
「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
頭部形状 六角穴付き 材質 KNDS4(高強度ボルト用鋼) 表面処理 黒色酸化被膜 穴の形状 六角穴 強度区分 14.9
高強度アルミ(A6056) フニロンナット 由良産商 当日出荷 から 4日以内出荷
緩み止め効果が大きく、従来品の約1/3の軽量化ながら、ネジ破断荷重の70%の数値で強度区分「4T」(荷重試験(JISB1052 4.2.1)(但し、保証荷重ではなく、ネジ破断まで荷重をかける)を実現。
S45C(H)/HDZ35 六角ナット 1種 溶融亜鉛メッキ 由良産商 (1件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
HDZ35の溶融亜鉛メッキ(どぶメッキ)が施されたナット。
高強度ボルトにも対応。
材質 S45C(H)相当材 表面処理 HDZ35 引張強度(N/mm2 ) 690以上(材料ベース) 耐力(N/mm2 ) 490以上(材料ベース) 硬度 HRC18~25(生地) ねじ規格 並目・オーバータップ ねじ山種類 メートル並目
14.9 超強度六角穴付ボルト 由良産商 当日出荷 から 5日以内出荷
「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。
引張強度1400N/mm2 を誇りながら9%以上の伸びを実現。
航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。
「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
ステンレスフランジボタン 由良産商 (1件のレビュー) 翌々日出荷 から 4日以内出荷
座面積が大きいことにより、物体座面部の陥没防止・締付トルクと軸力の安定・キリ穴径を大きくできることによる取付作業のスムーズ化を発揮。
座面部がボルト本体と一体成形されていることにより、ヘタリゼロ、部品点数減少効果大。
十字穴に比べ強い締付けが可能、めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)
材質 SUS304相当 強度 A2-50相当 引張強度(N/mm2 ) 500以上 耐力(N/mm2 ) 210以上 ねじ精度(JIS) 6g 表面処理 パシペート ねじの種類 全ねじ
SCM435 8.8強度保証 六角ボルト 由良産商 3日以内出荷 から 8日以内出荷
一般的な8.8六角ボルトの多くはボロン鋼もしくはSWCH35Kが使用されますが、当製品は「SCM435」を使用して最適な熱処理条件にて管理を行うことにより、高温で処理される溶融亜鉛メッキ後でも8.8の強度を保証しております。
ねじ山種類 メートル並目 材質 SCM435 表面処理 溶融亜鉛メッキ(HDZ35) 頭部形状 六角 強度区分 8.8 耐力(N/mm2 ) 640 保証荷重応力(N/mm2 ) 580 伸び 0.12 硬度HRC 23~34
SUS304N2 HV300 ハイテンションワッシャー 由良産商 当日出荷 から 3日以内出荷
オーステナイト系ステンレス「SUS304N2 冷延硬化材」を使用したA2-100スペックの入力に耐える高強度ステンレス平座金です。
304系でありながら驚異のHV300(硬さHV300~400)を実現。
材質 SUS304N2 硬度 HV300 Min. 表面処理 パシペート
スクロウェーブスプリングWタイプ 由良産商 翌々日出荷 から 4日以内出荷
・コイルスプリングの凡そ半分の高さで同等の荷重を発生させることが可能です。(省スペース化)・材料は薄い平線を使用して製造している為軽量です。・相手物に対して均等に荷重が伝達する為、偏荷重を起こしません。
用途 車載カメラ、電気自動車、フローティングコネクター、メカニカルシール 材質 SWRH72B 山数 3.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 カタログ(1.19MB)
チタン(+)ナベビス 由良産商 3日以内出荷 から 4日以内出荷
軽い 比重4.51でステンレスの約60%。
強い 比強度は鋼を上回る。
錆びない 耐食性はステンレスに勝る。
溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。
人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
六角穴付B用皿バネ座金 ギザ付 由良産商 翌々日出荷 から 8日以内出荷
皿バネ形状でバネ反力により軸力をサポート。
くさび形のギザによりゆるみの回転を効果的に抑制。
被締結物を痛めにくいくさび形となっています。
材質 S50C~S70C・SUP10 硬さ 40~48HRC
10.9 六角トリーマセムス I-3(SW+丸W組込み) 由良産商 (1件のレビュー) 3日以内出荷 から 4日以内出荷
強度区分10.9の六角ボルトにばね座金・丸座金を組み込んだ製品。
SCM製六角ボルトに硬さ40~50HRCのばね座金、及びS55Cの丸座金を組み込んでありばね座金・丸座金を組み込む手間の低減や組込み忘れの防止、従来の鉄製品では強度不足な個所への使用に最適な製品です。
材質(ボルト) 構造用合金鋼(SCM) ねじの種類 全ねじ
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角ボルト 由良産商 翌々日出荷 から 4日以内出荷
オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。
高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化)
材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。
材質は JIS B 1054 A2 に適合。
12.9高強度 低頭六角穴付ボルト 由良産商 翌々日出荷 から 4日以内出荷
”低頭”+”高強度12.9”で省スペース/軽量化を実現!
材質 SCM435 表面処理 黒色酸化被膜 ねじ精度(JIS) 5g6g ISO965/1-13 穴の形状 六角穴
並形/部品等級A 平座金 HV300 由良産商 翌々日出荷 から 4日以内出荷
硬さ区分300HV の平座金。
被締結材にナットやボルトの頭がめり込む事(座面陥没)を防止します。
材質 S45C~S55C 規格 JIS B1256:2008 部品等級A 熱処理 光輝焼入焼戻し(黒化処理)
やきつかナット 由良産商 翌々日出荷 から 3日以内出荷
高い焼き付き・かじり防止効果。ドライな仕上がりで液漏れなし。
繰返し使用してもメッキが剥がれにくい(多層メッキ「YKコート」を採用)。
材質 SUS304(相当材) 表面処理 YKコート(ドライ仕上げ)
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角穴付ボルト 由良産商 (3件のレビュー) 当日出荷 から 5日以内出荷
オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。
高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化)
材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。
材質は JIS B 1054 A2 に適合。
材質 SUS304CUN 表面処理 パシペート 穴の形状 六角穴 強度 A2-100
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-90 六角ボルト 由良産商 (1件のレビュー) 翌々日出荷 から 3日以内出荷
オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-90の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。
高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化)
材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。
材質は JIS B 1054 A2 に適合。
材質 SUS304CUN 強度 A2-90 表面処理 パシペート
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム (1件のレビュー) 7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 257 著者名 大木健司 初版年月 2016/05
アローアンカー 三価クロメート 由良産商 3日以内出荷
ピンを打込むだけの簡単施工。ピンを見るだけで、確実に打込み完了が確認。ねじ径とアンカー本体の径が同径の為、商材の上から穿孔、ガタツキのない施工が可能に。環境にやさしい三価クロメート鍍金を使用。
材質 SS400 表面処理 三価クロメート RoHS指令(10物質対応) 対応
チタン(+)皿ビス 由良産商 翌々日出荷 から 3日以内出荷
軽い 比重4.51でステンレスの約60%。
強い 比強度は鋼を上回る。
錆びない 耐食性はステンレスに勝る。
溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。
人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
高強度ステンレス SUS304CUN ローヘッド六角穴付ボルト A2-100 由良産商 翌々日出荷 から 4日以内出荷
小型化・軽量化を検討する上で重要な強度を向上しながら頭部を低頭に抑え省スペース化を実現。
一般に流通しているクロモリ鋼の製品(10.9)に相当するA2-100の強度で腐食環境においての置き換えが可能。
ステンレスローヘッドはA2-50相当で強度保証が無いものが一般的であるが、当製品は引張強度1000N/mm2 を保証。
材質 SUS304CUN 強度 A2-100 引張強度(N/mm2 ) 1000min 耐力(N/mm2 ) 800min 熱処理 時効処理 ねじ精度(JIS) 6g 表面処理 パシペート
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 ハイテンションナット 由良産商 当日出荷 から 4日以内出荷
オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。
高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化)
材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。
材質は JIS B 1054 A2 に適合。
材質 SUS304CUN 強度 A2-100 表面処理 パシペート 公差 6H
チタン丸ワッシャ 由良産商 (1件のレビュー) 翌々日出荷 から 3日以内出荷
軽い 比重4.51でステンレスの約60%。
強い 比強度は鋼を上回る。
錆びない 耐食性はステンレスに勝る。
溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。
人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
材質 純チタン RoHS指令(10物質対応) 対応 種類 平座金(ワッシャー)
チタンホーローセット 由良産商 3日以内出荷
軽い 比重4.51でステンレスの約60%。
強い 比強度は鋼を上回る。
錆びない 耐食性はステンレスに勝る。
溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。
人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
チタン六角穴付ボルト 由良産商 翌々日出荷 から 3日以内出荷
軽い 比重4.51でステンレスの約60%。
強い 比強度は鋼を上回る。
錆びない 耐食性はステンレスに勝る。
溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。
人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
並形/部品等級A 平座金 HV300 ユニクロメッキ 由良産商 3日以内出荷
硬さ区分300HV の平座金
被締結材にナットやボルトの頭がめり込む事(座面陥没)を防止します。
材質 S45C~S55C 表面処理 ユニクロメッキ 種類 平座金(ワッシャー) 規格 JIS B1256:2008 部品等級A 硬さ(Hv) 300~370 熱処理 光輝焼入焼戻し(黒化処理)
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-90 寸切ボルト 由良産商 3日以内出荷
オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-90の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。
高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化)
材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。
材質は JIS B 1054 A2 に適合
長さ(mm) 300 材質 SUS304CUN 表面処理 パシペート ねじ精度(JIS) 6g 強度 A2-90 引張強度(N/mm2 ) 900
アローアンカー ドブ 由良産商 翌々日出荷 から 3日以内出荷
ピンを打込むだけの簡単施工。ピンを見るだけで、確実に打込み完了が確認。ねじ径とアンカー本体の径が同径の為、商材の上から穿孔、ガタツキのない施工が可能に。C-Dタイプは耐食性に優れたドブメッキ使用。
材質 SS400 表面処理 溶融亜鉛メッキ RoHS指令(10物質対応) 対応
チタン寸切ボルト 由良産商 (1件のレビュー) 3日以内出荷
軽い 比重4.51でステンレスの約60%。
強い 比強度は鋼を上回る。
錆びない 耐食性はステンレスに勝る。
溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。
人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
ARK600 超強度六角ボルト 由良産商 (1件のレビュー) 当日出荷 から 5日以内出荷
JIS B1057 「非鉄金属製ねじ部品の機械的性質」の「AL6」規格を満たしながら、(株)神戸製鋼所開発の自動車用高強度アルミ合金「D7K50」の採用と、硬度な成形技術を持つ日産ネジ(株)による冷間圧造加工及び応力腐食割れに対応した特殊熱処理の実施により「引張600N/mm2 ・耐力500N/mm2 」を実現した高強度アルミ合金ボルトです。
仕様 時効処理:ARK用特殊熱処理 表面処理 白色アルマイト ねじ規格 JIS B0205 ねじ精度(JIS) 6g 強度 JIS B1057 AL6
10.9 六角トリーマ組込 I-3(SW+丸W組込み) 三価クロメート品 由良産商 翌々日出荷 から 4日以内出荷
強度区分10.9の六角ボルトにばね座金・丸座金を組み込んだ製品に、三価クロメート処理を施しました。
SCM製六角ボルトに硬さ40~50HRCのばね座金、及びS55Cの丸座金を組み込んでありばね座金・丸座金を組み込む手間の低減や組込み忘れの防止、従来の鉄製品では強度不足な個所への使用に最適な製品です。
材質 構造用合金鋼(SCM) 種別 全ねじ 表面処理 三価クロメート 頭部形状 六角 強度区分 10.9 ねじ精度(JIS) 6g(ボルト)
10.9 六角トリーマ組込 P-2(SW組込み) 三価クロメート品 由良産商 翌々日出荷 から 4日以内出荷
強度区分10.9の六角ボルトにばね座金を組み込んだ製品に、三価クロメート処理を施しました。
SCM製六角ボルトに硬さ40~50HRCのばね座金を組み込んでありばね座金を組み込む手間の低減や組込み忘れの防止、従来の鉄製品では強度不足な個所への使用に最適な製品です。
材質 構造用合金鋼(SCM) 種別 全ねじ 表面処理 三価クロメート 頭部形状 六角 強度区分 10.9 ねじ精度(JIS) 6g(ボルト)
S45C(H)/HDZ35 ハイテンワッシャ 溶融亜鉛メッキ 由良産商 (1件のレビュー) 3日以内出荷 から 5日以内出荷
HDZ35の溶融亜鉛メッキ(どぶメッキ)が施されたハイテンションワッシャ。
高強度ボルトにも対応。
材質 S45C(H)相当材 表面処理 HDZ35 引張強度(N/mm2 ) 690以上(材料ベース) 耐力(N/mm2 ) 490以上(材料ベース) 伸び(%) 17以上(材料ベース) 硬度HRC 35~45(生地)
14.9 超強度六角穴付ボルト 由良産商 ¥ 11,980~税込 ¥ 13,178~
1箱(200本)ほか
翌々日出荷 から 3日以内出荷
「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。
引張強度1400N/mm2 を誇りながら9%以上の伸びを実現。
航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。
「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。