クイックテープメジャー2M(巻尺)ユーメド貿易(7件のレビュー)当日出荷
黒目盛と赤目盛の両面印刷で見やすく、測りやすいです。
測定範囲(m)2仕様ネームスペース付き材質本体/プラスチック、テープ/ガラス繊維サイズΦ55×8mm最小目盛1mmアズワン品番7-1139-01
ADノンラテックス駆血帯(成人用)ユーメド貿易(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
ノンラテックスタイプのカラー駆血帯。
チューブは熱可塑性エラストマー製。
材質(金具)ステンレス、(チューブ)エラストマー寸法(mm)(チューブ)Φ8.5×400松吉医科器械コード23-6019-00
軽量ホワイトLEDペンライト ラバー調ユーメド貿易当日出荷
ラバー調なので滑りにくく手になじみます。2~9mmの瞳孔計ゲージ付き0~5cmのスケール付きライトのON・OFFはノック式です。約15gの軽量ボディ(電池なし)
用途口腔内の観察に適したホワイトLEDライトです。質量(g)15外径×長さL(Φ×mm)12×140
ポケットマスク Adsafe 130×106×48ユーメド貿易(3件のレビュー)当日出荷
クリア素材なので顔色や唇の色、嘔吐などの判断が容易です。
一方向弁とフィルターにより、交差感染リスクを低減します。
密着度が高く、リークを最小限に抑えます。
仕様酸素ポート付き,専用プラスチックケース付き付属品ニトリル手袋×1双材質マスククッション/PVC(塩化ビニル樹脂)、マウス/PC(ポリカーボネート)寸法(mm)130×106×48外径×内径(Φmm)マウスピース/15.4×12.0アズワン品番8-6385-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00065ADC007医薬品医療機器等法一般医療機器
ユーメド エネマシリンジユーメド貿易(7件のレビュー)当日出荷
鼻洗浄にやさしく対応できる洗浄器です。
細ノズルに付けかえて、浣腸用にも使用できます。
付属品鼻用普通ノズル、細ノズル材質(本体)天然ゴム、(ノズル)エボナイト全長(mm)750アズワン品番0-6185-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00065B00016松吉医科器械コード24-2588-00医薬品医療機器等法一般医療機器
ポケット角度計(ゴニオメーター)ユーメド貿易(1件のレビュー)当日出荷
材質ポリ塩化ビニール寸法(mm)49×215医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00065A00010松吉医科器械コード23-6895-00医薬品医療機器等法一般医療機器
ユーティリティーシザーズユーメド貿易9日以内出荷
握りやすい耐熱プラスチックグリップ、刃はコーティング処理済ステンレスのこぎり刃を採用。
包帯、ギプス、ゴム、プラスチック、生地、針金などに使えます。
オートクレーブ、煮沸消毒可能。
材質(刃材)ステンレス、(ハンドル)ポリプロピレン寸法(mm)160医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00065B00004松吉医科器械コード23-6035-00医薬品医療機器等法一般医療機器
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
万能瞳孔計ユーメド貿易当日出荷
定規は0~120mm。
材質アルミ寸法(mm)170医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00065A00012松吉医科器械コード23-7212-00医薬品医療機器等法一般医療機器
ADベビーベア リールストラップ 5502シリーズユーメド貿易翌々日出荷
●装着部がストラップタイプのリールホルダーです。●キュートなスケルトンのラインナップです。●裏面のフックにてポケット等に装着出来ます。●落とさない、忘れない、為の一工夫に。
材質樹脂・金属・ビニールサイズ全体80×30×17mm・リール長さ60cm質量(g)約10
ホイッスルボール 8031シリーズユーメド貿易(1件のレビュー)6日以内出荷から7日以内出荷
衛生的な握って鳴らすホイッスルです。(最大約60dB)安心のラテックスフリーです。便利なネックストラップ付きです。防災用・緊急用としてもお勧めできます。
直径(Φmm)約65質量(g)約55(ストラップ除く)材質ボール/PVC、吹き出し口/ABS樹脂、ストラップ/ナイロン(約100cm)全長(mm)約115
耳鼻用異物鉗子 一般診療用 SMシリーズユーメド貿易当日出荷
一般診療用です。腐食に強いステンレス製です。
全長(mm)145材質ステンレス(SUS410)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00065B00006医薬品医療機器等法一般医療機器
メディカルマルチ剪刀 (190mm/レッド)ユーメド貿易翌々日出荷
切りづらい物もよく切れます。
先端部は包帯に差し込めますので安全です。
仕様オートクレーブ・煮沸滅菌可材質ハンドル/PP(ポリプロピレン)、金属部/ステンレス(SUS420J)全長(mm)190色レッド型番23142R-Sアズワン品番8-5701-06医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00065B00019医薬品医療機器等法一般医療機器
ADスコープ アディマルズ ペディアトリック シングル 小児用ユーメド貿易7日以内出荷
押さえ方の強弱で高周波音/低周波音を連続で聴診可能なサスペンデッドダイアフラムスナップオンタイプの新型イヤーチップ付属品はイヤーチップ2組・バイノーラルを保護するラージネームタグ
用途アニマルフェイスのカワイイ小児用モデル材質(チェストピース)強化プラスチック質量(g)85タイプ(ダイヤフラム)サスペンデット、(イヤーチップ)スナップオンタイプ全長(cm)76対象小児用医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00065ADC001ダイヤフラム径(Φmm)37医薬品医療機器等法一般医療機器
ADスコープ ペディアトリック クリニシャン ダブル 小児用ユーメド貿易7日以内出荷
押さえ方の強弱で高周波音/低周波音を連続で聴診可能なサスペンデッドダイアフラムスナップオンタイプの新型イヤーチップ付属品はイヤーチップ2組・バイノーラルを保護するラージネームタグ
用途サスペンデッドダイアフラム仕様の小児用モデル対象小児用材質(チェストピース)ステンレス全長(cm)76質量(g)131ダイヤフラム径(Φmm)37、ベル面:29タイプ(ダイヤフラム)サスペンデット、(イヤーチップ)スナップオンタイプ医薬品医療機器等法一般医療機器
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
ソフトイヤーチップ[ナーシングスコープ用] SP-601シリーズユーメド貿易(1件のレビュー)翌々日出荷から7日以内出荷
ナーシングスコープに装着可能で、聴診用チューブとカラーコーディネートできます。
適合0-1672-01~08・0-1673-01~08・0-1670-01~08・0-1671-01~08・8-4084-01~03・8-4086-01~03・0-1400-21~22・0-1401-21~22・0-5196-01材質熱可逆性エラストマーサイズΦ13×17mm
ユーティリティーシザーズ(ラージ)ユーメド貿易5日以内出荷から7日以内出荷
コーティング処理済ステンレスのこぎり刃を採用。
包帯・ギプス・ゴム・プラスチック・ビニールなどに使えます。
オートクレーブ、煮沸消毒可能。
松吉医科器械コード24-2114-00全長(mm)190材質(刃)ステンレス、(ハンドル)ポリプロピレン医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00065B00019医薬品医療機器等法一般医療機器
LED スコープライトユーメド貿易9日以内出荷
ダブル聴診器ヘッド(チェストピース)に取り付けられるのでとても便利しかもとても軽量です。チェストピースへの取付は本体中心部より分割しシャフト部分をはさむようにカチッと簡単装着できます。
材質本体:ABS樹種、ライト:LED質量(g)約16電源アルカリボタン電池×2個(CR1616)アズワン品番61-9987-84
ADスコープ クリニシャンステトスコープライト AD709シリーズユーメド貿易5日以内出荷
押さえ方の強弱で高周波音/低周波音を連続で聴診可能なサスペンデッドダイアフラム。華やかなローズゴールドエディション。
仕様ローズゴールドエディション付属品ADソフトプラスイヤーチップ(スモール)1組、ADラージネムタグ1個材質チェストピース:アルミニウム全長76cm色バーガンディ(ローズゴールドエディション)直径(Φmm)ベル面:36mm質量(g)105タイプイヤーチップ:スナップオン保証期間チェストピース3年保証、バイノーラル1年保証アズワン品番68-4096-74
ADプロスコープ シングルペイシェント対応 AD660シリーズユーメド貿易5日以内出荷
●シングルペイシェント(感染予防用に患者様一人につき1本使用する)聴診器としても対応しています。●1本ずつ個包装されています。
材質チェストピース・バイノーラル/アルミニウム、チューブ・イヤーチップ/PVC(塩化ビニル樹脂)全長(mm)800質量(g)68医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00065A00002医薬品医療機器等法一般医療機器
打診器 SMシリーズユーメド貿易5日以内出荷
丸みのあるヘッドで柄の部分には知覚を調べるピンブラシ付です。
仕様ハンマー 勝沼式 ピン、ブラシ付 200mm材質ヘッド部、ラテックス・柄、亜鉛ダイキャスト(ニッケルメッキ)寸法(mm)ゴム部:40×27色ブラック質量(g)72アズワン品番61-9988-11
ADスコープ クリニシャンステトスコープ AD703シリーズユーメド貿易5日以内出荷
成人用・小児用ダイアフラムは両面サスペンデッドダイアフラム仕様押さえ方の強弱で高周波音/低周波音を連続で聴診。シックなオールブラックエディション。
仕様ローズゴールドエディション付属品ADソフトプラスイヤーチップ(スモール×1組)、ADラージネムタグ1個、交換用ベル部1個材質チェストピース:ステンレス全長76cm色バーガンディ(ローズゴールドエディション)直径(Φmm)サスペンデッドダイアフラム部:47mm(成人用)、37mm(小児用)質量(g)164タイプイヤーチップ:スナップオン保証期間チェストピース3年保証、バイノーラル1年保証面径(mm)ベル面:36アズワン品番68-4096-73医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00065ADC001医薬品医療機器等法一般医療機器
爪切鉗子 リストン型 ステンレスユーメド貿易7日以内出荷
ステンレス製で腐食に強く使いやすいニッパー形状。
材質ステンレスサイズ12.5cm生産国パキスタンアズワン品番61-9988-05
打診器 SMシリーズユーメド貿易5日以内出荷
コンパクトヘッドの大貫式に知覚を調べるピンブラシ付です。
仕様ハンマー 大貫式 ピン・ブラシ付 195mm材質ヘッド部、ラテックス・柄、亜鉛ダイキャスト(ニッケルメッキ)寸法(mm)ゴム部:32×27色ブラック質量(g)90アズワン品番61-9988-13