極太ダイヤルワイヤーロックサギサカ(SAGISAKA)(1件のレビュー)当日出荷
安心の太さ!極太ダイヤルロック。
好きな番号にセットできるマイセットタイプの4桁ダイヤル錠。
材質本体:ABS樹脂、ケーブル:スチール、コーティング:PVC寸法(mm)長さ600×太さ18ワイヤー長(mm)600鍵4桁マイセットダイヤル
小型マイダイヤルワイヤーロックサギサカ(SAGISAKA)(3件のレビュー)当日出荷
コンパクトで使いやすい。
開錠ナンバーが好みの数字にセットできる、マイナンバー機能付きの4桁ダイヤルロック。
材質本体:ABS樹脂、ケーブル:スチール、コーティング:PVC寸法(mm)長さ900×太さ6ワイヤー長(mm)900鍵4桁マイセットダイヤル
超軽アルミタンク付ポンプ SGサギサカ(SAGISAKA)(12件のレビュー)当日出荷
超軽量アルミタンク付ポンプ。重さ:約715グラム。高さ:約 63センチ。ハンドル部幅:約20.5センチ。厚さ:約5センチ。SG規格認定品。最大空気圧8気圧。英式・米式対応。レジャーノズル付き。
用途英式・米式バルブ対応ポンプです。適合タイヤバルブ英式・米式色ブラック
BLOCKダイヤルワイヤーロック マイダイヤルサギサカ(SAGISAKA)(1件のレビュー)当日出荷
シリンダー部分に、車体を傷付けにくい「シリコンガード」採用。
お好きな番号に設定できるマイダイヤル機能付き4桁ダイヤルロック。
寸法(mm)長さ600×太さ10ワイヤー長(mm)600鍵お好きな番号に設定できるマイダイヤル機能付き4桁ダイヤルロック
コンパクトLEDライト NCサギサカ(SAGISAKA)(4件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
サイドが光って目立つ高輝度LEDライト。
用途コンパクトボディで明るさ約800カンデラのバッテリーライトです。電源単4電池×3本(別売り)光度(cd)800電池寿命(連続時間)連続点灯約40/連続点滅(低速)約80・連続点滅(高速)約100モード点灯/点滅(低速・高速)電球の種類LED適合ハンドル径(Φmm)19.1~25.4
リュック背負えるレインコートサギサカ(SAGISAKA)(2件のレビュー)当日出荷
リュックを背負わないときはファスナーを閉じてスタイリッシュ。
三角マチ・ファスナー開閉タイプ:自転車運転時、足を開いても水が侵入しにくい。
2WAYカウス・ボタン調整で通常の袖口仕様:伸ばして、ハンドル操作による袖口からの雨の侵入がしにくい「サムホールフィットカウス」。
シームテープ加工:縫製部分は裏側より目止めテープを貼ることで水漏れを防ぎます。
リフレクター:夜間の視認性、安全性をアップ。
セーフティフード:ワイドなクリアメガネ付きで視界良好。フィットコードで顔にフィットさせフード機能が向上。
マイクロメッシュ裏地:細かい網目で肌がベトつきにくく、サラサラ感が持続します。
極太ダイヤルロックサギサカ(SAGISAKA)当日出荷
安心の極太18mmワイヤーを仕様した4桁ダイヤル式ロック。好きな番号に設定可能なマイセットタイプ。頑丈極太仕様で切断されにくい。
1本ラッパサギサカ(SAGISAKA)当日出荷
レトロな雰囲気で他に差をつける。警報音・スポーツなどの合図・スポーツなどの応援や非常時の連絡音をして使用できます。
4桁ダイヤルワイヤーロック90 SLサギサカ(SAGISAKA)当日出荷
長くて使いやすい90cmの4桁ダイヤル式ワイヤーロック。大きいダイヤル採用で使いやすい好きな開錠番号を設定可能。ダイヤル式だからキー紛失の心配不要。
色ブラック長さ(cm)約90キー方式ダイヤル太さ(mm)約10
マイダイヤルロックサギサカ(SAGISAKA)当日出荷
使いやすい長さと太さのスタンダードな4桁ダイヤル式ワイヤーロック。好きな開錠番号を設定可能。ダイヤル式だからキー紛失の心配不要。
色ブラック長さ(cm)約60キー方式ダイヤル太さ(mm)約10
ソフトサドル ポスト付サギサカ(SAGISAKA)当日出荷から6日以内出荷
25.4mm用
用途修理交換用幅(mm)210長さ(mm)240タイプシティ・軽快
U字マイセットダイヤルロックサギサカ(SAGISAKA)当日出荷
簡単!ワンプッシュ開錠。
お好きな番号に簡単設定できる4桁ダイヤルロック。
材質スチール色ブラックワイヤー径(Φmm)約13寸法(縦×横)(mm)内寸:約130×75キー方式ダイヤル式鍵ワンプッシュ開錠、お好きな番号に簡単設定できる4桁ダイヤルロック
サドルカバーめくりん BIG 裏/表サギサカ(SAGISAKA)当日出荷
雨に濡れてもめくるだけできれいな面になるサドルカバー!雨やほこりからサドルを守る。夏はグレー面で直射日光によるサドルの温度上昇を抑えられます。冬は黒面で日光を吸収して保温効果を期待。
用途自転車サドルカバー材質カバー生地:PVC ・ヒモ:ポリエステル色ブラック/シルバー適合サイズ(cm)(幅)約33~39、(長さ)約33~37
Hiパッチサギサカ(SAGISAKA)当日出荷から5日以内出荷
パンク修理用パッチ。薄くてきれいな仕上がりの強力タイプです。
Hiパッチサギサカ(SAGISAKA)当日出荷
穴の大きさに合わせてカットして使用するパンク修理用パッチ。あらゆる形状の穴に対応可能。ゴムのり別売り。
寸法(mm)約285×75色ブラック商品タイプ大判パッチゴム
リヤピカくん 安全ライトサギサカ(SAGISAKA)(4件のレビュー)当日出荷
走ると自動点滅する後方用テールライトです。磁石の力で発電するので電池不要。2つのLED球が昼夜を問わず点滅して後方車両へ自分の存在を知らせます。スポーツバイク(MTB クロスバイク ロードバイク)への装着も可能です。
用途電池のいらないテールライト色ブラックタイプリヤ用
ゴムロープサギサカ(SAGISAKA)4日以内出荷から6日以内出荷
キャリアに荷物を結ぶためのゴムロープです。伸びすぎずにしっかり縛れます。片方が輪になっており、もう片方は引っかけやすいフック付き。
ブレーキダルマネジサギサカ(SAGISAKA)当日出荷
バンドブレーキ用(一部キャリパーブレーキに対応)
傘ホルダーサギサカ(SAGISAKA)4日以内出荷
傘の柄をハンドルに引っ掛け、傘の先をホルダーに差し込むだけ。傘の収納が簡単な自転車用ホルダーです。ドライバー1本で簡単取付け。
色ブラック適合サイズ曲り柄の傘専用サイズ:軽快車・シティ車用適合車種自転車サイズ:24型以上
ダイナモ用クランプサギサカ(SAGISAKA)8日以内出荷
ダイナモライト取付け用金具です。
用途ライトブラケットがない自転車のフロントフォークに固定して使用します。色メッキ(CP)適合サイズブロックダイナモライト用
コンパクトダイヤルロック SLサギサカ(SAGISAKA)当日出荷から5日以内出荷
使いやすい長さのコンパクトな4桁ダイヤル式ワイヤーロック。好きな開錠番号を設定可能。ダイヤル式だからキー紛失の心配不要。
長さ(cm)約60キー方式ダイヤル太さ(mm)約10
サイクルカバー スポーツ車用サギサカ(SAGISAKA)当日出荷
ロード、ATB、クロスバイク対応のスポーツタイプ破れにくい布製で、車体にフィットする立体構造。夜間に目立ちにくく、盗難に役立つブラックを採用。水の侵入を抑える撥水加工。盗難防止!ワイヤーロックを通す穴付き。まくれ防止!スソをしぼるヒモ付き。風飛び防止!マジックテープ付き。
用途自転車本体用カバー材質本体:ポリエステル(表:撥水加工・裏:PUコーティング)色ブラック寸法(cm)(高さ前)約88×(長さ)185×(高さ後)88 (最大幅:60)適合サイズロードバイク・ATB・クロスバイク(一部の特殊な車種には、対応できない場合があります)