安全用品/防災・防犯用品/安全標識 (51) オフィスサプライ (15) ブランド: 秀和システムブランド: EcoFlow(エコフロー)すべて解除
ポータブル電源 EcoFlow(エコフロー) 5日以内出荷
日常、レジャーから緊急時まで これ1台で電力がまかなえる。リン酸鉄リチウムイオン電池(LiFePO4)を採用することで、長寿命を実現。サイクル寿命と呼ばれるバッテリーの充放電くぉ繰り返し行える回数が、業界平均6倍の約3000回です。どこでもサクッとチャージできる。4通りの充電方法。アプリで遠隔操作可能。指先1つで自由にコントロール。
用途 非常用電源、アウトドア用電源などに。ポタ電/ぽたでん/ポタデン/ポータブル電源/EcoFlow/エコフロー/キャンプ/アウトドア/バーベキュー/BBQ/車中泊/ロードドリップ/防災/緊急時/屋外/熱中症/防寒/リモートワーク/撮影/AC充電/シガーソケット/ソラーパネル/スマート発電/業界トップ/パススルー/EPS機能/エクストラバッテリー/リン酸鉄/リチウムイオン電池/長持ち/10年間/短時間/フル充電/サイクル寿命 付属品 AC充電ケーブル、車載シガーソケット充電ケーブル、取扱説明書及び保証書 使用温度範囲(℃) -10~45/(推奨)20~30 温度範囲(℃) (充電)0~45 電池 リン酸鉄リチウムイオン電池 寿命 約3000回(初期容量の80%以上を維持) バッテリー容量(Ah) 20 保証期間 5年 保管温度範囲(℃) -10~45(推奨保管温度:20~30)
DELTA 3 Plus ポータブル電源 1,024Wh EcoFlow(エコフロー) 欠品中
業界最速の充電速度(AC充電56分、ソーラー70分)と1500W高出力で99%の家電に対応。高耐久LFPバッテリーは約10年寿命、4000回以上のサイクルを実現。超静音設計で30dB以下の運転音を維持。容量:1024Wh容量拡張:最大5kWhまで対応バッテリー寿命:4000回以上定格出力:1500W(サージ時:3000W)、X-Boost:2000WAC充電時間:<56分ソーラー入力:最大1000W(500W x 2)UPS機能:切り替え時間<10ms重量:約12.5kgサイズ:39.76 x 20.2 x 28.36 cm動作音:<30dB保証期間:5年間
RIVER 3 Plus ポータブル電源 286Wh EcoFlow(エコフロー) 欠品中
定格600W、X-Boostで900Wの高出力。ワイヤレス接続の別売りのEXバッテリーで容量を最大858Wh拡張可能。GaNテクノロジーにより100W以下の電化製品の稼働時間が最大2倍。突然電力供給が途絶えても安心な切替時間10msのUPS機能を搭載。容量:286Wh出力:3ポート合計600W(サージ1200W、X- Boost900W)バッテリーセル:リン酸鉄リチウムイオン(LiFePO4)3000回の充放電後の容量を維持寸法:234×232×146mm重量:4.7kg保証期間:5年間
DELTA 3 1500 ポータブル電源 1,536Wh EcoFlow(エコフロー) 6日以内出荷
1kWhクラスの製品とサイズはほとんど変わらず、容量は1.5倍に。1500W AC入力時に最短60分で80%、90分でフル充電。お家のコンセントと同じ家電が使える高出力さらに、独自のX-Boosst機能で最大2000Wの家電に給電可能です。10年間の長寿命 & 5年保証で安心・安全
用途 大きさそのまま、容量「1.5倍」 セット内容 1. DELTA 3 15002. AC 充電ケーブル3. 車載充電ケーブル4. DC5521-DC5525ケーブル 1本5. マニュアル&保証書 質量(kg) 約16.5 容量 拡張:最大5.5kWh 定格出力(W) 1,500(サージ3,000 寸法(cm) 21.3×39.8×28.15 騒音値(dB) 約30以下 容量(W) 1,536h 充電時間(時間) AC:約1.5 入力(W) ソーラー:500 RoHS指令(10物質対応) 対応 バッテリー寿命 3,000回以上
DELTA 2 Max ポータブル電源 2,048Wh EcoFlow(エコフロー) 当日出荷
仕様 使用サイクル:3000 サイクルで容量 80 % 以上 適合 EcoFlow WAVE、WAVE 2、GACIER、スマート発電機 セット内容 DELTA 2 Max 本体、AC充電ケーブル×1、専用シガーソケット充電ケーブル×1、DC5521 - DC5525 ケーブル×1、ユーザーマニュアルと保証書×各1 質量(kg) 約23 出力 【USB-A】2ポート:5V・2.4A・最大12W(ポートあたり)、【USB-C】2ポート:5/9/12/15/20V・5A・最大100W(ポートあたり)、【DC5521】2ポート:12.6V・3A・最大38W(ポートあたり)、【AC】6ポート:合計2000W(サージ4000W) 電力(W) 最大デバイス電力(X-Boost 使用時):X-Boost 2400 接続 Wi-Fi、Bluetooth 入力 AC:100~240V (50 / 60Hz)、最大 15 A、ソーラー充電:シングルポート 500 W、デュアルポート 1,000 W (11-60V, 最大15A)、シガーソケット充電:最大126W (12.6V, 10A) 寸法(cm) 49.7×24.2×30.5 バッテリー エクストラ:最大 2 個の DELTA 2 Max 専用エクストラバッテリー / DELTA Max 専用エクストラバッテリーをサポート 電池 LFP(LiFePO4 バッテリー) 保証期間 5年 充電方式 AC:X-Stream 1,500 W、15 A、USB-A 急速充電:2 ポート、5 V、2.4 A / 9 V、2 A / 12 V、1.5 A、最大 18 W RoHS指令(10物質対応) 対応 バッテリー容量(Wh) 2048
XT60iソーラー充電ケーブル 3.5m EcoFlow(エコフロー) 欠品中
本製品はEcoFlow DELTA/RIVERシリーズポータブル電源をソーラーパネルに接続するためのケーブルです。EcoFlowポータブル電源とソーラーパネルを備えることで、長期に渡る停電やオフグリッドなどでも太陽光発電で電力を確保できます。
仕様 電流値:最大15A 色 プラグ:オレンジ色 長さ(m) 3.5 通信機能 有り RoHS指令(10物質対応) 対応
車載シガーソケット充電ケーブル 2.5m EcoFlow(エコフロー) 当日出荷
EcoFlow 車載シガーソケット充電ケーブルは、GLACIER の充電ポートとポータブル電源のシガーソケット出力ポートを接続するためのものです。(GLACIERに付属しているシガーソケット充電ケーブルは1.5mです)
長さ(m) 2.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 ケーブル種類 GLACIER他に使用する延長ケーブル
両面ソーラーパネルGen2 EcoFlow(エコフロー) 6日以内出荷 から 9日以内出荷
両面発電パネルで、エネルギー収量が最大25%も増加最大変換効率25%30~60°の角度調整が可能最適な設置角度が分かるガイド機能一体型デザイン軽量・コンパクトで持ち運びに便利IP68防水・防塵規格に準拠し水やホコリに強い
DELTA Pro 3 ポータブル電源 4,096Wh EcoFlow(エコフロー) 欠品中
仕様 ●USB-A急速充電:5V 2.4A 9V 2A 12V 1.5A 各ポート最大18W、合計 36W●USB-A急速充電ポートの数:2●USB-C 出力:5/9/12/15/20V 5A 各ポート最大100W、合計200W●アンターソン出力:最大30A●シカーソケット入力:12V/24V 8A最大、48V 20A最大●ソーラー入力:11-60V/20A, 1000W最大 セット内容 EcoFLow DELTA Pro 3 ポータブル電源、EcoFlow専用AC充電ケーブル、ハンドルカバー、ユーザーマニュアル、保証書 出力 3600W/7200W(サージ)、【AC】4X NEMA 5-20R, 100V/20A、1X L6-30, 100V/30A、1X L15-30, 100V/200V/18A、1X NEMA 6-20R, 200V/18A、【DC】12.6V 30A/5A 最大378W 本体質量(kg) 約51.5 定格容量 4096Wh 入力 【AC】100-240V 15A 50/60HZ バッテリー 【サイクル寿命】4000回(80%) RoHS指令(10物質対応) 対応 寸法(横×奥行×高さ)(mm) 約693×341×410
ソーラー充電MC4延長ケーブル 3m EcoFlow(エコフロー) 当日出荷
長さが3mで、数枚のMC4ポート付きのソーラーチャージャーを接続使用できるケーブル、MC4ポート付きの85wソーラーチャージャーと110w、160Wのソーラーチャージャーにも適用します。
400Wソーラーパネル EcoFlow(エコフロー) 当日出荷
400Wソーラーパネルは、1枚でも驚きの出力にも関わらず、3枚を直列接続することで最大1200Wもの発電を可能にしました。
さらにソーラーパネル充電は、AC充電と組み合わせることで最大2700Wに、EVステーション充電と組み合わせれば最大4600Wもの高速充電が可能です。
寸法(cm) 約236.5×105.8×2.5 効率 0.226 コネクタ 【出力】MC4 RoHS指令(10物質対応) 対応 短絡電流(A) 11(Imp 9.8) 質量(kg) ソーラーパネル約16、保護ケース込み約19 電圧(V) 開路:48(Vmp 41)
EcoFlow WAVE 3 ポータブルエアコン EcoFlow(エコフロー) 当日出荷
冷房性能20%アップ!車もテントもあっという間に涼しく・暖かくヒーターとしても活躍最長8時間のワイヤレス稼働設置工事不要!簡単セットアップ防災用に便利な小型 & 軽量設計
用途 EcoFlow WAVE 3は持ち運び便利なポータブルエアコンで、蒸し暑い車内やテント、作業現場があっという間に快適に。 仕様 IP 定格:IPX4、稼働時の音量:44 ~ 58 dB セット内容 EcoFlow WAVE 3、ダクトエンド A/B/C、排気ダクト D/E、窓パネル作成用ボード、排水ホース、コードキーパー、マニュアルおよび保証書 寸法(mm) 519×297×336 質量(kg) 約 15.3 入力 (AC) 100 ~ 240V ~ 50/60Hz、最大 820W (DC)最大 700W 動作モード 自動 / 冷房 / 暖房 / 除湿 / 送風 温度設定範囲(℃) 16 ~ 30 RoHS指令(10物質対応) 対応
DELTA Pro 専用リモートコントローラー EcoFlow(エコフロー) 当日出荷
Bluetoothで繋ぐリモコン。
DELTA Proを遠隔操作できる。
供給電圧(V) 3.0~4.5(バッテリー) 使用電池 アルカリ乾電池単4形 電源電圧(V) 5.0(USB-C)、12(ネットワークポート)※DELTA Proのみ RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温湿度範囲 -10~45
110Wソーラーパネル EcoFlow(エコフロー) 8日以内出荷
EcoFlow110Wソーラーパネルでオフグリッドを実現。
高効率な単結晶シリコンセルで構成されており、ポータブル電源や電気機器を充電し、ポータブル電源に接続したときに機器を中断することなく稼働させ続けることができます。
多くの発電機に対応 MC4からXT60へのケーブルを使用すると、EFDELTAおよびRIVERシリーズのポータブル電源を充電できます。
効率をアップグレード 並列接続でソーラーパネルを連結することで、ポータブル電源に必要な電力を確保することができます。
携帯&折り畳み式キックスタンドパネル ゴムの取っ手と柔軟なブラケットスタンドで設計されたソーラーパネルは、0~180度の角度調整が可能。
丈夫な防塵・防水仕様 ソーラーパネルは様々な気象条件下で使用できるよう防水機能があり、アウトドアに最適です。
電圧(V) 開回路:21.8(Vmp 18.4) 質量(kg) 6(チャージャー部4) 保証期間 12か月 タイプ 【電池】単結晶シリコン 折りたたみ寸法(cm) 42.0×48.0×2.5 効率 0.228 短絡電流(A) 6.5(Imp 6.0) 定格出力(W) 110±5 RoHS指令(10物質対応) 対応 寸法(cm) 42.0×178.5×2.5 接続 MC4 付属品 110Wソーラーパネル×1、110Wソーラーパネルバッグ×1、110Wソーラーパネルユーザーマニュアル1、スナップフック×4、ソーラーパネル充電ケーブル×1
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム (1件のレビュー) 7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 257 著者名 大木健司 初版年月 2016/05
EcoFlow WAVE 3 専用バッテリーパック EcoFlow(エコフロー) 当日出荷
バッテリー容量 1024Whリン酸鉄リチウムイオン(LiFePO4)XT150 / XT60ポートで4方式に対応
用途 バッテリーパックにより、最長8時間ワイヤレスで連続稼働できるため、寝ている間も快適な空間をキープします。 仕様 IP 定格:IP65、シガーソケット(車両 )入 力:12V/24V=8A(最大)・200W(最大)、ソーラー入力:11-60V=13A(最大)・400W(最大) セット内容 EcoFlow WAVE 3 アドオンバッテリー、EcoFlow WAVE 3 アドオンバッテリーケーブル、EcoFlow 車載シガーソケット充電ケーブル、安全上のご注意、クイックスタートガイド、保証書 質量(kg) 約 9.7 外形寸法(mm) 516×281×111 最大出力(W) 最大 858 バッテリー 容量(Wh):1024、素材:LFP (LiFePO4) 最大入力(W) 最大 1,000 RoHS指令(10物質対応) 対応
XT150ケーブル 5m EcoFlow(エコフロー) 6日以内出荷
より長いXT150ケーブルを使用することで、専用バッテリーパックと本体を離れた位置で接続可能です。
DELTA Pro 3 専用エクストラバッテリーフラット接続ケーブル 2m EcoFlow(エコフロー) 7日以内出荷
DELTA Pro 3本体とDELTA Pro 3専用エクストラバッテリー接続用のケープルです。DELTA Pro本体とDELTA Pro専用エクストラバッテリーの接続にもご使用いただけます。本体背面のエクストラバッテリーポートを使用して接続します。DELTA Pro3専用エクストラバッテリーケーブルには編組線が採用されているため、DELTA Pro専用エクストラバッテリーケーブルよりも柔軟で便利にご使用いただけます。
DELTA Pro 3 専用エクストラバッテリーフラット接続ケーブル 0.85m EcoFlow(エコフロー) 7日以内出荷
DELTA Pro 3本体とDELTA Pro 3専用エクストラバッテリー接続用のケープルです。DELTA Pro本体とDELTA Pro専用エクストラバッテリーの接続にもご使用いただけます。本体背面のエクストラバッテリーポートを使用して接続します。DELTA Pro3専用エクストラバッテリーケーブルには編組線が採用されているため、DELTA Pro専用エクストラバッテリーケーブルよりも柔軟で便利にご使用いただけます。
長さ(m) 0.85 RoHS指令(10物質対応) 対応
RIVER 3 Plus Wireless ポータブル電源 286Wh EcoFlow(エコフロー) 6日以内出荷
本体上部のホルダーにモバイルバッテリーをセットしておけば、RIVER 3 Plusがワイヤレス充電器に。Qi2対応の急速ワイヤレス充電に対応しているため、スマホを置いておくだけで簡単に充電ができます。超小型・軽量なのにパワフルな定格600W出力ケーブル接続やネジ留めは一切不要、利用シーンやニーズに合わせて、専用エクストラバッテリーを重ねるだけで手軽に容量を拡張できます。停電時には、接続機器の電源を商用電源から0.01秒未満で自動切り替え。
用途 おうちにポタ電、ポケットにモバイルバッテリー セット内容 1. RIVER 3 Plus Wireless2. RAPID Magnetic Power Bank (5000mAh)-シルバー3. AC 充電ケーブル4. 車載充電ケーブル5. USB-B to USB-A UPS 通信ケーブル6. マニュアル&保証書 質量(kg) 約4.7 容量 拡張:最大858Wh 定格出力(W) 600(サージ1,200 寸法(cm) 23.4×23.2×15.2 騒音値(dB) 約30以下 容量(W) 286h 充電時間(分) AC:約60 入力(W) ソーラー:220 RoHS指令(10物質対応) 対応 バッテリー寿命 3,000回以上
DELTA Pro Ultra 6,000Whセット EcoFlow(エコフロー) 6日以内出荷
太陽光発電・蓄電と電源バックアップがお家でもオフィスでも簡単に実現1台であらゆる機器を自由に使える。6kWの高出力、単相100V/200V対応どんな場所でもハイパワー機器が使える。200V 30A対応1時間のソーラー発電で1日分の電力を蓄められる。5.6kWソーラー入力
用途 EcoFlow史上最大のイノベーション「どこにでも移動できる大容量蓄電システム」 セット内容 1.EcoFlow DELTA Pro Ultra インバーター2.EcoFlow DELTA Pro Ultra 専用架台3.EcoFlow 支持脚4.M6×205.EcoFlow サイドマウントキャスター6.EcoFlow分解・組み立て用工具7.EcoFlowソーラー低圧PVポート充電ケーブル8.EcoFlow AC 充電ケーブル (×1)9.ユーザーマニュアルおよび保証書5. マニュアル&保証書10.EcoFlow DELTA Pro Ultra バッテリー11.EcoFlow バッテリー接続ケーブル 質量(kg) 約97.7 容量 拡張:最大30kWh 定格出力(W) 6,000(サージ1口4,500 寸法(cm) インバーター:69.0×48.1×21.4、バッテリー:66.0×45.5×20.4 容量(W) 6,144h RoHS指令(10物質対応) 対応 バッテリー寿命 3,500回以上
DELTA Pro EVアダプター EcoFlow(エコフロー) 当日出荷
EV充電ステーションからDELTA Proに充電するための変換アダプター。DELTA Pro本体のinfinity portに接続。
入力電圧(V) 100~240(50/60Hz) 動作温度範囲(℃) -10~45 入出力 最大6000W/最大30A RoHS指令(10物質対応) 対応 出力電圧(V) 200(50/60Hz)
EcoFlow GLACIER Classic 55L EcoFlow(エコフロー) 7日以内出荷
高い冷却性能庫内を2分割、冷蔵も冷凍も1台で最長39時間のコードレス稼働コンパクトなのに2Lペットボトルも縦に収まる大容量
用途 1台で同時に冷蔵・冷凍ができるGLACIER Classicなら、遊びに仕事に防災に、おいしさや新鮮さを持ち運び。 仕様 IP 定格:IPX4 セット内容 GLACIER Classic、バスケット、温度ゾーン仕切り板、車載充電ケーブル、AC 電源アダプター、マニュアル&保証書 寸法(mm) 外形サイズ:706×466×480 、庫内サイズ:487×350×374 質量(kg) 約 25.2 入力 (AC) 100-240V~50/60Hz、最大 95W 音圧レベル(dB) 38.5 未満 動作モード 最大モードとエコモード 冷却能力(℃) -20~ 20(-4°F ~ 68°F) RoHS指令(10物質対応) 対応 収納の目安 90(330ml缶換算) ソーラー (入力)11-30V=最大 8A、最大 110W
XT150ケーブル 1m EcoFlow(エコフロー) 4日以内出荷
EcoFlowを代表するポータブル電源「DELTA Max 2000」や「DELTA Pro」を使用すると、DC接続が可能で*、6時間もしくは12時間 の超ロング運転が可能となります。*DELTA MaxとDC接続するには、別売りのXT150ケーブル、DELTA Proと接続する場合、XT150ケーブルとスマート発電機アダプターが必要になります。*インターフェースの形状が異なるため、Alternator Chargerに対応できません。
DELTA Pro Ultra専用EVアダプター EcoFlow(エコフロー) 6日以内出荷
このアダプターがあれば、世界の数千か所にあるLevel 2 AC EV充電ステーションでEcoFlow DELTA Pro Ultraを充電できます。高速充電:自宅やEV充電スタンドで高速6,000W入力が可能高い互換性:Type 1規格適合の充電コネクタ(SAE J1772コネクタ)をサポートし、世界中のEV充電ステーションでバッテリーを充電できます。
その他 DELTA Pro 3対応可能 長さ(mm) 490 出力 100V/200V、30A 入力 AC:100V/200V、30A RoHS指令(10物質対応) 対応
125W両面ソーラーパネル専用バッグ EcoFlow(エコフロー) 7日以内出荷
持ち運びラクラク・軽量設計 便利な持ち手ストラップ付き。EcoFlow 125W 両面ソーラーパネルを2枚まで収納可能。高耐久・高品質素材を採用 高品質の素材を使用し耐久性に優れています。EcoFlow 125W 両面ソーラーパネルをより長くご使用いただくために、しっかりと保護します。強力な防水・防塵性能 水しぶきやホコリからEcoFlow 125W 両面ソーラーパネルを守り、さまざまな環境下で安全に保管します。アクセサリーもまとめて便利に収納 EcoFlow 125W 両面ソーラーパネル、充電ケーブル、その他アクセサリーをまとめて収納できる便利な専用バッグです。
100W据置型ソーラーパネル 柔性 EcoFlow(エコフロー) 7日以内出荷
質量(kg) 約 2.3(ソーラーパネル) 寸法 1,055 x 612 x25 mm 電流(A) 最大ヒューズ:15、最大動作:5.9 電圧(V) 最大システム:600DC (UL)、開回路:20.3 定格電力(W) 100 (+/-5 温度係数 定格出力:-0.39%/℃ 係数 開回路電圧の温度:0.33%/℃、開回路電圧の温度:0.06%/℃ RoHS指令(10物質対応) 対応 短絡電流(A) 6.3 最大動作電圧(V) 17.1
RIVER 3 エクストラバッテリー572Wh EcoFlow(エコフロー) 6日以内出荷
RIVER 3 Plusの容量を最大858Whに拡張可能用途に合わせて容量を選択可能EB追加で140WのUSB-C入力オプションを増設ポゴピンコネクタ接続で、ケーブルやネジが不要エクストラバッテリー単体で使用でき、荷物を軽量化
用途 アウトドア時や防災時に、必要な容量に応じてバッテリー増設 セット内容 1. EcoFlow RIVER 3 Plus 専用エクストラバッテリー2. マニュアルおよび保証書 質量(kg) 約5.8 容量 拡張:最大858Wh 寸法(cm) 23.4×22.4×15.8 容量(W) 572h RoHS指令(10物質対応) 対応 バッテリー寿命 3,000回以上
DELTA Pro Ultra バッテリー 6,000Wh EcoFlow(エコフロー) 6日以内出荷
拡張可能な容量:1台6kWhのバッテリーを連結して簡単に容量を増やすことができます。10日分の電力をバックアップ:1台6kWhのバッテリーを5台連結すると30kWhとなり、約10日間の電力を貯めることができます。省スペース:積み重ね式のバッテリーで狭い空間を効率的に使えます。簡単なセットアップ:ケーブルを挿してすぐに使用できます。
用途 EcoFlow史上最大のイノベーション「どこにでも移動できる大容量蓄電システム」 セット内容 1.EcoFlow DELTA Pro Ultra バッテリー2.EcoFlow バッテリー接続ケーブル 質量(kg) 約55.85 容量 拡張:最大30kWh 寸法(cm) 66.0×45.5×20.4 容量(W) 6,144h RoHS指令(10物質対応) 対応 バッテリー寿命 3,500回以上
RIVER 3 Max Plus ポータブル電源 858Wh EcoFlow(エコフロー) 9日以内出荷
定格600W、X-Boostで900Wの高出力。GaNテクノロジーにより100W以下の電化製品の稼働時間が最大2倍。突然電力供給が途絶えても安心な切替時間10msのUPS機能を搭載。容量:858Wh出力:3ポート合計600W(サージ1200W、X- Boost900W)寸法:234×232×286mm重量:10.5kg保証期間:5年間