バネ棒外し極細BERGEON当日出荷
バネ棒の取り付け・取り外しに使用する工具です。
寸法(mm)【先端Y型】1.2全長(mm)143質量(g)29径(Φmm)【先端I型】0.8胴径(Φmm)7
ロディコBERGEON(1件のレビュー)当日出荷
クリーンルーム内での作業中に発生した、塵や埃の除去や、油膜・磁粉などの除去、精密機器の接点部クリーナー用として、繰り返し使用ができます。
オイラー4本セットBERGEON当日出荷
組み上げ後の注油作業に使用します。先端形状:丸型セット内容:130102-AR オイラー赤 先端幅:0.25mm230102-BB オイラー青 先端幅:0.40mm330102-CV オイラー緑 先端幅:0.50mm430102-DJ オイラー黄 先端幅:0.70mm
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
ロディコ30個入BERGEON¥39,980税込¥43,978
1セット(30個)
8日以内出荷
クリーンルーム内での作業中に発生した、塵や埃の除去や、油膜・磁粉などの除去、精密機器の接点部クリーナー用として、繰り返し使用ができます。
回転台式9本組ステンレスドライバーセットBERGEON8日以内出荷
セット内容:0.50/0.60/0.80/1.00/1.20/1.40/1.60/2.00/2.50mm替先各1本付(中央部)先端刃先:硬化ステンレス鋼 HRC:54
真鍮ブラシペンBERGEON8日以内出荷
真鍮製の錆び落としペンです。
ホルダー径(mm)10ブラシ径(Φmm)【先端真鍮】4
バネ棒用工具BERGEON8日以内出荷
本体中央にあるネジでバネ付きの開き幅を10~30mmまで調整可能。先端左右のネジを緩めることで刃先の角度を0°/45°に切替えてネジで刃先を固定が可能。
長さ(mm)95質量(g)50先端厚さ(mm)0.33先端幅(mm)1.3
キズミホルダーBERGEON欠品中
ステンレス製。キズミを嵌める基準内径:25Φmmです。
自動オイラーレッドBERGEON3日以内出荷
本注油具本体に使用する時計用油を注入して中央のスライドネジをスライドさせることにより油が注油されます。参考注油箇所:機械部品。その他注油しづらい箇所。注油幅:0.3~1Φmm。
自動オイラーレッド用替先BERGEON8日以内出荷
自動オイラーNo.7719-2A用の交換用先端針です。参考注油箇所:機械部品。その他注油しづらい箇所。注油幅:0.3~1Φmm。
スクラッチブラシペン(細)BERGEON3日以内出荷
先端がファイバーグラス製の細タイプです。金属ベルト・時計ケース・裏蓋の錆び落としにご利用下さい。
全長(mm)130先端径(mm)【ファイバーグラスブラシ】2
時計ベルト用メジャーBERGEON欠品中
円錐状に組立て、上から時計・バングルを入れてサイズ測定にご利用下さい。サイズ120~220mmまで計測可能。
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
バネ棒外しノーマルBERGEON欠品中
バネ棒の取り付け・取り外しに使用する工具です。
寸法(mm)【先端Y型】3全長(mm)143質量(g)29径(Φmm)【先端I型】0.8胴径(Φmm)7
剣押さえBERGEON3日以内出荷から8日以内出荷
時計組立て時の針付けの工具としてご利用下さい。
自動オイラーブラックBERGEON8日以内出荷
本注油具本体に使用する時計用油を注入して中央のスライドネジをスライドさせることにより油が注油されます。参考注油箇所:あらゆる種類の時計やテンプ軸受けの衝撃保護装置Incabloc、KIFショックバネ用、その他石用。
スクラッチブラシペン(太)BERGEON当日出荷
先端がファイバーグラス製太タイプです。金属ベルト・時計ケース・裏蓋の錆び落としにご利用下さい。
全長(mm)120先端径(mm)【ファイバーグラスブラシ】4
自動オイラーブラック用替先BERGEON8日以内出荷
自動オイラーNo.7718-1A用の交換用先端針です。参考注油箇所:あらゆる種類の時計やテンプ軸受けの衝撃保護装置Incabloc、KIFショックバネ用、その他石用。