カテゴリ

  • オフィスサプライ(68)
  • 測定・測量用品(6)
  • 制御機器/はんだ・静電気対策用品(18)
  • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(1)
  • その他(15)
絞り込み
ブランド
  • 秀和システム
  • ラインアイ
  • モノタロウ(5,911)
  • ホンダ(316,283)
  • MAZDA(マツダ)(217,150)
  • 三菱ふそう(209,576)
  • SMC(207,758)
  • トヨタ(140,395)
  • ミツビシ(138,052)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,915)
  • ニッサン(88,109)
  • オカムラ(岡村製作所)(76,174)
  • エスコ(75,594)
  • スズキ(68,833)
  • BIGM(丸山製作所)(66,166)
  • スバル(61,769)
  • 日野自動車(47,262)
  • Kawasaki(43,582)
  • いすゞ自動車(43,272)
  • BMW(40,309)
  • KTM(36,223)
  • メディアカバーマーケット(35,799)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(34)
  • 10,000-50,000円(37)
  • 50,000-100,000円(9)
  • 100,000円以上(13)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
93件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型インターフェースコンバータ USB<=>RS-422/485 SI-35USBシリーズ ラインアイ小型インターフェースコンバータ USB<=>RS-422/485 SI-35USBシリーズラインアイ
19,980税込21,978
1式
当日出荷
セット内容変換器、USBケーブル(1.8m)、ユーティリティCD、取扱説明書
35mmDINレール取付用オプション品 SI-DINシリーズ ラインアイ35mmDINレール取付用オプション品 SI-DINシリーズラインアイ
1,698税込1,868
1個
当日出荷から11日以内出荷
PoEスプリッタ ラインアイPoEスプリッタラインアイ
2,398税込2,638
1個
当日出荷
PoE(Power over Ethernet)によるLAN通信と電源供給を分離するスプリッタ
仕様●商品詳細:出力電圧DC12V、最大出力24W、出力プラグ(外径5.5mm/内径2.1mm)センター+●対応機種:LANIOシリーズ(有線モデル)、LA-232/485シリーズ、SI-60F、SI-60F-L、SI-65A、SI-65A-L、SI-65i、SI-65i-RJ、SI-485MB、SI-40LA2、その他仕様が適合するDC12V駆動のネットワーク機器●コード番号:LN600G2●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7731-32
DSUB9ピン分岐ケーブル ラインアイDSUB9ピン分岐ケーブルラインアイ
5,398税込5,938
1個
当日出荷
DSUB9ピン仕様の分岐ケーブル
仕様●商品詳細:対応機種:LE-110SA/LE-120SA/OP-SB87FD/OP-SB7XC/OP-SB7XL DSUB9ピン仕様の分岐ケーブルです。対応する計測器でRS-232CやCANの計測に利用できます。DB9メス-1.5m-DB9メス-0.1m-DB9オス。LE-009M1とはコネクタのオス/メスおよび適合機種が異なります。●コード番号:LN600C6●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7730-64
Modbus TCPゲートウェイ SI-485MBシリーズ ラインアイModbus TCPゲートウェイ SI-485MBシリーズラインアイ
35,980税込39,578
1式
当日出荷から3日以内出荷
データラインモニター LEシリーズ ラインアイデータラインモニター LEシリーズラインアイ
88,980税込97,878
1式
当日出荷から3日以内出荷
寸法(mm)158×100×31質量(g)300(電池含む)温度範囲(℃)0~40(保存-10~50℃)湿度測定範囲(%)85%RH以下
インターフェースコンバータ LAN<=>RS-422/485 SI-65シリーズ ラインアイインターフェースコンバータ LAN<=>RS-422/485 SI-65シリーズラインアイ
35,980税込39,578
1式
当日出荷から3日以内出荷
仕様●RS-485回線監視:RS-485回線の無通信状態を監視可能●RS-485ドライバ自動制御:送信時のみRS-485ドライバをアクティブに制御可能●初期設定・管理:Webサーバ、Telnetログイン変換方式LAN ⇔ RS-422/485同期方式調歩同期(非同期)プロトコル[LAN]TCP/IP、UDP/IP、ARP、ICMP、SNMP、TFTP、Telnet、DHCP、BOOTP、HTTP、Auto IP通信速度300bps~921.6kbps動作湿度(%RH)10~95シリアル信号SD、RDまたSD/RD
LAN接続型IOユニット リレー接点出力2点 ドライ接点入力2点 ラインアイLAN接続型IOユニット リレー接点出力2点 ドライ接点入力2点ラインアイ
26,980税込29,678
1個
当日出荷
LAN接続型デジタルIOユニット。リレー接点出力2点、ドライ接点入力2点。パソコンとLAN接続して接点を遠隔制御。最大4台の機器とTCP同時接続し1:N接続やN:1接続に対応。動作温度:-20~55℃。別売オプションでDINレール取付や磁石固定が可能。起動時の出力端子状態(ON/OFF)を設定可能。指定した時間幅でワンショット出力が可能。本体の自動リセット機能。
固定用マグネット ラインアイ固定用マグネットラインアイ
1,798税込1,978
1式
当日出荷
強力なネオジウムマグネットを利用した固定具
対応機種SI-60F/SI-60/SI-60Wi/SI-60X/SI-65/SI-65A、SI-40LA2/SI-40US、SI-20USB/SI-35USB/SI-55USB、SI-10US/SI-20US/SI-35USB-2、SI-485MB、LANIOシリーズ、LA-232/485シリーズ※SI-60Fは底面のゴム足を外す必要があります。アズワン品番64-5070-37
小型インターフェースコンバータ LAN<=>RS-232C Dsub9 PoE給電対応 ラインアイ小型インターフェースコンバータ LAN<=>RS-232C Dsub9 PoE給電対応ラインアイ
32,980税込36,278
1式
3日以内出荷
RS-232C機器をLANネットワークに接続PoE給電対応(IEEE802.3af、IEEE802.3at両規格に対応)広い動作温度範囲(-20~55℃)判りやすいLED表示
付属品ユーティリティCD、取扱説明書アズワン品番64-5070-06
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)
1,600税込1,760
1冊
7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
マルチプロトコルアナライザー ラインアイマルチプロトコルアナライザーラインアイ
189,800税込208,780
1個
4日以内出荷
オンラインモニター、シミュレーション、ビットエラーレイトテストが可能なプロトコルアナライザー。タッチパネル付きカラー液晶を搭載。付属キャリングバッグで持ち運べ、パソコンなどを使わず、これ1台で通信の計測テストが可能。RS-232C、RS-422/485、TTL(1.8V~5V信号)の通信計測ポートを標準装備。ASYNC(UART)、HDLC、I2C、SPIまでマルチプロトコルに対応。車載通信CAN、LINやレガシー通信X.20/21、RS-449、V.35などにもオプションの追加で対応可能。対応通信速度1Mbps。100Mバイトのバッファメモリーを内蔵。通信ログをSDHCカードやUSBメモリーに連続自動保存できるオートセーブ機能(最大32GB)。分解能50nSのロジアナ機能やRS-232C/TTLの信号振幅レベル測定機能。パソコン連携・Wi-Fi接続リモートコントロール対応。別売アナログポッドの追加でアナログロガーにもなる。
LAN接続型デジタルIOユニット ドライ接点入力8点 ラインアイLAN接続型デジタルIOユニット ドライ接点入力8点ラインアイ
52,980税込58,278
1個
当日出荷
ドライ接点入力8点をもつデジタルIOユニットです。パソコンとLAN接続して接点を遠隔制御。対応する出力ユニットとLAN接続してPCレス接点延長機能の入力ユニットとして利用可能。1対NのTCP接続をサポート、最大4台のパソコンから同時接続が可能。動作温度:-20~55℃。別売オプションでDINレール取付や磁石固定が可能。本体の自動リセット機能。
LAN接続型IOユニット リレー接点出力2点 ドライ接点入力2点(PoE給電対応モデル) ラインアイLAN接続型IOユニット リレー接点出力2点 ドライ接点入力2点(PoE給電対応モデル)ラインアイ
28,980税込31,878
1個
欠品中
LAN接続型デジタルIOユニット。リレー接点出力2点、ドライ接点入力2点。パソコンとLAN接続して接点を遠隔制御。最大4台の機器とTCP同時接続し1:N接続やN:1接続に対応。動作温度:-20~55℃。別売オプションでDINレール取付や磁石固定が可能。起動時の出力端子状態(ON/OFF)を設定可能。指定した時間幅でワンショット出力が可能。本体の自動リセット機能。PoE給電対応。
電源プラグケーブル ラインアイ電源プラグケーブルラインアイ
1,898税込2,088
1本
当日出荷
外部DC電源をSI-60FのDC-IN端子に供給するときに利用します。
仕様外部DC電源をSI-60FのDC-IN端子に供給するときに利用します。DCプラグ(外径5.5mm、内径2.1mm)<=>Y端子1.8m付属品ケーブルクランプ付属アズワン品番64-5070-40
シリアル/USB変換ケーブル LE-US232シリーズ ラインアイシリアル/USB変換ケーブル LE-US232シリーズラインアイ
7,198税込7,918
1本
3日以内出荷
インターフェースコンバータ SI-FAシリーズ ラインアイインターフェースコンバータ SI-FAシリーズラインアイ
24,980税込27,478
1式
11日以内出荷
付属品L型取付金具2個、M3ネジ4個、取扱説明書、保証書質量(g)約300外形寸法(mm)100(W)×107(D)×22(H)(スイッチ等の突起部は含まず)電源AC85~264V(50/60Hz) 3極端子台(AC入力、FG接地)7.62mmピッチ M3端子ネジ耐電圧AC2000V 1分間絶縁方式フォトカプラ(変換信号間)、絶縁トランス(電源部)コネクタ[RS-232C]DSUB25pin(メス) M2.6ミリネジ DCE配列絶縁抵抗500Vメガ 20Mオーム以上動作湿度(%RH)10~80動作温度範囲(℃)-5~55
LTE-M無線モジュールHL7800-M組込み評価ボード ラインアイLTE-M無線モジュールHL7800-M組込み評価ボードラインアイ
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
搭載通信モジュールは日本電波法の認証を取得済み、NTTドコモ、KDDIの相互接続性試験IOTに合格済み。マイクロSIMカード対応。NTTドコモ、KDDIのLPWAプラン用SIMに対応。評価後そのまま機器に組み込める小型の組込みボードです。NTTドコモやKDDIなどのLTE-Mプランを利用するシステムを迅速に評価可能。ジャンパ切り替えにより外部マスター制御と内蔵マイコンによる単独制御を選択可能。内蔵マイコンのサンプルファームウェアのソースコードを公開。PCからATコマンドによる制御を簡単に確認できる評価用ソフトEB-TEST2を用意。信号レベルを供給電源電圧に応じて可変できるUARTインターフェース。2.3~5.5Vdc電源入力対応の高効率昇降圧スイッチング電源回路。電池駆動システムに最適な低消費電流回路。組込みやすい小型基板、Vカットで分離すればさらに小型化が可能。
対応マイクロSIMカード対応。NTTドコモ、KDDIのLPWAプラン用入力電源2.3~5.5Vdc電源入力対応
電流測定用シャント抵抗器 ラインアイ電流測定用シャント抵抗器ラインアイ
9,000税込9,900
1個
4日以内出荷
電流測定用の4端子シャント抵抗器。抵抗:10mオーム、±0.5%、50ppm/℃。
DSUB25pin用端子台 ラインアイDSUB25pin用端子台ラインアイ
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
DSUB25pinを端子台仕様に変換するユニット。
RS-422ケーブル 10m 芯線5 棒端子-棒端子バラ ラインアイRS-422ケーブル 10m 芯線5 棒端子-棒端子バララインアイ
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
仕様●商品詳細:ツイストペアシールドケーブル 結線:5芯ストレート、銅線規格:AWG24 取得規格:ULAWM2464、定格電圧:300V、難燃性:VW-1、コネクタ1:AWG24用棒端子、コネクタ2:AWG24用棒端子、ケーブル長:10m●製品タイプ:シリアルケーブル●ケーブル長:10m●仕様:RS-422ケーブル(10m 芯線5 棒端子-棒端子バラ)●コード番号:LN6007J●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7730-08
図解入門はじめての人のための電気の基本がよ~くわかる本 秀和システム図解入門はじめての人のための電気の基本がよ~くわかる本秀和システム
1,200税込1,320
1冊
5日以内出荷
判型A5ページ数233ジャンル電気・電子著者名有馬良知初版年月2012/11
小型インターフェースコンバータ USB<=>RS-422/485 RJ45タイプ ラインアイ小型インターフェースコンバータ USB<=>RS-422/485 RJ45タイプラインアイ
19,980税込21,978
1個
当日出荷
USBポートをRS-422/485に変換します。 信号間は1500V高耐圧仕様です。 広い動作温度範囲、ノイズに強い金属筐体採用など高い信頼性を持ったFA用途向けUSB変換器の小型・据置モデルです。 RS-422/485インターフェースは市販のLANケーブルで接続できるRJ-45コネクタ仕様です。
付属品変換器、USBケーブル(1.8m)、ユーティリティCD、取扱説明書
PC接続型通信プロトコルアナライザー ラインアイPC接続型通信プロトコルアナライザーラインアイ
83,980税込92,378
1個
当日出荷
7PC接続時は921.6kbpsの調歩同期通信(ASYNC、PPPなど)対応のモニタ、シミュレーション機能を備えたRS-232C・RS-422/RS-485プロトコルアナライザ。Wi-Fi接続による無線リモート計測にも対応。単独使用時は長時間の通信データをSDカードに保存可能な通信データロガー。
コンパクトロガー(アナログ入力8点) ラインアイコンパクトロガー(アナログ入力8点)ラインアイ
66,980税込73,678
1個
12日以内出荷
アナログ信号(入力8点)のモニターやロギングが可能な計測器。SDカードに記録可能。
仕様入出力端子台:着脱式3.81mmピッチ8極x2、保存ファイル:CSV形式、1ファイル当たり最大約200Mバイト付属品ユーティリティCD、ミニUSBケーブル(1.8m)、取扱説明書、保証書質量(g)約170電源USBバスパワー、外部DC電源(DC8~30V)、ACアダプタ湿度(%RH)0~85(結露なきこと)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約86×103×30分解能電圧レンジ:24bit、電流レンジ:23bit保存温度(℃)-20~60入力インピーダンス(Ω)1M測定確度±30Vレンジ:±(0.05%rdg+3mV)、±10Vレンジ:±(0.05%rdg+2mV)、±1Vレンジ:±(0.05%rdg+0.2mV)、±100mVレンジ:±(0.05%rdg+50μV)、0-20mA電流レンジ:±0.05%FS取付け方法据え置き、DINレール対応メディアSDHCカード(最大32GB)サンプリング周期10ミリ秒~60分(10ミリ秒はAI1のみ、20ミリ秒はAI1~3の測定に限定されます)動作温度(℃)-10~50チャンネル間絶縁350V(ACピーク/DC)、フォトMOS FETリレー絶縁入力レンジ電圧:±100mV/±1V/±10V/±30V、電流:0~20mA(0-20mAレンジは入力端子台に電流検出用抵抗(2500Ωまたは500Ω、精度±0.1%以下)の外付けが必要です)、熱電対:K/J/T/E/R/S/B/Nアナログ入力8チャンネル通信インターフェースミニUSBポート、Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n)
OBD2-DSUB9ケーブル ラインアイOBD2-DSUB9ケーブルラインアイ
7,898税込8,688
1個
当日出荷
DSUB9pinコネクタ(メス)-OBDII Bコネクタ(オス)のアナライザー用変換ケーブル。長さ約0.9m。
ケーブル長(m)0.9変換タイプメス - メスコネクタ1D-sub 9ピンコネクタ2OBDII Bコネクタ
コンパクトロガー(アナログ入力8点) ラインアイコンパクトロガー(アナログ入力8点)ラインアイ
54,000税込59,400
1個
9日以内出荷
アナログ信号(入力8点)のモニターやロギングが可能な計測器。高速・高電圧の測定が可能
サブギガ無線<=>LAN接続ゲートウェイ ラインアイサブギガ無線<=>LAN接続ゲートウェイラインアイ
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷
パソコン等から通常のイーサネット LAN により接続することでサブギガHz 帯(920MHz 帯)の長距離無線通信を利用可能。
920MHz 無線LAN接続型デジタルIOユニット ドライ接点5入力 ラインアイ920MHz 無線LAN接続型デジタルIOユニット ドライ接点5入力ラインアイ
40,980税込45,078
1個
5日以内出荷
920MHz 帯小電力無線経由で、ドライ接点入力5点を監視制御できるIOユニットです。
RS-232C通信条件変換器 ラインアイRS-232C通信条件変換器ラインアイ
27,000税込29,700
1個
4日以内出荷
通信条件をディップスイッチで簡単設定。特殊な通信速度もUSB経由でパソコンから設定可能。外来ノイズに強く堅牢な金属筐体を採用。低消費電力、最大30VのワイドDC電源対応。35mmDINレール取付や磁石固定用オプションを用意。
インターフェースコンバータ LAN<=>10BASE-T1L ラインアイインターフェースコンバータ LAN<=>10BASE-T1Lラインアイ
36,000税込39,600
1個
7日以内出荷
Ethernetベースシステムの通信処理の変更が不要。1対(2線)ケーブルによる低コストな有線長距離伝送を提供。ケーブルを接続するだけで特別設定が不要。外来ノイズに強く堅牢な金属筐体を採用。低消費電力、最大30VのワイドDC電源対応。35mmDINレール取付や磁石固定用オプションを用意。
CAN/CAN FD/LINアナライザー・通信データロガー ラインアイCAN/CAN FD/LINアナライザー・通信データロガーラインアイ
168,800税込185,680
1個
7日以内出荷
PCレスの単体動作が可能なロガーモードとPC上での計測が可能なリモートモードの2ウェイ動作。CAN/CAN FD/LIN/アナログ信号/GPS 同時計測対応。1台のPCで複数のアナライザーをリモート計測。計測を止めずにSDカード計測ログをWi-Fi経由でPCから確認可能。±16V、または0~32Vの外部信号4点を通信データと共に記録。
インターフェースコンバータ SIシリーズ ラインアイインターフェースコンバータ SIシリーズラインアイ
38,980税込42,878
1式
5日以内出荷から6日以内出荷
デュアルバンド(2.4GHz/5GHz)のIEEE 802.11a/b/g/n無線規格対応
付属品アンテナ 2本、ACアダプタ、マイクロUSBケーブル、ユーティリティCD、取扱説明書周波数範囲2.412~2.484GHz(20MHz チャネル)、5.18~5.845GHz(20/40MHz チャネル)伝送方法IEEE 802.11a/b/g/n
広温度範囲用ACアダプタ ラインアイ広温度範囲用ACアダプタラインアイ
6,398税込7,038
1個
当日出荷
入力AC100-240V、50/60Hz 出力DC9V、1.45A 動作温度範囲-20~60℃ プラグセンター[+]、外径5.5mm、内径2.1mm
仕様●製品タイプ:AC/DC電源●定格入力: AC100 ~ 240V、 50/60Hz●定格出力: DC9V、1.45A●プラグ:センタープラス、外径5.5mm、内径2.1mm●動作温度: -20~60℃●コード番号:LN600E4●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7730-93
モニターケーブル2 DSUB9ピン用 ラインアイモニターケーブル2 DSUB9ピン用ラインアイ
5,398税込5,938
1個
当日出荷
仕様●商品詳細:対応機種:OP-SB87/OP-SB88/OP-SB7GX/OP-SB7FX/OP-SB7F DSUB9ピン仕様の分岐ケーブルです。対応する計測器でRS-232CやCANの計測に利用できます。DB9オス-1.5m-DB9メス-0.1m-DB9オス。LE-009M2とはコネクタのオス/メスおよび適合機種が異なります。●製品タイプ:その他ケーブル●仕様:モニターケーブル2(DSUB9ピン用)●コード番号:LN60014アズワン品番67-7729-66
RS-232Cケーブル D-sub9ピン-D-sub25ピン ストレート 3m ラインアイRS-232Cケーブル D-sub9ピン-D-sub25ピン ストレート 3mラインアイ
4,498税込4,948
1個
当日出荷
Dsub25(オス)-Dsub9(メス)ストレート 3m
仕様●コード番号:LN600D9●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。ケーブル長(m)3アズワン品番67-7730-71
LAN接続型IOユニット リレー接点出力2点 フォトカプラ絶縁入力2点(PoE給電対応モデル) ラインアイLAN接続型IOユニット リレー接点出力2点 フォトカプラ絶縁入力2点(PoE給電対応モデル)ラインアイ
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
LAN接続型デジタルIOユニット。リレー接点出力2点、フォトカプラ絶縁入力2点。パソコンとLAN接続して接点を遠隔制御。最大4台の機器とTCP同時接続し1:N接続やN:1接続に対応。動作温度:-20~55℃。別売オプションでDINレール取付や磁石固定が可能。起動時の出力端子状態(ON/OFF)を設定可能。指定した時間幅でワンショット出力が可能。本体の自動リセット機能。PoE給電対応。
LAN接続型IOユニット リレー接点出力2点 フォトカプラ絶縁入力2点 ラインアイLAN接続型IOユニット リレー接点出力2点 フォトカプラ絶縁入力2点ラインアイ
26,980税込29,678
1個
当日出荷
LAN接続型デジタルIOユニット。リレー接点出力2点、フォトカプラ絶縁入力2点。パソコンとLAN接続して接点を遠隔制御。最大4台の機器とTCP同時接続し1:N接続やN:1接続に対応。動作温度:-20~55℃。別売オプションでDINレール取付や磁石固定が可能。起動時の出力端子状態(ON/OFF)を設定可能。指定した時間幅でワンショット出力が可能。本体の自動リセット機能。
図解入門よくわかる最新空調設備の基本と仕組み 秀和システム図解入門よくわかる最新空調設備の基本と仕組み秀和システム
1,800税込1,980
1冊
7日以内出荷
判型A5ページ数207ジャンル建築著者名菊地至初版年月2014/06
USBシリアル変換ケーブル バラ線タイプ 1.8m ラインアイUSBシリアル変換ケーブル バラ線タイプ 1.8mラインアイ
5,598税込6,158
1本
4日以内出荷
最大1Mbps対応COMポートのないPCのUSBポートをコネクタなしのバラ線のRS-232C信号に変換するケーブル
ケーブル長(m)1.8アズワン品番64-5070-31