オフィスサプライ (20) 測定・測量用品 (3) 厨房機器・キッチン/店舗用品 (30) 医療・介護用品 (24) ブランド: 秀和システムブランド: シチズンシステムズすべて解除
純正インクリボン(黒) シチズンシステムズ 当日出荷
適合機種 CBM-910Ⅱシリーズ(インパクトドットレシートプリンター)CBM-910Ⅱ-24PJ100-A、CBM-910Ⅱ-24RJ100-A、CBM-910Ⅱ-40PJ100-A、CBM-910Ⅱ-40RJ100-A/CBM-920Ⅱシリーズ(機器組込インパクトドットレシートプリンター)CBM-920Ⅱ-24PJ、CBM-920Ⅱ-24RJ、CBM-920Ⅱ-40PJ、CBM-920Ⅱ-40RJ/IDP-3110 インク色 黒 寿命 約20万字
手首式血圧計 シチズンシステムズ 4日以内出荷
ワンボタンのかんたん測定
かんたん測定:「測定 / 停止スイッチ」を押すだけで、測定を開始します。
測定値が見やすい大きな表示:血圧値と脈拍数の測定値を同時に表示します。
前回値メモリー:1回分の測定結果(血圧値と脈拍数)を保存することができます。
ハードカフ:測定時に装着しやすいカードカフを採用
ニッケル水素充電池に対応:繰り返し使えるニッケル水素充電池に対応し、環境に配慮しました。
付属品 単4形アルカリ乾電池2本(モニター用)、取扱説明書/保証書、EMC技術資料、医療機器添付文書 測定範囲 圧力0~280mmHg、目量1mmHg、脈拍40~180拍/分 質量(g) 約105(電池含まず) 電源(V) DC3、単4形アルカリ乾電池2本または単4形ニッケル水素充電池(エネループまたは充電式エボルタ)2本 測定方式 オシロメトリック法 測定精度 圧力:±3mmHg、脈拍数±5% 表示方式 デジタル表示 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約65×74×28(手首カフ含まず) メモリー 前回値(1回分) 使用温湿度範囲 10℃~40℃ / 相対湿度 15%~85% RH 排気方式 電磁弁による自動排気 保存温湿度範囲 -20℃~60℃ / 相対湿度 10%~95% RH 加圧方式 ポンプによる自動加圧 測定可能な手首周囲長(mm) 135~215 電池寿命 単4系アルカリ乾電池:約400回(1日1回、室温22℃、180mmHg加圧で測定の場合) 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器認証番号:225ADBZX00022A02 測定部位 手首式 装着方式 ハードカフ 医薬品医療機器等法 医家向け管理医療機器
コードレス温湿度計 THM527 シチズンシステムズ (1件のレビュー) 当日出荷
<離れた場所の温度・湿度をモニタリング>
屋内・屋外でも約50mまで受信可能な子機センサーは防滴構造(IPX3)で、ひさしなどのある屋外に設置できます。
※遮蔽物のない、見通しのよい空間距離での設置可能距離です。
※温湿度測定のためのスリットがあり防水構造ではありません。
屋外に設置する場合は直接雨の当たらないひさしなどのある屋外に設置してください。
別売りの本体(親機)、子機センサーを追加すると最大3か所の温度・湿度が測定できるマルチチャンネル対応
キッチンからベランダと子供部屋の様子をチェックしたり、リビングと寝室からベランダの様子をチェックする等の様々な状況に対応できます。
<最高最低温度メモリー>
本体のMAX/MINボタンを押すと、最高温度、最低温度のメモリーを表示。
手動でリセットができるので、季節ごとにチェックしたり、毎日リセットしてチェックをするなど、お好みでご使用いただけます。
湿度は最高温度、最低温度に付随した湿度を表示します。
<分かりやすさ・使いやすさを重視した仕様>
本体は大型ディスプレイで、分かりやすくお知らせ。
時計機能などの設定が必要な項目はあえて省き、分かりやすさ、使いやすさを重視しました。
電池をいれるだけでコードレスで通信を開始します。
<4段階の簡易熱中症指標表示>
本体表示部には「簡易熱中症指標」を表示。
熱中症の危険度を「注意」「警戒」「厳重警戒」「危険」の4段階※で注意喚起します。
※日本生気象学会「日常生活における熱中症予防指針」に示された、気温、相対湿度から求められるWBGT値(Wet-Bulb Globe Temperature (湿球黒球温度))に基づく
「危険」のとき、アラートランプが光り遠くからでも危険度を分かりやすくお知らせ。
アラートランプはON/OFFの切替えも可能です。
ロールペーパー シチズンシステムズ ¥ 6,398~税込 ¥ 7,038~
1セット(20巻)ほか
当日出荷 から 9日以内出荷
インクリボン シチズンシステムズ 当日出荷
型式 対応:DP-610/612/617/624/627/654/657、CBM-710/720/730/750/715/725、iDP-3530/3540/3541/3550/3551
手首式血圧計 シチズンシステムズ (1件のレビュー) 4日以内出荷
測定値が見やすい大きな表示
測定値を60回分メモリー
平均値の表示(最新3回平均)
測定中の体動をマークでお知らせ
不規則な脈間隔をマークでお知らせ
ニッケル水素充電池に対応
付属品 単4形アルカリ乾電池2本(モニター用)、取扱説明書/保証書/EMC技術資料、医療機器添付文書、収納ケース 測定範囲 圧力0~280mmHg、目量1mmHg、脈拍40~180拍/分 質量(g) 約103(電池含まず) 電源(V) DC3、単4形アルカリ乾電池2本または単4形ニッケル水素充電池(エネループまたは充電式エボルタ)2本 測定方式 オシロメトリック法 測定精度 圧力:±3mmHg、脈拍数±5% 表示方式 デジタル表示 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約65×74×29(手首カフ含まず) メモリー 60回分 使用温湿度範囲 10℃~40℃ / 相対湿度 15%~85% RH 排気方式 電磁弁による自動排気 保存温湿度範囲 -20℃~60℃ / 相対湿度 10%~95% RH 加圧方式 ポンプによる自動加圧 測定可能な手首周囲長(mm) 135~215 電池寿命 単4形アルカリ乾電池:約400回(1日2回、室温22℃、180mmHg加圧で測定の場合) 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器認証番号:221ADBZX00090A01 測定部位 手首式 装着方式 ハードカフ 医薬品医療機器等法 医家向け管理医療機器
バスクロック(防滴・防塵型) 青/白 シチズンシステムズ 当日出荷
色 青/白 付属品 壁掛けネジ×1本 サイズ Φ118×48mm 質量(g) 182 タイプ 掛置両用 電源 単3電池×1本(別売) 表示方式 アナログ アズワン品番 8-4189-21 防水 ○
手首式血圧計 シチズンシステムズ 4日以内出荷
薄さ約15mmで携帯に便利な薄型血圧計
測定値を90回分メモリー
平均値の表示(最新3回平均)
測定中の体動をマークでお知らせ
不規則な脈間隔をマークでお知らせ
薄型設計なので持ち運びに便利
ニッケル水素充電池に対応
付属品 単4形アルカリ乾電池2本(モニター用)、取扱説明書/保証書/EMC技術資料、医療機器添付文書、収納ケース 測定範囲 圧力0~280mmHg、目量1mmHg、脈拍40~180拍/分 質量(g) 約86(電池含まず) 電源(V) DC3、単4形アルカリ乾電池2本または単4形ニッケル水素充電池(エネループまたは充電式エボルタ)2本 測定方式 オシロメトリック法 測定精度 圧力:±3mmHg、脈拍数±5% 表示方式 デジタル表示 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約69×70×15(手首カフ含まず) メモリー 90回分 使用温湿度範囲 10℃~40℃ / 相対湿度 15%~85% RH 排気方式 電磁弁による自動排気 保存温湿度範囲 -20℃~60℃ / 相対湿度 10%~95% RH 加圧方式 ポンプによる自動加圧 測定可能な手首周囲長(mm) 135~215 電池寿命 単4形アルカリ乾電池:約400回(1日2回、室温22℃、180mmHg加圧で測定の場合) 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器認証番号:221ADBZX00035A01 測定部位 手首式 装着方式 ソフトカフ 医薬品医療機器等法 医家向け管理医療機器
耳/額式体温計 シチズンシステムズ 8日以内出荷
耳でも、おでこでも、約1秒ですばやく測れる赤外線体温計。バックライト機能で暗い部屋でも見やすく正確に検温できます。9回分メモリー。耳、額検温のほか、物体表面温度や室温も測定可能。
セット内容 プローブキャップ 測定範囲(℃) 耳・額(体温)=34.0~42.2、表面温度=ー22~80、室温=10~40 一般的名称 (薬事)耳赤外線体温計 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器認証番号:230ADBZX00100000 松吉医科器械コード 24-7954-00 医薬品医療機器等法 医家向け管理医療機器
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム (1件のレビュー) 7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 257 著者名 大木健司 初版年月 2016/05
ドットレシートプリンター シチズンシステムズ 4日以内出荷
一体型小型ドットプリンター省スペース設計用紙の残りが少なくなると用紙切れをお知らせ
仕様 ●データバッファー:2kバイト●用紙厚(mm):総厚 0.13以下 付属品 ロール紙(普通紙)、インクリボンカセット、ACアダプタ 質量(g) 470 電源電圧 定格入力/AC100V 定格出力/DC7V、1.6A 印字速度(行/秒(s)) 最大:約2.5 印字方式 シリアルインパクトドット方式 サイズ(mm) 106×180×88 用紙寸法(mm) ロールペーパー/57.5±0.5(W)×60(Dia) 、芯内径/Φ12±1
コードレス温湿度計 別売子機センサー TR-THM527 シチズンシステムズ 当日出荷
コードレス温湿度計(マルチチャンネル対応)THM527専用の別売子機センサーです。
<離れた場所の温度・湿度をモニタリング>
屋内・屋外でも約50mまで受信可能な子機センサーは防滴構造(IPX3)で、ひさしなどのある屋外に設置できます。
※遮蔽物のない、見通しのよい空間距離での設置可能距離です。
※温湿度測定のためのスリットがあり防水構造ではありません。
屋外に設置する場合は直接雨の当たらないひさしなどのある屋外に設置してください。
<別売りの本体(親機)、子機センサーを追加すると最大3か所の温度・湿度が測定できるマルチチャンネル対応>
キッチンからベランダと子供部屋の様子をチェックしたり、リビングと寝室からベランダの様子をチェックする等の様々な状況に対応できます。
温度測定範囲(℃) -30~60 特性 防滴 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 66×22×120 本体質量(g) 91(電池含まず) 電源(V) DC4.5(単3形アルカリ乾電池3本) 電池寿命 約1年※温度20℃~25℃/湿度40%~60%の場合 測定精度(℃) ±1(0.1~39.9℃時)、±2(-30.0~0.0℃/40.0~60.0℃時) 湿度測定範囲(%) 20~90、±5(31~80%時)(温度20~30℃の場合)、±10(20~30%、81~90%時)(温度20~30℃の場合) 測定間隔 約1分 付属品 単3形アルカリ乾電池3本(モニター用)、取扱説明書(保証書付) 防滴構造 IPX3
ドットパネルプリンター シチズンシステムズ 4日以内出荷 から 6日以内出荷
コンパクトな機器組み込み用ドットパネルプリンター用紙の残りが少なくなると用紙切れをお知らせコンパクト設計、メンテナンス性に優れ、組込及び壁面取付が容易。
仕様 ●データバッファー:2kバイト●用紙厚(mm):総厚 0.13以下 付属品 ロール紙(普通紙)、インクリボンカセット、I/Fケーブル、ラック取付金具、取付金具固定用ねじ、ワイヤークランプ 質量(g) 500 電源電圧 DC5V±5%、2.5A(MAX 4A) 印字速度(行/秒(s)) 最大:約2.5 印字方式 シリアルインパクトドット方式 サイズ(mm) 115×119×65 用紙寸法(mm) ロールペーパー/57.5±0.5(W)×60(Dia) 、芯内径/Φ12±1
3D加速度センサー式歩数計 TWT512 シチズンシステムズ 当日出荷 から 4日以内出荷
歩数表示を0にして”今からの歩数”を計測する「スタートゼロ機能」
使い始めから1番多く歩いた日の歩数・歩行距離・消費カロリーを日付とともにメモリー
毎日の歩数と歩行距離、日数を積算してメモリー
ホーム画面の任意設定
小雨でも大丈夫な防滴構造
検出方式 3D加速度センサー 付属品 お試し用電池CR20321個(本体内蔵)、ストラップ、クリップ、ドライバー 質量(g) 23(電池含む、ストラップ除く) 使用温度範囲(℃) 0~40 電源 DC3V(CR2032電池1個) 精度 歩数:±5%(振動試験器による)、時計:月差±30秒以下(22℃にて) 表示方式 LCD表示 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 67×33×12.5 設定範囲 身長:110~200cm、体重:20~160kg、歩幅:20~120cm、目標歩数:3000~40000歩 表示内容 日付・時刻:24時間式(年/月/日/時/分)、歩数:最大99999歩、消費カロリー:最大9999.9kcal、歩行距離:最大999.99km、目標達成度、目標残歩数、7日メモリー:歩数・消費カロリー・歩行距離・目標達成度・日付、総累計:歩数・消費カロリー・歩数距離・歩行日数 電池寿命 約1年(1日平均約1万歩歩行した場合) 保存温度範囲(℃) -20~60 防滴構造 JIS C 0920:2003規格適合 表示寸法(mm) 33.5×18.5
インクリボン シチズンシステムズ ¥ 8,298~税込 ¥ 9,128~
1セット(6個)ほか
4日以内出荷 から 5日以内出荷
モバイルプリンター シチズンシステムズ 4日以内出荷 から 6日以内出荷
スマートフォンやタブレットとの連携が可能。
付属品 サーマルロール紙、ACアダプター、バッテリー、専用シリアルケーブル、ベルトクリップ インターフェース シリアル(RS-232C準拠)/USB 2.0(フルスピード)/ Bluetooth (4.2) 印字方式 ラインサーマルドット方式
サーマルパネルプリンター シチズンシステムズ 4日以内出荷 から 8日以内出荷
計測・自動機器等あらゆる組込ニーズに対応する24V駆動のパネルプリンター。
消費電力 1.9A(ピーク電流 約9.0A、待機時電流 約80mA) 電源電圧(V) DC24±10% インターフェース パラレルIEEE 1284準拠、シリアルRS-232C準拠、USB 印字方式 ラインサーマルドット方式
上腕式血圧計 シチズンシステムズ 4日以内出荷
装着しやすいカプッとカフ。文字が大きく見やすい大画面液晶
大きくて見やすい大画面液晶
130回分メモリー朝と夜のメモリーを分けて表示
時計表示は4パターン
室温表示
カフ巻きエラーマーク
測定値を血圧分類表示
不規則な脈間隔をマークでお知らせ
測定中の体動をマークでお知らせ
平均値を表示(最新3回分)
持ち運びに便利
ニッケル水素充電池に対応
仕様 臨床性能試験による血圧測定の誤差:聴診法との誤差平均:±5mmHg以内 誤差の標準偏差:8mmHg以内 付属品 カフ(腕帯)、単3形アルカリ乾電池4本(モニター用)、取扱説明書/EMC技術資料/保証書、医療機器添付文書 測定範囲 圧力0~280mmHg、目量1mmHg、脈拍40~180拍/分 質量(g) 本体:約450(電池含まず) カフ:約160 電源(V) DC6、単3形乾電池(R6P、LR6)4本 または専用ACアダプターまたは単3形ニッケル水素充電池(エネループまたは充電式エボルタ)4本 測定方式 オシロメトリック法 表示 デジタル表示 測定精度 圧力 : ±3mmHg、脈拍 : 読み取り数値の±5% 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約119×169×148 温度精度 ±2℃(0℃~50℃) 気圧(hPa) 使用気圧範囲:700~1060 メモリー 130回分 使用温湿度範囲 10℃~40℃ / 相対湿度15%~85%RH 排気方式 電子制御弁による急速排気 保存温湿度範囲 -20℃~60℃ / 相対湿度10%~95%RH 加圧方式 ポンプによる自動加圧 減圧方式 電子制御弁による速度制御減圧 電池寿命 単3形アルカリ乾電池:約500回 単3形マンガン乾電池:約150回(1日1回測定、室温22℃、170mmHg加圧で測定の場合) 時計機能 月差±30秒(25℃にて) 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器認証番号:303ADBZX00111000 測定部位 上腕式 装着方式 カフ(腕帯) 測定可能寸法(mm) 腕周範囲:170~360 医薬品医療機器等法 医家向け管理医療機器
上腕式血圧計 シチズンシステムズ 4日以内出荷
装着しやすいカプッとカフ。130回×2人分をメモリー
大きくて見やすい大画面液晶
2人で使える2ユーザーメモリー
朝と夜のメモリーを分けて表示
時計表示は4パターン
室温表示
カフ巻きエラーマーク
測定値を血圧分類表示
不規則な脈間隔をマークでお知らせ
測定中の体動をマークでお知らせ
平均値を表示(最新3回分)
持ち運びに便利
ニッケル水素充電池に対応
仕様 臨床性能試験による血圧測定の誤差:聴診法との誤差平均:±5mmHg以内 誤差の標準偏差:8mmHg以内 付属品 カフ(腕帯)、単3形アルカリ乾電池4本(モニター用)、専用ACアダプター、取扱説明書/EMC技術資料/保証書、医療機器添付文書 測定範囲 圧力0~280mmHg、目量1mmHg、脈拍40~180拍/分 質量(g) 本体:約450(電池含まず) カフ:約160 電源(V) DC6、単3形乾電池(R6P、LR6)4本 または専用ACアダプターまたは単3形ニッケル水素充電池(エネループまたは充電式エボルタ)4本 測定方式 オシロメトリック法 表示 デジタル表示 測定精度 圧力 : ±3mmHg、脈拍 : 読み取り数値の±5% 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約119×169×148 温度精度 ±2℃(0℃~50℃) 気圧(hPa) 使用気圧範囲:700~1060 メモリー 130回分×2人分(合計260回分) 使用温湿度範囲 10℃~40℃ / 相対湿度15%~85%RH 排気方式 電子制御弁による急速排気 保存温湿度範囲 -20℃~60℃ / 相対湿度10%~95%RH 加圧方式 ポンプによる自動加圧 減圧方式 電子制御弁による速度制御減圧 電池寿命 単3形アルカリ乾電池:約500回 単3形マンガン乾電池:約150回(1日1回測定、室温22℃、170mmHg加圧で測定の場合) 時計機能 月差±30秒(25℃にて) 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器認証番号:303ADBZX00111000 測定部位 上腕式 装着方式 カフ(腕帯) 測定可能寸法(mm) 腕周範囲:170~360 医薬品医療機器等法 医家向け管理医療機器
シチズン電子血圧計(上腕式) シチズンシステムズ 3日以内出荷
1ボタン操作のシンプルモデル。不規則な脈間隔と測定中の体動をマークでお知らせ。前回値メモリ。
一般的名称 (薬事)自動電子血圧計 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器認証番号:225ADBZX00103000 松吉医科器械コード 24-5167-00 医薬品医療機器等法 医家向け管理医療機器
電子血圧計(上腕式) シチズンシステムズ 翌々日出荷
ワンボタン操作で測定できます。
仕様 腕帯:ソフトカフ、平均値:最新3回 寸法(mm) 約130×118×53 測定範囲 圧力/0~280mmHg、脈拍/40~180拍/分 質量(g) 約230 電源 単3乾電池×4本(テスト用付属) 測定方法 オシロメトリック法 電池寿命 約1000回 アズワン品番 0-9623-31 メモリー機能 90回 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器認証番号:219ADBZX00127000 適合腕周(cm) 約22~32 医薬品医療機器等法 医家向け管理医療機器
レシートプリンター シチズンシステムズ 4日以内出荷 から 9日以内出荷
LCD付きオペレーションパネルを搭載メーカー人気シリーズの堅牢性と耐久性を兼ね備えたリニューアルモデル液晶画面による容易な設定変更と、最大500mm/秒※の印刷が可能。新たな機能を搭載。MAX500mm/秒を実現、業界最高速クラスの印字速度リモート監視・メンテナンス機能に対応省スペース設計
付属品 サーマルロール紙、ACコード、ケーブルカバー、電源スイッチカバー、クイックスタートガイド 、ケーブルクランプ、2インチ用紙用パーティション、安全上の注意 質量(kg) 2 消費電力(W) 約60(印字時) / 約0.9~1.0(待機時)/ 約0.2~0.3(省電力時) 印字方式 ラインサーマルドット方式 印字幅(mm) 3インチ用紙(80、72、 68.25、64、2インチ用紙(54.5、54、52.5、48.75、48、45
上腕式血圧計 シチズンシステムズ 4日以内出荷
Bluetoothを搭載。装着しやすいカプッとカフ
大きくて見やすい大画面液晶
130回分メモリー
時計表示は4パターン
カフ巻きエラーマーク
室温表示
平均値を表示(最新3回分)
測定値を血圧分類表示
不規則な脈間隔をマークでお知らせ
測定中の体動をマークでお知らせ
ニッケル水素充電池に対応
持ち運びに便利
仕様 臨床性能試験による血圧測定の誤差:聴診法との誤差平均:±5mmHg以内 誤差の標準偏差:8mmHg以内 付属品 カフ(腕帯)、単3形アルカリ乾電池4本(モニター用)、専用ACアダプター、取扱説明書/EMC技術資料/保証書、医療機器添付文書、アプリ・通信説明書 測定範囲 圧力0~280mmHg、目量1mmHg、脈拍40~180拍/分 質量(g) 本体:約450(電池含まず) カフ:約160 電源(V) DC6、単3形乾電池(R6P、LR6)4本 または専用ACアダプターまたは単3形ニッケル水素充電池(エネループまたは充電式エボルタ)4本 測定方式 オシロメトリック法 表示 デジタル表示 測定精度 圧力 : ±3mmHg、脈拍 : 読み取り数値の±5% 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約119×169×148 温度精度 ±2℃(0℃~50℃) 気圧(hPa) 使用気圧範囲:700~1060 通信方式 Bluetooth(R) low energy Ver. 5.1 メモリー 130回分 使用温湿度範囲 10℃~40℃ / 相対湿度15%~85%RH 排気方式 電子制御弁による急速排気 保存温湿度範囲 -20℃~60℃ / 相対湿度10%~95%RH 加圧方式 ポンプによる自動加圧 減圧方式 電子制御弁による速度制御減圧 電池寿命 単3形アルカリ乾電池:約500回 単3形マンガン乾電池:約150回(1日1回測定、室温22℃、170mmHg加圧で測定の場合) 時計機能 月差±30秒(25℃にて) 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器認証番号:303ADBZX00111000 測定部位 上腕式 装着方式 カフ(腕帯) 測定可能寸法(mm) 腕周範囲:170~360 医薬品医療機器等法 医家向け管理医療機器
手首式血圧計 シチズンシステムズ 5日以内出荷
「カプッとカフ」でかんたん装着
シンプル機能
測定中の体動をマークでお知らせ
不規則な脈間隔をマークでお知らせ
充電池対応
L字型の本体、画面フレーム、ボタン配置
収納ケースつき
付属品 単4形アルカリ乾電池2本(モニター用)、取扱説明書/保証書、医療機器添付文書/EMC技術資料、収納ケース 測定範囲 圧力0~280mmHg、目量1mmHg、脈拍40~180拍/分 質量(g) 約135(電池含まず) 電源(V) DC3、単4形アルカリ乾電池(LR03)2本または単4形ニッケル水素充電池2本 測定方式 オシロメトリック法 測定精度 圧力:±3mmHg、脈拍数±5% 表示方式 デジタル表示 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約70×60×85(手首カフ含まず) メモリー 60回分 使用温湿度範囲 10℃~40℃ / 相対湿度15%~85%RH 保存温湿度範囲 -20℃~60℃ / 相対湿度10%~95%RH 加圧方式 ポンプによる自動加圧 減圧方式 電磁弁による自動排気 電池寿命 単4形アルカリ乾電池 約400回 ※モニター電池をのぞく(1日2回、室温22℃、180mmHg加圧で測定の場合) 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器認証番号:301ADBZX00020000 測定部位 手首 装着方式 手首周長:カプッとカフ(範囲:13.5~21.5cm) 医薬品医療機器等法 医家向け管理医療機器
コードレス温湿度計 別売本体(親機) MU-THM527 シチズンシステムズ 当日出荷
コードレス温湿度計(マルチチャンネル対応)THM527専用の別売本体(親機)です。
<別売りの本体(親機)、子機センサーを追加すると最大3か所の温度・湿度が測定できるマルチチャンネル対応>
キッチンからベランダと子供部屋の様子をチェックしたり、リビングと寝室からベランダの様子をチェックする等の様々な状況に対応できます。
<最高最低温度メモリー>
本体のMAX/MINボタンを押すと、最高温度、最低温度のメモリーを表示。
手動でリセットができるので、季節ごとにチェックしたり、毎日リセットしてチェックをするなど、お好みでご使用いただけます。
湿度は最高温度、最低温度に付随した湿度を表示します。
<分かりやすさ・使いやすさを重視した仕様>
本体は大型ディスプレイで、分かりやすくお知らせ。
時計機能などの設定が必要な項目はあえて省き、分かりやすさ、使いやすさを重視しました。
電池をいれるだけでコードレスで通信を開始します。
<4段階の簡易熱中症指標表示>
本体表示部には「簡易熱中症指標」を表示。
熱中症の危険度を「注意」「警戒」「厳重警戒」「危険」の4段階※で注意喚起します。
※日本生気象学会「日常生活における熱中症予防指針」に示された、気温、相対湿度から求められるWBGT値(Wet-Bulb Globe Temperature (湿球黒球温度))に基づく
「危険」のとき、アラートランプが光り遠くからでも危険度を分かりやすくお知らせ。
アラートランプはON/OFFの切替えも可能です。
温度測定範囲(℃) -30~60 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 148×25×140 本体質量(g) 227(電池含まず) 電源(V) DC6(単3形アルカリ乾電池4本) 電池寿命 約1年※温度20℃~25℃/湿度40%~60%の場合 測定精度(℃) ±1(0.1~39.9℃時)、±2(-30.0~0.0℃/40.0~60.0℃時) 湿度測定範囲(%) 20~90、±5(31~80%時)(温度20~30℃の場合)、±10(20~30%、81~90%時)(温度20~30℃の場合) 測定間隔 約1分 付属品 単3形アルカリ乾電池4本(モニター用)、取扱説明書(保証書付) 仕様 【熱中症指標表示】注意、警戒、厳重警戒、危険の4段階表示
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版 秀和システム 10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 260 著者名 近藤晴雄 戸谷次延 初版年月 2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み 秀和システム 5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル 建築 分類 専門 判型 A5 ページ数 207 著者名 内野栄吉 初版年月 2013/12
わかる!電子工作の基本100 秀和システム 7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル 電子通信 分類 専門 判型 B5 ページ数 335 著者名 遠藤敏夫 初版年月 2010/12
3D加速度センサー式歩数計 TW310 シチズンシステムズ (1件のレビュー) 4日以内出荷
大きな表示で見やすい歩数計
ひと目で分かりやすく歩数を表示
検出方式 3D加速度センサー 付属品 お試し用電池、ストラップ、クリップ 質量(g) 18(電池含む、ストラップ除く) 電源 DC3V(CR2032電池1個) 精度 歩数:±5%(メーカー振動試験器による)、時計:月差±30秒以下(22℃にて) 表示方式 LCD表示 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 65×33×12 表示内容 時刻:24時間式(時/分)、歩数:最大99999歩、前日メモリー:歩数 電池寿命 約1年(1日平均約1万歩歩行した場合) 表示寸法(mm) 41×13.5
CHUC558電子血圧計用交換用カフ ブラック 大口径カフコネクタ シチズンシステムズ 7日以内出荷
電子血圧計CHUC558用の交換用カフセットです。JIS T1115改版対応カフコネクタ付です。Dリング付きで巻きやすく柔らかい巻き心地のソフトカフです。
寸法(mm) 140×500 質量(g) 130 アズワン品番 68-5565-45 差込穴径(mm) 【カフコネクター】11.4 チューブ長さ(mm) 610 適合腕周(cm) 22~32
レシートプリンター シチズンシステムズ 4日以内出荷
コンパクトなエコノミーモデル
仕様 ●インプットバッファ:4k or 45バイト●ロゴ登録/印字:フラッシュメモリーにユーザー作成文字、作成ロゴを登録可能●信頼性:プリントヘッド寿命/ 耐パルス性 1×108パルス(印字率12.5%)、耐摩耗性 50km(常温、常湿、指定推奨紙)●印字幅(総ドット数):48mm/384ドット●印字桁数:フォントA/32桁(12×24ドット)、フォントB/42桁(9×24ドット)、フォントC/48桁(8×16ドット)、漢字フォントA/16桁、漢字フォントC/24桁●文字種類:英数字、国際文字、code 850/852/857/858/860/863/864/865/866、WPC1252、カタカナ、Thai code18、漢字(JIS第1、第2)、カナ、JIS C 6226-1983●最大印字速度:80mm/秒(最速、印字濃度100%)●行間隔:4.23mm(1/6inch) コマンドにより設定可能 付属品 ACアダプター、サーマルロールペーパー、クイックスタートガイド 質量(g) 430 適合規格 VCCIクラス A、UL、C-UL、FCCクラス A、TUV、GS、CEマーキング 電源電圧(V) 定格入力/AC 100~240、 50/60Hz、 DC 8.5 (DC 8.5は、ACアダプター使用せずDC電源入力時です) 用紙 サーマルロール紙 58mm×Φ83mm、紙厚 0.065mm~0.075mm 印字方式 ラインサーマルドット方式 文字寸法(mm) フォントA/1.5×3、フォントB/1.13×3、フォントC/1×2、漢字フォントA/3×3、漢字フォントC/2×2 バーコード UPC-A/E、JAN(EAN)13桁/8桁、ITF、CODE39、CODE128、CODABAR、CODE93 サイズ(mm) 106×170×116.5 ドット密度 横、縦8ドット/mm(203dpi)
レシートプリンター シチズンシステムズ 4日以内出荷
コンパクトサイズながらオートカッターを標準装備。
仕様 ●ACアダプター:定格入力/AC100~240V、50/60Hz、1.0A定格出力/DC8.5V±5%、3A●データバッファー:4k/45バイト●ユーザーメモリー:256kバイト(ユーザー作成文字、作成ロゴを登録可能)●最大印字速度:80mm/秒 付属品 ACアダプター、サーマルロールペーパー、クイックスタートガイド 質量(g) 620 消費電力(W) 待機時/約2、印字時/約18 (最大約26 インターフェース シリアルRS-232C準拠、USB(内部設定でプリンタークラスか仮想COMの選択可能) 印字方式 ラインサーマルドット方式 サイズ(mm) 106×180×105 印字幅(mm) 48
サーマルレシートプリンター シチズンシステムズ 4日以内出荷 から 7日以内出荷
業界最小クラスサイズでフロントアクセスを実現した最大350mm/秒の高速印字モデル。
仕様 ●ACアダプター(電源内蔵):定格入力/AC100/240V、50/60Hz 定格出力/DC24V●データバッファー:4k/45バイト●ユーザーメモリー:384kバイト(ユーザー作成文字、作成ロゴを登録可能)●最大印字速度:350mm/秒 階調印字時/160mm/秒(2インチ) 付属品 サーマルロール紙、ACアダプター、ACコード、クイックスタートガイド、ケーブルカバー、パーティション 質量(kg) 1.3 消費電力(W) 通常印字時:約50、待機時:約2 印字方式 ラインサーマルドット方式 サイズ(mm) 125×165×108 印字幅(mm) 3インチ=72、2インチ=52.5