コーンバーブラスト興業(18件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~特価
1セット(5本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
電話、電気、ガス、水道などの工事関係、ビルメンテナンス、警備関連、スポーツ、イベント関連、ホテル、駐車場、学校関係などの区画表示などに使用されます。
材質ABS内径(Φmm)(吊輪)約80パイプ径(Φmm)34
ミニコーン用コーンベッドブラスト興業(11件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
ミニコーン用のコーンベッド(重し)です。
寸法(mm)約265内径(Φmm)約207適合300mm、450mmカラーコーン材質ゴム質量(kg)1.0
カラーコーンブラスト興業(47件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
シンプルなカラーコーンです。
用途電話・電気・ガス・水道などの工事関係、ビルメンテナンス、警備関連、スポーツ・イベント関連、ホテル、駐車場、学校関係などの区画表示などに。寸法(mm)385×385質量(g)880
矢印君 赤/白ブラスト興業(9件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
両面印刷の矢印方向指示板です。接地部分はゴム貼りしてあり、スベリにくく、ズレにくいです。持ち手があり、移動時も楽々!
PVC トラフィックコーン 3.5kgブラスト興業(4件のレビュー)翌々日出荷
重量があり、やわらかいコーン(PVC製)。
反射部分にはプリズム高輝度を採用。
耐久性、復元性に優れており丈夫で長持ち。
用途交通規制質量(kg)3.5高さ(mm)710材質(本体)PVC種類スタンダードデザインライン
AZチェーンポールブラスト興業(7件のレビュー)当日出荷
人の誘導や区間指定に。差し込むだけの簡単組立。おもり部に水や砂等を入れる事ができます。
材質PE寸法(mm)(おもり部)Φ250×約100
Dコーン(文字入り)ブラスト興業(5件のレビュー)翌々日出荷
色赤(ベース部黒)質量(kg)約3高さ(mm)約700材質(本体)ポリエチレン種類スタンダード材質(キャップ)ポリエチレンベース部(mm)360×360材質(ベース)再生材料デザイン文字入り
カラーコーン用ピクトサイン(無反射タイプ 片面タイプ)ブラスト興業(7件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
従来のカラーコーン・Dコーン・カットコーンにかぶせるだけで歩行者、車両等に劇的に注意喚起ができます。
ガルバ製で本体自体にも重量がある為、簡単に倒れたりしにくい。
取付方式カラーコーン取付材質ガルバニウム製質量(kg)約1.55寸法(高さH×幅W)(mm)(印刷面)400×300
カットコーンブラスト興業(7件のレビュー)翌々日出荷から3日以内出荷
先端がカットされているタイプのカラーコーンになります。
材質PE樹脂高さ(mm)680種類スタンダードデザイン無地
スライドコーンバーブラスト興業(12件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
1.2~2mまで、長さを伸縮自在に調節できるコーンバーです。
通常のコーンバーではコーンの間隔の調整が出来ず、曲がり角や狭い場所での設置が困難でした。スライド式なら場所に合わせて長さを変えられるので大変便利です。
長さ(mm)1200~2000材質ABS樹脂質量(g)約440パイプ径(Φmm)34
ミニスコッチコーンブラスト興業(1件のレビュー)翌々日出荷から3日以内出荷
高さ450mmのミニスコッチコーン、車などへの積み込みがしやすく小さくてとても便利です。
反射テープ付きなので夜間でもしっかり反射します
用途規制、幅狭地材質PE高さ(mm)450質量(g)920種類ミニデザインライン入り
プラ箱ブラスト興業(4件のレビュー)翌々日出荷から3日以内出荷
コンクリート混ぜ、野菜洗い、長靴の汚れ落としなどに!
丈夫なので色々な用途に使えます。
ミニスコッチコーン 1kgおもし付ブラスト興業(1件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~
1セット(10本)ほか
翌々日出荷
高さ450mmのミニスコッチコーン+おもし付。
車などへの積み込みがしやすく、小さくてとても便利です。
反射テープ付きなので夜間でもしっかり反射します
用途規制、幅狭地材質本体:PE/おもし:ゴム製高さ(mm)450質量(g)920種類ミニデザインライン入り
ソーラークリスタル 単品ブラスト興業(7件のレビュー)当日出荷
光センサーで夜間自動点滅・日照時自動消灯。
クリスタルレンズ加工で視認距離500m以上を確保。
大粒のLED
本体ポリカーボネート製
天候不良時は約7日間作動(1日12日間使用)
材質ポリカーボネート、PP寸法(mm)本体:80Φ×161電源Ni-MH 1.2V 1300mAh 0.25W光源高輝度LED 5Φ適合温度(℃)-20~55差込穴径(mm)40
立て看板 白無地ブラスト興業3日以内出荷
多目的看板
用途板面に油性ペン、又はステッカー・シール等を貼り付け、オリジナルの看板の制作等に奥行(mm)約50
スリム看板 イエロー蛍光プリズム反射 看板ガード付ブラスト興業(2件のレビュー)翌々日出荷
幅が狭い看板(電柱サイズ) 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。歩行者にやさしい看板ガード付 表面がプリズム高輝度反射シート採用、普通反射の約6倍の明るさ 夜間工事に最適。
用途規制看板 幅狭地材質鉄板、プリズム高輝度反射シート仕様看板ガード付色蛍光ライムイエロー寸法(幅W×高さH)(mm)280×1400材質(枠)鉄
カットスコッチコーンブラスト興業(7件のレビュー)¥19,980税込¥21,978
1セット(25本)
翌々日出荷
先端がカットされているタイプのカラーコーンになります。
材質PE樹脂高さ(mm)680種類スタンダードデザインライン入り
Dコーン 駐車禁止 蛍光イエローブラスト興業(3件のレビュー)翌々日出荷
カラーコーンとコーンベース一体型の駐車禁止コーンです。
文字部分に蛍光反射シートを採用しています。
質量(kg)約2.8材質(本体)ポリエチレン種類スタンダード寸法(高さ)約700材質(キャップ)ポリエチレン材質(ベース)容リ材上部穴径(Φmm)40デザイン文字入り
ミニコーンブラスト興業(25件のレビュー)¥10,980税込¥12,078
1セット(20本)
翌々日出荷
小さくて持ち運び簡単!
質量(g)800タイプ重量タイプベース寸法(mm)275×275
バンパードラムブラスト興業翌々日出荷から5日以内出荷
安心安全の日本製。ガードマン、工事現場、ドライバーの安全確保、また、分岐点や分離帯など幅広くご使用いただけます。
用途衝突時の緩和付属品水袋×5材質HDPE質量(kg)約7.5容量200高さ(mm)830径(mm)580
ブロー樹脂製折りたたみ矢印板 ミニブラスト興業(7件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
本体がブロー成型なので軽くて丈夫、耐久性に優れた樹脂製折り畳み矢印板。
風穴がついており、風の影響を受けにくい。
折りたためるので乗用車にも簡単に搭載出来る。
矢印部分に反射材を使用してますので、夜間の使用でも大丈夫です。
寸法(幅W×高さH)(mm)600×650仕様矢印部分反射材使用材質高密度ポリエチレン奥行(mm)(開脚時)480 ・(折り畳み時)80
PVC ミニトラフィックコーンブラスト興業翌々日出荷
やわらかいPVC製ミニコーン。反射部分には高輝度プリズムシートを採用。耐久性、復元性に優れており丈夫で長持ち。
反射スリム看板ブラスト興業(7件のレビュー)翌々日出荷から3日以内出荷
幅が狭い看板(電柱サイズ)、 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。 表面が反射式の為、夜間工事に最適。
用途規制看板 幅狭地材質鉄板、反射シート色白寸法(幅W×高さH)(mm)280×1400材質(枠)鉄
ブロー製折りたたみ矢印板ブラスト興業翌々日出荷
本体がブロー成型なので軽くて丈夫、耐久性に優れた樹脂製折りたたみ矢印板。風の影響を受けにくいように風穴を設けました。取って部分が可動式になっており持ち上げる時の手首にかかる負担を軽減。コンパクトに折りたためるので乗用車等にも搭載がらくらく
定番標語入 Cコーンブラスト興業(4件のレビュー)翌々日出荷から6日以内出荷
用途電話・電気・ガス・水道などの工事関係、ビルメンテナンス、警備関連、スポーツ・イベント関連、ホテル、駐車場、学校関係などの区画表示などに。底面サイズ(mm)385角文字サイズ80角(1文字)
DDコーン 2.7kg (重り一体化タイプ)ブラスト興業翌々日出荷
本体と重りを一体化したリーズナブルな重量コーン。 上部に工事灯が設置できるように40Φの穴、重り部分には滑りを抑えるためEVA樹脂を25%配合。持ち取っ手の穴がついてるので、持ち運びも楽々です。
用途道路規制等材質PE質量(kg)2.7穴径(Φmm)40
Dコーン 緑/白3段巻 反射 3.0KGブラスト興業(1件のレビュー)翌々日出荷
安全安心、日本製の重量コーン重さが約3.0KG。ベース部分に重量を持たせてある為倒れにくいコーンです3本巻いてある反射材は夜間の注意喚起にバッチリ上部に40パイの穴が開いており、ソーラークリスタル等の工事灯と組み合わせてご使用可能です。工事現場、学校行事、イベントなどでご使用ください
チェーンポール 角型ベース 大タイプブラスト興業翌々日出荷から4日以内出荷
イベントや展示会の人や車の誘導に最適。
角型の大きいベースを採用してるので、通常の丸形ベースと比べ倒れにくく丈夫です。
安心安全の日本製。
水を入れるタイプです。
用途区画整理など材質PE直径(Φmm)54ポール高さ(mm)約820ベース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約400×400×90質量(kg)11.26
Dコーン 緑/白2段巻 プリズム高輝度 3.0KGブラスト興業翌々日出荷から3日以内出荷
安全安心、日本製の重量コーン重さが約3.0KG。ベース部分に重量を持たせてある為倒れにくいコーンです平行2段で巻いてあるプリズム高輝度のシートは夜間の注意喚起にバッチリ上部に40パイの穴が開いており、ソーラークリスタル等の工事灯と組み合わせてご使用可能です。工事現場、学校行事、イベントなどでご使用ください
色緑/白材質ポリエチレン質量(kg)約3.0種類スタンダードデザインライン入り
ソーラー君 単管パイプ取付金具付ブラスト興業当日出荷
ソーラー君:光センサー付で夜間自動点
大型LED:赤×4使用
中央に大型デリネーターを採用
万が一太陽電池が切れた場合車のライト等で反射
天候不良時は約5日間作動(1日8時間使用)