漁火[V]フタバサルカン ステン山田実業当日出荷から5日以内出荷
従来のサルカンに比べ強力値が強いサルカンになります。
テグスの屈曲が少なく、ラインの強力低下を最小限にします。道糸やハリスのヨレや、パーツやルアーの回転によるヨレの発生を防ぐのに最適な商品です。
漁火ナイロン ハード (ナイロンテグス)山田実業(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~
1巻(1000m)
4日以内出荷から6日以内出荷
沿岸漁師向けに開発されたナイロンテグスです。
ハードタイプで作業性が良く使用していくと手に馴染んでくるのが特徴です。
用途漁業 釣糸 小延縄(幹縄、枝縄)色クリア1巻長さ(m)1000ひも・糸種類ナイロンテグス
漁火 GYロック ミニ山田実業当日出荷から4日以内出荷
山田実業オリジナルのロックになります。
ナイロンラインやフロロラインをかしめるのに最適な商品です。
マグロ用 Tパイプ山田実業当日出荷
魚の神経抜き作業の前に魚体の脳天をくり抜く為の作業道具です。
長さ(mm)130径(Φmm)27規格Mコード30000
中通鉛[テグス用]山田実業4日以内出荷から7日以内出荷
山田実業オリジナルのナツメ型の鉛になります。
穴径は統一させていますが、重さのラインナップが豊富です。
幅広い用途に使用できます。
漁火フロロ (フロロカーボンライン)山田実業(1件のレビュー)4日以内出荷から6日以内出荷
山田実業オリジナルのフロロカーボンラインです。
フロロカーボンの特徴として
沈降速度が速い(比重が重い)
水中での透明性が抜群(屈折率が水に近しい)
強力が低下しにくい(含水しにくい)
があります。
かせ枠が大きいのでスプールやボビンで巻いた様な巻癖がなく非常に作業も扱い安い商品です。
鮪ベイト バラ 10.0号山田実業4日以内出荷
大型魚狙いで有効な存在感抜群の大型ベイト。
山田実業オリジナルカラーです。
用途疑似餌・ベイト号数10.0色濃青寸法(cm)30
漁火 テトロン組紐 芯入 素地山田実業(5件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~
1巻(300m)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
沿岸延縄漁で使用する為に開発された組紐です。
中に芯が入っている為、スレの多い漁場にも対応ですます。
縄なりがよく水さばきも良いので幹縄枝縄どちらにご使用頂けます。
用途釣・漁業色素地種別伸度:0.35適合アマダイ・マダイ・ブリ・クエ・フグ・メバル・カサゴ等
漁火フロロ クリスタル(スプール巻フロロテグス)山田実業¥2,298~税込¥2,528~特価
1巻(100m)ほか
当日出荷から4日以内出荷
山田実業オリジナルのフロロカーボンラインになります。
用途釣り糸 園芸色クリアー伸度(%)30~35ひも・糸種類糸
漁火GKロック(面取)山田実業(2件のレビュー)4日以内出荷
テグス・フロロカーボンライン・ワイヤー等をかしめる為の山田実業オリジナルのロック(スリーブ)です。
従来の製品よりもロック内部側面に面取り加工を施している為、ラインの首切れを抑制します。
漁火 ファイバーライト N5 (水中ライト)山田実業(1件のレビュー)4日以内出荷
業界に革命を起こした水中ライトです。
水中に入れると自動点灯、水中から上げると自動で消灯します。
発光時間は1000時間以上!!
集魚効果は抜群で狙った魚を寄せ付けます。
全長(mm)80質量(g)36径(Φmm)20発光時間(時間)1000耐圧水深(m)1000
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
漁火イカソフト山田実業当日出荷
材質が柔らかいタイプの疑似餌(ベイト)です。比重が軽く水に浮く素材を使用しているのが特徴で海水中で本物のイカの様にランダムに動きます。また、蓄光素材が入っており、暗い場所では青物が好む「青色」に発光致します。
用途漁業全長(cm)24胴長さ(mm)120足長(cm)12発光色青単重(g)52
ブルーフィンナイロン (ボビン巻テグス)山田実業(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~
1巻(200m)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
山田実業オリジナルブランド「ブルーフィン」のオリジナルナイロンラインです。
メーカーオリジナルの特殊加工により透明性の向上と耐摩耗性(摩擦に対する強度)を向上させています。
ProGlow 点灯(水中ライト)山田実業4日以内出荷
山田実業オリジナルの水中ライトです。
ライト本体の真ん中にラインを通す事が可能になります。
用途漁業 釣糸仕様耐水圧:1000m、耐久時間:500材質ポリカーボネート長さ(mm)92質量(g)41横幅(mm)27電池単4×2本点灯色青色
マグロン印 Lキャップ山田実業4日以内出荷から8日以内出荷
操業中のモツレ防止。
ロック部の首切れ防止。
ロックのエッジによる傷の防止。
電蝕の防止。
サルカン端部での屈曲の防止効果があります。
ピンガー Banana Pinger山田実業6日以内出荷
イルカ、シャチ、クジラが嫌う音を発信する混獲回避道具です。定置網や刺し網のような網にイルカ、シャチ、クジラが絡まるのを防ぐ効果があります。網漁業だけではなく様ざまな漁法に使用でき道具の損傷を減少させる役割もあります。
用途定置網、刺し網、その他漁業寸法(mm)185×52×42色イエロー水深(m)800
ミニ プレッサー山田実業4日以内出荷
スリーブやロックをかしめる為のプレッサーになります。
漁火GYロックのミニに適応しています。
用途漁業 釣糸種別30000穴タイプ【1】ミニロックS(#28~30)、【2】ミニロックM(#30~40)ミニロックLS(#50~60)、【3】ミニロックL(#70~80)ミニロックLL(#80~90)
TENコード山田実業5日以内出荷
曳縄を主に各漁業の仕掛けに使用頂ける16打のコードです。材質は芯にテトロン、側にナイロンを使用しています。重さがあるので、底行が早く縄立ち宇が良いので潮に吹かれにくいです。樹脂コーティングをしているので適度に硬く水切れが良いのも特徴です。
用途曳縄・道糸・トローリング材質芯:ナイロン 側:テトロンタイプTENコード、色染 綛100m(50x2)伸度(%)15~25
ビンチョウコード山田実業¥3,898~税込¥4,288~
1セット(50m×2本)
7日以内出荷
曳縄を主に各漁業の仕掛けに使用頂ける16打のコードです。材質は強度の伸度の高いナイロンを使用しています。
用途曳縄・道糸・トローリング材質【芯】ナイロン【側】ナイロン伸び(%)45~55
漁火 テトロン組紐 芯入 カッチ山田実業¥15,980~税込¥17,578~
1巻(300m)ほか
14日以内出荷
沿岸延縄漁で使用する為に開発された組紐です。
中に芯が入っている為、スレの多い漁場にも対応ですます。
縄なりがよく水さばきも良いので幹縄枝縄どちらにご使用頂けます。
用途釣・漁業色カッチ種別伸度:0.35適合アマダイ・マダイ・ブリ・クエ・フグ・メバル・カサゴ等
マグロン印 防蝕管山田実業4日以内出荷
釣針やロック、仕立て金具の錆を防ぐ為のオリジナルの防蝕管になります。
ブルーフィンナイロン (スプール巻テグス)山田実業¥2,798~税込¥3,078~
1巻(1000m)ほか
5日以内出荷
山田実業オリジナルブランド「ブルーフィン」のオリジナルナイロンラインです。
オリジナルの特殊加工により透明性の向上と耐摩耗性(摩擦に対する強度)を向上させています。
用途漁業 釣糸 園芸伸度(%)21~26長さ(m)1000ひも・糸種類テグス
漁火 ウレタン パイプ (内径2.5×外径4.0mm)山田実業4日以内出荷から6日以内出荷
ナイロンテグスやフロロカーボンラインを保護する為の商品です。
材質がウレタン素材の為耐久性が優れておりラインのスレや傷から守ります。
用途ライン リーダーの保護材質ウレタン1巻長さ(m)100外径(mm)4.0内径(mm)2.5適合号数#130~160
ブルーフィンナイロン (ボビン巻テグス)山田実業¥5,098~税込¥5,608~
1巻(1000m)
4日以内出荷から6日以内出荷
山田実業オリジナルブランド「ブルーフィン」のオリジナルナイロンラインです。
オリジナルの特殊加工により透明性の向上と耐摩耗性(摩擦に対する強度)を向上させています。
ブルーフィンナイロン (ボビン巻テグス)山田実業¥2,890~税込¥3,179~
1巻(1000m)
4日以内出荷から6日以内出荷
山田実業オリジナルブランド「ブルーフィン」のオリジナルナイロンラインです。
メーカーオリジナルの特殊加工により透明性の向上と耐摩耗性(摩擦に対する強度)を向上させています。
ブルーフィンフロロ (スプール巻フロロライン)山田実業¥2,598~税込¥2,858~
1巻(100m)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
山田実業オリジナルブランド「ブルーフィン」のオリジナルフロロカーボンラインです。
オリジナルの特殊加工により透明性の向上と耐摩耗性(摩擦に対する強度)を向上させています。
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
スナップ直し機山田実業8日以内出荷
スナップ(ブランチハンガー)を直す為の道具です。
用途漁業、水産加工質量(kg)3.5幅(cm)横:20、縦:10取扱説明書(0.49MB)