吸音材True Dyna9日以内出荷
TRUE DYNA製の吸音材「TDSAF-30/6」は、高密度ポリウレタンフォームを採用し、部屋の反響音や残響音を効果的に軽減します。会議室やテレワーク環境、スタジオでのレコーディングなど、様々な場所でクリアな音響環境を実現します。背面には強力な耐水性両面テープが付いており、手軽に設置できるのが特徴です。・高密度30kg/m?のポリウレタンフォームを使用し、優れた吸音効果を発揮します。・軽量で難燃性があり、カッターやハサミで簡単に加工・サイズ調整が可能です。・厚さ5cmの極厚サイズと高密度仕様により、高い吸音性能を実現しています。・強力な耐水性両面テープが付属しているため、接着剤なしで簡単に設置できます。・山型(ウェッジ)形状により、音源に対し多角的に吸音し、より効果的な吸音を可能にします。・会議やテレワーク時の反響音軽減、スタジオや自宅でのレコーディングにおけるサウンド改善に貢献します。
吸音材True Dyna9日以内出荷
TRUE DYNA製の吸音材「TDSAF-30/12」は、高密度ポリウレタンフォームを使用し、部屋の反響音や残響音を軽減し、より良いレコーディング環境やオーディオ環境を整えるのに最適です。手軽に設置できる強力な耐水性両面テープ付きで、様々な用途で活躍します。・高密度30kg/m?のポリウレタンフォームを採用し、反響音や残響音を効果的に軽減します。・軽量で難燃性があり、カッターやハサミで簡単に加工・サイズ調整が可能です。・厚さ5cmの極厚サイズと高密度仕様で、高い吸音効果を発揮します。・強力な耐水性両面テープが背面についており、別途接着剤不要で簡単に設置できます。・会議やテレワーク時の反響音軽減、スタジオや自宅でのレコーディング時のサウンド改善に適しています。・山型タイプで、反射音を効果的に捉えます。
T/D 変換コネクターTrue Dyna当日出荷から9日以内出荷
キャノン・ケーブルからオーディオ AMP等へ接続
T/D 変換コネクターTrue Dyna当日出荷
マイクからステレオ標準プラグへ変換
タイプXLR (メス) / StPhone (オス)
ケーブルプロテクターTrue Dyna9日以内出荷
TRUEDYNA TDCA-PTR02は、イベントや工事現場、施設などでケーブルを保護し、安全な通路を確保するための2チャンネルケーブルプロテクターです。軽量で設置も連結も簡単、視認性の高い配色で安全をサポートします。・高い耐久性・耐摩耗性を誇るTPU材を採用。・径30mmまでのケーブルを2本収納可能。・約24トンまでの重さに耐えられる堅牢設計。・ケーブルをしっかり保護するツメ付きのフタ。・オスとメスを重ねるだけの簡単連結で、複数連結し通路の延長も可能。・危険を察知しやすい黄色と黒の配色で、高い視認性を確保。・軽量で持ち運びや移動が容易。
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
T/D 変換コネクターTrue Dyna当日出荷
マイクからステレオ標準プラグへ変換
タイプXLR (オス) / StPhone (オス)
T/D 変換コネクターTrue Dyna9日以内出荷から12日以内出荷
XLR~Phone(メス)の変換(アンバランス)
メタルポリッシュTrue Dyna9日以内出荷
ギター・ベースのフレットやブリッジの金属パーツに付着した汚れやサビを落とす、金属磨き用ポリッシュです。適量を出しやすいプッシュポンプ式の容器を採用。チューブタイプに起こり得るフタの締め忘れによる固着等のトラブルを回避します。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)118×40×26内容量(mL)50
ケーブルプロテクターTrue Dyna9日以内出荷
TRUEDYNA TDCA-PTR05は、多チャンネル対応で、車両や人の往来が多い場所に最適なワイドタイプのケーブルプロテクターです。耐久性と機能性を兼ね備え、安全なケーブル保護を実現します。・車の出入りや人通りが多い場所での設置に適した5チャンネルワイドタイプです。・高い耐久性と耐摩耗性を持つTPU素材を採用しています。・直径38mmまでのケーブルを5本通すことが可能です。・ケーブルをカバーするフタにはツメが付いており、しっかりと閉じることができます。・オスとメスを重ねるだけの簡単な連結仕様です。
T/D 変換コネクターTrue Dyna9日以内出荷
ポータブル機器の出力をギターAMP等へ接続
タイプStPhone(メス)/StMini(オス)
楽器用メンテナンスマットTrue Dyna9日以内出荷
ギターをはじめ、弦楽器・管楽器等の修理・メンテナンス・クリーニングの際にご使用いただけるワークマットです。軽量かつ、衝撃・温度変化に耐性があり、リサイクルしやすいTPE素材を採用。楽器が傷つきにくい適度なクッション性を備え、一般的なギターのボディに合わせたサイズになっています。また、細かいパーツやネジ等が散らばらないよう、マットの四隅へ小物置きスペースを設けており、作業を効率的に進め易い仕様です。
マイクケーブルTrue Dyna9日以内出荷
アンプへやオーディオインターフェイス、PA機器等へのマイク接続に
タイプキャノンプラグ(メス) - キャノンプラグ(オス)長さ(m)1
エフェクタースイッチハットTrue Dyna9日以内出荷
暗いステージでもフットスイッチを確実に捉える!一般的なエフェクターやスイッチャーのフットスイッチに装着する蓄光タイプのスイッチハット。踏み込みやすさを向上させるだけでなく、暗闇で光ることで視認性を極限まで高め、踏み間違いを防止します。工具不要で上から押し込むだけの簡単取り付けで、ライブパフォーマンスを強力にサポートします。・優れた視認性: 暗闇で光る蓄光タイプなので、暗いステージ上でもフットスイッチの位置がはっきりとわかり、確実な操作をサポートします。・操作性の向上: フットスイッチの踏み込み面積が広がり、より正確で快適な操作が可能になります。・誤操作の防止: 視覚的な識別が容易になるため、複数のエフェクターがある場合でも踏み間違いを防ぎます。・簡単装着: 工具は一切不要で、フットスイッチに上から押し込むだけで簡単に取り付けられます。・幅広い互換性: 一般的なエフェクターやスイッチャーのフットスイッチに幅広く対応しています。
T/D 変換コネクターTrue Dyna9日以内出荷
オーディオ・ケーブル等をシンセ等で接続
タイプPhone(メス)/MonoMini(オス)
T/D 変換コネクターTrue Dyna9日以内出荷
ポータブル機器等のヘッドフォン端子からステレオフォーン端子への接続等
T/D 変換コネクターTrue Dyna9日以内出荷
ミキサーのヘッドフォン端子を2分配等
タイプStPhon(メス)×2/StPhon(オス)
T/D 変換コネクターTrue Dyna9日以内出荷
民生品ヘッドフォンと業務用機器のヘッドフォン端子の接続等
タイプStMini(メス)/StPhone(オス)
T/D 変換コネクターTrue Dyna9日以内出荷
ポータブル機器の出力をギターAMP等へ接続
タイプMonoMini(メス)/Phone(オス)