【1級遮光】チェーン式ロールスクリーン SロールTOSO当日出荷から8日以内出荷
遮光1級のチェーン式ロールスクリーンどこでもあわせやすいシンプルデザインドライバー1本で簡単取付可能です。カーテンレール取付金具付属なのでカーテンレールがあれば穴をあけずに取付も可能です。必ずカーテンレールの耐荷重を確認ください。
【オーダー】事務所オフィス用遮熱ワンポール式アルミブラインドTOSO(1件のレビュー)6日以内出荷
事務所、オフィス(ご家庭にも相性○)にぴったりなアルミブラインド。ワンポール式なので楽々簡単操作が出来ます。取り付けも非常に簡単で、プラスドライバーがあれば取り付け可能です。購入後の操作位置変換も簡単なので模様替え等があって工具なしで左右補変換が出来ます。遮熱スラットなので外からの日射熱をカットしてくれます。(カラーによって遮熱効果は異なります。)
用途事務所、オフィスに。ご家庭にも安心してご使用いただけます。幅(mm)280~3000高さ(mm)110~3000、取り付け高さ(mm)ブラケットの取り付け位置から床までの高さ:110~5000羽根幅(mm)25材質(羽根)アルミニウム合金色番【遮熱カラー全45色】・RCB-1071・RCB-1072・RCB-1851・RCB-1067・RCB-1070・RCB-1068・RCB-1069・RCB-1852・RCB-1073・RCB-1853・RCB-1075・RCB-1216・RCB-1074・RCB-1248・RCB-1119・RCB-1076・RCB-1150・RCB-1077・RCB-1255・RCB-1854・RCB-1079・RCB-1855・RCB-1831・RCB-1843・RCB-1090・RCB-1835・RCB-1844・RCB-1806・RCB-1845・RCB-1093・RCB-1838・RCB-1094・RCB-1840・RCB-1847・RCB-1842・RCB-1095・RCB-1088・RCB-1644・RCB-1850・RCB-1084・RCB-1856・RCB-1849・RCB-1082・RCB-1438・RCB-1708RoHS指令(10物質対応)対応関連資料色見本表(カラー品番)(18.7MB) ポール長さについて(0.07MB)操作位置右、左サービス分類オーダー・加工
ふさかけ ラパンTOSO(2件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
カーテンレールやタッセルとのコラボレーションが楽しめる豊富なバリエーション。
付属品マルサラ全ネジ3.0×25材質亜鉛種類ラパン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)10×60×20RoHS指令(10物質対応)対応
ふさかけ セレスタTOSO当日出荷から3日以内出荷
付属品仮止めテープ、ビス(マルサラ全ねじ3.0×25)材質亜鉛
後入れリングランナー(10個入)TOSO当日出荷
後からでも入れられるリングライナーです。
内径(Φmm)35外径(Φmm)44適合サイズ(Φmm)27以下入数(個)10
ステンレス製ウィンピア カーテンレール 工事用セットTOSO(8件のレビュー)3日以内出荷
軽量級レールの決定版です。
シリーズウィンピア色ステンレス材質(レール)レール ステンレス:SUS430冷間圧延ステンレス、キャップ 本体:硬質ポリエチレン、ダエンリング:ステンレス、ランナー プレート:硬質ポリエチレン、ホイール:硬質ポリエチレン、ダエンリング:ステンレス、ブラケット 本体:スチール、締め板:アセタール樹脂
ニューデラック キャップストップTOSO(6件のレビュー)当日出荷
ニューデラック用部品です。
用途一般的なカーテンレールとして。仕様ニューデラック用部品トラスコ品番836-0198材質ナイロン長さ(mm)17幅(mm)26高さ(mm)20質量(g)9品名キャップストップ 共通2018年トラスコ掲載ページ10 0756
アルミブラインド【スポーラR】TOSO3日以内出荷
事務所、オフィス(ご家庭にも相性○)にぴったりなアルミブラインド。
コード&ロッド式のシンプルなアルミブラインド。
取り付けも非常に簡単で、プラスドライバーがあれば取り付け可能です。
カーテンレール取付金具付きなので、レールにも取り付け可能です。
※ご使用の際は取り扱い説明書をご確認ください。
用途事務所やオフィス/店舗/商業施設などに、ご家庭にも安心してご使用いただけます、仮設の住宅や施設にも色アイボリー羽根幅(mm)25材質(羽根)アルミニウム合金操作位置右取扱説明書(1.47MB)
【オーダー】遮熱 アルミブラインド標準タイプ NレゾンTOSO8日以内出荷
事務所、オフィス(ご家庭にも相性○)にぴったりなアルミブラインド。コード&ロッド式のオーソドックスな操作タイプです。取り付けも非常に簡単で、プラスドライバーがあれば取り付け可能です。購入後の操作位置変換も簡単なので模様替え等があって工具なしで左右変換が出来ます。遮熱スラットなので外からの日射熱をカットしてくれます。(カラーによって遮熱効果は異なります。)
用途事務所、オフィスに。ご家庭にも安心してご使用いただけます。羽根幅(mm)25材質(羽根)アルミニウム合金高さ(mm)110~2400カラーコード【遮熱カラー全45色】HB5071、HB5072、HB5851、HB5067、HB5070、HB5068、HB5069、HB5852、HB5073、HB5853、HB5075、HB5216、HB5074、HB5248、HB5119、HB5076、HB5150、HB5077、HB5255、HB5854、HB5079、HB5855、HB5831、HB5843、HB5090、HB5835、HB5844、HB5806、HB5845、HB5093、HB5838、HB5094、HB5840、HB5847、HB5842、HB5095、HB5088、HB5644、HB5850、HB5084、HB5856、HB5849、HB5082、HB5438、HB5708操作位置右、左長さ(mm)操作棒:500、1000、1500、2000幅(mm)300~2500RoHS指令(10物質対応)対応関連資料色柄見本(7.1MB) 遮熱効果説明(0.4MB) 操作方法(0.5MB) 取付タイプの説明(0.4MB) サイズの測り方(0.2MB)サービス分類オーダー・加工
ランナーTOSO(4件のレビュー)当日出荷
用途中型レール用材質プレート/ポリエステルホイール/ポリエステルエラストマーダエンリング/SUS430許容荷重(kg)3
【オーダー】光触媒遮熱 アルミブラインド標準タイプ NレゾンTOSO8日以内出荷
事務所、オフィス(ご家庭にも相性○)にぴったりなアルミブラインド。コード&ロッド式のオーソドックスな操作タイプです。取り付けも非常に簡単で、プラスドライバーがあれば取り付け可能です。購入後の操作位置変換も簡単なので模様替え等があって工具なしで左右補変換が出来ます。遮熱スラットなので外からの日射熱をカットしてくれます。(カラーによって遮熱効果は異なります。)光触媒コーティングの加工をしているので紫外線や可視光線の光エネルギーを使って、汚れや悪臭などの有機物を酸化分解してくれます。
用途事務所、オフィスに。ご家庭にも安心してご使用いただけます。羽根幅(mm)25材質(羽根)アルミニウム合金高さ(mm)110~2400カラーコード【光触媒遮熱カラー全20色】HB071H、HB067H、HB852H、HB119H、HB072H、HB068H、HB075H、HB077H、HB854H、HB073H、HB074H、HB076H、HB079H、HB843H、HB844H、HB093H、HB845H、HB088H、HB084H、HB082H操作位置右、左長さ(mm)操作棒:500、1000、1500、2000幅(mm)300~2500RoHS指令(10物質対応)対応関連資料色柄見本(5.4MB) 光触媒遮熱説明(0.4MB) 遮熱効果説明(0.4MB) 操作方法(0.5MB) サイズの測り方(0.2MB)サービス分類オーダー・加工
ハンガー 15TOSO(1件のレビュー)3日以内出荷から4日以内出荷
色ホワイト適合Lシリーズ、W-1、W-2材質(ワイヤー)ステンレス(SUS304)、(フック)亜鉛ダイカスト許容荷重(kg)15ワイヤー径(Φmm)1.5
ニューデラック マグネットランナーTOSO(1件のレビュー)当日出荷
ニューデラック用部品です。
用途一般的なカーテンレールとして。仕様ニューデラック用部品トラスコ品番836-0195材質ポリエチレン長さ(mm)37+37幅(mm)14高さ(mm)31質量(g)1.8品名マグネットランナー2018年トラスコ掲載ページ10 0756
【採光】チェーン式ロールスクリーン SロールTOSO(1件のレビュー)当日出荷から12日以内出荷
程よく光を取り入れるチェーン式ロールスクリーンどこでもあわせやすいシンプルデザインドライバー1本で簡単取付可能です。カーテンレール取付金具付属なのでカーテンレールがあれば穴をあけずに取付も可能です。必ずカーテンレールの耐荷重を確認ください。
【オーダー】事務所オフィス用光触媒遮熱ワンポール式アルミブラインドTOSO(1件のレビュー)8日以内出荷
事務所、オフィス(ご家庭にも相性○)にぴったりなアルミブラインド。ワンポール式なので楽々簡単操作が出来ます。取り付けも非常に簡単で、プラスドライバーがあれば取り付け可能です。購入後の操作位置変換も簡単なので模様替え等があって工具なしで左右補変換が出来ます。遮熱スラットなので外からの日射熱をカットしてくれます。(カラーによって遮熱効果は異なります。)光触媒コーティングの加工をしているので汚れや悪臭などの有機物を酸化分解してくれます。
用途事務所、オフィスに。ご家庭にも安心してご使用いただけます。幅(mm)280~3000高さ(mm)110~3000取付高(mm)110~5000(ブラケットの取り付け位置から床までの高さ)カラーコード【光触媒遮熱カラー全20色】RCB-071H、RCB-067H、RCB-852H、RCB-119H、RCB-072H、RCB-068H、RCB-075H、RCB-077H、RCB-854H、RCB-073H、RCB-074H、RCB-076H、RCB-079H、RCB-843H、RCB-844H、RCB-093H、RCB-845H、RCB-088H、RCB-084H、RCB-082H羽根幅(mm)25材質(羽根)アルミニウム合金RoHS指令(10物質対応)対応関連資料光触媒詳細(5.3MB) 色見本(5.5MB) ポール長さについて(0.07MB)操作位置右、左サービス分類オーダー・加工
ふさかけ ロビンTOSO当日出荷から6日以内出荷
カーテンレールやタッセルとのコラボレーションが楽しめる豊富なバリエーション。
付属品マルサラ全ネジ3.0×25材質亜鉛種類ロビン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×64×21RoHS指令(10物質対応)対応