オフィスサプライ (81) ブランド: 秀和システムブランド: DEEPCOOLすべて解除
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム (1件のレビュー) 7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 257 著者名 大木健司 初版年月 2016/05
Deepcool 多用途ヘッドセットスタンド DEEPCOOL 欠品中
・多用途ヘッドセットスタンド・DeepCool製のメッシュパネル搭載PCケースに対応・ヘッドセット、ゲームコントローラー、スマートフォンなどを掛けることができ、デスク周りを整頓・マグネット吸着とダブルフック構造を組み合わせた設計により、簡単に設置可能で、耐荷重約1kgに対応・DeepCoolケースと調和するスタイリッシュな外観・耐久性に優れたABS素材を採用・対応ケース(DeepCool製):「MORPHEUS」「CH560」「CH560 DIGITAL」「CH360」「CH360 DIGITAL」「CH160」「CH170 DIGITAL」「CH260」「CH270 DIGITAL」「CH160 PLUS」「CH170 PLUS」(2025年7月時点)・カラー:ブラック・製品寸法:84×50×29mm・製品重量:47g
適合 【PCケース(DeepCool製)】MORPHEUS / CH560 / CH560 DIGITAL / CH360 / CH360 DIGITAL / CH160 / CH170 DIGITAL / CH260 / CH270 DIGITAL / CH160 PLUS / CH170 PLUS(2025年7月時点) 材質 ABS+SPCC+Magnet+PC 寸法(mm) 84×50×29 色 ブラック 質量(g) 47 型番 R-HB-01-BK-G RoHS指令(10物質対応) 対応
空冷CPUクーラー AK400 DEEPCOOL 4日以内出荷
LGA1700対応・独自のマトリックスフィンデザイン
スタンダードラインのパフォーマンス型空冷クーラー・独自のマトリックスフィンデザイン
・Intel「LGA1700」対応
・高性能FDBファン搭載
・TDP最大220Wに対応
・シンプルで簡単な取り付け
・スタンダードなデザイン
寸法(mm) (ヒートシンク)120×45×152、(ファン)120×120×25、127×97×155 静圧(mmAq)50Hz/60Hz 2.04 ベアリング Fluid Dynamic Bearing 定格電流(A) 0.13±10% 消費電力 1.56W 定格電圧 DC V 12 騒音値(dB) <-29(A) パイプ径(Φmm) (ヒート)6×4pcs 風量 66.47CFM 製品質量(g) 661 回転数 500~1850RPM±10% 保証期間 3年 コネクタ 4-pin PWM ソケット (対応)Intel:LGA1700/1200/1155/1151/1150、AMD:AM4 RoHS指令(10物質対応) 対応
Deepcool 高エアフローMicroATXケース DEEPCOOL 7日以内出荷
・高エアフローMicroATXケース・DeepCool「CH160」シリーズの優れた特長を受け継ぎつつ、対応性を大幅に強化した上位モデル・複数のメッシュパネルにより高エアフローを実現・ケース上部に持ち運び用のキャリーハンドル装備・240mmサイズの水冷ラジエーターに対応・最大164mmの空冷CPUクーラーに対応、最大4基の120mmケースファンに対応・長さ342mmまでのグラフィックカードに対応・ATX電源ユニット対応(奥行き140mmまで)・I/OポートにはUSB 3.0 Type-Aポートやオーディオジャックに加え、USB Gen2 Type-Cポートを装備・着脱可能なダストフィルター3枚装備でメンテナンスが容易・アクセサリー「PIXEL」(別売)や「HB-01 ヘッドセットホルダー」(別売)によるカスタマイズに対応・対応マザーボード:MicroATX/Mini-ITX・カラー:ブラック・寸法(L×W×H):375×195mm×323.5mm
その他 製品名:CH160 PLUS 厚さ(mm) スチールパネル:0.6/0.8強化ガラスサイドパネル:3 寸法(mm) 375×195×323.5 質量(kg) 4.2 色 ブラック サイズ MicroATX 型番 R-CH160-BKNGM0-G 対応 CPUクーラー:164mm、グラフィックカード:342mm、(ラジエーター)フロント:なしトップ:120/240mmボトム:なしリア:120mm 保証期間 1年 スロット 拡張:4 ファン (対応ケース)フロント:1×120mm/1×140mm(SFX PSUの場合)トップ:2×120mmリア:1×120mm 素材 ABS + SPCC + 強化ガラス RoHS指令(10物質対応) 対応 I/Oポート USB3.0×2、USB Gen2 Type-C×1、Audio/Mic×1 対応マザーボード Mini-ITX / MicroATX ドライブベイ 3.5:12.5:1 電源ユニット ATX PS2(最大対応奥行き:140mm)/SFX/SFX-L
Deepcool デジタルパネル搭載・スタンダードライン空冷CPUクーラー DEEPCOOL 7日以内出荷
・デジタルパネル搭載「AK DIGITAL」シリーズ・「AK400」をベースに、「CTT 2.0」を採用し冷却性能を強化・細部の仕様を調整し、コストパフォーマンスを向上・CPU温度や使用率をモニタリング可能なデジタルパネルを天面に搭載・90℃以上になると警告表示が点滅・USB 2.0ヘッダーに接続することで専用ソフト「DeepCreative」により制御可能・デジタルパネルの上下にARGBストリップ搭載・PWM制御に対応する120mm静音FDBファン「FK120」搭載・最新技術「CTT (Core Touch Technology) 2.0」により、熱伝導率が強化され、冷却性能が向上・CPUと直接接触するダイレクトタッチ構造の4本の6mm径ヒートパイプ・独自のマトリックスフィンデザイン・付属の専用マウントキットによりシンプルで簡単な取り付け・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応・3年保証・カラー:ホワイト・本体寸法:126×97×157mm
寸法(mm) 126×97×157【ヒートパイプ】Φ6×4pcs【ヒートシンク】120×60×152【ファン】120×120×25 質量(g) 812 品名 AK400 DIGITAL SE WH 消費電力(W) 【ファン】1.44【LED】1.75 ベアリング 【ファン】流体動圧軸受 定格電流(A) 【ファン】0.12±10% 型番 R-AK400-WHADMN-GJD 定格電圧 DC V 【ファン】12 対応 【ソケット】Intel:LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155AMD:AM5/AM4 騒音値(dB) 【ファン】≦28(A) 風量 【ファン】68.99CFM 回転数 【ファン】500~1850RPM±10% LED アドレス指定可能な RGB LED コネクタ 【LED】3-pin (+5V-D-G)9-pin USB 2.0【ファン】4-pin PWM ファン 【数量】1【静圧】2.19mmAq RoHS指令(10物質対応) 対応 LED定格電圧(V) 5DC
Deepcool デジタルパネル搭載デュアルタワー型空冷CPUクーラー DEEPCOOL 7日以内出荷
・デジタルパネル搭載「AK DIGITAL」シリーズ・「AK620 DIGITAL」をベースに、「CTT 2.0」を採用し冷却性能を強化・細部の仕様を調整し、コストパフォーマンスを向上・CPU温度や使用率をモニタリング可能なデジタルパネルを天面に搭載・90℃以上になると警告表示が点滅・USB 2.0ヘッダーに接続することで専用ソフト「DeepCreative」により制御可能・デジタルパネルの上下にARGBストリップ搭載・最新の「CTT (Core Touch Technology) 2.0」により、熱伝導率が強化され、冷却性能が向上・120mm静音FDBファン「FK120」2基搭載・冷却フィンを高密度に配置したデュアルタワーヒートシンク・6本の6mm径銅製ヒートパイプと純銅製ベースの組み合わせによる高い熱伝達・シンプルで簡単な取り付け・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応・3年保証・カラー:ブラック・本体寸法:129×138×161mm
寸法(mm) 129×138×161【ヒートパイプ】Φ6×6pcs【ファン】120×120×25 質量(g) 1400 品名 AK620 DIGITAL SE 消費電力(W) 【ファン】1.44 ベアリング 【ファン】Fluid Dynamic Bearing 定格電流(A) 【ファン】0.12±10% 型番 R-AK620-BKADMN-GJD 定格電圧 DC V 【ファン】12 対応 【ソケット】Intel:LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155AMD:AM5/AM4 騒音値(dB) 【ファン】≦28(A)、総合:≦31(A) 風量 【ファン】68.99CFM 回転数 【ファン】500~1850RPM±10% コネクタ 【ファン】4-pin PWM ファン 【数量】2【静圧】2.19mmAq RoHS指令(10物質対応) 対応
Deepcool キャリングバッグ DEEPCOOL 7日以内出荷
・大容量かつ携帯性に優れたキャリングバッグ・ゲーマー、クリエイター向けに、デスクトップPCを持ち運ぶために設計・内部寸法400×220×320mm、容量28.16Lの大容量設計で、最大25kgまでの重量に対応・キーボードやマウス、小型モニターなどの周辺機器もしっかり収納・取り外し可能なショルダーストラップ、補強されたハンドル、キャリーケースに固定できるストラップを備え、移動スタイルに合わせた柔軟な使い方が可能・バッグ内部には厚手のパッド、二重構造の裏地、カスタマイズ可能な仕切りを備え、ハードウェアを安全かつ整理された状態で保持・外装には耐摩耗性・撥水性に優れた高密度ナイロンを採用し、機材をしっかりと保護・DeepCoolのPCケース「CH160」「CH170 DIGITAL」「CH160 PLUS」向け・製品寸法:420×240×330mm・製品重量:1.0kg
材質 1680D Nylon、EPE 寸法(mm) 420×240×330 質量(kg) 1 色 ブラック 型番 R-ECASEFREE-BKNNM0-G-1 RoHS指令(10物質対応) 対応
Deepcool 「LM」シリーズ360mm簡易水冷CPUクーラー DEEPCOOL 7日以内出荷
・「LM」シリーズ360mm簡易水冷CPUクーラー・DeepCool独自開発の第6世代PWM水冷ポンプ採用により冷却パフォーマンスが向上・システム情報や画像、動画などを表示可能な2.4インチIPS液晶ディスプレイ搭載・表示内容はDeepCreativeソフトウェアによるカスタマイズに対応・パフォーマンスと長寿命を兼ね備えた「FL12 SE」ARGBファンを標準搭載・特許取得済みの液漏れ防止技術「Anti-Leakテクノロジー」・シンプルで安全な取り付け・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応・3年保証・カラー:ブラック
仕様 【ポンプスピード】2500-3600RPM±10% 材質 【ラジエーター】アルミニウム 寸法(mm) 【ファン】120×120×25【ポンプ】90×80×63【ラジエーター】402×120×27 品名 LM360 規格 【LED】Addressable RGB LED ベアリング 【ファン】Hydro Bearing 型番 R-LM360-BKDMMC-1 制御 【LED】M/B with 5V ADD-RGB Header 対応 【CPUソケット】Intel:LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155AMD:AM5/AM4 騒音値(dB) 【ファン】≦36.07(A)【ポンプ】33(A) 風量 【ファン】66.23CFM 製品質量(g) 1729 コネクタ 【ファン】4-pin PWM ファン 【数量】3【静圧】3.27mmAq RoHS指令(10物質対応) 対応 チューブ長さ(mm) 410 ファン速度(rpm) 400-2400 ±10%
Deepcool 「FL SE」シリーズ・120mmケースファン3個入りパック DEEPCOOL 7日以内出荷
・「FL SE」シリーズ120mmケースファン・3個入りパック・20個のARGB LEDを搭載し、PCを鮮やかにライトアップ・ライティングはマザーボード同期に対応・軸受に長寿命のハイドロベアリングを採用し、静音動作ながら優れた冷却性を実現・フレームに強化PBT、ファンブレードにポリカーボネートを採用し、構造強度と動作安定性をさらに高める・ファン四隅の振動防止パッドにより振動を抑え騒音を軽減・PWMケーブルとARGBケーブルを一体化した8ピン直出しケーブルを採用し、配線が容易・3年保証・製品寸法:120×120×25mm・カラー:ホワイト
寸法(mm) 【ファン】120×120×25 品名 FL12 SE WH 3IN1 消費電力(W) 【ファン】1.2【LED】3.5 ベアリング 【ファン】ハイドロベアリング 定格電流(A) 【ファン】0.10±10% 型番 R-FL12SE-WHAPN3-G 定格電圧 DC V 【ファン】12 騒音値(dB) 【ファン】≦28.67(A) 風量 【ファン】50.74CFM 製品質量(g) 516 LED アドレス指定可能な RGB LED コネクタ 【LED】3-pin(+5V-D-G)【ファン接続】4-pin PWM 回転速度 【ファン】400~1900RPM±10% ファン 【静圧】2.04mmAq RoHS指令(10物質対応) 対応 LED定格電圧(V) 5
Deepcool LQ WH 水冷CPUクーラー DEEPCOOL 5日以内出荷 から 7日以内出荷
・「LQ」シリーズ 簡易水冷クーラー・ホワイトカラーモデル・ウォーターブロック部に4つのセグメント(CPUの消費電力・温度・使用率・周波数)を表示可能なディスプレイ搭載・専用ソフト「DeepCreative」により制御可能・ポンプカバーはマグネット固定式で、向きも自由に変更可能・最新の第5世代ポンプ搭載・最適なエアフローと冷却効率の「FL12 WH」ファン搭載・特許取得済みの液漏れ防止技術・シンプルで安全な取り付け・IntelとAMD両方のプラットフォームに対応・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応・5年保証
適合 ポンプスピード:3400RPM±10% 材質 ラジエーター :アルミニウム 長さ(mm) チューブ:410 規格 LED:アドレス指定可能な RGB LED 消費電力(W) LED:2.4(ポンプ)/ 2.75(FAN×2)、ファン:1.8 静圧(mmAq)50Hz/60Hz ファン:2.82 定格電圧(V) ファン:12DC、ポンプ :12DC ベアリング ファン:流体動圧軸受 定格電流(A) ファン:0.15、ポンプ:0.35 騒音値(dB) ファン:≦32(A) 速度 ファン:500~2150 RPM±10% 風量 ファン:55CFM ディスプレイ タイプ:LED Digital Display定格電圧:5VDC定格電流:0.08 A±10%消費電力:0.4Wサイズ:53.9×49.15mm ポンプ消費電力 4.2W コネクタ LED:3-pin(+5V-D-G)、ファン:4-pin PWM、ポンプ :3-pin ソケット (対応CPU)Intel:LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155AMD:AM5/AM4 RoHS指令(10物質対応) 対応 LED定格電圧(V) 5DC
Deepcool AG400 空冷CPUクーラー DEEPCOOL 7日以内出荷
・「GAMMAXX」シリーズを受け継ぐシングルタワー型空冷CPUクーラー・最大220W TDPに対応・高効率PWMファン2基搭載・独自のマトリックスフィンデザインを採用したヒートシンク・ダイレクトタッチ構造の4本の6mm径ヒートパイプ・ヒートパイプ内部構造を最適化し、取付方向に関わらず高い放熱性能を発揮・オフセット設計によりメモリクリアランスを確保・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応・シンプルで確実な取り付け・製品寸法:125×107×150mm
その他 【ファン】2個 寸法(mm) 【本体】125×107×150【ヒートシンク】120×92×150【ファン】120×120×25 質量(g) 748 品名 AG400 PLUS 電流(A) 【ファン】0.17A±10% 消費電力(W) 【ファン】2.04 定格電圧 【ファン】12VDC 静圧(mmAq)50Hz/60Hz 【ファン】2.53 ベアリング 【ファン】Hydro Bearing 型番 R-AG400-BKNNMD-G 回転数 【ファン】500~2000RPM±10% 騒音レベル(dB(A)) 【ファン】≦31.6 適合ソケット Intel:LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155AMD:AM5/AM4 コネクタ 【ファン】4-pin PWM パイプ寸法(mm) 【ヒートパイプ】Φ6(4pcs) RoHS指令(10物質対応) 対応 最大風量(CFM) 【ファン】75.89
Deepcool ミニタワーPCケース DEEPCOOL 7日以内出荷
・高エアフローMicroATXケース・背面コネクタマザーボード対応・左サイドに強化ガラスパネル搭載・複数のフルスチールメッシュパネルにより高エアフローを実現・最大6基の120mmケースファン搭載可能・高さ174mmまでの空冷CPUクーラーをサポート・360mmラジエーターをサポート・最大388mmのグラフィックカードに対応(フロントファン非搭載時は最大413mm)・ATX電源ユニット対応・I/OポートにはUSB 3.0 Type-Aポートやオーディオジャックに加え、USB Gen2 Type-Cポートを装備・アクセサリー「PIXEL」(別売)によるドレスアップに対応・カラー:ホワイト・寸法(L×W×H):438×225×312.5mm
材質 ABS+SPCC+強化ガラス 厚さ(mm) スチールパネル厚: 0.6/0.8/1.0、Tempered Glass サイドパネル厚: 3 寸法(mm) 438×225×312.5 質量(kg) 5.3 色 ホワイト サイズ MicroATX 対応 CPUクーラー:174mm、グラフィックカード:388mm/413mm(フロントファン非搭載時)、ケースファン:フロント 120mm×2、トップ 120mm×3/140mm×2、リア 120mm×1、マザーボード:MicroATX(背面コネクタ)/MicroATX/Mini-ITX、ラジエーター:フロント トップ 120/140/240/280/360mm、ボトム リア 120mm、電源ユニット:ATX PS2(最長150mm) RoHS指令(10物質対応) 対応 I/Oポート USB3.0×2、USB Gen2 Type-C×1、Audio/Mic×1 拡張スロット数 4 ドライブベイ 3.5:1/2.5:1
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版 秀和システム 10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 260 著者名 近藤晴雄 戸谷次延 初版年月 2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み 秀和システム 5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル 建築 分類 専門 判型 A5 ページ数 207 著者名 内野栄吉 初版年月 2013/12
わかる!電子工作の基本100 秀和システム 7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル 電子通信 分類 専門 判型 B5 ページ数 335 著者名 遠藤敏夫 初版年月 2010/12
Deepcool 高エアフローMicroATXケース DEEPCOOL 7日以内出荷
・高エアフローMicroATXケース・DeepCool「CH160」シリーズの優れた特長を受け継ぎつつ、対応性を大幅に強化した上位モデル・複数のメッシュパネルにより高エアフローを実現・ケース上部に持ち運び用のキャリーハンドル装備・240mmサイズの水冷ラジエーターに対応・最大164mmの空冷CPUクーラーに対応、最大4基の120mmケースファンに対応・長さ342mmまでのグラフィックカードに対応・ATX電源ユニット対応(奥行き140mmまで)・I/OポートにはUSB 3.0 Type-Aポートやオーディオジャックに加え、USB Gen2 Type-Cポートを装備・着脱可能なダストフィルター3枚装備でメンテナンスが容易・アクセサリー「PIXEL」(別売)や「HB-01 ヘッドセットホルダー」(別売)によるカスタマイズに対応・対応マザーボード:MicroATX/Mini-ITX・カラー:ホワイト・寸法(L×W×H):375×195mm×323.5mm
その他 製品名:CH160 PLUS WH 厚さ(mm) スチールパネル:0.6/0.8強化ガラスサイドパネル:3 寸法(mm) 375×195×323.5 質量(kg) 4.2 色 ホワイト サイズ MicroATX 型番 R-CH160-WHNGM0-G 対応 CPUクーラー:164mm、グラフィックカード:342mm、(ラジエーター)フロント:なしトップ:120/240mmボトム:なしリア:120mm 保証期間 1年 スロット 拡張:4 ファン (対応ケース)フロント:1×120mm/1×140mm(SFX PSUの場合)トップ:2×120mmリア:1×120mm 素材 ABS + SPCC + 強化ガラス RoHS指令(10物質対応) 対応 I/Oポート USB3.0×2、USB Gen2 Type-C×1、Audio/Mic×1 対応マザーボード Mini-ITX / MicroATX ドライブベイ 3.5:12.5:1 電源ユニット ATX PS2(最大対応奥行き:140mm)/SFX/SFX-L
Deepcool 縦型PCケース DEEPCOOL 7日以内出荷
・設置面積が小さい縦型PCケース・「CH270 DIGITAL」と比較し、デジタルパネルを非搭載に変更、強化ガラスサイドパネル面積を拡大、I/Oポートをケース下部に配置・背面コネクタマザーボード対応(MicroATX)・複数のメッシュパネルにより高エアフローを実現・最大6基の120mmケースファン搭載可能・高さ174mmまでの空冷CPUクーラーをサポート・360mmラジエーターをサポート・最大388mmのグラフィックカードに対応(ケーストップ部にファン非搭載時は最大413mm)・29.6mmのケーブルマネジメントスペース・ATX電源ユニット対応(最長150mm)・取り外し可能なダストフィルター4枚装備・I/OポートにはUSB 3.0 Type-Aポートやオーディオジャックに加え、USB Gen2 Type-Cポートを装備・DeepCoolアクセサリー(HB-01ヘッドセットホルダー、PIXEL)に対応・対応マザーボード:MicroATX (背面コネクタ) /MicroATX/Mini-ITX・カラー:ホワイト・寸法:296×225×486mm
その他 製品名:CH270 WH 厚さ(mm) スチールパネル厚: 0.6/0.8/1.0強化ガラスパネル厚: 3 寸法(mm) 296×225×486 質量(kg) 5.8 色 ホワイト サイズ ミドルタワー 型番 R-CH270-WHNGM0-G-1 対応 CPUクーラー:174mm、グラフィックカード:388mm/413mm(ケーストップ部にファン非搭載時)、(ラジエーター)フロント:なしサイド:120/240/360mmボトム:120mmリア:なし ケーブル マネジメントマネジメント:裏配線スペース:29.6mm スロット 拡張:4 ファン (対応ケース)トップ:120mm×2サイド:120mm×3/140mm×2ボトム:120mm×1 素材 ABS + SPCC + 強化ガラス RoHS指令(10物質対応) 対応 I/Oポート USB3.0×2、USB Gen2 Type-C×1、Audio/Mic×1 対応マザーボード MicroATX (背面コネクタ) /MicroATX/Mini-ITX ドライブベイ 3.5:12.5:1 電源ユニット ATX PS2(最長150mm)
Deepcool 縦型PCケース DEEPCOOL 7日以内出荷
・設置面積が小さい縦型PCケース・「CH270 DIGITAL」と比較し、デジタルパネルを非搭載に変更、強化ガラスサイドパネル面積を拡大、I/Oポートをケース下部に配置・背面コネクタマザーボード対応(MicroATX)・複数のメッシュパネルにより高エアフローを実現・最大6基の120mmケースファン搭載可能・高さ174mmまでの空冷CPUクーラーをサポート・360mmラジエーターをサポート・最大388mmのグラフィックカードに対応(ケーストップ部にファン非搭載時は最大413mm)・29.6mmのケーブルマネジメントスペース・ATX電源ユニット対応(最長150mm)・取り外し可能なダストフィルター4枚装備・I/OポートにはUSB 3.0 Type-Aポートやオーディオジャックに加え、USB Gen2 Type-Cポートを装備・DeepCoolアクセサリー(HB-01ヘッドセットホルダー、PIXEL)に対応・対応マザーボード:MicroATX(背面コネクタ)/MicroATX/Mini-ITX・カラー:ブラック・寸法:296×225×486mm
その他 製品名:CH270 厚さ(mm) スチールパネル厚: 0.6/0.8/1.0強化ガラスパネル厚: 3 寸法(mm) 296×225×486 質量(kg) 5.8 色 ブラック サイズ ミドルタワー 型番 R-CH270-BKNGM0-G-1 対応 CPUクーラー:174mm、グラフィックカード:388mm/413mm(ケーストップ部にファン非搭載時)、(ラジエーター)フロント:なしサイド:120/240/360mmボトム:120mmリア:なし ケーブル マネジメントマネジメント:裏配線スペース:29.6mm スロット 拡張:4 ファン (対応ケース)トップ:120mm×2サイド:120mm×3/140mm×2ボトム:120mm×1 素材 ABS + SPCC + 強化ガラス RoHS指令(10物質対応) 対応 I/Oポート USB3.0×2、USB Gen2 Type-C×1、Audio/Mic×1 対応マザーボード MicroATX (背面コネクタ) /MicroATX/Mini-ITX ドライブベイ 3.5:12.5:1 電源ユニット ATX PS2(最長150mm)
Deepcool 縦型MicroATXケース DEEPCOOL 7日以内出荷
・設置面積が小さい縦型MicroATXケース・DeepCool「CH170」シリーズの優れた特長をそのまま継承しつつ、対応性を大幅に強化した上位モデル・複数のメッシュパネルにより高エアフローを実現・強化ガラスサイドパネルにより、内部パーツのビジュアルも美しく引き立つ・最大240mmラジエーターをサポート・高さ164mmまでの空冷CPUクーラーをサポート、最大4基の120mmケースファン搭載可能・長さ342mm、幅138mm、厚さ75mmまでのグラフィックカードに対応、MBへ直接挿入可能な構造・ATX、SFX、SFX-Lなど、最大140mmまでの各種電源ユニットに対応・I/OポートにはUSB 3.0 Type-Aポートやオーディオジャックに加え、USB Gen2 Type-Cポートを装備・アクセサリー「PIXEL」(別売)や「HB-01 ヘッドセットホルダー」(別売)によるカスタマイズに対応・メッシュパネル部に着脱可能なダストフィルターを備え、メンテナンスが容易・対応マザーボード:MicroATX/Mini-ITX・カラー:ブラック・寸法(L×W×H):424.5×195×290mm
その他 製品名:CH170 PLUS 厚さ(mm) スチールパネル:0.6/0.8強化ガラスサイドパネル:3 寸法(mm) 424.5×195×290 質量(kg) 4.4 色 ブラック サイズ MicroATX 型番 R-CH170-BKNGM0-G 対応 CPUクーラー:164mm、グラフィックカード:342mm、(ラジエーター)フロント:なしサイド:120/240mmボトム:120mm 保証期間 1年 スロット 拡張:4 ファン (対応ケース)トップ:1×120mm/1×140mm(SFX PSUの場合)サイド:2×120mmボトム:1×120mm 素材 ABS + SPCC + 強化ガラス RoHS指令(10物質対応) 対応 I/Oポート USB3.0×2、USB Gen2 Type-C×1、Audio/Mic×1 対応マザーボード Mini-ITX / MicroATX ドライブベイ 3.5:12.5:1 電源ユニット ATX PS2(最大対応長さ:140mm)/SFX/SFX-L
Deepcool 縦型MicroATXケース DEEPCOOL 7日以内出荷
・設置面積が小さい縦型MicroATXケース・DeepCool「CH170」シリーズの優れた特長をそのまま継承しつつ、対応性を大幅に強化した上位モデル・複数のメッシュパネルにより高エアフローを実現・強化ガラスサイドパネルにより、内部パーツのビジュアルも美しく引き立つ・最大240mmラジエーターをサポート・高さ164mmまでの空冷CPUクーラーをサポート、最大4基の120mmケースファン搭載可能・長さ342mm、幅138mm、厚さ75mmまでのグラフィックカードに対応、MBへ直接挿入可能な構造・ATX、SFX、SFX-Lなど、最大140mmまでの各種電源ユニットに対応・I/OポートにはUSB 3.0 Type-Aポートやオーディオジャックに加え、USB Gen2 Type-Cポートを装備・アクセサリー「PIXEL」(別売)や「HB-01 ヘッドセットホルダー」(別売)によるカスタマイズに対応・メッシュパネル部に着脱可能なダストフィルターを備え、メンテナンスが容易・対応マザーボード:MicroATX/Mini-ITX・カラー:ホワイト・寸法(L×W×H):424.5×195×290mm
その他 製品名:CH170 PLUS WH 厚さ(mm) スチールパネル:0.6/0.8強化ガラスサイドパネル:3 寸法(mm) 424.5×195×290 質量(kg) 4.4 色 ホワイト サイズ MicroATX 型番 R-CH170-WHNGM0-G 対応 CPUクーラー:164mm、グラフィックカード:342mm、(ラジエーター)フロント:なしサイド:120/240mmボトム:120mm 保証期間 1年 スロット 拡張:4 ファン (対応ケース)トップ:1×120mm/1×140mm(SFX PSUの場合)サイド:2×120mmボトム:1×120mm 素材 ABS + SPCC + 強化ガラス RoHS指令(10物質対応) 対応 I/Oポート USB3.0×2、USB Gen2 Type-C×1、Audio/Mic×1 対応マザーボード Mini-ITX / MicroATX ドライブベイ 3.5:12.5:1 電源ユニット ATX PS2(最大対応長さ:140mm)/SFX/SFX-L
Deepcool 多用途ヘッドセットスタンド DEEPCOOL 7日以内出荷
・多用途ヘッドセットスタンド・DeepCool製のメッシュパネル搭載PCケースに対応・ヘッドセット、ゲームコントローラー、スマートフォンなどを掛けることができ、デスク周りを整頓・マグネット吸着とダブルフック構造を組み合わせた設計により、簡単に設置可能で、耐荷重約1kgに対応・DeepCoolケースと調和するスタイリッシュな外観・耐久性に優れたABS素材を採用・対応ケース(DeepCool製):「MORPHEUS」「CH560」「CH560 DIGITAL」「CH360」「CH360 DIGITAL」「CH160」「CH170 DIGITAL」「CH260」「CH270 DIGITAL」「CH160 PLUS」「CH170 PLUS」(2025年7月時点)・カラー:ホワイト・製品寸法:84×50×29mm・製品重量:47g
適合 【PCケース(DeepCool製)】MORPHEUS / CH560 / CH560 DIGITAL / CH360 / CH360 DIGITAL / CH160 / CH170 DIGITAL / CH260 / CH270 DIGITAL / CH160 PLUS / CH170 PLUS(2025年7月時点) 材質 ABS+SPCC+Magnet+PC 寸法(mm) 84×50×29 色 ホワイト 質量(g) 47 型番 R-HB-01-WH-G RoHS指令(10物質対応) 対応
Deepcool プレミアムシングルタワー空冷CPUクーラー DEEPCOOL 欠品中
・プレミアムシングルタワー空冷CPUクーラー・4つのセグメント(CPU温度、使用状況、消費電力、周波数)をモニタリング可能なLCDを天面に搭載・USB 2.0ヘッダーに接続することで専用ソフト「DeepCreative」により制御可能・最新技術「CTT (Core Touch Technology) 2.0」と最適化されたタワー設計により冷却性能を向上・「DeepCreative」によりファン動作の設定が可能・負荷に応じて静音性とパフォーマンスを自動的に調整するAIスマートモード、 状況に応じたプリセットモード(スリープ・オフィス・ゲーミング・オーバークロック)をシームレスに切り替え可能・冷却フィンを高密度に配置したマトリックスデザインのシングルタワーヒートシンク・7本の6mm径銅製ヒートパイプと精密加工された銅製ベースの組み合わせによる高い熱伝達・高品質Hydro Bearingと3相6スロット4極モーターを備えた新設計のファンを搭載し、スムーズで静かな動作を実現・0-RPM スタート/ストップに対応し、騒音を最小限に抑えつつファンの寿命を延ばす・電源投入から8秒以内でファンブレード、ヒートシンクをクリーニングするACT (Activate Clearing Tech)機能搭載・ヒートパイプのオフセット設計によりメモリースロットへの物理的干渉を抑える・耐久性の高いオールメタルマウントキットによりシンプルで簡単な取り付け・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応・ファンやヒートシンク、ヒートパイプまでブラックで統一したデザイン・3年保証・TDP:280W(最大)・カラー:ブラック・本体寸法:126×98×157mm
寸法(mm) 126×98×157【ファン】120×120×25【ヒートパイプ】Φ6×7pcs 質量(g) 1252 品名 AK700 DIGITAL NYX 消費電力(W) 【ファン】4.2 ベアリング 【ファン】Hydro Bearing 定格電流(A) 【ファン】0.35±10% 型番 R-AK700-BKNNMN-GJD-1 定格電圧 DC V 【ファン】12 対応 【ソケット】Intel:LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155AMD:AM5/AM4 騒音値(dB) 【ファン】21.0/28.8/36.0(A) 風量 【ファン】77.23CFM 回転数 【ファン】0RPM(5%)-500±200RPM(10%)-2700±10%RPM(100%) コネクタ 【ファン】4-pin PWM ファン 【静圧】5.13mmAq RoHS指令(10物質対応) 対応
Deepcool プレミアムシングルタワー空冷CPUクーラー DEEPCOOL 7日以内出荷
・プレミアムシングルタワー空冷CPUクーラー・4つのセグメント(CPU温度、使用状況、消費電力、周波数)をモニタリング可能なLCDを天面に搭載・USB 2.0ヘッダーに接続することで専用ソフト「DeepCreative」により制御可能・最新技術「CTT (Core Touch Technology) 2.0」と最適化されたタワー設計により冷却性能を向上・「DeepCreative」によりファン動作の設定が可能・負荷に応じて静音性とパフォーマンスを自動的に調整するAIスマートモード、 状況に応じたプリセットモード(スリープ・オフィス・ゲーミング・オーバークロック)をシームレスに切り替え可能・冷却フィンを高密度に配置したマトリックスデザインのシングルタワーヒートシンク・7本の6mm径銅製ヒートパイプと精密加工された銅製ベースの組み合わせによる高い熱伝達・高品質Hydro Bearingと3相6スロット4極モーターを備えた新設計のファンを搭載し、スムーズで静かな動作を実現・0-RPM スタート/ストップに対応し、騒音を最小限に抑えつつファンの寿命を延ばす・電源投入から8秒以内でファンブレード、ヒートシンクをクリーニングするACT (Activate Clearing Tech)機能搭載・ヒートパイプのオフセット設計によりメモリースロットへの物理的干渉を抑える・耐久性の高いオールメタルマウントキットによりシンプルで簡単な取り付け・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応・ファンやヒートシンク、ヒートパイプまでホワイトで統一したデザイン・3年保証・TDP:280W(最大)・カラー:ホワイト・本体寸法:126×98×157mm
寸法(mm) 126×98×157【ファン】120×120×25【ヒートパイプ】Φ6×7pcs 質量(g) 1252 品名 AK700 DIGITAL WH 消費電力(W) 【ファン】4.2 ベアリング 【ファン】Hydro Bearing 定格電流(A) 【ファン】0.35±10% 型番 R-AK700-WHNDMN-GJD 定格電圧 DC V 【ファン】12 対応 【ソケット】Intel:LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155AMD:AM5/AM4 騒音値(dB) 【ファン】21.0/28.8/36.0(A) 風量 【ファン】77.23CFM 回転数 【ファン】0RPM(5%)-500±200RPM(10%)-2700±10%RPM(100%) コネクタ 【ファン】4-pin PWM ファン 【静圧】5.13mmAq RoHS指令(10物質対応) 対応
Deepcool ピラーレスデザインのミドルタワーPCケース「CG580 4F V2」 DEEPCOOL 7日以内出荷
・「CG580 4F V2」ミドルタワーPCケース・標準搭載ファンデザインをマイナーチェンジ、コストパフォーマンスがアップした後継モデル・ピラーレスデザインにより、PC内部をクリアに見せるパノラマビューを実現・シングルチャンバー設計・33mmの裏配線スペースを確保し、背面コネクタマザーボード対応・サイドにARGB PWMリバースファン3基、リアにARGB PWMファン1基標準搭載・ライティングはマザーボード同期に対応し、I/OポートのLEDボタンで操作可能・360mmラジエーターを最大2基までサポート・最大10基の120mmケースファン搭載可能・USB Type-Cポート装備・マグネット式ダストフィルター装備・対応グラフィックカード:最長410mm(サイドにラジエーター取付時、最大262mm)・対応CPUクーラー:176mm・製品寸法:437×235×501mm・カラー:ブラック
その他 製品名:CG580 4F V2 厚さ(mm) スチールパネル:0.6/0.8強化ガラスパネル:4 寸法(mm) 437×235×501 質量(kg) 8.8 色 ブラック サイズ ミドルタワー 型番 R-CG580-BKADA4-G-2 対応 CPUクーラー:176mm、グラフィックカード:最長410mm/262mm(サイドに360mmラジエーターおよびファン搭載時)、(ラジエーター)フロント:なしトップ:120/140/240/280/360mmサイド:120/240/360mmリア:120/140mm フィルター (ダスト)トップ、ボトム、右サイド ケーブル マネジメントマネジメント:33mm スロット 拡張:7 ファン (対応ケース)フロント:なしトップ:120mm×3/140mm×2サイド:120mm×3リア:120mm×1/140mm×1ボトム:120mm×1(3.5 HDD/120FAN :排他)PSUシュラウド:120mm×2、(搭載)サイド:120mm×3 (PWM+ARGB Reverse Blade)リア:120mm×1 (PWM+ARGB) 素材 ABS+SGCC+Tempered Glass RoHS指令(10物質対応) 対応 I/Oポート USB 3.0×2、USB Gen2 Type-C×1、Audio&Mic×1 対応マザーボード ATX(背面コネクターマザーボード対応) / MicroATX(背面コネクターマザーボード対応) / Mini-ITX ドライブベイ 2.5:23.5:2 電源ユニット ATX PS2(最長210mm)
Deepcool ピラーレスデザインのミドルタワーPCケース「CG580 4F V2」 DEEPCOOL 7日以内出荷
・「CG580 4F V2」ミドルタワーPCケース・標準搭載ファンデザインをマイナーチェンジ、コストパフォーマンスがアップした後継モデル・ピラーレスデザインにより、PC内部をクリアに見せるパノラマビューを実現・シングルチャンバー設計・33mmの裏配線スペースを確保し、背面コネクタマザーボード対応・サイドにARGB PWMリバースファン3基、リアにARGB PWMファン1基標準搭載・ライティングはマザーボード同期に対応し、I/OポートのLEDボタンで操作可能・360mmラジエーターを最大2基までサポート・最大10基の120mmケースファン搭載可能・USB Type-Cポート装備・マグネット式ダストフィルター装備・対応グラフィックカード:最長410mm(サイドにラジエーター取付時、最大262mm)・対応CPUクーラー:176mm・製品寸法:437×235×501mm・カラー:ホワイト
その他 製品名:CG580 4F V2 WH 厚さ(mm) スチールパネル:0.6/0.8強化ガラスパネル:4 寸法(mm) 437×235×501 質量(kg) 8.8 色 ホワイト サイズ ミドルタワー 型番 R-CG580-WHADA4-G-2 対応 CPUクーラー:176mm、グラフィックカード:最長410mm/262mm(サイドに360mmラジエーターおよびファン搭載時)、(ラジエーター)フロント:なしトップ:120/140/240/280/360mmサイド:120/240/360mmリア:120/140mm フィルター (ダスト)トップ、ボトム、右サイド ケーブル マネジメントマネジメント:33mm スロット 拡張:7 ファン (対応ケース)フロント:なしトップ:120mm×3/140mm×2サイド:120mm×3リア:120mm×1/140mm×1ボトム:120mm×1(3.5 HDD/120FAN :排他)PSUシュラウド:120mm×2、(搭載)サイド:120mm×3 (PWM+ARGB Reverse Blade)リア:120mm×1 (PWM+ARGB) 素材 ABS+SGCC+Tempered Glass RoHS指令(10物質対応) 対応 I/Oポート USB 3.0×2、USB Gen2 Type-C×1、Audio&Mic×1 対応マザーボード ATX(背面コネクターマザーボード対応) / MicroATX(背面コネクターマザーボード対応) / Mini-ITX ドライブベイ 2.5:23.5:2 電源ユニット ATX PS2(最長210mm)
Deepcool パノラマデザインケース DEEPCOOL 7日以内出荷
・フロント、サイドに強化ガラスを搭載したパノラマデザイン・下部のメッシュチャンバーはデザイン性を損なうことなくGPUやPSUへのエアフローを強化・背面コネクタマザーボード対応(MicroATX)・サイドに120mm ARGBリバースファン2基、リアに120mm ARGBファン1基標準搭載・ライティングはMB同期に対応し、I/OポートのLEDスイッチで操作可能・最大9基の120mmケースファンをサポート・360mmラジエーター対応(トップ)・マグネット式ダストフィルター装備・33mmのケーブル配線スペース・各パネルはワンタッチで着脱可能なツールフリー設計・USB Gen2 Type-Cポート装備・対応マザーボード:MicroATX(背面コネクタ)/MicroATX/Mini-ITX・対応グラフィックカード:最長410mm(サイドにラジエーター+ファン搭載時は262mm)・対応CPUクーラー:176mm・製品寸法:437×235×451mm・カラー:ブラック
その他 製品名:CG380 3F 寸法(mm) 437×235×451 質量(kg) 6.83 色 ブラック サイズ ミドルタワー 容量 スチールパネル:0.6mm/0.8mm強化ガラスパネル:4mm 型番 R-CG380-BKAGM3-G 対応 CPUクーラー:176mm、グラフィックカード:410mm ※サイドにラジエーター+ファンを搭載する場合は262mmまで、(ラジエーター)トップ:360mmサイド:120/240mmリア:120/140mm ケーブル マネジメントマネジメント:裏配線スペース:33mm スロット 拡張:5 ファン (対応ケース)トップ:120mm×3/140mm×2サイド:120mm×2※120mm(PWM+ARGB Reverse Blade)×2標準搭載リア:120mm×1/140mm×1※120mm(PWM+ARGB)×1標準搭載PSUシュラウド:120mm×3 素材 ABS+SPCC+強化ガラス RoHS指令(10物質対応) 対応 I/Oポート USB3.0×2、USB Gen2 Type-C×1、Audio/Mic×1 対応マザーボード MicroATX(背面コネクタ)/MicroATX/Mini-ITX ドライブベイ 3.5:22.5:3 電源ユニット ATX PS2(最長250mm)
Deepcool パノラマデザインケース DEEPCOOL 7日以内出荷
・コンパクトなパノラマデザインケース・エアフローと内部レイアウトを最適化するデュアルチャンバー設計・背面コネクタマザーボード対応(MicroATX)・サイドに120mm ARGB PWMリバースファン2基、リアに120mm ARGB PWMファン1基標準搭載・最大9基の120mmケースファンをサポート・360mmラジエーター対応・マグネット式ダストフィルター装備(トップ・ボトム)・46mmの裏配線スペース・ツールフリー設計・対応マザーボード:MicroATX(背面コネクタ)/MicroATX/Mini-ITX・対応グラフィックカード:最長410mm・対応CPUクーラー:164mm・製品寸法:420×285×368mm・カラー:ホワイト
その他 製品名:CG330 3F WH 厚さ(mm) スチールパネル厚さ:0.6 強化ガラスサイドパネル厚さ:3 寸法(mm) 420×285×368 質量(kg) 5.5 色 ホワイト 型番 R-CG330-WHNGM3-G 対応 CPUクーラー:164mm、グラフィックカード:410mm、(ラジエーター)トップ:120/140/240/280/360mmサイド:120/140/240/280mmボトム:120/240/280/360mmリア:120mm ケーブル マネジメントマネジメント:裏配線スペース:46mm スロット 拡張:5 ファン (対応ケース)トップ:120mm×3/140mm×2サイド:120mm×2/140mm×2※120mm(PWM+ARGB Reverse Blade)×2標準搭載ボトム:120mm×3/140mm×2リア:120mm×1※120mm(PWM+ARGB)×1標準搭載、(搭載)サイド(リバースブレード):回転数:400~1500 RPM±10%風量:41.14 CFM静圧:0.83 mmAq騒音値:≦25.79 dB(A)リア:回転数:400~1500 RPM±10%風量:38.85 CFM静圧:1.13 mmAq騒音値:≦21.88 dB(A) 素材 ABS+SPCC+強化ガラス RoHS指令(10物質対応) 対応 I/Oポート USB 3.0×1、USB 2.0×2、Audio×1 対応マザーボード MicroATX(背面コネクタ)/MicroATX/Mini-ITX ドライブベイ 3.5:1+12.5:2+2 電源ユニット 最長200mm
Deepcool パノラマデザインケース DEEPCOOL 7日以内出荷
・コンパクトなパノラマデザインケース・エアフローと内部レイアウトを最適化するデュアルチャンバー設計・背面コネクタマザーボード対応(MicroATX)・サイドに120mm ARGB PWMリバースファン2基、リアに120mm ARGB PWMファン1基標準搭載・最大9基の120mmケースファンをサポート・360mmラジエーター対応・マグネット式ダストフィルター装備(トップ・ボトム)・46mmの裏配線スペース・ツールフリー設計・対応マザーボード:MicroATX(背面コネクタ)/MicroATX/Mini-ITX・対応グラフィックカード:最長410mm・対応CPUクーラー:164mm・製品寸法:420×285×368mm・カラー:ブラック
その他 製品名:CG330 3F 厚さ(mm) スチールパネル厚さ:0.6 強化ガラスサイドパネル厚さ:3 寸法(mm) 420×285×368 質量(kg) 5.5 色 ブラック 型番 R-CG330-BKNGM3-G 対応 CPUクーラー:164mm、グラフィックカード:410mm、(ラジエーター)トップ:120/140/240/280/360mmサイド:120/140/240/280mmボトム:120/240/280/360mmリア:120mm ケーブル マネジメントマネジメント:裏配線スペース:46mm スロット 拡張:5 ファン (対応ケース)トップ:120mm×3/140mm×2サイド:120mm×2/140mm×2※120mm(PWM+ARGB Reverse Blade)×2標準搭載ボトム:120mm×3/140mm×2リア:120mm×1※120mm(PWM+ARGB)×1標準搭載、(搭載)サイド(リバースブレード):回転数:400~1500 RPM±10%風量:41.14 CFM静圧:0.83 mmAq騒音値:≦25.79 dB(A)リア:回転数:400~1500 RPM±10%風量:38.85 CFM静圧:1.13 mmAq騒音値:≦21.88 dB(A) 素材 ABS+SPCC+強化ガラス RoHS指令(10物質対応) 対応 I/Oポート USB 3.0×1、USB 2.0×2、Audio×1 対応マザーボード MicroATX(背面コネクタ)/MicroATX/Mini-ITX ドライブベイ 3.5:1+12.5:2+2 電源ユニット 最長200mm
Deepcool パノラマデザインケース DEEPCOOL 7日以内出荷
・フロント、サイドに強化ガラスを搭載したパノラマデザイン・下部のメッシュチャンバーはデザイン性を損なうことなくGPUやPSUへのエアフローを強化・背面コネクタマザーボード対応(MicroATX)・サイドに120mm ARGBリバースファン2基、リアに120mm ARGBファン1基標準搭載・ライティングはMB同期に対応し、I/OポートのLEDスイッチで操作可能・最大9基の120mmケースファンをサポート・360mmラジエーター対応(トップ)・マグネット式ダストフィルター装備・33mmのケーブル配線スペース・各パネルはワンタッチで着脱可能なツールフリー設計・USB Gen2 Type-Cポート装備・対応マザーボード:MicroATX(背面コネクタ)/MicroATX/Mini-ITX・対応グラフィックカード:最長410mm(サイドにラジエーター+ファン搭載時は262mm)・対応CPUクーラー:176mm・製品寸法:437×235×451mm・カラー:ホワイト
その他 製品名:CG380 3F WH 寸法(mm) 437×235×451 質量(kg) 6.83 色 ホワイト サイズ ミドルタワー 容量 スチールパネル:0.6mm/0.8mm強化ガラスパネル:4mm 型番 R-CG380-WHAGM3-G 対応 CPUクーラー:176mm、グラフィックカード:410mm ※サイドにラジエーター+ファンを搭載する場合は262mmまで、(ラジエーター)トップ:360mmサイド:120/240mmリア:120/140mm ケーブル マネジメントマネジメント:裏配線スペース:33mm スロット 拡張:5 ファン (対応ケース)トップ:120mm×3/140mm×2サイド:120mm×2※120mm(PWM+ARGB Reverse Blade)×2標準搭載リア:120mm×1/140mm×1※120mm(PWM+ARGB)×1標準搭載PSUシュラウド:120mm×3 素材 ABS+SPCC+強化ガラス RoHS指令(10物質対応) 対応 I/Oポート USB3.0×2、USB Gen2 Type-C×1、Audio/Mic×1 対応マザーボード MicroATX(背面コネクタ)/MicroATX/Mini-ITX ドライブベイ 3.5:22.5:3 電源ユニット ATX PS2(最長250mm)
Deepcool ハイパフォーマンス空冷CPUクーラー DEEPCOOL 7日以内出荷
・ハイパフォーマンスCPUクーラー「ASSASSIN」シリーズ・ベース部に熱伝導率の高いベイパーチャンバー採用で最大300WのTDPに対応・ホワイトコーティング高密度デュアルタワーヒートシンク・6mm径×7本のヒートパイプ搭載・エレガントなホワイトクーラーシュラウド、彫り込み”ELITE”ネームプレート・優れたメモリークリアランス・3相6スロット4極モーター採用の120mm+140mmデュアルFDB静音ファン・第3ファン(120mm)増設用ブラケット付属、設置位置の高さ調整が可能・スイッチでパフォーマンスモード/静音モードの切替が可能・マグネット式トップファンカバー採用で取り付けが容易・中央の140mmファンにより、VRM周辺にまで風が届く独自の下部エアフローを実現・工業グレードのDM9サーマルグリス同梱・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応・6年保証・カラー:ホワイト・本体寸法:144×147×164mm「ASSASSIN VC ELITE WH」は、Intel Core i9-14900Kをメインターゲットとした、TDP280W以上の動作状態に対してのみベイパーチャンバー効果で対応TDPが高まる製品となります。そのため、基準以下のTDPであるCPUと組み合わせて使用した場合、既存の「ASSASSIN IV」と同等の性能となります。
寸法(mm) 144×147×164【ファン】140×140×25、120×120×25【ヒートシンク】140×110×160【ヒートパイプ】Φ6×7pcs 質量(g) 1772 品名 ASSASSIN VC ELITE WH 消費電力(W) Performance Mode:4.8、Quiet Mode:3.6【ファン】2.4 定格電圧(V) 12DC ベアリング 【ファン】流体動圧軸受 定格電流(A) 【ファン】0.2 型番 R-ASN4-WHNVNN-GJD 定格電圧 DC V 【ファン】12 対応 【ソケット】Intel:LGA2066/2011-v3/2011/1851/1700/1200/1150/1151/1155AMD:AM5/AM4 騒音値(dB) 【ファン】<最大>Performance Mode:≦29.3(A)、Quiet Mode:≦22.6(A) 風量 【ファン】Performance Mode140mm:61.25CFM120mm:58.06CFMQuiet Mode140mm:48.55CFM120mm:46.75CFM 回転数 【ファン】Performance Mode140mm:500~1800RPM±10%120mm:500~1700RPM±10%Quiet Mode140mm:500~1450RPM±10%120mm:500~1350RPM±10% コネクタ 【ファン】4-pin PWM ファン 【数量】2【静圧】Performance Mode:140mm:3.76mmAq、120mm:2.1mmAq、Quiet Mode:140mm:2.46mmAq、120mm:1.35mmAq RoHS指令(10物質対応) 対応
Deepcool ハイパフォーマンス空冷CPUクーラー DEEPCOOL 7日以内出荷
・ハイパフォーマンスCPUクーラー「ASSASSIN」シリーズ・ブラック×ゴールドの高級感あふれるデザイン・ベース部に熱伝導率の高いベイパーチャンバー採用で最大300WのTDPに対応・高密度デュアルタワーヒートシンク・6mm径×7本のヒートパイプ搭載・エレガントなブラック&ゴールドシュラウド、特別仕様のエンブレムプレート・優れたメモリークリアランス・3相6スロット4極モーター採用の120mm+140mmデュアルFDB静音ファン・第3ファン(120mm)増設用ブラケット付属、設置位置の高さ調整が可能・スイッチでパフォーマンスモード/静音モードの切替が可能・マグネット式トップファンカバー採用で取り付けが容易・中央の140mmファンにより、VRM周辺にまで風が届く独自の下部エアフローを実現・工業グレードのDM9サーマルグリス同梱・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応・6年保証・カラー:ブラック&ゴールド・本体寸法:144×147×164mm「ASSASSIN VC ELITE」は、Intel Core i9-14900Kをメインターゲットとした、TDP280W以上の動作状態に対してのみベイパーチャンバー効果で対応TDPが高まる製品となります。そのため、基準以下のTDPであるCPUと組み合わせて使用した場合、既存の「ASSASSIN IV」と同等の性能となります。
仕様 ファン静圧:Performance Mode140mm:3.76mmAq120mm:2.1mmAqQuiet Mode140mm:2.46mmAq120mm:1.35mmAq その他 製品名:ASSASSIN VC ELITE 寸法(mm) 144×147×164、ファン:140×140×25120×120×25、ヒートパイプ:Φ6×7pcs、ヒートシンク:140×110×160 質量(g) 1772 消費電力(W) Performance Mode:4.8Quiet Mode:3.6 定格電圧 (ファン)12VDC0.2A±10% /(電流) 0.2A±10% 2.4W / (消費電力)2.4W ベアリング (ファン)Fluid Dynamic Bearing 型番 R-ASN4-BKNVNN-GJD 騒音値(dB) (ファン)<ファン騒音値>Performance Mode:≦23.7 (A) / ≦22.5 (A)Quiet Mode:≦20.5 (A) / ≦19.9 (A)<最大騒音値>Performance Mode:≦29.3(A)Quiet Mode:≦22.6(A) 風量 (ファン)57.76CFM 回転数 (ファン)Performance Mode140mm:500~1800RPM±10%120mm:500~1700RPM±10%Quiet Mode140mm:500~1450RPM±10%120mm:500~1350RPM±10% コネクタ (ファン)4-pin PWM ソケット Intel:LGA2066/2011-v3/2011/1851/1700/1200/1150/1151/1155AMD:AM5/AM4 RoHS指令(10物質対応) 対応 数量(個) (ファン)2
Deepcool デュアルタワー型空冷CPUクーラー DEEPCOOL 7日以内出荷
・空冷CPUクーラー「AK DIGITAL」シリーズの第2世代モデル・4つのセグメント(CPU温度、使用状況、消費電力、周波数)をモニタリング可能なLCDを天面に搭載・USB 2.0ヘッダーに接続することで専用ソフト「DeepCreative」により制御可能・最新技術「CTT (Core Touch Technology) 2.0」と最適化されたタワー設計により冷却性能を向上・「DeepCreative」によりファン動作の設定が可能・負荷に応じて静音性とパフォーマンスを自動的に調整するAIスマートモード、 状況に応じたプリセットモード(スリープ・オフィス・ゲーミング・オーバークロック)をシームレスに切り替え可能・冷却フィンを高密度に配置したマトリックスデザインのデュアルタワーヒートシンク・6本の6mm径銅製ヒートパイプと精密加工された銅製ベースの組み合わせによる高い熱伝達・高品質Hydro Bearingと3相6スロット4極モーターを備えた新設計のファンを搭載し、スムーズで静かな動作を実現・0-RPM スタート/ストップに対応し、騒音を最小限に抑えつつファンの寿命を延ばす・電源投入から8秒以内でファンブレード、ヒートシンクをクリーニングするACT (Activate Clearing Tech)機能搭載・最大5mmまで調整可能な独自設計のオフセットロードプレートを採用し、追加パーツを使用することなくAMDおよびIntelソケットの両方に最適な互換性を確保・シンプルで簡単な取り付け・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応・ファンやヒートシンク、ヒートパイプまでブラックで統一したデザイン・3年保証・TDP:300W(最大)・カラー:ブラック・本体寸法:127×144×159mm
その他 製品名:AK620 G2 DIGITAL NYX 寸法(mm) 127×144×159、ヒートパイプ:Φ6×6pcs、ファン:120×120×25 質量(g) 1386 定格電圧 (ファン)12VDC/(電流)0.19A±10%/(消費電力)2.28W 静圧(mmAq)50Hz/60Hz 2.78mmAq ベアリング (ファン)Hydro Bearing 型番 R-AK620G2-BKNNMN-GJD-1 騒音値(dB) (ファン)≦28.87(A) 風量 (ファン)63.4CFM 回転数 (ファン)0RPM(5%)-500±200RPM(10%)-2000±10%RPM(100%) コネクタ (ファン)4-pin PWM ソケット Intel:LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155AMD:AM5/AM4 RoHS指令(10物質対応) 対応
Deepcool デュアルタワー型空冷CPUクーラー DEEPCOOL 7日以内出荷
・空冷CPUクーラー「AK」シリーズの第2世代モデル・最新技術「CTT (Core Touch Technology) 2.0」と最適化されたタワー設計により冷却性能を向上・冷却フィンを高密度に配置したマトリックスデザインのデュアルタワーヒートシンク・6本の6mm径銅製ヒートパイプと精密加工された銅製ベースの組み合わせによる高い熱伝達・洗練された木目調トップカバーを採用・トップカバーは付属のブラックマトリックススタイルのデカールによりカスタマイズ可能・高品質Hydro Bearingと3相6スロット4極モーターを備えた新設計のファンを搭載し、スムーズで静かな動作を実現・0-RPM スタート/ストップに対応し、騒音を最小限に抑えつつファンの寿命を延ばす・電源投入から8秒以内でファンブレード、ヒートシンクをクリーニングするACT (Activate Clearing Tech)機能搭載・最大5mmまで調整可能な独自設計のオフセットロードプレートを採用し、追加パーツを使用することなくAMDおよびIntelソケットの両方に最適な互換性を確保・シンプルで簡単な取り付け・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応・ファンやヒートシンク、ヒートパイプまでホワイトで統一したデザイン・3年保証・TDP:300W(最大)・カラー:ホワイト・本体寸法:127×144×159mm
寸法(mm) 127×144×159【ファン】120×120×25【ヒートパイプ】Φ6×6pcs 質量(g) 1386 品名 AK620 G2 WH 消費電力(W) 【ファン】2.28 ベアリング 【ファン】Hydro Bearing 定格電流(A) 【ファン】0.19±10% 型番 R-AK620G2-WHNNMN-GJD 定格電圧 DC V 【ファン】12 対応 【ソケット】Intel:LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155AMD:AM5/AM4 騒音値(dB) 【ファン】≦28.87(A) 風量 【ファン】57.76CFM 回転数 【ファン】0RPM(5%)-500±200RPM(10%)-2000±10%RPM(100%) コネクタ 【ファン】4-pin PWM ファン 【静圧】2.78mmAq RoHS指令(10物質対応) 対応
Deepcool デュアルタワー型空冷CPUクーラー DEEPCOOL 7日以内出荷
・空冷CPUクーラー「AK」シリーズの第2世代モデル・最新技術「CTT (Core Touch Technology) 2.0」と最適化されたタワー設計により冷却性能を向上・冷却フィンを高密度に配置したマトリックスデザインのデュアルタワーヒートシンク・6本の6mm径銅製ヒートパイプと精密加工された銅製ベースの組み合わせによる高い熱伝達・洗練された木目調トップカバーを採用・トップカバーは付属のブラックマトリックススタイルのデカールによりカスタマイズ可能・高品質Hydro Bearingと3相6スロット4極モーターを備えた新設計のファンを搭載し、スムーズで静かな動作を実現・0-RPM スタート/ストップに対応し、騒音を最小限に抑えつつファンの寿命を延ばす・電源投入から8秒以内でファンブレード、ヒートシンクをクリーニングするACT (Activate Clearing Tech)機能搭載・最大5mmまで調整可能な独自設計のオフセットロードプレートを採用し、追加パーツを使用することなくAMDおよびIntelソケットの両方に最適な互換性を確保・シンプルで簡単な取り付け・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応・ファンやヒートシンク、ヒートパイプまでブラックで統一したデザイン・3年保証・TDP:300W(最大)・カラー:ブラック・本体寸法:127×144×159mm
その他 製品名:AK620 G2 寸法(mm) 127×144×159、ヒートパイプ:Φ6×6pcs、ファン:120×120×25 質量(g) 1386 定格電圧 (ファン)12VDC/(電流)0.19A±10%/(消費電力)2.28W 静圧(mmAq)50Hz/60Hz 2.78mmAq ベアリング (ファン)Hydro Bearing 型番 R-AK620G2-BKNNMN-GJD 騒音値(dB) (ファン)≦28.87(A) 風量 (ファン)77.23CFM 回転数 (ファン)0RPM(5%)-500±200RPM(10%)-2000±10%RPM(100%) コネクタ (ファン)4-pin PWM ソケット Intel:LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155AMD:AM5/AM4 RoHS指令(10物質対応) 対応
Deepcool デジタルパネル搭載空冷CPUクーラー・ミドルレンジモデル DEEPCOOL 7日以内出荷
・デジタルパネル搭載「AK DIGITAL」シリーズ・細部の仕様を調整し、コストパフォーマンスを向上・CPU温度や使用率をモニタリング可能なデジタルパネルを天面に搭載・90℃以上になると警告表示が点滅・USB 2.0ヘッダーに接続することで専用ソフト「DeepCreative」により制御可能・デジタルパネルの上下にARGBストリップ搭載・PWM制御に対応する120mm静音FDBファン「FK120」搭載・CPUと直接接触するダイレクトタッチ構造の5本の6mm径ヒートパイプ・ヒートパイプのオフセット設計によりメモリースロットへの物理的干渉を抑える・独自のマトリックスフィンデザイン・付属の専用マウントキットによりシンプルで簡単な取り付け・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応・3年保証・カラー:ホワイト・本体寸法:125×96×160mm
寸法(mm) 125×96×160【ヒートパイプ】Φ6×5pcs【ヒートシンク】120×60×155【ファン】120×120×25 質量(g) 864 品名 AK500S DIGITAL SE WH 消費電力(W) 【ファン】1.44【LED】3.75 ベアリング 【ファン】流体動圧軸受 定格電流(A) 【ファン】0.12±10% 型番 R-AK500S-WHADMN-GJD 定格電圧 DC V 【ファン】12 対応 【ソケット】Intel:LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155AMD:AM5/AM4 騒音値(dB) 【ファン】≦28(A) 風量 【ファン】68.99CFM 回転数 【ファン】500~1850RPM±10% LED アドレス指定可能な RGB LED コネクタ 【LED】3-pin (+5V-D-G)9-pin USB 2.0【ファン】4-pin PWM ファン 【数量】1【静圧】2.19mmAq RoHS指令(10物質対応) 対応 LED定格電圧(V) 5DC
Deepcool デジタルパネル搭載空冷CPUクーラー・ミドルレンジモデル DEEPCOOL 7日以内出荷
・デジタルパネル搭載「AK DIGITAL」シリーズ・細部の仕様を調整し、コストパフォーマンスを向上・CPU温度や使用率をモニタリング可能なデジタルパネルを天面に搭載・90℃以上になると警告表示が点滅・USB 2.0ヘッダーに接続することで専用ソフト「DeepCreative」により制御可能・デジタルパネルの上下にARGBストリップ搭載・PWM制御に対応する120mm静音FDBファン「FK120」搭載・CPUと直接接触するダイレクトタッチ構造の5本の6mm径ヒートパイプ・ヒートパイプのオフセット設計によりメモリースロットへの物理的干渉を抑える・独自のマトリックスフィンデザイン・付属の専用マウントキットによりシンプルで簡単な取り付け・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応・3年保証・カラー:ブラック・本体寸法:125×96×160mm
寸法(mm) 125×96×160【ヒートパイプ】Φ6×5pcs【ヒートシンク】120×60×155【ファン】120×120×25 質量(g) 864 品名 AK500S DIGITAL SE 消費電力(W) 【ファン】1.44【LED】3.75 ベアリング 【ファン】流体動圧軸受 定格電流(A) 【ファン】0.12±10% 型番 R-AK500S-BKADMN-GJD 定格電圧 DC V 【ファン】12 対応 【ソケット】Intel:LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155AMD:AM5/AM4 騒音値(dB) 【ファン】≦28(A) 風量 【ファン】68.99CFM 回転数 【ファン】500~1850RPM±10% LED アドレス指定可能な RGB LED コネクタ 【LED】3-pin (+5V-D-G)9-pin USB 2.0【ファン】4-pin PWM ファン 【数量】1【静圧】2.19mmAq RoHS指令(10物質対応) 対応 LED定格電圧(V) 5DC
Deepcool デジタルパネル搭載・スタンダードライン空冷CPUクーラー DEEPCOOL 7日以内出荷
・デジタルパネル搭載「AK DIGITAL」シリーズ・「AK400」をベースに、「CTT 2.0」を採用し冷却性能を強化・細部の仕様を調整し、コストパフォーマンスを向上・CPU温度や使用率をモニタリング可能なデジタルパネルを天面に搭載・90℃以上になると警告表示が点滅・USB 2.0ヘッダーに接続することで専用ソフト「DeepCreative」により制御可能・デジタルパネルの上下にARGBストリップ搭載・PWM制御に対応する120mm静音FDBファン「FK120」搭載・最新技術「CTT (Core Touch Technology) 2.0」により、熱伝導率が強化され、冷却性能が向上・CPUと直接接触するダイレクトタッチ構造の4本の6mm径ヒートパイプ・独自のマトリックスフィンデザイン・付属の専用マウントキットによりシンプルで簡単な取り付け・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応・3年保証・カラー:ブラック・本体寸法:126×97×157mm
寸法(mm) 126×97×157【ヒートパイプ】Φ6×4pcs【ヒートシンク】120×60×152【ファン】120×120×25 質量(g) 812 品名 AK400 DIGITAL SE 消費電力(W) 【ファン】1.44【LED】1.75 ベアリング 【ファン】流体動圧軸受 定格電流(A) 【ファン】0.12±10% 型番 R-AK400-BKADMN-GJD 定格電圧 DC V 【ファン】12 対応 【ソケット】Intel:LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155AMD:AM5/AM4 騒音値(dB) 【ファン】≦28(A) 風量 【ファン】68.99CFM 回転数 【ファン】500~1850RPM±10% LED アドレス指定可能な RGB LED コネクタ 【LED】3-pin (+5V-D-G)9-pin USB 2.0【ファン】4-pin PWM ファン 【数量】1【静圧】2.19mmAq RoHS指令(10物質対応) 対応 LED定格電圧(V) 5DC
Deepcool デジタルパネル搭載デュアルタワー型空冷CPUクーラー DEEPCOOL 7日以内出荷
・デジタルパネル搭載「AK DIGITAL」シリーズ・「AK620 DIGITAL WH」をベースに、「CTT 2.0」を採用し冷却性能を強化・細部の仕様を調整し、コストパフォーマンスを向上・CPU温度や使用率をモニタリング可能なデジタルパネルを天面に搭載・90℃以上になると警告表示が点滅・USB 2.0ヘッダーに接続することで専用ソフト「DeepCreative」により制御可能・デジタルパネルの上下にARGBストリップ搭載・最新の「CTT (Core Touch Technology) 2.0」により、熱伝導率が強化され、冷却性能が向上・120mm静音FDBファン「FK120」2基搭載・冷却フィンを高密度に配置したデュアルタワーヒートシンク・6本の6mm径銅製ヒートパイプと純銅製ベースの組み合わせによる高い熱伝達・シンプルで簡単な取り付け・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応・3年保証・カラー:ホワイト・本体寸法:129×138×161mm
寸法(mm) 129×138×161【ヒートパイプ】Φ6×6pcs【ファン】120×120×25 質量(g) 1400 品名 AK620 DIGITAL SE WH 消費電力(W) 【ファン】1.44 ベアリング 【ファン】Fluid Dynamic Bearing 定格電流(A) 【ファン】0.12±10% 型番 R-AK620-WHADMN-GJD 定格電圧 DC V 【ファン】12 対応 【ソケット】Intel:LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155AMD:AM5/AM4 騒音値(dB) 【ファン】≦28(A)、総合:≦31(A) 風量 【ファン】68.99CFM 回転数 【ファン】500~1850RPM±10% コネクタ 【ファン】4-pin PWM ファン 【数量】2【静圧】2.19mmAq RoHS指令(10物質対応) 対応
Deepcool スタンダードライン空冷CPUクーラー DEEPCOOL 7日以内出荷
・空冷CPUクーラー「AK」シリーズの第2世代モデル・最新技術「CTT (Core Touch Technology) 2.0」と最適化されたタワー設計により冷却性能を向上・CPUと直接接触するダイレクトタッチ構造の4本の6mm径ヒートパイプ・冷却フィンを高密度に配置したマトリックスデザインのシングルタワー型ヒートシンク・洗練された木目調トップカバーを採用・トップカバーは付属のブラックマトリックススタイルのデカールによりカスタマイズ可能・高品質Hydro Bearingと3相6スロット4極モーターを備えた新設計のファンを搭載し、スムーズで静かな動作を実現・0-RPM スタート/ストップに対応し、騒音を最小限に抑えつつファンの寿命を延ばす・電源投入から8秒以内でファンブレード、ヒートシンクをクリーニングするACT (Activate Clearing Tech)機能搭載・優れたメモリークリアランス・耐久性の高い専用マウントキットによりシンプルで簡単な取り付け・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応・ファンやヒートシンク、ヒートパイプまでブラックで統一したデザイン・3年保証・TDP:240W(最大)・カラー:ブラック・本体寸法:132×92×156mm
その他 製品名:AK400 G2 寸法(mm) 132×92×156、ヒートパイプ:Φ6×4pcs、ファン:120×120×25 質量(g) 950 定格電圧 (ファン)12VDC/(電流)0.25A±10%/(消費電力)3W 静圧(mmAq)50Hz/60Hz 3.33mmAq ベアリング (ファン)Hydro Bearing 型番 R-AK400G2-BKNNMN-GJD 騒音値(dB) (ファン)≦31.45(A) 風量 (ファン)57.76CFM 回転数 (ファン)0RPM(5%)-500±200RPM(10%)-2200±10%RPM(100%) コネクタ (ファン)4-pin PWM ソケット Intel:LGA1851/1700/1200/1150/1151/1155AMD:AM5/AM4 RoHS指令(10物質対応) 対応