コンタマシン用バンドソーブレードフナソー(17件のレビュー)当日出荷
広範な用途に使用できる汎用ブレード。
高炭素工具鋼を素材とする最も一般的なコンターマシン用鋸刃で、耐摩耗性に富み、耐久力及び靱性を兼備しており、軟硬材、金属、非鉄金属、プラスチック等の切削に適しています。
熔接性に優れ、経済的な切削が効率的に行なえる汎用的な製品です。
用途軟硬材、金属、非鉄金属、プラスチック等適合コンタマシン種別普通鋼材切削用厚さ(mm)0.635長さ(m)30
コンターマシン用ブレードフナソー(3件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
特殊鋼材に威力を発揮する強靭汎用ブレードです。
合金工具鋼を素材とする切削力を増強したコンターマシン用のこ刃です。
用途ダイス鋼などの合金鋼、特殊鋼等の切断。厚さ(mm)0.635全長(m)30材質合金工具鋼
ファンファンのこぎりガラス用フナソー欠品中
ガラス瓶の加工などに最適です。刃先に工業用ダイヤモンドが電着されているのでガラス・セラミック等を切断できます。
用途ガラス・瓶の切断作業。材質工業用ダイヤモンド刃厚(mm)0.65
ファンファンのこぎりレンガ用フナソー(3件のレビュー)当日出荷
超硬粉末グリットを刃先に溶着しているので、レンガ・タイヤ等を切断できます。刃先に超硬粉末グリットを特許製法で溶着しているので、レンガ・タイヤ等を切断できます。
用途レンガ・ブロック・タイヤ等硬質ゴム製品等の切断。刃厚(mm)0.65刃先タングステンカーバイトグリット
ポータブルバンドソー一般用フナソー(7件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~
1箱(10本)
当日出荷から翌々日出荷
経済性に優れ、切れ味も良好です。
あらゆるバンドソー機械メーカーに対応可能です。
用途一般鋼材、アルミ等切断。
樹脂パイプ等切断。幅(mm)13厚さ(mm)0.6材質高炭素工具鋼
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
コンターマシン用ブレード14フナソー7日以内出荷から12日以内出荷
最高級ハイスの切刃を特殊合金母材の上に電子ビーム溶接したブレードです。
用途ステンレス、アルミをはじめ難削材、重切削などの切断山数14
メタルバンドソーフナソー5日以内出荷
合金工具鋼を素材とする最も一般的なコンターマシン用鋸刃で、軟硬材金属非鉄金属、プラスチック等の普通鋼材切断に適しています。
ファンファンのこぎり 一般用フナソー当日出荷
刃先完全焼入れで、超寿命・最高の切れ味を実現しました。刃先に完全焼入れを施し超寿命・最高の切れ味を実現しました。
用途鉄管・銅管・鉛管・真鍮・軽合金・石膏ボード・アルミ・プラスチック・塩ビ管・木材等の切断。材質SK-2刃厚(mm)0.65
バイメタル BIMシリーズフナソー5日以内出荷から8日以内出荷
高速、高精度の条件を充たし、優れた切断性、長いベース寿命等の特長を備えたコンターマシン用鋸刃です。ダイス鋼ステンレス鋼をはじめ、特に難削材・重切削に好適で広範囲の切断に高性能を発揮する理想的な製品です。
バイメタル BIMシリーズフナソー5日以内出荷
高速、高精度の条件を充たし、優れた切断性、長いベース寿命等の特長を備えたコンターマシン用鋸刃です。ダイス鋼ステンレス鋼をはじめ、特に難削材・重切削に好適で広範囲の切断に高性能を発揮する理想的な製品です。
メタルバンドソーフナソー5日以内出荷から8日以内出荷
合金工具鋼を素材とする最も一般的なコンターマシン用鋸刃で、軟硬材金属非鉄金属、プラスチック等の普通鋼材切断に適しています。
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
ポータブルバンドソーBIM13X18X1260 18山フナソー当日出荷
最高級ハイスの切刃を特殊合金母材の上に電子ビーム溶接したブレードです。
用途ステンレス、アルミをはじめ難削材、重切削などの切断厚さ(mm)0.65全長(m)1.26幅(mm)13トラスコ品番826-6065適合機種新ダイワRB-10RB-120SB-120材質コバルト入りバイメタル質量(g)79山数18
カットオフバンドソーTOPBIM41X3/4X5450 3/4山フナソー翌々日出荷
高級新鋼種の採用により切削寿命が飛躍的に向上致しました。
胴部材質 クローム3%の合金特殊鋼。
軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広く材料切断に対応できます。
H形銅・コラム・パイプ等には、バリアブルピッチ(3/5山)が最適。
あらゆるバンドソー機械メーカーのサイズに対応できます。アマダ・大東精機・ニコテック・日立・高速電機その他。
厚さ(mm)1.3全長(mm)5450幅(mm)41トラスコ品番826-6079材質刃先:最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対磨耗性が向上。、ベース:最高級合金特殊鋼の採用によりベースのロングライフを実現。質量(kg)2適合バンドソー大東S-5070S-4070
カットオフバンドソーTOPBIM27X4/6X3750 4/6山フナソー翌々日出荷
高級新鋼種の採用により切削寿命が飛躍的に向上致しました。
胴部材質 クローム3%の合金特殊鋼。
軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広く材料切断に対応できます。
H形銅・コラム・パイプ等には、バリアブルピッチ(3/5山)が最適。
あらゆるバンドソー機械メーカーのサイズに対応できます。アマダ・大東精機・ニコテック・日立・高速電機その他。
厚さ(mm)0.9全長(mm)3750幅(mm)27トラスコ品番826-6072材質刃先:最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対磨耗性が向上。、ベース:最高級合金特殊鋼の採用によりベースのロングライフを実現。質量(g)640適合バンドソー日立CB-32FB
カットオフバンドソー6割フナソー¥27,980~税込¥30,778~
1セット(5本)
翌々日出荷から6日以内出荷
切断対象軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広い材料
カットオフバンドソーフナソー¥35,980~税込¥39,578~特価
1セット(5本)
当日出荷から6日以内出荷
切断対象軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広い材料
コンターマシン用ブレード10フナソー翌々日出荷から10日以内出荷
最高級ハイスの切刃を特殊合金母材の上に電子ビーム溶接したブレードです。
用途ステンレス、アルミをはじめ難削材、重切削などの切断全長(m)30厚さ(mm)0.9山数10
バイメタル BIMシリーズフナソー5日以内出荷
高速、高精度の条件を充たし、優れた切断性、長いベース寿命等の特長を備えたコンターマシン用鋸刃です。ダイス鋼ステンレス鋼をはじめ、特に難削材・重切削に好適で広範囲の切断に高性能を発揮する理想的な製品です。
メタルバンドソーフナソー5日以内出荷
合金工具鋼を素材とする最も一般的なコンターマシン用鋸刃で、軟硬材金属非鉄金属、プラスチック等の普通鋼材切断に適しています。
バイメタル BIMシリーズフナソー5日以内出荷
高速、高精度の条件を充たし、優れた切断性、長いベース寿命等の特長を備えたコンターマシン用鋸刃です。ダイス鋼ステンレス鋼をはじめ、特に難削材・重切削に好適で広範囲の切断に高性能を発揮する理想的な製品です。
メタルバンドソー BRシリーズフナソー5日以内出荷
合金工具鋼に、独特の特殊恒温熱処理により切断力を増強した鋸刃で、特殊鋼材切断に適しています。
仕様●巾(mm):13●厚さ:0.65●山数(P):10アズワン品番65-9558-89
メタルバンドソーフナソー5日以内出荷
合金工具鋼を素材とする最も一般的なコンターマシン用鋸刃で、軟硬材金属非鉄金属、プラスチック等の普通鋼材切断に適しています。
メタルバンドソー BRシリーズフナソー5日以内出荷
合金工具鋼に、独特の特殊恒温熱処理により切断力を増強した鋸刃で、特殊鋼材切断に適しています。
仕様●巾(mm):13●厚さ:0.65●山数(P):6アズワン品番65-9558-88
バイメタル BIMシリーズフナソー5日以内出荷
高速、高精度の条件を充たし、優れた切断性、長いベース寿命等の特長を備えたコンターマシン用鋸刃です。ダイス鋼ステンレス鋼をはじめ、特に難削材・重切削に好適で広範囲の切断に高性能を発揮する理想的な製品です。
仕様●巾(mm):5●厚さ:0.65●山数(P):18アズワン品番65-9558-93
バイメタル BIMシリーズフナソー5日以内出荷
高速、高精度の条件を充たし、優れた切断性、長いベース寿命等の特長を備えたコンターマシン用鋸刃です。ダイス鋼ステンレス鋼をはじめ、特に難削材・重切削に好適で広範囲の切断に高性能を発揮する理想的な製品です。
仕様●巾(mm):10●厚さ:0.65●山数(P):14アズワン品番65-9559-05
バイメタル BIMシリーズフナソー5日以内出荷
高速、高精度の条件を充たし、優れた切断性、長いベース寿命等の特長を備えたコンターマシン用鋸刃です。ダイス鋼ステンレス鋼をはじめ、特に難削材・重切削に好適で広範囲の切断に高性能を発揮する理想的な製品です。
仕様●巾(mm):8●厚さ:0.65●山数(P):10アズワン品番65-9558-98