TOP キャッチクランプクイック37 直交タカミヤ(5件のレビュー)当日出荷
使用する位置へ90°移動するだけですぐに使える簡単操作
キャッチ本体は強度・耐久・耐蝕性に優れた熱間鍛造品。
(社)仮設工業会認定品。
用途H鋼と単管を接続する際に使用します。通常のキャッチクランプをワンタッチで垂直、水平の切り替えができるよう改良された製品となります。材質スチール質量(g)1000規格(社)仮設工業会認定品適合パイプ径(Φmm)48.6・42.7
直線ジョイントタカミヤ(4件のレビュー)当日出荷
優れた加工技術と厳しい品質管理で、単管パイプのジョイントに求められる機能を充分に発揮。もちろん仮設工業会の認定品。パイプとパイプをがっちりつなぎ、足場作業の安全をしっかり守ります。
用途単管(Φ48.6)と単管(Φ48.6)を繋ぎ、延長する際に使用する製品です。単管はピン付をご使用願います。質量(kg)0.64(1個)規格(社)仮設工業会認定品
固定ベースタカミヤ(4件のレビュー)当日出荷
ベースは足場枠を仮設する際重要な基礎。
ホリーの「固定ベース」は強度と耐久性に優れた素材の採用で、優れた安全性を確保。
さらに、独自の強度試験により、品質にたいしては万全を期しています。
STK-290(JISG-3444に規定する一般構造用炭素鋼鋼管)とSPHC(JISG-3131に規定する熱間圧延軟鋼板)を使用。
仮設工業会認定品
質量(kg)0.77(1個)規格(社)仮設工業会認定品
TOP座マルキャッチ100タカミヤ当日出荷
単管と鉄骨をつなぐためのクランプです。
材質スチールトラスコ品番761-1331厚さ(mm)(つかみ)100質量(g)1900規格(社)仮設工業会認定品適合パイプ径(Φmm)48.6・42.7
TOPキャッチクランプ 角根65タカミヤ当日出荷
単管と鉄骨をつなぐためのクランプです。
ナットの抜け止め仕様です。
水平・垂直をボルトで固定できます。
用途単管と鉄骨をつなぐためのクランプです。適合つかみ厚(mm)6~65
タルキ止めクランプタカミヤ(10件のレビュー)当日出荷
単管と垂木をつなぐためのクランプです。Φ48.6専用
用途建築現場、DIYに材質スチール質量(kg)0.41(1個)規格(社)仮設工業会非該当品適合パイプ径(Φmm)48.6
キャッチネット37水平ネット用タカミヤ当日出荷
鉄骨に安全ネットを固定するためのクランプです。
用途キャッチネット37水平ネット用材質スチールトラスコ品番761-1242質量(g)720
ニューパイットタカミヤ(3件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
単管(端材)再利用で打込みクイが簡単に作れます。
取付けカンタン、抜け止め付。
強度の強い素材を採用。
TOPキャッチクランプ 角根37タカミヤ当日出荷
単管と鉄骨をつなぐためのクランプです。
ナットの抜け止め仕様です。
水平・垂直をボルトで固定できます。
用途単管と鉄骨をつなぐためのクランプです。質量(g)1080適合つかみ厚(mm)6~37
TOP大筋交クランプタカミヤ(3件のレビュー)当日出荷
単管と単管をつなぐためのクランプです。ナットの抜け止め仕様です。
材質スチールトラスコ品番761-1285質量(g)1000適合パイプ径(Φmm)48.6
3連クランプタカミヤ当日出荷
単管を3本つなぐためのクランプです。
適合パイプ径(Φmm)48.6材質スチール質量(g)1010規格(社)仮設工業会非該当品
手摺り用ジョイントタカミヤ(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
手摺り用パイプ継ぎ手に使用する専用金具です。左右のほぞをそれぞれ鋼管に差し込み鋼管に備え付けれらたかんざしピンがジョイントの切欠き部に入りボルトを締め付け固定します。
安心鎖(足場チェーン)タカミヤ当日出荷から4日以内出荷
チェーンがからみにくく、施工性や養生性が抜群。
さらに、吊りチェーンの安全基準を大幅にクリアし、強さ、手軽さ、収納性を兼ね備えた一挙三得の足場吊りチェーンです。仮設工業会認定品。
パイプジャッキベースタカミヤ当日出荷
枠組足場に使用するジャッキベースです。中空なので軽量です。KSGメッキ品です。
トラスコ品番761-1471材質スチール・KSGメッキストローク(mm)45-295全長(mm)400ベース寸法(mm)140適合パイプ径(Φmm)42.7/48.6使用長さ(mm)45-295
パイプジャッキベース400タカミヤ当日出荷
安全設計を基盤とする仮設機材製品を長い経験と実績を活かし、材料の厳重チェックから
加工、製品まで一貫して生産しております。
一般社団法人仮設工業会認定品
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
マルチジョイントタカミヤ欠品中
単管パイプのピン加工付、ピン加工無に関わらず、つなぎ合わせることができます。仮設工業会認定品。新規格軽量鋼管対応品。
トラスコ品番761-1463材質スチール質量(kg)1適合パイプ径(Φmm)48.6
TOP座マルキャッチタカミヤ当日出荷
単管と鉄骨をつなぐためのクランプです。
鉄骨を傷つけない座金付です。
水平・垂直・直交・自在すべてに使用できます。
用途単管と鉄骨をつなぐためのクランプです。仕様仮設工業会:認定品トラスコ品番249-2266材質スチールタイプ兼用型適合パイプ径(Φmm)42.7・48.6適合つかみ厚(mm)6~43
TOP壁つなぎHⅡ型タカミヤ¥21,980~税込¥24,178~
1箱(10本)
当日出荷から5日以内出荷
1回転で2倍伸縮の独自ボールネジを採用。
衝撃に強いモリブデン鋼製の先端ボルトを採用。
信頼の兼用クランプの採用。
エコーバリアタカミヤ10日以内出荷
吸音性:最高級の吸音材で、最大96%騒音吸音、最大40dB騒音低減。
可搬性:1枚約6.1kgと軽量でロール状にしての落ち運びができ、1人でも組み立てが可能。
防水性が高いため、雨でもほぼ100%の性能を保持。
耐候性を持ち、寒冷地や熱帯地域などの過酷な作業環境にも対応可能。
市街地や自然の中でも、美観・景観をその家内優れたデザイン。
用途新しい騒音対策!遮音を超えた「吸音」シート。音のエネルギーを減衰させ優れた騒音低減効果を発揮します。特性吸音・防水・耐候材質シート素材:PVC、吸音材:フォーム材形状折りたたみタイプ質量(kg)6.1寸法(幅W×高さH)(mm)1335×2050直径×幅W(mm)(巻いた状態)400×1335RoHS指令(10物質対応)対応安全機能夜間反射縞、ハザードアイコン吸音性能最大騒音低減(ラボテスト値):40.1dB、最大騒音吸収(ラボテスト値):96%
Tキャッチクランプ クイック37タカミヤ当日出荷から4日以内出荷
使用する位置へ90°移動するだけですぐに使える簡単操作。
キャッチ本体は強度・耐久・耐蝕性にすぐれた熱間鍛造品。
TOP 養生クランプ兼用コーナータカミヤ当日出荷から4日以内出荷
用途Φ42.7、Φ48.6兼用。防音パネルを使用する際、必要となる製品です。コーナー部に使用する製品です。質量(g)500タイプコーナー用
パイプジャッキベースタカミヤ当日出荷
枠組足場に使用するジャッキベースです。中空なので軽量です。KSGメッキ品です。
トラスコ品番761-1480材質スチール・ドブメッキストローク(mm)45-345全長(mm)450品名ジャッキベースベース寸法(mm)140適合パイプ径(Φmm)42.7/48.6使用長さ(mm)45-345
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12