カテゴリ

  • オフィスサプライ(15)
  • 測定・測量用品(1)
  • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(115)
  • 制御機器/はんだ・静電気対策用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘/素材(1)
  • 自動車用品(1)
  • その他(3)
絞り込み
ブランド
  • 秀和システム
  • ヤマトエンジニアリング
  • モノタロウ(5,911)
  • ホンダ(316,283)
  • MAZDA(マツダ)(217,150)
  • 三菱ふそう(209,576)
  • SMC(207,758)
  • トヨタ(140,395)
  • ミツビシ(138,052)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,915)
  • ニッサン(88,109)
  • オカムラ(岡村製作所)(76,174)
  • エスコ(75,594)
  • スズキ(68,833)
  • BIGM(丸山製作所)(66,166)
  • スバル(61,769)
  • 日野自動車(47,262)
  • Kawasaki(43,582)
  • いすゞ自動車(43,272)
  • BMW(40,309)
  • KTM(36,223)
  • メディアカバーマーケット(35,799)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
商品レビュー
  • 以上(8)
  • 以上(8)
  • 以上(8)
  • 以上(10)
価格
  • 1,500円以下(80)
  • 1,500-10,000円(64)
  • 10,000-50,000円(24)
  • 50,000-100,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
135件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルチカスタム連結分岐カップリング ヤマトエンジニアリングマルチカスタム連結分岐カップリングヤマトエンジニアリング(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
必要に応じ、連結追加が可能です。ロータリー式で360°自在に回転します。さまざまなパーツで自身でカスタマイズ連結を実現できます。
用途マルチカスタム連結分岐カップリングのセット販売です。すぐにご利用いただけます。材質本体:真鍮(クロムメッキ)、カップリング:鋼鉄(クロムメッキ)、シール:NBR2018年トラスコ掲載ページ3 0306
異型ニップルソケット ヤマトエンジニアリング異型ニップルソケットヤマトエンジニアリング(2件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
形状ストレートねじの種類(めねじ・おねじ)G材質(本体)真鍮表面処理ニッケルメッキねじ規格インチサイズ
カップリングプラグ(高圧用) ヤマトエンジニアリングカップリングプラグ(高圧用)ヤマトエンジニアリング(1件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
高圧エアツール用です。
用途建築用高圧コンプレッサー向けに。高圧ダスタープラグに。トラスコ品番252-1384材質鋼鉄最高使用圧力(MPa)2.5接続ねじG1/4使用流体空気取付サイズG1/4耐圧力(MPa)2.5相手側取付サイズG1/4適合カプラ高圧
PVCエアーホース ヤマトエンジニアリングPVCエアーホースヤマトエンジニアリング(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1巻
当日出荷から8日以内出荷
柔軟・滑り・軽量で操作性に優れています。
材質塩化ビニールピンク使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気許容曲げ半径(mm)150特性柔軟性/滑り
スイベルコネクタプラグ ヤマトエンジニアリングスイベルコネクタプラグヤマトエンジニアリング
889税込978
1個
当日出荷
縦・横360°スムーズに稼働するため工具類が楽に使用可能で、作業性が大幅にアップします。
用途エアーツール全般に材質本体:鋼鉄・アルミニウム、シールゴム:NBR質量(g)91最高使用圧力(MPa)1取付サイズR1/4耐圧力(MPa)1.5
カプラー付PVCエアーホース ヤマトエンジニアリングカプラー付PVCエアーホースヤマトエンジニアリング(6件のレビュー)
2,198税込2,418
1巻
当日出荷から翌日出荷
柔軟・滑り・軽量で操作性に優れています。
最高使用圧力(MPa)1.5使用流体圧縮空気材質ポリ塩化ビニルピンク使用温度範囲(℃)-20~60特性柔軟性/滑り
異型ニップルソケット ヤマトエンジニアリング異型ニップルソケットヤマトエンジニアリング
339税込373
1個
当日出荷
形状ストレートねじの種類R/Rc材質(本体)真鍮表面処理ニッケルメッキねじ規格インチサイズ
二股カップリング ロータリー式 ヤマトエンジニアリング二股カップリング ロータリー式ヤマトエンジニアリング
4,998税込5,498
1個
当日出荷
ロータリー式でカップリングが360°自在に回転
用途●空気分岐集合配管用。適合流体空気分岐数2分岐・スイベル仕様最大使用圧力(MPa)1材質カップリング:鋼鉄(クロムメッキ)・真鍮(クロムメッキ)材質(本体)真鍮(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造片路開閉型材質(シール)ニトリルゴム(NBR)ドレン排出口BLK20耐圧力(MPa)1.5カップリングBLK型(ワンプッシュ式)ソケットワンプッシュ式
流量調整付きスイベルコネクタプラグ ヤマトエンジニアリング流量調整付きスイベルコネクタプラグヤマトエンジニアリング(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
縦・横360°スムーズに稼働するため工具類が楽に使用可能で、作業性が大幅にアップします。
用途エアーブローガン用として材質本体:鋼鉄、アルミニウム、真鍮、シールゴム:NBR質量(g)134取付サイズG1/4耐圧力(MPa)1.5
ラバーダスターガン ペンシル型 ヤマトエンジニアリングラバーダスターガン ペンシル型ヤマトエンジニアリング(1件のレビュー)
799税込879
1巻
当日出荷
軽量でスマート形状・ポケットに簡単収納。 ラバー本体中央部を片手で少し曲げるだけで、簡単にエアーブローができる。
口径(Φmm)2取付(空気取付口)G1/4タイプノズル一体型使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1.7使用流体圧縮空気
二又中間ニップル ヤマトエンジニアリング二又中間ニップルヤマトエンジニアリング(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)仕様ホースジョイント二又中間ニップル
流量調整器付きカップリング ヤマトエンジニアリング流量調整器付きカップリングヤマトエンジニアリング
1,798税込1,978
1パックほか
当日出荷
工場内のエアー配管からエアー工具のホース接続まで、汎用性に優れたカップリング。
材質(本体)鋼(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80呼び径1/4規格20型バルブ構造片路開閉型材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1適合流体空気
エアダスターガン(増量ノズル付) ヤマトエンジニアリングエアダスターガン(増量ノズル付)ヤマトエンジニアリング
2,298税込2,528
1丁
当日出荷
樹脂製増量ノズルを先端にスライド固定するだけで、通常の約3倍の流量に切り替わります。微妙な流量調整が可能です。
用途一般ダスト作業用。付属品プラグトラスコ品番201-9420材質POM全長(mm)260使用空気圧力(MPa)1.0ノズル長(mm)100ノズル口径(Φmm)3ノズル外径(Φmm)6エアー取付口G1/4
STYバルブレスカップリング ソケット(おねじ取付用) ヤマトエンジニアリングSTYバルブレスカップリング ソケット(おねじ取付用)ヤマトエンジニアリング
929税込1,022
1個
当日出荷から翌々日出荷
バルブのない内部構造なので圧力損失が少なく粘度の高い流体でも極めてスムーズに流れます。
用途バルブレス構造なので高粘度の流体に。使用流体空気、水、作動油他
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)
1,600税込1,760
1冊
7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
片口ニップル ヤマトエンジニアリング片口ニップルヤマトエンジニアリング
329税込362
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)仕様ホースジョイント片口ニップルストレートネジ
カプラー付ウレタンコイルホース ヤマトエンジニアリングカプラー付ウレタンコイルホースヤマトエンジニアリング
1,998税込2,198
1個ほか
翌日出荷から8日以内出荷
高弾性ポリウレタンチューブをスパイラル状に特殊加工。 高弾性ポリウレタンチューブをスパイラル状に特殊加工。 折れ癖が付きにくく、耐摩耗性また伸縮性・柔軟性に優れています。
許容圧力(MPa)0.8適合流体圧縮空気材質(ホース)ポリウレタン樹脂使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)5外径(Φmm)8金具カプラーソケット・カプラープラグ適合ホース内径×外径(Φmm)5×8巻外径(cm)6.5
ウレタンホースジョイント ヤマトエンジニアリングウレタンホースジョイントヤマトエンジニアリング
769税込846
1個
当日出荷
形状ストレート仕様ウレタンホースジョイント中間全長(mm)46材質(本体)真鍮寸法(Φmm)6.5×10.0表面処理ニッケルメッキ六角(mm)16
BLA型小型軽量カップリング ヤマトエンジニアリングBLA型小型軽量カップリングヤマトエンジニアリング
249税込274
1個
当日出荷から翌々日出荷
ワンプッシュ式です。
用途小型軽量なので、手元の継手として。最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気耐圧力(MPa)1.5
PALシリーズ エアーヘッダーカップリングソケット ヤマトエンジニアリングPALシリーズ エアーヘッダーカップリングソケットヤマトエンジニアリング(1件のレビュー)
7,298税込8,028
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途エアー配管から直接、取り出し口を分岐出来ます使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.5材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~80
ウレタンホースジョイント ヤマトエンジニアリングウレタンホースジョイントヤマトエンジニアリング
599税込659
1個
当日出荷から6日以内出荷
形状ストレートねじの種類(おねじ)G管接続口径G1/4材質(本体)真鍮表面処理ニッケルメッキねじ規格インチサイズ
片テーパーニップル ヤマトエンジニアリング片テーパーニップルヤマトエンジニアリング
329税込362
1個
当日出荷から6日以内出荷
柔軟・滑り・軽量で操作性に優れています。
仕様片テーパーニップル
マスターボディ ワンプッシュソケット ヤマトエンジニアリングマスターボディ ワンプッシュソケットヤマトエンジニアリング
1,998税込2,198
1個
当日出荷
目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。 一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。
材質カップリング:鋼鉄(クロムメッキ)・真鍮(クロムメッキ)材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ)適合流体空気最大使用圧力(MPa)1ソケットorプラグソケットトラスコ品番855-8559形状ワンプッシュソケット使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造片路開閉型材質(シール)ニトリルゴム(NBR)耐圧力(MPa)1.5カップリングBLK型(ワンプッシュ式)分岐数1~n分岐(ロータリー式)
BLYシリーズ カップリングソケット(ウレタンホース取付用ソケット) ヤマトエンジニアリングBLYシリーズ カップリングソケット(ウレタンホース取付用ソケット)ヤマトエンジニアリング
739税込813
1個
10日以内出荷
重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2適合カプラ20型
STYバルブレスカップリング プラグ(おねじ取付用・ステンレス) ヤマトエンジニアリングSTYバルブレスカップリング プラグ(おねじ取付用・ステンレス)ヤマトエンジニアリング
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
バルブのない内部構造なので圧力損失が少なく粘度の高い流体でも極めてスムーズに流れます。
用途バルブレス構造なので高粘度の流体に。トラスコ品番857-8102材質ステンレス(SUS304)取り付け形状おねじ取付ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)7.5使用流体空気、水、作動油他耐圧力(MPa)10相手側取付サイズR3/8
BLKワンプッシュカップリングソケット(ウレタンホース取付用) ヤマトエンジニアリングBLKワンプッシュカップリングソケット(ウレタンホース取付用)ヤマトエンジニアリング
679税込747
1個
当日出荷
ワンプッシュ式です。BLYと互換性があります。
用途両手で作業できない狭い場所での作業に。材質●鋼鉄(クロム)●本体:鋼鉄、樹脂、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)取り付け形状ウレタンホース取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)1.5
図解入門はじめての人のための電気の基本がよ~くわかる本 秀和システム図解入門はじめての人のための電気の基本がよ~くわかる本秀和システム
1,200税込1,320
1冊
5日以内出荷
判型A5ページ数233ジャンル電気・電子著者名有馬良知初版年月2012/11
分岐カップリング(高圧用) ヤマトエンジニアリング分岐カップリング(高圧用)ヤマトエンジニアリング
4,798税込5,278
1個
当日出荷
空気分岐集合配管用です。
用途建築用高圧コンプレッサーに。分岐カップリングに。仕様取入口:1最高使用圧力(MPa)2.5使用流体高圧縮空気分岐数2取出口2
STYバルブレスカップリング ソケット(ホース取付用) ヤマトエンジニアリングSTYバルブレスカップリング ソケット(ホース取付用)ヤマトエンジニアリング
929税込1,022
1個
当日出荷から9日以内出荷
バルブのない内部構造なので圧力損失が少なく粘度の高い流体でも極めてスムーズに流れます。
用途バルブレス構造なので高粘度の流体に。使用流体空気、水、作動油他
STYバルブレスカップリング プラグ(おねじ取付用) ヤマトエンジニアリングSTYバルブレスカップリング プラグ(おねじ取付用)ヤマトエンジニアリング
349税込384
1個
当日出荷から翌々日出荷
バルブのない内部構造なので圧力損失が少なく粘度の高い流体でも極めてスムーズに流れます。
用途バルブレス構造なので高粘度の流体に。
BLYカップリングソケット ヤマトエンジニアリングBLYカップリングソケットヤマトエンジニアリング
1,398税込1,538
1個
当日出荷から9日以内出荷
エアーには鋼鉄製、水には真鍮製・ステンレス製が適しています。
使用流体空気、水
高圧用エアーダスターガン ヤマトエンジニアリング高圧用エアーダスターガンヤマトエンジニアリング
999税込1,099
1個
当日出荷
軽量エアーダスターです。
用途高圧コンプレッサー用セット内容高圧用プラグ材質アルミニウム最高使用圧力(MPa)2.5エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
ライトニングエアダスター ヤマトエンジニアリングライトニングエアダスターヤマトエンジニアリング
1,598税込1,758
1巻
翌日出荷
あれば便利から生まれたLEDライト付エアーダスター
ノズル長(mm)100ノズル口径(Φmm)3空気消費量(L/min)280ピンク・イエロー・ブルー・シル取付(空気)常圧プラグ式、(ノズル)G1/8質量(g)272使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1以下連続使用時間(時間)(目安)約30/新しい電池の場合使用流体圧縮空気使用電池ボタン電池(CR2025)×2個
ニップル ヤマトエンジニアリングニップルヤマトエンジニアリング
249税込274
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
形状ストレートねじの種類(おねじ)G材質(本体)真鍮表面処理ニッケルメッキねじ規格インチサイズ
サブパーツ(オネジ) MR用L金具 ヤマトエンジニアリングサブパーツ(オネジ) MR用L金具ヤマトエンジニアリング
699税込769
1個
当日出荷
MRシリーズ用L型固定取り付け金具。
トラスコ品番855-8579
サブパーツ(メネジ) 20型プラグ ヤマトエンジニアリングサブパーツ(メネジ) 20型プラグヤマトエンジニアリング
189税込208
1個
5日以内出荷
目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。 一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。 取出口が360°自在に回転、ホースのねじれも解消。
材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ)適合流体空気最大使用圧力(MPa)1ソケットorプラグプラグトラスコ品番855-8568形状20型プラグ使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造片路開閉型材質(シール)ニトリルゴム(NBR)耐圧力(MPa)1.5分岐数1~n分岐(ロータリー式)
BLKワンプッシュカップリングソケット(めねじ取付用) ヤマトエンジニアリングBLKワンプッシュカップリングソケット(めねじ取付用)ヤマトエンジニアリング
679税込747
1個
当日出荷
ワンプッシュ式です。BLYと互換性があります。
用途両手で作業できない狭い場所での作業に。材質●鋼鉄(クロム)●本体:鋼鉄、樹脂、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)取り付け形状メネジ取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)1.5
BLKワンプッシュカップリングソケット(ホース取付用) ヤマトエンジニアリングBLKワンプッシュカップリングソケット(ホース取付用)ヤマトエンジニアリング
679税込747
1個
当日出荷
ワンプッシュ式です。BLYと互換性があります。
用途両手で作業できない狭い場所での作業に。材質●鋼鉄(クロム)●本体:鋼鉄、樹脂、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)1.5
図解入門よくわかる最新空調設備の基本と仕組み 秀和システム図解入門よくわかる最新空調設備の基本と仕組み秀和システム
1,800税込1,980
1冊
7日以内出荷
判型A5ページ数207ジャンル建築著者名菊地至初版年月2014/06
BLY型流量調整付きカップリングプラグ ヤマトエンジニアリングBLY型流量調整付きカップリングプラグヤマトエンジニアリング
849税込934
1個
当日出荷
つまみを回すだけで必要に応じ、流体の流量を調整できる流量調整器付きです。
用途工場内のエア配管に。エア工具のホース接続に。材質鋼鉄使用流体空気耐圧力(MPa)1.5