オフィスサプライ (74) 作業工具/電動・空圧工具 (1) スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 (3) ブランド: 秀和システムブランド: エアリアすべて解除
iPad専用 アクティブタッチペン エアリア (1件のレビュー) 当日出荷
本製品は2018年以降のiPadに対応しており、ペアリング不要ですぐにご利用いただけます。詳細は対応機種をご覧ください。
手を置いても描けるアクティブ式
本製品はアクティブ式タッチを採用しており、iPadの画面に手を置いた状態でも、影響を受けることなくしっかりと描くことが可能です。
滑らかでリアルタイムの描き味
iPadの画面センサーに最適化しており、従来の静電気式のタッチペンでは味わえない、まるで紙の上で書いているかのようなリアルタイムな描き味を実現。
実際の描き具合
実際のタッチペンをiPadで書いたサンプル動画になります。
傾き検知に対応
本製品は傾き検知に対応しており、ペンの角度に応じて描ける線の太さが変化いたします。
交換ペン先を付属
本製品はペン先を交換することが可能です。長期間の使用で消耗したペン先を付属のペン先に簡単に交換することが可能です。
マグネットでiPadに取付可能
本製品はマグネット吸着に対応しており、図のように使用しないときはiPadの側面に吸着して持ち運ぶことが可能です。
仕様 自動オフ:120 分後、傾きタッチ:対応、磁気吸着:対応、Type-C充電 付属品 充電ケーブル、交換用ペン先 材質 プラスチック 対応機種 iPad 第6/7/8/9/10世代、iPad Air 第3/4/5世代、iPad Mini 第5/6世代、iPad Pro 第2/3/4世代、iPad Pro 第3/4/5/6世代、iPadOS 12.2以上 充電時間 約40分 RoHS指令(10物質対応) 対応 待機時間 約6ヶ月 商品タイプ 本体 駆動時間(時間) (連続)約8
中町1丁目CAT6A対応LANケーブル中継 エアリア (1件のレビュー) 当日出荷
2本のLANケーブルを接続することで、1本のLANケーブルとして使用することが可能です。
寸法(mm) 42×20×22 規格 カテゴリー6A対応 ポート数 2 対応 ネットワーク通信:10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、10GBASEーT コネクタ RJ45コネクタ RoHS指令(10物質対応) 対応 変換タイプ LAN-LAN 再生紙使用マーク 適合
Surface用 充電式 タッチペン エアリア 当日出荷
本製品はSurfaceタブレット、Surfaceノートパソコンなどに対応しており、ペアリング不要(認識設定せずに電源ONでご利用可能です)ですぐにご利用いただけます。パームリジェクション対応に対応しており、Surfaceの画面に手を置いた状態でも、影響を受けることなくしっかりと描くことが可能です。Surfaceの画面センサーに最適化しており、従来の静電気式のタッチペンでは味わえない、まるで紙の上ですらすらと書いているかのようなリアルタイムな描き味を実現。またペン先約1.5mmの細さで、細かいラインも楽々です。筆圧感知に対応しており、ペンの筆圧で描くラインの太さの変更が可能です。本製品は付属のケーブルで充電を行う仕組みです。1回の満充電で最大(約)130時間の連続使用が可能です。動作/バッテリー残量は本体インジケーターでご確認頂けます。便利なファンクションボタンがついており、範囲選択したり、消しゴムを呼び出したりが可能です。グネット吸着構造なので、使用しないときはSurface の側面に吸着固定が可能です。長時間の描写ですり減るペン先を交換する事が可能です。本製品には交換用ペン先を1つ付属しています。
用途 ※Microsoft Pen Protocol 2.0 対応端末にて使用可能 付属品 充電ケーブル、交換用ペン先 色 ブラック 質量(g) 14 機能 自動オフ:30(分) 充電時間(分) 90 サイズ(mm) 168×9×9 素材 TPU 先端径(Φmm) 約1.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 商品タイプ 本体 筆圧レベル 感知:4096段階 充電端子 TypeC 駆動時間(時間) 連続:130
汎用アクティブタッチペン エアリア 当日出荷
ペアリング不要ですぐに使える
本製品は幅広い機種に対応しており、ペアリング不要ですぐにご利用いただけます。ペンのトップをダブルタップして電源投入したら、すぐにご利用いただけます。
持ちやすいD形状
本製品はテーブルにおいても転がりにくく、持ちやすいD形状を採用しております。一般的なペンと同じ長さと太さになっており、使いやすさを実現しました。
幅広い機種に対応可能
本製品は、スマートフォンやタブレットなどのほとんどの静電容量式液晶を採用しているデバイスでご利用いただけます。iPhone,Pixel,Galaxy,Xperia,Surfaceなどでご利用いただけます
充電式で高速充電に対応
本製品は付属のTypeCケーブルを接続することで、充電する方式になっております。約60分の充電で、約8時間の連続使用が可能です。
仕様 自動オフ:5分後、磁気吸着:対応、Type-C充電 付属品 充電ケーブル、ペンキャップ 材質 プラスチック 充電時間 約 60 分 RoHS指令(10物質対応) 対応 待機時間 約12ヶ月 商品タイプ 本体 駆動時間(時間) (連続)約8
スプレーボトル2本セット エアリア (1件のレビュー) 当日出荷
スプレー式ボトル2本セット
用途 高濃度アルコール、次亜塩素酸など各種除菌液体に対応 材質 HDPE 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
スプレーボトル エアリア 当日出荷
100mLスプレーボトル
用途 高濃度アルコール、次亜塩素酸など各種除菌液体に対応 仕様 プッシュ回数:約833回 材質 HDPE 容量(mL) 100 アズワン品番 64-8872-37 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
超小型日本語ワイヤレスキーボード エアリア (1件のレビュー) 当日出荷
SD-KB24GBT(C)は、Bluetoothと2.4GHzの無線通信に対応した日本語ミニワイヤレスキーボードです。
パソコンやスマートフォン、タブレットなど様々なデバイスとワイヤレスで接続できます。タッチパッドは高精度でジェスチャー入力や右クリック、スクロールなどの操作ができます。また、タッチパッドの下にはスクロールダイヤルがあり、ページの上下移動や拡大縮小などに便利です。キーボードは日本語キー配列で、押し心地の良いキーレスポンスを持ちます。十字キーとLRキーも搭載しており、ゲームやアプリの操作にも使えます。バックライト付きなので暗い場所でも使いやすく、充電式のリチウムイオン電池で長時間の使用が可能です。コンパクトで軽量なので持ち運びにも便利です。
寸法(mm) 155×89×16.5 色 ブラック 質量(g) 112.5 端子の種類 充電:TypeC 接続方式 Bluetoothと2.4GHzの無線通信 対応機種 Bluetooth通信時:Windows8.1以降、Android6.0以降2.4GHz通信時:Windows11/10/8.1/8/7、付属レシーバーをPCのUSB2.0又は3.0に接続 バッテリー Li-ionバッテリー キー配列 日本語キー配列 充電時間(時間) 約2.5(5V500mAでの充電の場合) バッテリー容量(mAh) 700 連続動作時間 【バックライトOn時】 最大約10時間、【バックライトOFF時】 最大約46時間 RoHS指令(10物質対応) 対応 無線通信方式 Bluetooth4.0、2.4G(本体内部のUSBレシーバーにて) 通信距離(m) 見通し距離約10(遮蔽物なき事) 対応プロトコル HID
ACアダプタ TypeCケーブル内蔵 最大PD65W 3台同時充電 Arberos(エアベロス) エアリア 当日出荷
・最大65Wまたは3台同時充電に対応したパワフル充電器・充電W(ワット)数をリアルタイムで表示するワットメーター搭載・TypeC巻き取りケーブルを内蔵でケーブル忘れた!を阻止・ノートパソコンやゲーム機Switchにも対応した最大65W充電器・スイングプラグで持ち運びにも便利
材質 ABS、PC 寸法(mm) 50×50×53 質量(g) 159 出力(W) 最大65 ポート数 3 入力電圧(V) AC100~240 ケーブル長(cm) 80 RoHS指令(10物質対応) 対応
中町2丁目CAT6A対応LANケーブル向き変更 エアリア (2件のレビュー) 当日出荷
LANケーブルに接続することで、LANケーブルのコネクタの向きを90度回転させることが可能です。
ANポートの角度を変更させることでLANの取り回しを良くすることができます。
寸法(mm) 53×18×30 規格 カテゴリー6A対応 ポート数 1 対応 ネットワーク通信:10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、10GBASEーT コネクタ RJ45コネクタ RoHS指令(10物質対応) 対応 変換タイプ LAN-LAN 再生紙使用マーク 適合
LEDプロジェクター3 with mini-rtipod エアリア 9日以内出荷
LED PROJECTER 3 Ver.Bは小型ながらも、2500ルーメンの明るさを実現しました。これにより、従来真っ暗な環境でしか使えなかったコンパクトプロジェクターがより、対応する使用環境が増えました。 また、明るさが向上することで、ダイナミックレンジが広がり、より豊かな色再現が可能になり、今まで以上の美しい映像美を驚くほどの大画面でお楽しみいただけます。
付属品 AC電源ケーブル、リモコン、ビデオ接続ケーブル、説明書 形式 【再生映像ファイル】AVI形式(H.264、XVID、MPEG-2、MPEG-4)、MP4形式(H.264、MPEG-4)、MKV形式(H.264、MPEG-2、MPEG-4)、MPG形式(MPEG-2、MPEG-4)【再生音声ファイル】AAC/MP3【対応画像ファイル】JPEG/PNG/BMP/GIF 消費電力(W) (最大)48 本体寸法(mm) 約204×153×82 本体質量(g) 950 レンズ ガラスレンズ3枚(直径57mm大型レンズ)、焦点F125、多層反射防止コーディングガラス コントラスト比 1500:1 解像度 (入力)フルHD(1080p)対応、(投影)1280×720相当 輝度(ANSI lm) 2500(180 ANSI lumens) 設置方式 置き型 対応フォーマット 【USB】NTFS/FAT32/FAT16(exFAT非対応) ワイヤレス通信 IEEE802.11b/g/n(2.4g シングル) 言語表示 日本語、英語、中国語 ノイズレベル 約25dB LED寿命(時間) 約50000 インターフェイス HDMI、USB×2ポート、ビデオ(RCA)、PC(VGA入力)、3.5mmイヤホン出力 RoHS指令(10物質対応) 対応 アスペクト比 16:9/4:3 投影距離(m) 1.55~5.2 適合サイズ(inch) 投影:36~150相当 角度調節 投影傾き:高さ15度
中町3丁目CAT6A対応LANケーブル向き変更 エアリア (1件のレビュー) 当日出荷
LANケーブルに接続することで、LANケーブルのコネクタの向きを90度回転させることが可能です。
ANポートの角度を変更させることでLANの取り回しを良くすることができます。
寸法(mm) 53×18×30 規格 カテゴリー6A対応 ポート数 1 対応 ネットワーク通信:10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、10GBASEーT コネクタ RJ45コネクタ RoHS指令(10物質対応) 対応 変換タイプ LAN-LAN 再生紙使用マーク 適合
USBハブ DELTA HUB SEVEN エアリア 9日以内出荷
置くだけで決まる。USBもType-Cもこれ一台!デルタ形状7ポートUSBハブ
質量(g) 143 ポート数 TypeC×3 / USB×4 電源 バスパワー(TypeC電源入力端子) 本体寸法(mm) 120×61×29.5 対応OS (Windows)11 / 10 (Mac)11~ 接続 TypeC / USB (変換) LED 通電LED搭載 (側面) 電源供給 最大15Wまで (7ポート合計) 最大入力(W) 【セルフパワー時】TypeC電源入力:15 動作温度(℃) 5~40 (結露無き事) ケーブル長(cm) 100 RoHS指令(10物質対応) 対応 USB規格 USB3.2(Gen2)
中町5丁目CAT6A対応LANケーブル向き変更 エアリア 当日出荷
LANケーブルに接続することで、LANケーブルのコネクタの向きを90度回転させることが可能です。
ANポートの角度を変更させることでLANの取り回しを良くすることができます。
寸法(mm) 53×18×30 規格 カテゴリー6A対応 ポート数 1 対応 ネットワーク通信:10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、10GBASEーT コネクタ RJ45コネクタ RoHS指令(10物質対応) 対応 変換タイプ LAN-LAN 再生紙使用マーク 適合
中町4丁目CAT6A対応LANケーブル向き変更 エアリア (1件のレビュー) 当日出荷
LANケーブルに接続することで、LANケーブルのコネクタの向きを90度回転させることが可能です。
ANポートの角度を変更させることでLANの取り回しを良くすることができます。
寸法(mm) 53×18×30 規格 カテゴリー6A対応 ポート数 1 対応 ネットワーク通信:10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、10GBASEーT コネクタ RJ45コネクタ RoHS指令(10物質対応) 対応 変換タイプ LAN-LAN 再生紙使用マーク 適合
LEDプロジェクター4 エアリア 9日以内出荷
投影解像度HD対応 入力解像度はフルHD対応 新世代のLEDモジュールを搭載することで、よりきめ細かい画像分解能力を実現しました。これにより、精細な映像をありのまま投影することができるようになりました。
付属品 AC電源ケーブル、リモコン、ビデオ接続ケーブル、説明書、HDMIケーブル1.5M 形式 【ファイル】pdf/xlsx/pptx/docx【再生映像ファイル】AVI形式(H.264、XVID、MPEG-2、MPEG-4)、MP4形式(H.264、MPEG-4)、MKV形式(H.264、MPEG-2、MPEG-4)、MPG形式(MPEG-2、MPEG-4)【再生音声ファイル】AAC/MP3【対応画像ファイル】JPEG/PNG/BMP/GIF 本体寸法(mm) 174×130×241 本体質量(kg) 1.65 レンズ ガラスレンズ3枚(直径57mm大型レンズ)、焦点F125、多層反射防止コーディングガラス コントラスト比 2500:1 解像度 入力:フルHD(1080p)対応、投影:1280×720相当 輝度(ANSI lm) 300 ANSI lumens 主な用途 家庭用 設置方式 置き型 対応フォーマット 【USB】NTFS/FAT32/FAT16(exFAT非対応) 端子 HDMI、USB×2ポート、ビデオ(RCA)、3.5mmイヤホン出力 ワイヤレス通信 IEEE802.11b/g/n(2.4g シングル) 言語表示 日本語、英語、中国語 ノイズレベル 約25dB(ファン) LED寿命(時間) 約50000 明るさ(Lm) 4200 RoHS指令(10物質対応) 対応 アスペクト比 16:9/4:3 投影距離(m) 1.55~5.2 適合サイズ(inch) 投影:35~160相当 角度調節 投影傾き:高さ15度(オート調整)
USBハブ+カードリーダーライター DELTA HUB EIGHT エアリア 7日以内出荷
TypeCとTypeA、さらにSD/MicroSDカードリーダーをこれ1台に集約。操作性を追求した独自のデルタ形状と金属ボディ、そして1mのロングケーブルが、あなたのデスク環境を劇的に快適にします。 操作性を追求したデルタ形状抜き差ししやすく、安定感のある金属ボディ一般的な平型ではなく、断面が三角形の「デルタ形状」を採用。適度な傾斜がつくことで、片手でもコネクタの抜き差しが容易になりました。筐体には放熱性と耐久性に優れた金属ボディを採用し、重厚感のあるデザインがデスクを引き締めます。
仕様 PCとの接続:TypeC / TypeA 両対応(変換アダプタ使用) 材質 金属ボディ 質量(g) 152 ポート数 TypeC x2 / TypeA x4 / MicroSDスロット x1 / SDスロット x1 電源 バスパワー または セルフパワー (補助電源用TypeCポート搭載) 対応OS Windows 11 / 10, Mac OS 11以降 本体サイズ(mm) 約124×62×29.5 保証期間 ご購入日より1年間 電源供給 最大15Wまで (6ポート合計) ※1ポート最大1Aまで ケーブル長(cm) 100 RoHS指令(10物質対応) 対応 対応SDカード SD / SDHC / SDXC (UHS-I対応) 512GBまで動作確認済 対応microSDカード MicroSD / MicroSDHC / MicroSDXC (UHS-I対応) 512GBまで動作確認済 USB規格 USB3.2 (Gen2) 10Gbps
THE QUADRANT TypeC接続 ドッキングステーション HDMIx2 GigabitLAN USB3.0 Hub 3.5mmAudio(4極) エアリア 7日以内出荷
ドックを超えた『コックピット』。デスクの全機能をこの1台で操る。ポートを増やすだけのドッキングステーションはもう終わりです。THE QUADRANTは、大型ボリュームノブとショートカットキーを搭載し、パソコン操作そのものを快適にする「デスクトップ・コントローラー」です。
仕様 ホスト接続:TypeC (USB3.0 / Gen1) 質量(g) 240 本体寸法(mm) 約82 × 82 × 61 対応OS Windows 11 / 10 保証期間 1年間 ネットワークタイプ Gigabit LAN (10/100/1000Mbps)RJ45 × 1 RoHS指令(10物質対応) 対応 映像出力 HDMI 2.0 (4K/60Hz) × 2ポート※DP Alt Mode必須 オーディオ 3.5mm Audioジャック (4極) × 1 USB ハブ:USB Type-A (3.2 Gen1) × 2、TypeC (3.2 Gen1) × 1 カードリーダー SDカードスロット × 1、microSDカードスロット × 1(UHS-I対応、同時使用可能)
RS232C×2ポート増設ボード E2SL Ver.3 エアリア 9日以内出荷
手軽にシリアルポートを追加幅広い端末接続に対応本製品はPCにシリアルポートを増設し、 組込み用途やPC同士の接続、シリアル機器の利用など、法人様から個人様まで幅広いシーンで活躍します。
仕様 パリティ:Even / Odd / None / Mark / Speace、ビットデータ:5 / 6 / 7 / 8、フロー制御:Xon / Xoff , none , Hardware 寸法(mm) 基盤:約57×102 質量(g) 42 ポート数 2ポート 対応OS Windows 11 / 10 使用チップ ASIX AX99100A 接続 スロット:PCI Express x1 (1レーン) 対応 ロープロ(ハーフハイト):対応 ビット スタート:1、ストップ:1 / 1.5 / 2 インターフェイス RS232C 通信速度 75 / 110 / 150 / 300 / 600 / 1200 / 2400 / 4800 / 9600 / 14400 / 19200 / 38400 / 57600 / 115200 / 128000 bps※通信速度は接続機器に依存します。 RoHS指令(10物質対応) 対応
5G LAN PCI Expressボード Toretto エアリア 9日以内出荷
ギガビットLANの5倍高速次世代の「5ギガ」を体感可能に現代のネットワークの使用量と速度が増えており、多くのPCに標準搭載されている1Gbps(ギガビット)LANポートではもう速度が足りないシーンが出てきております。 例えば、大容量のゲームダウンロードや4K動画の編集、クラウドへのバックアップなどにおいてはタイムラグが快適性や操作性、そして生産性を損ないます。 本製品は、従来速度の5倍の最大5Gbpsの高速通信に対応しており、さらに快適でストレスフリーな環境を提供します。
仕様 搭載IC:Realtek RTL8126 付属品 ロープロファイルブラケット 寸法(mm) 73.5×42.7 質量(g) 30 対応OS Windows 11 / 10 コネクタ形状 RJ-45型8極コネクター 対応 AUTO-MDIX:対応、Full-duplex:対応、IP ver.6:対応、WAKE ON LAN:対応、パワーマネジメント:対応(ACPI) 電源電圧(V) 3.3±5% (接続のPCI Expressスロットより給電) 最大消費電力(W) 1.7 保証期間 一年間 使用環境温度(℃) 0~45 (結露なき事) スロット 接続:PCI Express(Gen3) x1 ジャンボフレーム 対応、最大16Kバイト RoHS指令(10物質対応) 対応 伝送速度 IEEE802.3bz / IEEE802.3az / IEEE802.3ab / IEEE802.3u / IEEE802.3x、100Mbps /1Gbps/2.5Gbps/5Gbps (オートネゴシエーション) アクセス方式 CSMA/CD 対応転送速度(Mbps) 1000 / 2500 / 5000
iPad専用アクティブタッチペン シースルー エアリア 当日出荷
iPad用のタッチペンです。シリーズとは一線を画す内部基板が外から見えるようにシースルーデザインを採用した見た目に特徴がある商品となっています。iPad専用となっており、ペアリング不要で電源入れたら自動ですぐにご利用いただけます。アクティブ式タッチを採用しており、パームリジェクションに対応しております。iPadの画面に手を置いた状態でも、影響を受けることなくしっかりと描くことが可能です。カチッと押し心地のある電源ボタンを搭載したアクティブペンです。電源ON時にはランプが点灯し視覚的にもわかりやすい構造になっています。使用しない状態が5分ほど続くと自動的に電源オフになりますので、つけっぱなしで次回ご利用される時にバッテリーが切れていたを防止します。傾き検知に対応しており、ペンの角度に応じて描ける線の太さが変化いたします。
仕様 ●傾きタッチ:対応●自動オフ(分):5●連続駆動(時間):8 充電時間(分) 30 RoHS指令(10物質対応) 対応
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム (1件のレビュー) 7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 257 著者名 大木健司 初版年月 2016/05
15キープログラマブルキーパッド 15KEYENHANCER エアリア 9日以内出荷
様々なシーンで作業を効率化オフィスワークからクリエイティブな作業まで、あらゆる用途に対応動画制作、写真編集、CG制作、ライブ配信、オフィスワークなど、多岐にわたるシーンで活躍します。 専用ソフトウェアで機能を割り当てれば、ワンボタンで様々な作業を効率化できます。
付属品 TypeCケーブル、TypeC-USB変換アダプター 寸法(mm) 117×90×23.5 質量(g) 123 対応OS Windows11 / 10 消費電力 TypeC/USB 5V 0.5A キー数 15キー + 各切替キー(4ボタン) ケーブル TypeC ケーブル長(cm) 約120 RoHS指令(10物質対応) 対応 PC接続 Type C 又はUSB(付属変換利用時) USB USB2.0×2ポート / TypeC×1ポート
ブラシクリーナー 世田谷電器 HAKETE エアリア 7日以内出荷
『キーを外さず奥まで届く』『60mmロングブラシ』『水洗いで繰り返し使える』を実現する清掃ブラシ「HAKETE」キーボードの隙間に溜まったホコリやゴミを、キーを外さずに奥深くまで掃き出せるロングビッグブラシ。ブラシ長60mmの長い毛が、ゲーミングキーボードやメカニカルキーボードの深い隙間にもしっかり届きます。水洗い可能なナイロン素材で、清潔に繰り返しご使用いただけます。
用途 キーボード、ノートパソコン、PC周辺機器の清掃 材質 ナイロン・PP 質量(g) 60 本体寸法(mm) 約117×37×120 ブラシ長(mm) 60 RoHS指令(10物質対応) 対応
カセットテープ デジタル化 ニューカセッピ エアリア 7日以内出荷
なつかしのカセットテープをMP3/WAV形式でパソコンに保存できるUSB取り込みプレーヤー。テープが劣化する前に大切な音源をデジタル保存。Audacity対応で本格的な音声編集も可能。単三電池2本でポータブルプレーヤーとしても使える2Way仕様。アナログ音源を簡単デジタル化カセットテープの音楽をMP3/WAV形式でパソコンに保存USB接続でカセットテープの音源を直接パソコンに取り込み可能。MP3またはWAV形式で保存できるため、スマートフォンやデジタルオーディオプレーヤーで再生できます。テープが伸びてしまうなど経年劣化する前に、大切な思い出の音楽や貴重な音源をデジタルアーカイブとして永久保存。USB2.0バスパワー駆動なので、パソコンに接続するだけで使用できます。
仕様 パソコンとの接続:USB (USB2.0) 付属品 イヤホン(試供品)、USBケーブル、取扱説明書兼保証書 電源 USB接続(USBバスパワー) / 単三形乾電池×2本(ポータブル使用時) 本体質量(g) 172 対応OS Windows 11 / 10 / MacOS 11~ 対応 【カセット】ノーマルポジション / ハイポジション / メタルテープ(すべてのテープで80分未満) 本体サイズ(mm) 80×120×30 出力端子 【イヤホン端子】3.5mm 連続動作時間 150分(アルカリ乾電池使用時) RoHS指令(10物質対応) 対応 対応ファイル MP3 / WAV
ICカードリーダー エアリア 9日以内出荷
USB接続で簡単にマイナンバーカードを読み取れるICカードリーダーです。マイナンバーカードを本製品に挿し込むことで、カード情報を読み取り、さまざまなサービスやオンライン手続きをスムーズに行えます。確定申告(e-Tax、eLTAX)や各種行政手続きなど、マイナンバーカードの情報が必要なシーンで活用いただけます。Windowsパソコンに加え、Macにも対応しているため、自宅や会社などさまざまなパソコン環境でご利用いただけます。パソコンのUSBポートに挿すだけでドライバーが自動的にインストールされるため、WindowsパソコンとMacのどちらでもドライバーの事前インストールは不要ですぐにご利用いただけます。USB-AおよびUSB-Cの両方に対応しており、さまざまなデバイスに接続可能です。パソコンのUSBポートのタイプを問わず、簡単にご利用いただけます。LEDインジゲーターが付いており、カードの読み取り時に点滅します。これにより、現在の使用状況がわかりやすい。本製品は、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)による「公的個人認証サービス」適合性検証をクリアしています。 信頼性の高い製品で、安心してお使いいただけます。公的個人認証サービスポータルサイトにてご確認いただけます。
仕様 ●公的個人認証サービス:取得済み●対応カード:ISO7816準拠接触型ICカード 対応OS (Windows)11/10/8.1/7l(MacOS)10.15~ 外寸(mm) 66×84×16 接続 USB Type-C/A ケーブル長(cm) 150 RoHS指令(10物質対応) 対応
7WAYクリーニングキット”7Clean(ナナクリ)” エアリア 11日以内出荷
パソコン、スマホ、イヤホンなどデジモノグッズの掃除道具の決定版「ナナクリ」。手のひらにのるコンパクトなケースに7つのツールをひとまとめにしました。スマホやイヤホンの細かな隙間のホコリや汚れをささっと掃除できる気持ちいいアイテムです。
仕様 ツール:フランネルクロス、霧吹きミニボトル、ロングブラシ、先端クリーナー、ショートブラシ、スティッククリーナー、キートップ引き抜き工具 付属品 クリーニングクロス 材質 ABS 寸法(mm) 幅43×奥行23×長さ122 質量(g) 80
ログインパスワード記憶装置『パスポケ』 エアリア 当日出荷
パスワードを忘れた。こんなシーンから解放されます。本製品に様々なサイトのログイン情報を保存すると、次回ログインの際、サイトを検索しログイン情報を自動入力します。 幅広いサイトに対応します様々な機器に対応ブラウザ保存より断然に安全強力なパスワード生成機能ハードウェア暗号化機能ログイン情報をまとめて管理重要なメモも暗号化して保護フィッシングサイト検知紛失でも安心なバックアップ
仕様 駆動電力:ボタン電池(CR2032) 色 ブラック 質量(g) 9(電池を除く) 本体寸法(mm) 36.6×48.6×7 対応機種 【スマートフォン】(iPhoneの場合)iPhone8以降でiOS14以上にアップデートしている事、(AndroidOS搭載のスマートフォン)Androidバージョン12以上、【パソコン】Windows8.1~/MacOS10.15~、インターネットブラウザ Crome100.0以上(ブラウザ拡張機能をインストールしご利用頂く方式) 通信方式 Bluetooth4.2 LE以降に対応
スプレーボトルセット エアリア 当日出荷
50mLと30mLのスプレー式ボトルセット
用途 高濃度アルコール、次亜塩素酸など各種除菌液体に対応 仕様 50mLプッシュ回数:約250回、30mLプッシュ回数:約416回 セット内容 スプレー式ボトル 50mL×1本、30mL×1本 材質 HDPE 容量(mL) (小)30、(大)50 アズワン品番 64-8872-39 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
マルチICカードリーダー エアリア 9日以内出荷
本製品はUSB接続で簡単にマイナンバーカードを読み取れるICカードリーダーライターです。マイナンバーカードを本製品に挿し込むことで、カード情報を読み取り、さまざまなサービスやオンライン手続きをスムーズに行えます。確定申告(e-Tax、eLTAX)や各種行政手続きなど、マイナンバーカードの情報が必要なシーンで活用いただけます。Windowsパソコンに加え、Macにも対応しているため、自宅や会社などさまざまなパソコン環境でご利用いただけます。ドライバレスになっており、パソコンのUSBポートに挿すだけでドライバーが自動的にインストールされるため、WindowsパソコンとMacのどちらでもドライバーの事前インストールは不要ですぐにご利用いただけます。SDカード/MicroSDの読み込みが可能なカードスロットが付いております。スマートフォンの写真やデータなどの読み込みが可能です。地方公共団体情報システム機構(J-LIS)による「公的個人認証サービス」適合性検証をクリアしています。 信頼性の高い製品で、安心してお使いいただけます。
仕様 ●対応カード:ISO7816準拠接触型ICカード●最大対応容量(TB):1 対応OS (Windows)11/10/8.1/7l(MacOS)10.15~ 外寸(mm) 66×63×45 接続 USB Type-C/A 対応メディア MicroSD/SDカード ケーブル長(cm) 150 RoHS指令(10物質対応) 対応
iPad専用アクティブタッチペン 充電ケース付 エアリア 当日出荷
本製品はiPad専用となっており、ペアリング不要で電源入れたら自動ですぐにご利用いただけます。アクティブ式タッチを採用しており、パームリジェクションに対応しております。iPadの画面に手を置いた状態でも、影響を受けることなくしっかりと描くことが可能です。iPad用のセンサーを搭載し狙った場所でしっかり描けます。傾き検知に対応しており、ペンの角度に応じて描ける線の太さが変化いたします。ペンを収納できて充電できるバッテリー搭載ケースを付属としています。 ペンを収納することで、収納中は自動的にペンを充電いたします。充電忘れや移動中の充電も可能とし次回のご利用時のご利用いただけないを防止します。 また2種類の充電ケーブルを同梱。ペンケースを充電するUSBケーブルとペンに直接充電できる磁石吸着ケーブルを用いて充電することも可能です。
仕様 ●傾きタッチ:対応●自動オフ(分):5●連続駆動(時間):10 充電時間(分) 45 RoHS指令(10物質対応) 対応 商品タイプ ペンとケースのセット
lans (ランス) Gigabit LAN 2ポート PCIExpress x1 接続 SD-PEGLW2-B エアリア 9日以内出荷
仕様 伝送符号化方式:マンチェスターコーディング(10BASE-T)、搭載チップ:RTL8111x/ASM1187e 電源電圧 3.3v±5%(PCI Expressより給電) コネクタ形状 RT-45 8極コネクタ 対応 Auto MDIX:対応、Auto MDIX:対応、IP ver.6:対応、WKE ON LAN:対応(サポート外)、パワーマネジメント:対応(ACPI)、[LANケーブル]【10BASE-T】カテゴリ3UTPケーブル以上【100BASE-TX】カテゴリ5UTPケーブル以上【1000BASE-T】エンハンスドカテゴリ 5UTP ケーブル以上 インターフェース IEEE802.3 10BASE-TIEEE802.3u 100BASE-TXIEEE802.3ab 1000BASE-TIEEE802.3x全二重時フローコントロール(半二重対応) スロット 接続:PCI Express×1(1レーン) ジャンボフレーム 対応/無効,9KB MTU,9014 Byte,8KB MTU,7KB MTU,6KB MTU,5KB MTU,4KB MTU,4088 Byte,3KB MTU,2KB MTU RoHS指令(10物質対応) 対応 伝送速度 10/100/1000Mbps(オートネゴシエーション) 消費電流 最大1A(最大) アクセス方式 CSMA/CD
ラチェットドライバー40変形COMBINATION RACHET エアリア 9日以内出荷
本製品はラチェットドライバーと呼ばれるもので、従来のスクリュードライバーと比べて非常に作業効率が良く、少ない力でしっかりとネジを閉めることができるドライバーです。ラチェットドライバーには特殊なギア構造が搭載しており、自転車のペダルのように片方にしか回転しないようになっております。そのため、ネジを回す際、あるいは外す際に、一回ずつネジにヘッドを当て直す必要がなく、連続してネジを回すことができます。これにより、従来のスクリュードライバーと比べて、非常に短時間にネジを回すことが可能で、作業効率が大幅に上がります。製品は従来のドライバーと異なり、T字の形状で設計しています。従来のドライバは回すために強く握る必要があり、力も伝えにくいデメリットがございます。それによりネジが固く締緩しにくいと感じる事がございます。本製品は、ドライバを強く握らなくてもダイレクトに力をとたえられる事から、結果として少ない力で効率的にネジを回すことが可能です。このように力を単純化をすることで、ネジを回す疲労と負担を減らします。また、表面に対して平行した力を入力できるので、締緩作業を安定させます。ネジが曲がって入るなど入りにくいなどの問題を低減させます。
質量(g) 664 材質(ビット) S2スチール 入組点数 40 ビット 【H1.5、 H2、 H2.5、 H3、 H4、 H5、 H6、 H6.35、 H8、H4、 H5】【SL3、 SL4、 SL5、 SL6、SL5、 SL6】【PH0、 PH1、 PH2、 PH3、PH1、 PH2】【T8H、 T10H、 T15H、 T20H、 T25H、 T27H、 T30H、 T40H、T15H、 T30H】【 T5、 T6】【U4 、 U6】【PZ1、 PZ2、 PZ3】 ビット寸法(mm) H6.35×45/H6.35×25 サイズ(mm) 約94×39×167 RoHS指令(10物質対応) 対応
データリンクケーブル エアリア 当日出荷
2台のパソコンをUSBポートで繋ぎ、マウス、キーボードを共有化し、ファイルの移動もパソコン間で行えます。Windows、Mac両対応。
仕様 駆動電力:USBバスパワー セット内容 本体、TypeC変換アダプタ2個、説明書 色 ブラック 本体質量(g) 44 対応OS Windows11/10/8.1/7(Arm版Windowsではご利用頂けません) 、MacOS 10.15~14 接続 USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)、5Gbps、USB2.0/480Mbps 保証期間 1年間 ケーブル長(cm) 95(コネクタ含まず) RoHS指令(10物質対応) 対応
TypeCマルチアダプター SEE-THROUGH5 エアリア 当日出荷
本製品は金属ボディの天板を高透明度のパネル設計になっており、内部基盤がみえるシースルー構造になっている新感覚デザインのUSBマルチ機能HUBです。本商品はそれぞれのポートにデバイスを接続した時に、ポートのLEDが点灯します。見た目で現在接続しているデバイスを把握しやすく、シースルー構造を生かした特徴になります。本製品はSDカードとMicroSDカードを読み書きするカードリーダー機能を搭載しております。ノートパソコンやタブレットがどんどん薄型化でカードリーダー機能搭載するモデルがどんどん減っております。その中でカメラで撮影した動画や写真を転送する際に便利なカードリーダーを搭載することで、大量なデータを簡単にパソコンに転送することができます。ノートパソコンやタブレットでは限られているUSBポートを増やすことが可能です。汎用性が高いUSB Aポートを増設することで様々なデバイスを接続が可能になります。
質量(g) 91 本体寸法(mm) 132×59×16 使用温度(℃) 0~50以下(結露なき事) 対応OS Windows11/10/8.1、MacOS 10.11~ 接続 TypeCポート 最大解像度 HDMI:4K(30Hz) ケーブル長(cm) 10 RoHS指令(10物質対応) 対応 HDMI規格 HDMI ver1.4/HDCP1.4 HDMI×2ポート カードスロット SD/SDHC/SDXC、MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC USB USB3.0×3/USB2.0×1 LAN ギガビットLAN(10/100/1000)
NVMeSSDをPCI Express接続に変換するボード NVNeのGETA エアリア 9日以内出荷
本製品は高速転送が可能NVMe SSDをデスクトップパソコンのマザーボード上のPCI Express×4スロットに増設するためのボードです。M-KeyとB&M-Keyの両方に対応しております。また2230/2242/2260/2280の異なる長さのSSDも装着可能です。本製品はNVMe SSDの転送がボトルネックにならないように、バス帯域幅に余裕があるPCI Express×4形状に設計しました。マザーボード上ではPCIE ×4、×8、×16にそれぞれ接続が可能です。本製品はNVMe SSDが動作時に発生する熱をより早く排熱するように、汎用性のあるヒートシンクを付属しております。専用の熱伝導シートとヒートシンクを取り付けることで、動作時の熱の上昇を抑えることが可能です。
アップスキャンコンバーター UP EMPIRE CLIMAX エアリア 9日以内出荷
RCA信号をHDMIに変換映像信号をアップスキャンし、一般的なアナログ信号であるRCA(コンポジット)信号をアップし、デジタル信号に変換し、HDMIに出力します。これにより、HDMI入力しかない液晶モニターにRCAの映像を映し出すことが可能です。シリーズ最高の画質向上最新の強力な画像エンジンを搭載し、従来機より大幅に画質が向上させました。ノイズ、カラーに加えて様々なアップスキャン処理が可能になり、レトロゲームも古いコンテンツも最新レベルの画質で蘇ります。1、動きの早いブレを低減:動きの早いシーンで起きやすい線やテクスチャピクセル移動ブレや分離ノイズを低減します2、ラインのギザギザを補正:斜めのエッジなどに多いピクセルのギザギザを補完し、なめらかな線として表現します。3、コントラストを増強:画像のコントラストが大きい部分をクッキリさせて、メリハリのある画像表現をします。4、色かぶれ修正:色が違いエリアに発生しやすい色要素の低減を補正し、クッキリな色エリアを表現します。5、色滲みを修正:対比色があるエリアで発生しやすいアーティファクトを補正し、クリーンなエッジを表現します。6、テクスチャ解像感増強:解像度に対して細かいテクスチャに発生しやすい潰れやノイズを減らし、本来のテクスチャ解像度を再現します。新しい画像エンジン技術シリーズ前モデルから画質を向上するために、新しい画像エンジンを搭載しました。新しいエンジンはダイナミックコントラストエンハンス、3Dコムデノイズフィルタ、デインターレースフィルタ、アダプティブエッジ増強、カラーマネージメント補正などの画像処理技術を応用し、かつてないほどの画質増強を行います。多彩な映像調整機能わかりやすいGUIを設計しており、単純に映像のデジタル変換だけでなく、色合い、コントラスト、明るさ、シャープネスまたは表示モードなど様々な調整が可能です。4:3比率維持機能既存の市販商品と異なり、内部に比率維持機能をデザインされており、HDMIにアップスキャンされても、比率を保持することが可能です。 ※4.3の信号をそのまま出力するわけではないため、環境によっては画像の周りに黒い縁が出る場合があります。排熱や耐久性長時間の使用を念頭において、排熱に余裕のあるエアフローボディをデザインし、一般的に使用されるものよりも耐久性にすぐれるコンデンサーを搭載しました。安心してご利用いただけます。HDMI切替機能HDMI入力を備えており、HDMIポートが少ない液晶モニターでも、接続し直さずに入力ソースを切り替えることが可能です。便利なリモコン付き専用リモコンが付属しており、離れた場所でも入力ソースの切替など手元での操作が可能です。
付属品 USB-DCケーブル、USB-ACアダプタ、リモコン、RCAケーブル、ボタン電池 質量(g) 約116(本体のみ) 規格 HDMI1.4a 本体寸法(mm) 134×71.6×24 解像度 入力:RCA/Sビデオ端子(NTSC/NTSC-J)、フルHD(480p60、720p60、1080i60、1080p60)、出力:1080p(1920×1080)60Hz 入力端子 RCA端子、Sビデオ端子、HDMI×2 出力端子 HDMI、3.5mm音声出力端子 RoHS指令(10物質対応) 対応
角度変換コネクタ エアリア 7日以内出荷
HDMI 2.1規格に対応し、8K60fps・4K120fpsの超高解像度映像伝送を実現するHDMI角度変更コネクター。上下左右4方向のバリエーション、それぞれ会う方向をお選びいただけます。 壁掛けテレビやAVラックの配線問題の解決にもおすすめです。金属ボディーで放熱性・耐久性に優れ、PlayStation5とSwitch2の高精細な映像を正確に表示できます。4つの方向変換ラインナップを用意上・下・左・右の設置に合う方向をお選びいただけます。本製品はコネクタ付近から曲げにくいHDMIケーブルに取り付けることで、コネクタからすぐ向きを変えられる方向変換アダプターです。
材質(本体) 金属ボディー コネクタ HDMI(A/19pin) オス/メス RoHS指令(10物質対応) 対応 対応解像度 8K対応 HDMI規格 HDMI 2.1対応