カテゴリ

  • オフィスサプライ(15)
  • オフィス家具/照明/清掃用品(10)
  • 切削工具・研磨材(8)
  • 作業工具/電動・空圧工具(12)
  • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(2)
  • 制御機器/はんだ・静電気対策用品(1)
  • 自動車用品(1)
  • 農業資材・園芸用品(2)
絞り込み
ブランド
  • 秀和システム
  • WORX
  • モノタロウ(5,911)
  • ホンダ(316,282)
  • MAZDA(マツダ)(217,150)
  • 三菱ふそう(209,577)
  • SMC(207,756)
  • トヨタ(140,398)
  • ミツビシ(138,052)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,911)
  • ニッサン(88,096)
  • オカムラ(岡村製作所)(76,174)
  • エスコ(75,584)
  • スズキ(68,836)
  • BIGM(丸山製作所)(66,166)
  • スバル(61,769)
  • 日野自動車(47,262)
  • Kawasaki(43,581)
  • いすゞ自動車(43,272)
  • BMW(40,309)
  • KTM(36,223)
  • メディアカバーマーケット(35,799)
商品レビュー
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(4)
価格
  • 1,500円以下(11)
  • 1,500-10,000円(35)
  • 10,000-50,000円(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワークテーブルPegasus WORXワークテーブルPegasusWORX(4件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
マルチ機能作業台 ツールトレイ・収納トレイ付き 工具不要でクランプの取り付けが可能 軽量で持ち運びに便利 Link Lockで2つのペガサスワークテーブルを結合可能 Quick Change機構でセットアップ/折りたたみが簡単切替 SIDE KICKとPEGASUSは同じ高さなので並べて使用できます。
用途各種作業や木挽き台として付属品本体×1 クイッククランプ×2 クランプドッグ×4 リンクロック×2 取扱説明書×1質量(kg)13.5耐荷重(kg)作業台:135、木挽き台:450テーブル寸法(mm)787×635最大クランプ幅(mm)457収納寸法(mm)635×127×889作業高さ(mm)台:813
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)
1,600税込1,760
1冊
7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
KROSSPACK バッテリーパック2.0Ah WORXKROSSPACK バッテリーパック2.0AhWORX
6,598税込7,258
1個
翌々日出荷
5段階でバッテリー残量を表示
用途充電工具の動力源に電圧(V)DC18(最大20)電池リチウムイオンバッテリー容量(Ah)2
折りたたみ給水バケツ WORX折りたたみ給水バケツWORX(1件のレビュー)
1,988税込2,187
1個
当日出荷
ウォーターバケツWA4015は、Worx電池式高圧洗浄機HydroShot WG629E用の実用的な補助器具です。実用的な折り畳み式のデザインは、旅行にも最適です。バケツが不要になったら、あっという間に折りたためるので、省スペースで収納できます。バケツWA4015は丈夫で洗える素材を使用しています。ウォルクスのハイドロショットに最適なサプリメントです。
用途省スペース、折りたたみ式のウォーターバケツ 外出先での使用に最適・モバイルWorx電池式高圧洗浄機HydroShot WG629Eに最適なアクセサリー容量(L)11L直径(Φcm)25高さ(cm)28
図解入門はじめての人のための電気の基本がよ~くわかる本 秀和システム図解入門はじめての人のための電気の基本がよ~くわかる本秀和システム
1,200税込1,320
1冊
5日以内出荷
判型A5ページ数233ジャンル電気・電子著者名有馬良知初版年月2012/11
ターボノズル WORXターボノズルWORX
4,898税込5,388
1個
当日出荷
ハイドロショットターボノズル
MAKERXミニディスクグラインダー用ペーパーディスク WORXMAKERXミニディスクグラインダー用ペーパーディスクWORX
449税込494
1個
翌々日出荷
ペーパーディスク50mm
MAKERXミニディスクグラインダー用切断砥石 WORXMAKERXミニディスクグラインダー用切断砥石WORX
449税込494
1個
翌々日出荷
切断砥石50mm
MAKERXミニディスクグラインダー用オフセット砥石 WORXMAKERXミニディスクグラインダー用オフセット砥石WORX
449税込494
1個
翌々日出荷
オフセット砥石50mm
MAKER X ミニディスクグラインダー WORXMAKER X ミニディスクグラインダーWORX
9,498税込10,448
1個
翌々日出荷
付属ペーパーディスクで木材研磨にも スピードコントロール機能対応
用途金属の切断、研磨、バリ取り、研削に付属品●本体×1 ●切断砥石×1 ●オフセット砥石×1 ●ペーパーディスク×1 ●六角棒レンチ×1 ●砥石固定ボルト×1 ●ホイールカバー固定ねじ×2質量(g)約212(本体のみ)無負荷回転数(min-1[r.p.m])約14000~24000入力電圧(V)DC18(最大20砥石サイズ(mm)外径50×内径10
図解入門よくわかる最新空調設備の基本と仕組み 秀和システム図解入門よくわかる最新空調設備の基本と仕組み秀和システム
1,800税込1,980
1冊
7日以内出荷
判型A5ページ数207ジャンル建築著者名菊地至初版年月2014/06
KROSSPACK 充電器 WORXKROSSPACK 充電器WORX
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
充電中、充電完了をランプでお知らせ KROSSPACKシリーズバッテリーパック共通充電器
用途バッテリーパックの充電に質量(g)約410周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.3出力電圧(V)DC20出力電流(A)2充電時間(分)約60(2.0Ahバッテリー)
MAKERX はんだごて&焼きごて WORXMAKERX はんだごて&焼きごてWORX(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
コントローラー・バッテリー共通システム あなたの創造力を解き放つ、革新のクラフトツール 温度設定がデジタル液晶表示だから見やすく使いやすい 幅広く温度設定ができるから様々な用途に使える スリムで握りやすいコンパクトデザイン
用途はんだ付け、ウッドバーニングやレザークラフトに付属品本体×1、焼きごてこて先×9、接続スリーブ×1、シリコンスリーブ×1、スタンド×1質量(g)約54入力電圧(V)DC18(最大20)連続使用時間(分)最大約80温度設定範囲(℃)200~480
MAKERX ホビールーター WORXMAKERX ホビールーターWORX
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
コントローラー・バッテリー共通システム あなたの創造力を解き放つ、革新のクラフトツール 彫る・削る・磨く、様々な作業を1台でこなす万能ツール 小型で高出力、ブラシレスモーター搭載 コレットチャック式でΦ2.35/Φ3.2mm、2種類の軸径に対応 ハブコントローラーによる無段階回転速度調整機能付き スリムで握りやすいコンパクトデザイン
用途金属・木材・石材・ガラス等の研削・研磨加工に グラス彫刻や彫金、模型・アクセサリー製作に付属品本体×1、ダイヤモンド砥石(軸径Φ3.2mm)×3、金属用軸付砥石(軸径Φ3.2mm)×3、マンドレル(軸径Φ3.2mm)×1、切断砥石×2、サンディングペーパー×10、スパナ×1、コレット(Φ2.35mm用)×1質量(g)約145無負荷回転数(min-1[r.p.m])約10000~35000入力電圧(V)DC18(最大20)チャック径(Φmm)コレットチャック2.35/3.2
MAKERX ハブコントローラー WORXMAKERX ハブコントローラーWORX
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
あなたの創造力を解き放つ、革新のクラフトツール バッテリーパックとハブコントローラーは共通で各ツールに使用可能 コンセント不要でどこでも使える スピード調整ダイヤル付き(ツールによっては非対応です) USB出力(DC5V)付き
用途MAKERXシリーズ各ツールへ電力を供給仕様USB出力:DC5V-2A質量(g)約200コード長さ(m)約1.3出力電圧(V)DC18(最大20)入力電圧(V)DC18(最大20)
マルチサンダー替ペーパー WORXマルチサンダー替ペーパーWORX
979税込1,077
1セット(15枚)
翌々日出荷
用途コーナーや狭い場所のサンディングにセット内容#60×5、#80×5、#120×5
ナイロンコードスプール2個入り WORXナイロンコードスプール2個入りWORX
1,098税込1,208
1個
欠品中
WORX充電式ナイロングラストリマーGT用替スプール
充電器 WORX充電器WORX
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
充電インジケータ付き
用途WORX 20V MAX リチウムイオンバッテリーパックに対応。適応機種:WA3575・WA3578付属品充電器×1 取扱説明書×1質量(kg)0.43出力電圧(V)18入力電圧(V)AC100(50/60Hz)出力電流(A)2保護等級二重絶縁/クラスⅡ充電時間(分)60 (2.0Ah) WA3575/120 (4.0Ah) WA3578入力電力(W)50
洗剤用ボトル WORX洗剤用ボトルWORX
2,488税込2,737
1個
翌々日出荷
ソープボトルWA4036は、ハイドロショットランスの前面に簡単に取り付けることができます。ハイドロショットを使用すると、水が洗浄液(ボトルに充填する必要があります)を引き上げ、表面の洗浄に使用できる洗浄混合物を提供します。WORXのHydro Shotに追加するのに適しています。
用途Worx電池式高圧洗浄機HydroShot WG629E用洗剤容器
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版 秀和システム図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム
2,000税込2,200
1冊
10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み 秀和システム図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム
1,800税込1,980
1冊
5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100 秀和システムわかる!電子工作の基本100秀和システム
2,200税込2,420
1冊
7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
図解入門よくわかる最新コンクリートの基本と仕組み 第4版 秀和システム図解入門よくわかる最新コンクリートの基本と仕組み 第4版秀和システム
1,700税込1,870
1冊
6日以内出荷
判型A5ページ数267ジャンル土木著者名岩瀬泰己 岩瀬文夫初版年月2023/01
図解入門よくわかる最新建築設備の基本と仕組み 第2版 秀和システム図解入門よくわかる最新建築設備の基本と仕組み 第2版秀和システム
1,800税込1,980
1冊
6日以内出荷
判型A5ページ数278ジャンル建築著者名土井巖初版年月2019/03
図解入門よくわかる最新シーケンス制御と回路図の基本 第2版 秀和システム図解入門よくわかる最新シーケンス制御と回路図の基本 第2版秀和システム
1,700税込1,870
1冊
8日以内出荷
判型A5ページ数270ジャンル電気・電子著者名武永行正初版年月2021/05
最新アナログ電子回路のキホンのキホン 秀和システム最新アナログ電子回路のキホンのキホン秀和システム
2,200税込2,420
1冊
9日以内出荷
判型B5ページ数333ジャンル電気・電子著者名木村誠聡初版年月2013/09
MAKERX ミニブロワ WORXMAKERX ミニブロワWORX
7,898税込8,688
1個
翌々日出荷
コントローラー・バッテリー共通システム あなたの創造力を解き放つ、革新のクラフトツール 小型で高出力、ブラシレスモーター搭載 コンパクトなのに最大風速30m/sのパワフル送風 ハブコントローラーによる無段階風量調整機能付き 風量を調整できるから幅広い用途に使える スリムで握りやすいコンパクトデザイン
用途ごみ・ほこり等の吹き飛ばしに 塗装・接着後の乾燥等に付属品本体×1 ノズル×1質量(g)約191入力電圧(V)DC18(最大20)連続使用時間(分)最大約45最大風速(m/s)約30
グルースティックΦ7mm×150mm 6本入 WORXグルースティックΦ7mm×150mm 6本入WORX
309税込340
1セット(6本)
翌々日出荷
手軽に接着、模型製作やアクセサリー作り等ハンドクラフトの幅が拡がります
用途木材・紙・布等の固定、貼り付けに プラスチック・金属等の仮止めに成分エチレン・酢酸ビニル樹脂 50%/樹脂酸・ロジン酸 38%/ワックス 12%クリア質量(g)正味量:約36種類熱溶融形接着剤(グルースティック)寸法(Φ×mm)7×150主な用途木材・紙・布等の固定、貼り付けに、プラスチック・金属等の仮止めに溶解温度(℃)約110危険物の類別非危険物
MAKERX グルーガン WORXMAKERX グルーガンWORX
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
コントローラー・バッテリー共通システム あなたの創造力を解き放つ、革新のクラフトツール 手軽に接着、模型製作やアクセサリー作り等ハンドクラフトの幅が拡がります オートパワーオフ(起動から約10分後)機能付きだから安心 予熱完了をランプでお知らせ
用途木材・紙・布等の固定、貼り付けに プラスチック・金属等の仮止めに付属品本体×1、グルースティック(Φ7×約170mm)×10入力電圧(V)DC18(最大20)主な用途木材・紙・布等の固定、貼り付けに、プラスチック・金属等の仮止めに危険物の類別非危険物
充電式ブラシレスインパクトドライバー本体 WORX充電式ブラシレスインパクトドライバー本体WORX
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
ブラシレスモーター使用で軽量!低振動!静音!長寿命! 軽量で、コンパクトなデザイン 耐久性と寿命を延ばすアルミ製ギアハウジング
用途ねじの締め付け・ゆるめに付属品本体×1、両頭ビットPH2×65mm×1、ベルトフック×1、取扱説明書×1定格電圧(V)DC18最大トルク(N・m)約175打撃数(min-1[回/分])約0~3200無負荷回転数(min-1[r.p.m])約0~2900チャック能力(mm)6.35六角軸ねじ締め能力90mm万能ビス/米松 約80本モーター電圧(V)20(最大)
ショートランス WORXショートランスWORX
1,788税込1,967
1個
翌々日出荷
用途Hydroshot用オプションパーツシリーズHydroshot
ミニドライバーSD ビットカートリッジ WORXミニドライバーSD ビットカートリッジWORX
799税込879
1個
翌々日出荷
用途充電ミニドライバーSD WX255L.3用カートリッジ
マルチサンダー替ペーパー WORXマルチサンダー替ペーパーWORX
749税込824
1セット(15枚)
5日以内出荷
用途曲面のサンディングにセット内容#60×5、#80×5、#120×5
マルチサンダー替ペーパー WORXマルチサンダー替ペーパーWORX
649税込714
1セット(15枚)
5日以内出荷
用途狭く、手の届きにくい場所のサンディングにセット内容#60×5、#80×5、#120×5
マルチサンダー替ペーパー WORXマルチサンダー替ペーパーWORX
979税込1,077
1セット(15枚)
翌々日出荷
用途広い面のサンディングにセット内容#60×5、#80×5、#120×5
充電式マルチサンダーSANDECK WORX充電式マルチサンダーSANDECKWORX
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
HYPERLOCK(ハイパーロック)レバーを回すだけでサンディングプレートを簡単に脱着できる変速ダイヤルを変えていろいろな用途に対応できる
用途木材の表面仕上げ・面取り作業に コーナーや狭い場所のサンディングに付属品マルチサンダー本体×1、オービタルプレート×1、ランダムプレート×1、コーナープレート×1、手指形プレート×1、曲面用プレート×1、ダストバッグ×1、紙パンチ×1、クリーナーノズル×1、マルチサンダー替ペーパーコーナー(三角)WA2000(#60/80/120)×各1、マルチサンダー替ペーパーランダム(丸)WA2001(#60/80/120)×各1、マルチサンダー替ペーパーオービタル(角)WA2002(#60/80/120)×各1、マルチサンダー替ペーパー手指形WA2003(#60/80/120)×各1、マルチサンダー替ペーパー曲面用WA2004(#60/80/120)×各1、取扱説明書×1寸法(mm)【オービットダイヤ/ランダムプレート】約2.5、オービタルプレート:約1.8、コーナープレート:約1.8定格電圧(V)DC18無負荷回転数(min-1[r.p.m])約4000~10000本体質量(kg)約1.2モーター電圧(V)【本体】20(MAX)スピード調節1~6連続動作時間(○パッド/木工サンディング)Min:約60分、Max:約15分
充電式ミニドライバー SD WORX充電式ミニドライバー SDWORX
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
スライドカバーをスライドさせるだけでビット交換が可能!ハンズフリーのねじホルダーで指先を守ります。
用途プラスねじ・マイナスねじ・HEXねじのねじまわし作業に付属品ねじ回しビット(PH1、PH2、SL6、HEX4、HEX5、HEX6)×各1、カートリッジ(WA1105)×1、充電器×1定格電圧(V)3.6最大トルク(N・m)3無負荷回転数(min-1[r.p.m])約230本体質量(kg)約0.5ねじ締め能力Φ3.5×25mm/2×4材 約150本バッテリー容量(Ah)1.5充電時間(時間)約3.5
充電式ドリル&ドライバーAI本体 WORX充電式ドリル&ドライバーAI本体WORX
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
ビットのロックは手動より1.3倍の力でロック可能。自動でビットの取付け/取り外しができる。さまざまなねじや材料でもSafeDriveがねじの締め終わりに自動的に回転を停止させます。ヘッドやねじ山を傷めることがありません。滑りにくく、硬い表面にも穴あけできる。ねじ山がつぶれたねじも簡単に外せます
用途ねじの締め付け・ゆるめに付属品両頭ビット(WA1100)×1、取扱説明書×1定格電圧(V)DC18最大トルク(N・m)約20無負荷回転数(min-1[r.p.m])約0~800本体質量(kg)約1.0チャック能力(mm)~Φ10穴あけ能力(mm) 木工約25ねじ締め能力Φ4.1×38mm 米松 約350本最大穴あけ能力(mm) 鉄工約10能力(mm)鉄工/約10 木材/約25モーター電圧(V)最大20最大穴あけ能力木工Φ15mm/米松50mm 約30孔、鉄工Φ5mm/鉄板1.6mm 約250孔
充電式スイッチドライバー本体 WORX充電式スイッチドライバー本体WORX
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
簡単!素早いビット切り替え※下穴錐は付属されておりません正確な電子トルク制御で穴あけやねじの打ち込みもスムーズコンパクトかつ軽量で、コントロールしやすい!低速・高速切り替え可能 高速:スピーディーな小径の穴あけや短いねじの締め込みに 低速:大径の穴あけや長いビスの締め込みにツール不要の6.35mm六角軸のビット差込口を採用で着脱が簡単!
用途ねじの締め付け・緩めに 下穴開けに仕様電子トルク数:11段階+ドリルモード付属品両頭ビット×3(PH2×110mm/PH2×65mm/PH1×65mm)本体質量(kg)約0.93穴あけ能力(mm) 木工約30/25(低速/高速)ねじ締め能力Φ4.1×38mm米松 約340本/210本(低速/高速)最大穴あけ能力(mm) 鉄工約10能力(mm)鉄工(最大穴径) 低速/高速 約Φ10 木材(最大穴径) 低速 約Φ30/高速 約Φ20モーター電圧(V)最大20最大穴あけ能力米松60mm Lowモード Φ27mm 37本、Highモード Φ15mm 70本
Jawsaw用ソーチェーン WORXJawsaw用ソーチェーンWORX
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
WORXチェーンソーJawsaw用替ソーチェーン
有効切断長さ(mm)約100