カテゴリ

  • 物流/保管/梱包用品/テープ(1)
  • オフィスサプライ(21)
  • オフィス家具/照明/清掃用品(34)
  • 切削工具・研磨材(12)
  • 作業工具/電動・空圧工具(59)
  • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(2)
  • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(58)
  • 建築金物・建材・塗装内装用品(1)
  • 自動車用品(4)
  • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(2)
  • 農業資材・園芸用品(6)
  • その他(2)
絞り込み
ブランド
  • 秀和システム
  • パオック
  • モノタロウ(5,911)
  • ホンダ(316,282)
  • MAZDA(マツダ)(217,150)
  • 三菱ふそう(209,576)
  • SMC(207,758)
  • トヨタ(140,397)
  • ミツビシ(138,052)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,914)
  • ニッサン(88,096)
  • オカムラ(岡村製作所)(76,174)
  • エスコ(75,590)
  • スズキ(68,836)
  • BIGM(丸山製作所)(66,166)
  • スバル(61,769)
  • 日野自動車(47,262)
  • Kawasaki(43,581)
  • いすゞ自動車(43,272)
  • BMW(40,309)
  • KTM(36,223)
  • メディアカバーマーケット(35,799)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(27)
商品レビュー
  • 以上(28)
  • 以上(36)
  • 以上(40)
  • 以上(41)
価格
  • 1,500円以下(58)
  • 1,500-10,000円(99)
  • 10,000-50,000円(38)
  • 50,000-100,000円(7)
  • 100,000円以上(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
200件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニヒートガン パオックミニヒートガンパオック(6件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
剥離、形成、曲げ、乾燥、解凍など様々な作業に使用できます。 送風モード&熱風モードの切り替えが可能です。 スタンド付のため両手が使えて便利です。
用途シールはがしや熱収縮チューブの加工に温度(℃)【吐出温度】風量Ⅰ(送風):約45 / 風量Ⅱ(熱風):約250コード長さ(m)約1.7本体質量(g)約310定格周波数(Hz)50/60定格時間(分)20アズワン品番64-5410-60
充電式ハサミ パオック充電式ハサミパオック(8件のレビュー)
6,698税込7,368
1台
当日出荷
充電式でどこでも使える 2つの刃先で用途が広がる!! <ソフト用刃>コットンからボール紙まで <ハード用刃>ダンボールからアルミ板まで
バッテリー電圧(V)3.6バッテリー容量(Ah)1.3切断能力(mm)ソフト/(コットン)2、(フェルト)5、(革)3、(カーペット(ニードルパンチ))3、(ビニールシート)3、(ダンボール)5、(ボール紙)1ハード/(ビニールシート)3、(ダンボール)5、(ボール紙)1、(プラスチック板)1、(アルミ板)0.3回転速度(min-1[r.p.m])モーター/20000充電時間(時間)約3(周辺温度により多少異なる)ストローク数(min-1[回/分])10000セット内容本体/ソフト用刃、ハード用刃、ACアダプタ、充電器モーター電圧(V)DC3.6材質(刃)SUS430相当使用温度範囲(℃)10~40本体質量(g)約285充電器質量(g)約230刃先角度(°)ソフト/約55、ハード/約85充電器周波数定格/50/60Hz定格出力電圧(V)DC7.5充電器電圧(V)定格/AC100定格二次電流(A)充電器/0.5定格入力(VA)10電源3.6V リチウムイオン電池 1.3Ah電池寿命充放電 約300回取扱説明書(0.64MB)
ステンレスタンクバキュームクリーナー パオックステンレスタンクバキュームクリーナーパオック(21件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
便利な排水口付/サビにくく丈夫なステンレス製タンク タンクを傾けなくてもカンタン排水!便利な排水口付 ブロワ機能で吹き飛ばし作業も可能!フィルターは水洗い可能です。
付属品スパイラルホース(全長約1.7m)×1、延長パイプ×2、ダストバッグ(本体取付済)×1、乾湿両用微粒子フィルタ(本体取付済)×1、微粒子フィルタ固定キャップ(乾湿両用微粒子フィルタ取付済)×1、ドライノズル×1、ウェットノズル×1、ツルロノズル×1、ブラシノズルセット×1、取扱説明書×1幅(mm)340高さ(mm)530奥行(mm)340定格電圧(V)AC100タンク容量(L)約20寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)565×385×385定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)約1100本体質量(kg)約5.3吸込仕事率(W)約210集塵容量(L)乾湿14風量(m3/min)約1.9電源コード(m)約4騒音値(dB)≦約83定格時間(分)30運転音(dB)83真空度(kPa)約19格納場所【ダストバッグ】本体の蓋を外した中にセット【スパイラルホース】蓋に巻いてある【延長パイプ】本体と箱の間に収納【ウェットノズル・ドライノズル・ツル口ノズル・ブラシノズルセット】ダストバッグを外した底に同梱【乾湿両用素粒子フィルタ】本体に付属【微粒子フィルタ固定キャップ】本体に付属取扱説明書(2.86MB)
回転ドリルスタンド パオック回転ドリルスタンドパオック(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
現場で使いやすい回転式です。
用途1mm~13mmまで100本収納可能。材質プラスチック厚さ(mm)85質量(g)240収納数合計100本【1~10(0.1とび)91本】1.0、1.1、1.2、1.3、~9.8、9.9、10.0【他サイズ9本】10.5、10.9、11、11.5、11.9、12、12.5、12.9、13外径(mm)180
ソフトエアホース パオックソフトエアホースパオック(4件のレビュー)
4,998税込5,498
1巻
当日出荷
巻きぐせがつきにくい柔らかホースです。ホースの折れを防ぐホースガイド付きです。ライン表示でホース内径が一目で判別できます。ワンタッチカプラソケットで簡単&確実に着脱できます。
用途各種エアツールとコンプレッサとの接続に。使用温度範囲(℃)0~40接続ワンタッチカプラソケット使用流体空気特性柔軟性
静音オイルレスコンプレッサー パオック静音オイルレスコンプレッサーパオック(2件のレビュー)
69,980税込76,978
1台
翌日出荷
メンテナンスが簡単。 オイルが混ざらずクリーンなエアを供給。 作動音が静かな静音タイプ。
付属品エアフィルタ(ヘッド側消音チューブ付)x2、ワンタッチソケット、シールテープ回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])1400/1700定格消費電力(W)(50/60Hz)1150/1500吐出口径R1/4馬力(HP)2再起動圧力(MPa)約0.5取扱説明書(6.18MB)
充電式ハサミ替刃 パオック充電式ハサミ替刃パオック(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
材質(刃)SUS430相当
ステンレスバキュームクリーナー パオックステンレスバキュームクリーナーパオック
19,980税込21,978
1個
当日出荷
乾湿両用型バキュームブロワです。 コード自動巻き取り機能付です。 微粉塵に対応できる微粒子フィルタ付です。 サビにくいステンレス製タンクです。
用途作業現場、店舗の清掃にタンク容量(L)約20電源コード(m)4材質(タンク)ステンレス定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)1100吸込仕事率(W)220真空度(kPa)約19最大風量(m3/min)1.9運転音(dB)83定格時間(分)30本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360×530×360本体質量(g)5700付属品スパイラルホース、延長パイプ(2個)、ダストバッグ、乾湿両用微粒子フィルタと固定キャップ、ドライノズル、ウェットノズル、ブラシ付フラットノズル、ブラシノズル、キャスター(本体取付済み、4個)幅(mm)360高さ(mm)530奥行(mm)360本体質量(kg)約5.7集塵容量(L)最大約14風量(m3/min)約1.9騒音値(dB)≦約83取扱説明書(2.68MB)
ミニワークベンチ パオックミニワークベンチパオック
5,598税込6,158
1個
4日以内出荷
軽量、コンパクトで持ち運びに便利な折りたたみ式作業台です。 折りたたみ式なので、収納時に場所を取らず便利です。
用途作業台として材質テーブル:MDF耐荷重(kg)70kgf(686N)本体質量(g)5000テーブル寸法(mm)485×120(1枚分)収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×190×760
ステンレスタンクバキュームクリーナ 30L パオックステンレスタンクバキュームクリーナ 30Lパオック(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
当日出荷
水も吸える乾湿両用の業務用集塵機です。環境音に合わせて運転音を抑えられる調整機能付です。大型キャスタ採用で、床にある障害物をラクラク乗り越えられ、取り回しが簡単です。7mの電源コードなので、電源プラグの差し替え要らずで、作業の時短、ストレスを軽減します。満水タンクを持ち上げなくても簡単に排水できる排水口付です。微粉塵に対応できる微粒子フィルタ付です。豊富な先端ノズルで多彩なシーンに対応できます。サビに強いステンレスタンクです。ノズルやパイプをコンパクトにまとめて収納できます。
用途ベランダ・ガレージ・店舗の清掃に窓の結露取りに。定格電圧(V)AC100吸込仕事率(W)60(弱)/170(強)集塵容量(L)乾21、湿13電源コード(m)7付属品スパイラルホース、延長パイプ(2個)、乾湿両用微粒子フィルタ+メッシュフィルタ(本体取付済)、微粒子フィルタ固定キャップ(乾湿両用微粒子フィルタ取付済)、フロアノズル、ウェット&ドライノズル、ブラシノズルセット、キャスタ(大2個、小2個、ねじ4本)×1セットセット内容ホース延長パイプ微粒子フィルタ+メッシュフィルタ+固定キャップノズルフロア、ウェット&ドライ、ブラシ消費電力(W)最大:強1100/弱500本体寸法(mm)約370×410×620定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)500(弱)/1100(強)本体質量(kg)約8.5絶縁方式二重絶縁最大風量(m3/min)1.4(弱)/1.9(強)定格時間(分)30運転音(dB)78(弱)/85(強)真空度(kPa)最大:9(弱)/15(強)取扱説明書(1.18MB)
エアプレッシャーゲージ ダブルタイヤ対応 パオックエアプレッシャーゲージ ダブルタイヤ対応パオック
3,798税込4,178
1個
当日出荷
見やすい目安イラスト表示付です。残留エア抜き用ボタン付きです。
用途車のタイヤ空気圧測定と調整に。測定範囲(kPa)0-1200ねじ径(取入口)M11×P1.0測定精度±30kPaホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×12目量20kPaチャック米式バルブ適合流体空気ホース長さ(mm)330
エアリベッタ パオックエアリベッタパオック
13,980税込15,378
1個
当日出荷
重労働のリベット打ちが素早く、簡単に打ち込めます。 使用後のシャフトが回収できるシャフトケース付です。
用途リベット留めに仕様油圧オイル:ISOVG68材質(本体)アルミ合金取付穴径Rc1/4使用圧力(MPa)0.5-0.7最高使用圧力(MPa)0.7本体質量(g)1500潤滑油潤滑油タービンオイルISOVG32、モーターオイルSAE10W、SAE20W空気消費量(L/本)2アズワン品番64-9699-44RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(1.08MB)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×275×100適合リベット径(Φmm)2.4、3.2、4.0、4.8
エアホース パオックエアホースパオック(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1巻
当日出荷から翌々日出荷
ライン表示でホース内径が一目でわかります。ワンタッチカプラソケットで簡単&確実に着脱できます。
用途各種エアツールとコンプレッサとの接続に。最高使用圧力(MPa)1材質ポリウレタン樹脂(ナイロン糸入)使用温度範囲(℃)0~40接続ワンタッチカプラソケット使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性
チューブ パオックチューブパオック(3件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
透明度が高い蓋付チューブで、少量のサンプル保存に便利。
材質ポリスチレン仕様押し蓋式全長(mm)90質量(g)5呼称Φ14.5×83色(本体)透明外径(mm)15
静音オイルレスエアコンプレッサ パオック静音オイルレスエアコンプレッサパオック
49,980税込54,978
1台
翌日出荷
作動音が静かな静音タイプです。オイルレスなのでメンテナンスが簡単です。オイルが混ざりにくいクリーンエアです。
用途各種エアツールの供給に。セット内容エアフィルタ(ヘッド側消音チューブ付)、ワンタッチソケット、シールテープ電源コード(m)1.9回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])1400・1700
スーパーウレタンエアホース パオックスーパーウレタンエアホースパオック
19,980税込21,978
1巻
当日出荷
ねじれ、折れ曲げに強いポリウレタン製です。柔らかく引っかかりにくい作用性に優れたホースです。
用途各種エアツールとコンプレッサとの接続に。最高使用圧力(MPa)1.5スカイブルー材質ポリウレタン樹脂(ポリエステル繊維入)長さ(m)50使用温度範囲(℃)-20~60使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性
プラスチックピンセット パオックプラスチックピンセットパオック
929税込1,022
1個
当日出荷
3WAYワークテーブル パオック3WAYワークテーブルパオック(1件のレビュー)
9,298税込10,228
1台
当日出荷
1台3役!お手持ちの電気丸のこ、ジグソー、トリマが卓上タイプにできます。蝶ねじでベースを固定するだけの簡単取付。
用途電動工具を取り付ける事で材料をテーブル上で動かしての加工に。仕様取付可能電動工具:丸のこ、ジグソー、トリマーセット内容平行ガイド、角度ガイド、スパナ質量(kg)4.2高さ(mm)テーブル面:240材質(本体)スチールテーブル寸法(mm)440×350本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×335×388
乾湿両用微粒子フィルタセット パオック乾湿両用微粒子フィルタセットパオック
2,198税込2,418
1セット
当日出荷
バキュームクリーナー用微粒子フィルタセットです。
用途バキュームクリーナー用微粒子フィルタセットとして。適合機種VCC-15PC、VCP-20RP、VCS-30RP
ブラシノズルセット パオックブラシノズルセットパオック
899税込989
1セット
当日出荷
バキュームクリーナー用ブラシノズルセットです。
用途バキュームクリーナー用ブラシノズルセットとして。適合機種VCC-15PC、VCP-20RP、VCS-30RP
エアインパクトレンチ パオックエアインパクトレンチパオック(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
自動車のタイヤ交換、整備作業をスピーディにできます。4段階トルク調整機能付きです。滑りにくいラバーグリップ付です。
用途ボルト、ナットの締め、緩め作業に。回転数(min-1[r.p.m])7000セット内容インパクト用ディープソケット17・19・21mm、六角棒レンチ4mm、シールテープ、カプラプラグR1/4材質差込角:スチール、ソケット:Cr-V質量(kg)2.2材質(本体)アルミダイキャスト差込角(mm)12.7使用圧力(MPa)0.63空気消費量(L/min)114プラグ(取付径)Rc1/4締付トルク(N・m)(1)140、(2)170、(3)230、(4)310潤滑油タービンオイルISO VG32、スピンドルオイルISOVG10取扱説明書(1.02MB)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×200×68
両面電着ダイヤモンド刃物グラインダ パオック両面電着ダイヤモンド刃物グラインダパオック
33,980税込37,378
1個
当日出荷
いろんな刃物を砥石面に当てるだけで簡単に、素早く、美しく切れ味がよみがえります。 ダイヤモンド粒子を電着コーティングしているので、鋼やステンレス、セラミック包丁まで研ぐことができます。
用途包丁、ハサミ、小刀、ナイフ、ノミなどの刃研ぎ作業に付属品砥石(#400)、インナーフランジ用レンチ、アウターフランジ用六角レンチ、防じんマスクx5材質砥石(母材):アルミ合金粒度#400回転数(min-1[r.p.m])2300-2900(50Hz)、2800-3500(60Hz)定格電圧(V)AC100コード長さ(m)2本体質量(g)2000定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)【50/60Hz】Hi 62、LOW 33/Hi 60、LOW 30砥石寸法(mm)幅:30砥石寸法(Φmm)穴径20定格時間(分)10取扱説明書(1.16MB)
スパイラルホース パオックスパイラルホースパオック(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
バキュームクリーナー用スパイラルホースです。
用途バキュームクリーナー用スパイラルホースとして。適合機種VCP-20RP、VCS-30RP
フロアノズル パオックフロアノズルパオック
1,498税込1,648
1個
当日出荷
バキュームクリーナー用フロアノズルです。
用途バキュームクリーナー用フロアノズルとして。適合機種VCC-15PC、VCP-20RP、VCS-30RP
エアコイルホース パオックエアコイルホースパオック
2,698税込2,968
1本
当日出荷
コイル状で収納に便利です。ワンタッチカプラソケットで簡単&確実に着脱できます。
用途各種エアツールとコンプレッサとの接続に。ホース寸法(内径×外径)(mm)5.0×8.0最高使用圧力(MPa)1ホース:オレンジ適合流体空気材質ポリウレタン樹脂内径(Φmm)5外径(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応
ミニオイルレスエアコンプレッサ パオックミニオイルレスエアコンプレッサパオック
27,980税込30,778
1台
当日出荷
軽量・小型で使いやすいです。オイルレスなのでメンテナンスが簡単です。オイルが混ざりにくいクリーンエアです。
用途各種エアツールの供給に。セット内容エアフィルタ(ヘッド側)、ワンタッチソケット、シールテープ電源コード(m)1.6回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])2900・3400定格消費電力(W)(50/60Hz)220・260充填時間(50/60Hz)140秒・130秒取扱説明書(4.85MB)
延長パイプ パオック延長パイプパオック(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(2本)
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスタンクバキュームクリーナー用留め金具 パオックステンレスタンクバキュームクリーナー用留め金具パオック(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
適合NVC-20LRoHS指令(10物質対応)対応
テーブルソー用チップソー パオックテーブルソー用チップソーパオック
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
木工用スタンド付テーブルソーTBS-255PA・TBS-255PA2用のチップソーです。
用途木工用スタンド付テーブルソーTBS-255PA・TBS-255PA2用のチップソーです。適合機種TBS-255PA、TBS-255PA2材質本体:炭素鋼、先端:超硬本体寸法(mm)外径255×穴径15.9×刃厚2.6本体質量(g)650刃数(p)60最高使用回転速度(min-1)6000
コンプレッサ兼用ドレンコック パオックコンプレッサ兼用ドレンコックパオック
899税込989
1個
当日出荷
コンプレッサ兼用のドレンコックです。
用途コンプレッサ兼用のドレンコックに適合機種AG-3039NF、AG-4578NTF材質本体:真鍮ねじ径R1/4本体寸法(mm)W39×H31×D16本体質量(g)35
NVC-20PA用ブラシノズルセット パオックNVC-20PA用ブラシノズルセットパオック
939税込1,033
1セット
当日出荷
ステンレスバキュームクリーナーNVC-20PA用のドライノズルです。
用途ステンレスバキュームクリーナーNVC-20PA用のドライノズルとして。適合機種NVC-20PARoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックタンクバキュームクリーナ 15L パオックプラスチックタンクバキュームクリーナ 15Lパオック
12,980税込14,278
1台
当日出荷
水も吸える乾湿両用の業務用集塵機です。付属品をヘッドと収納ポケットに入れられコンパクトに収納でき、付属品の紛失を防止します。市販のポリ袋も取り付け可能で、集じんしたゴミに触れることなく廃棄することが可能です。微粉塵に対応できる微粒子フィルタ付です。豊富な先端ノズルで多彩なシーンに対応できます。軽くてサビないプラスチックタンクです。
用途ベランダ・ガレージの清掃に窓の結露取りに。定格電圧(V)AC100吸込仕事率(W)約200集塵容量(L)乾7、湿5電源コード(m)約2.3付属品スパイラルホース、延長パイプ(3個)、乾湿両用微粒子フィルタ+メッシュフィルタ(本体取付済)、微粒子フィルタ固定キャップ(乾湿両用微粒子フィルタ取付済)、フロアノズル、ウェット&ドライノズル、ブラシノズルセット、キャスタ(4個×1セット)、収納ポケット(ねじ4本付×1セット)セット内容ホース延長パイプ微粒子フィルタ+メッシュフィルタ+固定キャップノズルフロア、ウェット&ドライ、ブラシ収納ポケット消費電力(W)最大:約1200本体寸法(mm)約300×470×420定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)1200本体質量(kg)約5絶縁方式二重絶縁最大風量(m3/min)約1.93定格時間(分)30運転音(dB)約80真空度(kPa)最大約17取扱説明書(1.13MB)
ステンレスタンクバキュームクリーナー部品 パオックステンレスタンクバキュームクリーナー部品パオック(3件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷から翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
コンプレッサSOL兼用静音チューブ付エアフィルタ パオックコンプレッサSOL兼用静音チューブ付エアフィルタパオック
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
SOL静音コンプレッサシリーズ専用のチューブ付エアフィルタです。
用途SOL静音コンプレッサシリーズ専用のチューブ付エアフィルタとして適合機種SOL-0925、SOL-1030材質ケース/スチール、チューブ/ポリウレタン
コンプレッサ兼用ホイール パオックコンプレッサ兼用ホイールパオック(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
コンプレッサRC-1530PA、RC-1530PA2専用のホイールです。
用途コンプレッサRC-1530PA、RC-1530PA2専用のホイールとして適合機種RC-1530PA、RC-1530PA2質量(g)約520(取り付け部品含み)本体寸法(mm)外径Φ150×内径Φ13.5×幅38
プライバー パオックプライバーパオック(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
解体、持ち上げ、こじり作業に
用途刃幅が18mmなので、狭い場所や隙間への作業に便利です。材質本体:機械構造用炭素鋼/ハンドル:PP硬度HRC(軸部)38-44先端幅(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
オートディスペンサ パオックオートディスペンサパオック
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
手をかざすだけで自動で噴霧する、手指用アルコール消毒液専用のディスペンサー(液体用自動噴霧器)です。 噴霧量を2段階(少、多)で切替可能です。 電池式のコードレスタイプです。
用途手指用アルコール消毒液専用の噴霧器にタンク容量(mL)300適合消毒液:手指用アルコール消毒液防水性IPX4吐出量2段階電源単3形乾電池×3(別売)材質本体:ABS、タンク:PET寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×195×95本体質量(g)245使用方法センサー式アズワン品番64-9343-26繰り返し・詰め替え対応
手押しスイーパPro パオック手押しスイーパProパオック
83,980税込92,378
1個
翌々日出荷
電気不要、押して歩くだけで広い場所のゴミを回収、清掃できます。 メインブラシ、サイドブラシともに昇降調整機能付です。
用途倉庫や屋外の清掃に清掃能力(m2/h)3680清掃幅(集塵幅)(mm)920集塵容量(L)40材質本体:PP、ブラシ:PP、ハンドル:スチール対象回収:ボルト、ナット、砂利、砂、粉、落ち葉など寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)980×1040×1310本体質量(g)23000仕様回収不可:空き缶、ペットボトル、紙くず、液体、ガラスなどの尖ったもの、ひも状のものなど取扱説明書(4.24MB)
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)
1,600税込1,760
1冊
7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
オイルパンロート パオックオイルパンロートパオック
2,198税込2,418
1枚
当日出荷から9日以内出荷
自由に形を変え、オイル誘導道を作成できます。
用途オイルの誘導道、ロートなどに。