ガラス瓶用フタLLG Labware当日出荷
仕様コーティングあり材質ブリキオートクレーブの可否不可パッキンなし
ポリスポイト 3mL 500本入LLG Labware当日出荷
目盛付きPE製のポリスポイトです。
材質LDPE目盛0.5~3.0mL(0.5mL刻み)容量(mL)3全長(mm)150色ホワイトアズワン品番3-7573-11
PPシーリングバケツLLG Labware当日出荷
タンパーエビデントのフタを使用することで開封確認が可能です。
何回もフタを閉められる構造です(開封確認は1回のみ)。
材質本体・蓋/PP形状丸耐熱温度(℃)80商品タイプ本体のみ繰り返し・詰め替え対応
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
白衣 綿100% 男性用LLG Labware当日出荷
綿100%のため通気性に優れています。
熱に強く燃えにくい材質です。
着心地が良く、耐久性の高い綿100%の白衣です。
色ホワイト混率(%)綿100性別男性用ボタン仕様(ボタン)スナップボタン
水分測定用アルミ皿LLG Labware欠品中
材質アルミニウム容量1箱(80枚入)厚さ約0.1mm耐熱温度(℃)660サイズ(mm)Φ100×7アズワン品番3-7574-01
ラボクリーンブラシ 10本入LLG Labware¥6,998~税込¥7,698~
1パック(10本)
当日出荷
芯の先にスポンジがついており洗浄物を傷つけにくいです。
芯を曲げる事が可能です。
フック等に吊り下げることが可能なハンドル形状です。
材質ブラシ/ナイロン(Perlon(R))、芯/ステンレススチール、ハンドル/PP
白衣 綿100% 女性用LLG Labware当日出荷
綿100%のため通気性に優れています。
熱に強く燃えにくい材質です。
着心地が良く、耐久性の高い綿100%の白衣です。
色ホワイトサイズS胸囲(cm)102混率(%)綿100肩幅(cm)41袖丈(cm)60着丈(cm)113アズワン品番2-9831-21性別女性用ボタン仕様(ボタン)スナップボタン
ステンレス結晶皿LLG Labware翌々日出荷
ステンレス製のため、ヒートショックに優れています。
ピンセットキット SUS304 4本セットLLG Labware当日出荷
ピンセット4本セットです。
セット内容ピンセット先曲り(115mm)、ピンセット直(115mm)、ピンセット直(ピンガイド付き・130mm)、カバーガラスピンセット(115mm)材質ピンセット/SUS304、ケース/合成皮革ケース寸法(mm)100×175アズワン品番4-4393-01
【レンタル】糖度・屈折計LLG Labware翌日出荷から4日以内出荷
糖度と屈折率を同時に測定できます。水で丸洗いできる防水仕様(IP65)です。
測定範囲(Brix)0.0~95.0%測定範囲1.33~1.54RI分解能Brix/0.1%、屈折率(RI)/0.0001精度Brix/±0.2%、屈折率(RI)/±0.0003電源単4乾電池
帯電防止ディッシュ ホワイト 1000枚入LLG Labware¥13,980~税込¥15,378~
1箱(1000枚)
翌々日出荷
希酸・弱酸、水溶液、アルコールおよび塩基に生物学的に耐性があります。皿は浅く、底面が広く平らで転倒しにくくなっています。角が丸みを帯びているためサンプルを別の容器に容易に移し替えることができます。
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
pH試験紙 詰替用LLG Labware当日出荷から翌々日出荷
使用後は詰替用ロールに詰替えて再使用できるため、経済的です。