安全保護具・作業服・安全靴 (2) 物流/保管/梱包用品/テープ (3) オフィスサプライ (15) オフィス家具/照明/清掃用品 (5) 測定・測量用品 (2) 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース (1) 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 (368) 厨房機器・キッチン/店舗用品 (7) ブランド: 秀和システムブランド: Thermo Scientific Nalgeneすべて解除
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム (1件のレビュー) 7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 257 著者名 大木健司 初版年月 2016/05
広口角型ボトル PPCO 2110シリーズ Thermo Scientific Nalgene ¥ 5,498~税込 ¥ 6,048~
1袋(12本)ほか
3日以内出荷 から 5日以内出荷
液漏れ防止構造で、内ブタ無しで液漏れしません酸やアルコール類に使用できるオートクレーブ可能
ラボ用マーカー 1箱 4本×1包入 Thermo Scientific Nalgene 6日以内出荷
速乾性のある黒インクを使用プラスチックやガラスに書いてもインクが消えない
仕様 ●タイプ:先太 アズワン品番 65-5643-29
フィルターユニット受器 455シリーズ Thermo Scientific Nalgene ¥ 12,980~税込 ¥ 14,278~
1箱(12個)ほか
当日出荷
1回転半で締まる液漏れ防止キャップ付密閉性が高くpH変動を抑制45mm径のボトルトップフィルターに適合パイロジェンフリー滅菌済
活栓付角型カーボーイ HDPE 2320シリーズ Thermo Scientific Nalgene 5日以内出荷
1ガロン/5L単位のメモリとステンレス製ハンドル付内径6.3~8.1mmのチューブが適合するアダプター付
材質 本体/HDPE、キャップ・活栓/PP、アダプター/HDPE
クライオケーン TM 5015シリーズ Thermo Scientific Nalgene 当日出荷
材質 アルミニウム 長さ(mm) 300 容量(mL) (適合クライオバイアル) 1.0・1.2・1.5・2.0・5.0 アズワン品番 1-9568-02 掛数 6本
フロート撹拌子 Thermo Scientific Nalgene 当日出荷 から 翌々日出荷
低速回転用の撹拌子は細胞の破壊を最小限に止めることができます。簡単に分離して洗浄することができます。ブラケットは圧縮して小さな口径にはめ込むことができます(最小適合性)。
クライオカラーコード Thermo Scientific Nalgene 5日以内出荷 から 7日以内出荷
Nunc CryoTubeの識別用カラーコード(キャップはめ込み式)
滅菌用角型大型バット 6900シリーズ Thermo Scientific Nalgene 63日以内出荷
実験器具の乾燥や滅菌、収納、洗浄に使える大型バットバッドのねじれ防止のため角丸エッジで剛性を強化持ち運びに便利な成形ハンドル付きバットの底が細くなるテーパード構造で重ねて収納でき省スペース繰り返しのオートクレーブにも耐える肉厚構造
仕様 ●材質:(本体)PP●容量(L):9.5●サイズL×W×H(mm):361×311×143 アズワン品番 65-5644-04
イモビライザーストレプトアビジン プレート Thermo Scientific Nalgene ¥ 70,980~税込 ¥ 78,078~
1箱(15包×1個)
6日以内出荷 から 63日以内出荷
ビオチン化したDNAやペプチド、タンパク質の固相化ストレプトアビジンはスペーサーを介して共有結合従来の固相方法では困難であった微量なリガンドの固相化も可能優れた結合能力(例:F96クリアで20pmol/well)S/Nが大きいため、測定値のバラつきが少ない室温で長期保存が可能※結合能力は分子の大きさや形により異なる
ドロッパーボトル 8mL Thermo Scientific Nalgene ¥ 7,498税込 ¥ 8,248
1箱(1ケース×25本)
5日以内出荷
一滴ずつの分注が可能(一滴の目安:40μL〔参考値〕)USP Class VI液漏れ防止構造中身の確認が容易細胞無毒性は本体のみ
仕様 ●材質●▼本体・チップ:LDPE●▼キャップ:PP●容量(mL):8●本体カラー:ナチュラル●キャップカラー:5色(赤・青・黄・白・緑)●チップ付き高さ(mm):62.9●キャップ付き高さ(mm):64.6●本体外径(mm):19.7●未滅菌 アズワン品番 65-5637-43
シリンジフィルター(NYL)25mm Thermo Scientific Nalgene ¥ 28,980税込 ¥ 31,878
1箱(1パック×100個)
6日以内出荷
一般的なろ過用、HPLC、GC溶媒のろ過に使用パイロジェンフリー細胞無毒性オートクレーブ可注入口はメス型Luer-Lok、排出口はオス型Luer SlipZymark(TM) Benchmate(TM) Systemsと互換性あり
仕様 ●材質●▼メンブレン:NYL●▼本体:PP●ポアサイズ(μm):0.2●メンブレン径(mm):25●ろ過容量(mL):10~50●未滅菌●包装:バルク アズワン品番 65-5643-91
遠心瓶(PC) 3122シリーズ Thermo Scientific Nalgene ¥ 18,980税込 ¥ 20,878
1箱(1包×4本)
欠品中
シーリングキャップを利用すると最大遠心加速時に液漏れ防止の確実性が向上USP Class VI細胞無毒性オートクレーブ可優れた機械的強度
仕様 ●材質●▼本体:PC●▼キャップ:PP●呼称容量(mL):500●最大遠心加速度(×g):13700●未滅菌●※オートクレーブの際は、必ずキャップを完全に取り外して行ってください。ポリカーボネートは他の材質と比べ、オートクレーブに弱く早い段階で強度などが低下します。繰り返しご使用される際はご注意の上ご使用ください。品質維持のため短いサイクルでの新品への切り替えをおすすめいたします。冷却/非冷却……4 ℃/22 ℃。特に指定がない限り、全ての遠心容器は全容量の80%以上でご使用ください。 アズワン品番 65-5638-39
遠心瓶 Thermo Scientific Nalgene ¥ 10,779税込 ¥ 11,857
1箱(1包×6本)
欠品中
USP Class VI細胞無毒性
仕様 ●材質●▼本体:HDPE●▼キャップ:PP●呼称容量(mL):250●未滅菌●※オートクレーブの際は、必ずキャップを完全に取り外して行ってください。冷却/非冷却……4 ℃/22 ℃。特に指定がない限り、全ての遠心容器は全容量の80%以上でご使用ください。 アズワン品番 65-5638-37
イムノモジュール F8 Thermo Scientific Nalgene ¥ 72,980税込 ¥ 80,278
1箱(4包×160個)
6日以内出荷
別売りのフレームと合わせて使用
仕様 ●材質:PS●ウェル形状・数:F8●表面処理:マキシソープ●1ウェルの最大容量(μL):400●1ウェルの使用容量(μL):350●1ウェルの総表面積(cm2):2.7●※Certificate付き●未滅菌 アズワン品番 65-5640-35
リユーザブルボトルトップフィルター DS0320シリーズ Thermo Scientific Nalgene 5日以内出荷 から 7日以内出荷
繰り返し使えて環境に優しい洗浄可能・オートクレーブ可能なポリスルホン(PSF)製USP Class VI細胞無毒性2つのサイドアームにより、真空ラインに接続でき内径6.4~8mmのチューブに適合直径47mmのメンブレンに対応通気用またはサンプル添加用に3つのポートありろ過用のメンブレンサポートプレートのみ
チューブラック(PP) 5930シリーズ Thermo Scientific Nalgene 7日以内出荷 から 63日以内出荷
USP Class VI持ち運びに便利なハンドル付き上面に番号が表示されているのでサンプルの識別が容易オートクレーブ不可
三角フラスコ(PC) Thermo Scientific Nalgene ¥ 14,980~税込 ¥ 16,478~
1箱(1包×4本)ほか
5日以内出荷 から 7日以内出荷
USP Class VIオートクレーブ可ガラスの代替となる優れた透明性
カラーコード洗浄瓶 2422シリーズ Thermo Scientific Nalgene 5日以内出荷 から 6日以内出荷
USP Class VINalgene 薬品識別安全ラベル(製品番号6316-1000PK)によりカスタマイズ可能液の流出量を増やすためにノズル先端の切断が可能キャップとノズルは一体成形で、ボトルを押したときでもノズルとキャップがぴったりとフィット
フィルターユニット Rapid-Flow SFCA Thermo Scientific Nalgene ¥ 49,980~税込 ¥ 54,978~
1ケース(12個)
3日以内出荷 から 22日以内出荷
タンパク質吸着性が低く、ろ過速度が速い液漏れ防止キャップ付(115mlサイズを除く)フィルター容器と受器には目盛付パイロジェンフリー滅菌済
材質 メンブレン/SFCA、本体/PS、受器キャップ/PE メンブラン直径(Φmm) 90
細口IP2ボトル HDPE 2099シリーズ Thermo Scientific Nalgene ¥ 4,398~税込 ¥ 4,838~
1袋(12個)ほか
当日出荷 から 5日以内出荷
堅牢性が高く、液体の保管と輸送の安全性を高めていますIP2マーク、材質、容量、Nalgeneブランド名が底部に刻印
広口円筒容器 PPCO 2118シリーズ Thermo Scientific Nalgene ¥ 4,998~税込 ¥ 5,498~
1袋(12本)ほか
4日以内出荷 から 5日以内出荷
優れた化学薬品耐性オートクレーブ可能
メスシリンダー PP 3662シリーズ Thermo Scientific Nalgene 4日以内出荷 から 5日以内出荷
メニスカス効果を抑えた設計底部が広く転倒しにくい構造ASTMのClass B,E1272とISO Standard 6706:1981に準拠
遠心瓶 シーリングキャップ付き Thermo Scientific Nalgene ¥ 19,980~税込 ¥ 21,978~
1袋(4本)ほか
翌々日出荷 から 7日以内出荷
透明度が高く内部の視認性に優れています。
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版 秀和システム 10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 260 著者名 近藤晴雄 戸谷次延 初版年月 2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み 秀和システム 5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル 建築 分類 専門 判型 A5 ページ数 207 著者名 内野栄吉 初版年月 2013/12
わかる!電子工作の基本100 秀和システム 7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル 電子通信 分類 専門 判型 B5 ページ数 335 著者名 遠藤敏夫 初版年月 2010/12
スクリューキャップ PP Thermo Scientific Nalgene 5日以内出荷 から 63日以内出荷
Nalgene細口ボトル・広口ボトル用交換用キャップ
ミニトレイ Thermo Scientific Nalgene ¥ 52,980税込 ¥ 58,278
1箱(15包×10個)
5日以内出荷 から 63日以内出荷
Nunclon Delta処理 で細胞接着性・増殖性を促進、透明度の高いポリスチレン製で顕微鏡観察に最適、蓋付、パイロジェンフリー、細胞無毒性
クライオチューブ用 インナーキャップ Thermo Scientific Nalgene ¥ 77,980~税込 ¥ 85,778~
1箱(5包×500個)ほか
5日以内出荷 から 63日以内出荷
Nuncクライオチューブ用インナーキャップ
クライオチューブ キャップなし Thermo Scientific Nalgene ¥ 96,980~税込 ¥ 106,678~
1箱(6包×250個)ほか
63日以内出荷
チューブ側面の書き込みスペース、目盛りあり、インナーキャップ用、専用インナーキャップは別売り