安全保護具・作業服・安全靴 (2) オフィスサプライ (174) 空調・電設資材/電気材料 (4) 自動車用品 (2) 厨房機器・キッチン/店舗用品 (4) ブランド: 秀和システムブランド: MOTTERUすべて解除
超軽量で折り畳み式 角度調整も可能なアルミ製ノートPCスタンド MOTTERU (3件のレビュー) 当日出荷
252gの超軽量でコンパクト。付属の収納バッグに入れておけば、家ではもちろんオフィスや外出先での使用も快適です。角度調整は6段階まで可能、高さをロックできる機能が付いているので角度をしっかり固定できます。目線が高くなることで姿勢も改善されるので肩や背中への負担が軽減され、デスクワークの負担が軽減されます。約11~17.3インチまでのタブレットやパソコンを置いて使用することができます。接触部や、底面にはシリコンパッドが付いており、安定感が増すと同時に傷を防ぎます。
付属品 収納バッグ 材質 アルミニウム、シリコン 本体質量(g) 約252 対応機種 ノートパソコン、各種タブレット(約11~17.3インチまで) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約45×240×22 保証期間 1年間 RoHS指令(10物質対応) 対応
シリコン製ソフトタッチケーブルバンド sofumo MOTTERU 当日出荷
すべすべしっとりとした優しい質感。ボタンのように留められるので一般的な面ファスナー製のようにバンド同士がくっついたり、ゴミが絡みつくこともありません。食パンの袋を閉じたり、ビニール傘の目印にしたり、アイデア次第で用途は様々。色ごとに用途や目的を分けたり、色ごとに用途や目的を分けたり、気分に合わせてカラーを変えるのもおすすめです。ケーブルトップにケーブルを挟み込んで固定すれば、ほどいた後もバンドを無くしてしまうことはありません。重さ約3gと軽量なので、有線イヤホンなどにも取り付けたままご使用いただけます。
材質 シリコン 長さ(mm) 120 本体質量(g) 約3 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約13×1×120 保証期間 初期不良のみ交換保証
PD対応ノートPC充電可能20000mAhモバイルバッテリー スモーキーブラック MOTTERU (1件のレビュー) 当日出荷
PD60W対応の20000mAhモバイルバッテリーでは国内最小クラスで重さは約350g。スマートフォン4回以上充電可能です。USB Power Delivery60Wにも対応しており、スマホからノートPCまでスピード充電ができます。バッテリー本体への充電も、パワーデリバリ―に対応。わずか3時間でモバイルバッテリー本体を満充電にすることが可能です。低電流モードでBluetoothイヤホンの充電も可能です。モバイルバッテリー本体と付属のケーブルを一緒に持ち運ぶのにも便利な専用ポーチ付きで持ち運びも便利。
付属品 保証書、専用ポーチ、Type-AーType-C充電・データ通信ケーブル(約30cm)、Type-CーType-C充電・データ通信ケーブル(50cm) 質量(g) 約350 定格出力(W) Type-C:PD最大60(5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A)、Type-A:最大18(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A) 対応機種 iPhone、スマートフォン、iPad、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、Bluetoothスピーカー、Bluetoothイヤホン、PD対応ノートPC(60Wまで) バッテリー リチウムイオン電池 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約58×25×150 バッテリー電圧(V) 3.6/14.4 保証期間 2年間 充電時間(時間) モバイルバッテリーへの充電時間:空の状態から満充電まで約3.0(PD30W充電時)(※付属の「Type-CーType-Cケーブル」使用の場合) 動作温度(℃) 充電時:0~40、放電時:0~40 定格入力(W) Type-C:PD最大30(5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A) USBポート数 2 RoHS指令(10物質対応) 対応 使用可能回数 約1000回(機器及び使用条件によります) 動作温度範囲(℃) 0~40(充電時) 充電端子 Type-C 給電端子 Type-C、Type-A
PD対応ノートPC充電可能20000mAhモバイルバッテリー MOTTERU (1件のレビュー) 当日出荷
PD60W対応の20000mAhモバイルバッテリーでは国内最小クラスで重さは約350g。スマートフォン4回以上充電可能です。USB Power Delivery60Wにも対応しており、スマホからノートPCまでスピード充電ができます。バッテリー本体への充電も、パワーデリバリ―に対応。わずか3時間でモバイルバッテリー本体を満充電にすることが可能です。低電流モードでBluetoothイヤホンの充電も可能です。モバイルバッテリー本体と付属のケーブルを一緒に持ち運ぶのにも便利な専用ポーチ付きで持ち運びも便利。
対応機種 iPhone、スマートフォン、iPad、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、Bluetoothスピーカー、Bluetoothイヤホン、PD対応ノートPC(60Wまで) バッテリー リチウムイオン電池 3.6V/20000mAh(14.4V/5000mAh) 定格入力(W) Type-C:PD最大30(5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A) 定格出力(W) Type-C:PD最大60(5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A) PPS 3.3-16V/2.8A、Type-A:最大18(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約58×25×150 本体質量(g) 約350 動作温度(℃) 充電時:0~40、放電時:0~40 充電時間(時間) 空の状態から満充電まで約3(PD30W充電時)(モバイルバッテリーへの充電時間) 付属品 保証書、専用ポーチ、Type-AーType-C充電・データ通信ケーブル(約30cm)、Type-CーType-C充電・データ通信ケーブル(50cm) 色 ラテグレージュ 使用可能回数 約1000回(機器及び使用条件によります) バッテリー容量(mAh) 20000/5000 充電端子 Type-C 給電端子 Type-C、Type-A USBポート数 1 入力 Type-C:PD最大30W(5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A) 出力 Type-C:PD最大60W(5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A) PPS 3.3-16V/2.8A、Type-A:最大18W(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A) 質量(g) 約350 バッテリー電圧(V) 3.6/14.4 保証期間 2年間 RoHS指令(10物質対応) 対応
240W対応 40Gbps USB-C to USB-C シリコンケーブル 映像出力対応 急速充電 データ転送 1.0m スモーキーブラック 2年保証(MOT-SCBU4CCG) MOTTERU 当日出荷
USB Power Delivery EPR 240W対応で急速充電が可能最大40Gbp(USB4 Gen3x2)sの転送速度8K/4Kの高画質な映像出力安定した充電に最適なeMarker内蔵で、幅広い端末に対応やわらかく、断線に強い赤ちゃんの肌のようなソフトなさわりごこち
色 スモーキーブラック 質量(g) 56 規格 USB PD EPR(Extended Power Range)、最大240W(48V / 5A)充電対応 コネクタ形状 USB-C(オス)- USB-C (オス) 対応機種 iPhone15対応、スマートフォン、8Kテレビ、モニター、デスクトップパソコン、タブレットPC、ノートパソコン、モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルータ、外付けHDD/SSD等USB-C対応機種 転送速度(Mbps) 最大40Gbps(映像伝送 8K/60Hz出力) USBタイプ USB4 Gen3×2規格準拠 変換タイプ オス-オス
モバイルバッテリー 25000mAh PD140W出力 残量表示ディスプレイ PSE適合製品 ケーブル付属 MOTTERU 6日以内出荷
PD140Wに対応したパワフル出力電源がない場所でもこの1台で安心の大容量合計最大150Wで2台同時に充電もできるモバイルバッテリー本体の充電もわずか2時間でできる最大3台同時充電もできる持ち運べるパワフルな相棒便利なパススルー機能付き各USBポートの出力配分表飛行機への持ち込みもできる充実の付属品安心の2年保証付き
付属品 取扱説明書兼保証書/PD240W USB-C to USB-Cシリコンケーブル(50cm)/シリコンケーブルバンド/専用ポーチ 使用方法 1回押すと出力が ON。パワーインジケータが点灯します。素早く2回押すと出力が OFF し、パワーインジケータが消灯します。5秒以上押すと低電流モードになります。 色 スモーキーブラック 出力 Type-C1:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A、28V5A[PD140W]、PPS 5-21V5A、Type-A:5V/4.5A、9V/2A、12V/2A、10V2.25A、Type-C2:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A[PD65W]、PPS 5-20V3.25A 本体質量(g) 約535 対応機種 【Apple】iPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max/16e、iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max、iPhone 14/13/12/11/SEシリーズ、iPad Pro/iPad Air/iPad/iPad miniシリーズ、AirPods/AirPods Proシリーズ、MacBook Air/MacBook Proシリーズ、Apple WatchシリーズなどのiPhone/iPad/AirPodsシリーズに対応、【Android】SHARP AQUOS R/wish/sence・シンプルスマホ、Google Pixel、Xiaomi Xiaomi・Redmi、SAMSUNG Galaxy、Kyocera DIGNO・TORQUE・かんたんスマホ、FCNT arrows・らくらくスマートフォン、SONY Xperiaなどのスマートフォン・タブレットPCシリーズに対応、【その他】ノートパソコン(USB Power Delivery対応)、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、ワイヤレスイヤホン、ハンディファン、電熱服、空調服、加熱式たばこ、Wi-FiルーターなどUSB-C搭載の各種機器に対応 入力 Type-C2:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A[PD65W] バッテリー リチウムイオン電池 18V 5000mAh / 90Wh Cell Capacity: 25000mAh 充電時間 空の状態から満充電まで約2時間[PD65W] 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約81×27×160 出力容量 5V/14600mAh、9V/8000mAh、12V/6300mAh、15V/4800mAh、20V/3600mAh。25000mAhのバッテリーを内蔵し、5V出力時14600mAhの出力が可能です。 バッテリー容量(Ah) 25 保護機能 過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護 動作温度(℃) 充電時:0~35、放電時:0~35 バッテリー容量(mAh) 25000 USBポート数 3 使用可能回数 約1000回※機器及び使用条件によります。バッテリーの寿命を長く保つために、少なくとも3ヶ月に一度は充電を行ってください。 充電端子 Type-C2 給電端子 Type-C1、Type-A、Type-C2
13インチまでのスマートフォン・タブレットに対応 360度回転式スタンド MOTTERU 当日出荷
台座が360度回転するため、スマートフォンやタブレットを載せたまま、見せたい向きに自由に回転させることが出来ます。約4~13インチまでの端末に対応しており、iPad Pro(12.9inch)などの大型のタブレットも安定して置くことが可能です。
対応機種 各種タブレット、スマートフォン(約13インチまで)、Nintendo Switch 材質 アルミニウム、シリコン 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約132×132×170 本体質量(g) 約277 質量(g) 約334(パッケージ込み) 保証期間 1年間 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約132×162×45 色 シルバー
肩や背中への負担を軽減 自由な角度に調節できるノートPCスタンド MOTTERU 当日出荷
最適な角度や高さに調整できるので、肩や背中への負担を軽減できるノートPCスタンドです。目線が高くなることで姿勢も改善されるので肩や背中への負担が軽減され、長時間のパソコン使用時にも安心です。アルミニウム合金素材なので、丈夫なのに重さは約1.2kgの軽量設計。エアフローを計算した設計なので、放熱性も抜群です。耐荷重20kgで安定性も抜群、また1,500回の屈曲試験をクリアしており、耐久性に優れ安定してご利用いただけます。
対応機種 11インチ~17.3インチのノートパソコンやタブレット 材質 アルミニウム 耐荷重(kg) 20 保証期間 2年間 RoHS指令(10物質対応) 対応
ノートパソコンスタンド 無段階角度高さ調整 17.3インチ対応 シルバー MOTTERU 当日出荷
最適な角度と高さに調整ができるので、肩や背中への負担を軽減軽量なのに丈夫なアルミニウム合金製耐荷重20kgで安定性も抜群1,500回の屈曲試験をクリア使わない時はコンパクトにたたんで収納11インチ~17.3インチのノートパソコンやタブレットに対応滑り止めシリコンパッド付きなので、安定して使用できる安心の2年保証付き
材質 アルミニウム、シリコン 本体質量(g) 約1220 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (本体)約295×230×35(折りたたみ時のサイズ) 対応機種 ノートパソコン、各種タブレット(約11~17.3インチまで) 保証期間 2年間
しなやかで絡まない シリコンケーブル 急速充電 データ転送対応 USB-C to USB-C MOTTERU 当日出荷 から 4日以内出荷
赤ちゃんの肌のような感触の新しいシリコン素材を使用したType-C to Type-Cケーブルです。専用のコーティングにより、ホコリがつきにくくなっています。50,000回の折り曲げ試験をクリアしており、しなやかでやわらかく耐久性に優れています。USB PowerDelivery60Wにも対応しており、対応スマホとAC充電器なら25分で50%の充電が可能です。PD対応のケーブルをお探しの方には最適です。
ケーブル種類 やわらか 適合用途 充電、データ転送 コネクタ形状 USB Type-C(オス)- Type-C (オス) 対応機種 スマートフォン、タブレットPC、ノートパソコン、モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルータ等、USB Type-C(メス)対応機種 規格 最大60W(20V/3A)充電対応 転送速度(Mbps) 最大480 保証期間 2年間 RoHS指令(10物質対応) 対応
ソフトタッチ ケーブルクリップ sofumo シリコン 北欧 MOTTERU 4日以内出荷
3つの穴が開いており、クリップ1個あたりに3本のケーブルを留めることができるので、ケーブルがごちゃつかず使いたいものが見やすいデザインになっています。ケーブル整理はもちろん、リビングや洗面所、車内での使用など、アイデア次第で様々なシーンで活用できます。北欧カラーもおしゃれです。
材質 シリコン 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約67×22×15 本体質量(g) 約10 RoHS指令(10物質対応) 対応
国内最小・最軽量PD対応 10000mAhモバイルバッテリー MOTTERU 当日出荷
10000mAhのモバイルバッテリーでは国内最小最軽量。小さなカバンにも入るのでビジネス・パーティ・旅行など、シーンを問わずに持ち運ぶことができます。2つの出力ポート搭載で2台同時充電も可能です。スマートフォン2回以上充電可能な安心の大容量。USB Power Deliveryに対応しているUSB Type-CポートとUSB Type-Aポートを搭載しており最大18Wの超速充電が可能。専用ポーチとモバイルバッテリー本体を充電するためのUSB Type-A to Type-Cケーブルが付いています。
付属品 専用ポーチ、USB Type-A to USB Type-Cケーブル、保証書 ※接続する機器に合わせた充電ケーブルをご用意ください。 適合規格 安心・安全のPSE適合商品です。 対応機種 iPhone、スマートフォン、iPad、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、Bluetoothスピーカー、Bluetoothイヤホン 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約78×25×58 保証期間 2年間 充電時間(時間) (空の状態から満充電まで)付属のケーブル使用:約6、USB Power Delivery充電の場合:約3.5 充電端子 Type-C
カーチャージャー充電器 車載 PD65W USB-C×2 急速充電 12/24V 普通車 トラック両対応 MOTTERU 4日以内出荷
最大65W充電対応の車載充電器2台同時にも急速充電できるあらゆる機器を急速充電通電確認ランプで充電が目にみえる車の中でも幅広い機種を充電できる12/24V車どちらも対応対応機種「USBケーブル」を使って充電可能な各種機種でお使いいただけます。Apple iPhone17/17 Pro/17Pro Max/Air iPhone16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max/16e iPhone15/14/13/12/11/SEシリーズ iPad Pro/iPad Air/iPad/iPad miniシリーズ AirPods/AirPods Prosシリーズ MacBook Air/MacBook Proシリーズ Apple Watchシリーズ などの機種に対応Android SHARP AQUOS R/wish/sence・シンプルスマホ Google Pixel Xiaomi Xiaomi・Redmi SAMSUNG Galaxy Kyocera DIGNO・TORQUE・かんたんスマホ FCNT arrows・らくらくスマートフォン SONY XperiaなどUSB-C搭載のスマートフォン・タブレットPCシリーズに対応その他ノートパソコン(USB Power Delivery対応)、モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、ワイヤレスイヤホン、ハンディファン、加熱式たばこ、Wi-Fiルーターなど各種機器に対応
本体質量(g) 約49 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約30×30×72.5 保証期間 2年間 出力仕様 Type-C1:5V3A,9V3A,15V3A,20V3.25A[PD65W]、PPS:5-11V4.5A,5-21V3.25A、Type-C2:5V3A,9V3A,15V3A,20V3.25A[PD65W]、PPS:5-11V4.5A,5-21V3.25A USBポート USB Type-C×2 入力電圧 DC 12V-24V 7.0A[Max]
しなやかでやわらかいType-A to Type-C シリコンケーブル MOTTERU 3日以内出荷 から 7日以内出荷
赤ちゃんの肌のような感触の新しいシリコン素材を使用。専用のコーティングにより、ホコリがつきにくくなっています。まとめたり巻いたりしてもやわらかいので、絡まずスッキリ使用できます。50,000回の折り曲げ試験をクリアしており、しなやかでやわらかく耐久性に優れています。ケーブルにはオリジナルカラーのケーブルバンドが付属しており、ケーブルをくるっとまとめて持ち運ぶ際にも便利です。温度センサーPTC搭載でもしもの時も安心です。
規格 最大3A 充電対応 コネクタ形状 USB Type-A(オス)- Type-C (オス) 対応機種 スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルータ等 保証期間 2年間 転送速度(Mbps) 最大480 RoHS指令(10物質対応) 対応 変換タイプ オス - オス
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム (1件のレビュー) 7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 257 著者名 大木健司 初版年月 2016/05
sofumo マグネット式 シリコンケーブルバンド 5本セット アーモンドミルク MOT-CBBAND07-AM MOTTERU 4日以内出荷
マグネットでピタッと固定できるケーブルバンド取り出しやすい場所の収納スペースを作れる壁に収納することでスッキリとした印象にマグネットがつかない場所も収納スペースにできる決まった場所にいつでも設置、探しもの時間もゼロフックに吊り下げても使えるホール付きクセになる柔らかさのシリコン素材丸洗いOK!いつでも清潔につかえる10個の留め穴で、色々なサイズに調整できる
付属品 メタルステッカー 材質 シリコン、マグネット 質量(g) 90 本体質量(g) 11 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約20×6×175 保証期間 初期不良のみ交換保証 耐荷重(g) 250
モバイルバッテリー 5,000mAh PD20W対応 MOTTERU 当日出荷 から 4日以内出荷
重さ約98g 国内最小最軽量5000mAhモバイルバッテリー(2023年4月時点)手軽な5000mAh2台同時充電可能USB Power Delivery 20W対応で超速充電専用ポーチとモバイルバッテリー本体充電用ケーブル付き飛行機に持ち込み可能小型充電式電池のリサイクルを推進するJBRCに加盟しています安心の2年保証付き
PD対応ノートPC充電可能 2ポート AC充電器 MOTTERU 当日出荷 から 3日以内出荷
高出力のUSB Cポートと、使い勝手の良い「Type-A」ポートを各1つずつ搭載。旧機種から最新機器まで手広く充電をサポートします。USBパワーデリバリ―対応のType-Cポートにより急速充電が可能。ノートPCの充電にも対応しています。新素材「GaN(窒化ガリウム)」を採用。優れた充電効率で、発熱を抑えながら高出力+小型化を実現しました。ハイパワーでコンパクト。プラグ部分は可動式を採用しており、未使用時は折りたたむことができるので持ち運びにも便利です。旅行先や出張先でも充電が可能です。
ポート数 2 対応機種 iPad、iPhone、iPod、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレット、タブレットPC、Wi-Fiルーター、加熱式タバコ、ゲーム機 入力電圧(V) AC100V-240(50/60Hz) 出力仕様 Power Delivery-PPS:3.3~11V~3A、3.3~16V/2A 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約30×52.3×53.3 本体質量(g) 約103 RoHS指令(10物質対応) 対応
sofumo マグネット式 シリコンケーブルバンド 5本セット ブルーグレー MOT-CBBAND07-BL MOTTERU 4日以内出荷
マグネットでピタッと固定できるケーブルバンド取り出しやすい場所の収納スペースを作れる壁に収納することでスッキリとした印象にマグネットがつかない場所も収納スペースにできる決まった場所にいつでも設置、探しもの時間もゼロフックに吊り下げても使えるホール付きクセになる柔らかさのシリコン素材丸洗いOK!いつでも清潔につかえる10個の留め穴で、色々なサイズに調整できる
付属品 メタルステッカー 材質 シリコン、マグネット 質量(g) 90 本体質量(g) 11 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約20×6×175 保証期間 初期不良のみ交換保証 耐荷重(g) 250
sofumo マグネットケーブルクリップ シリコン ケーブル収納 MOTTERU 8日以内出荷
選べる設置方法8.0mmまでのケーブルに対応玄関の鍵かけにデスクのケーブル収納に
付属品 接着シール(3枚) 材質 シリコン、磁石 本体質量(g) 約37 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約19×約17×約89 ケーブル太さ(mm) 直径3.0~6.0※中央の穴のみ直径3.0~8.0のケーブルに対応しております。
しなやかで絡まない シリコンケーブル 急速充電 データ転送対応 Apple MFi認証品 USB-C to Lightning MOTTERU 4日以内出荷
赤ちゃんの肌のような感触の新しいシリコン素材を使用したPD対応Type-C to Lightningケーブルです。専用のコーティングにより、ホコリがつきにくくなっています。50000回の折り曲げ試験をクリアしており、しなやかでやわらかく耐久性に優れています。USB PowerDelivery60Wにも対応しており、対応スマホとAC充電器なら25分で50%の充電が可能です。パワーデリバリ―対応のケーブルをお探しの方には最適です。
色 ラテグレージュ ケーブル種類 やわらか、耐久性 取得規格 MFi認証 適合用途 充電/データ転送 対応機種 iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningを搭載したiPadやiPod touch、Air Podsシリーズ ※iPhone 13シリーズにも対応しています。 コネクタ形状 USB Type-C (オス) - Lightning (オス) 規格 最大60W(20V/3A)充電対応 転送速度(Mbps) 最大480 保証期間 2年間
しなやかで絡まない シリコンケーブル 急速充電 データ転送対応 USB-A to USB-C MOTTERU 4日以内出荷 から 5日以内出荷
赤ちゃんの肌のような感触の新しいシリコン素材を使用。専用のコーティングにより、ホコリがつきにくくなっています。まとめたり巻いたりしてもやわらかいので、絡まずスッキリ使用できます。50,000回の折り曲げ試験をクリアしており、しなやかでやわらかく耐久性に優れています。ケーブルにはオリジナルカラーのケーブルバンドが付属しており、ケーブルをくるっとまとめて持ち運ぶ際にも便利です。温度センサーPTC搭載でもしもの時も安心です。
色 ラテグレージュ ケーブル種類 やわらか、耐久性 適合用途 充電/データ転送 コネクタ形状 USB Type-A(オス)- Type-C (オス) 対応機種 スマートフォン、タブレットPC、ノートパソコン、モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルータ等、USB Type-C(メス)対応機種 規格 最大3A 充電対応 転送速度(Mbps) 最大480 保証期間 2年間
sofumo マグネットケーブルクリップ シリコン ケーブル収納 MOTTERU 4日以内出荷
選べる設置方法で、5.0mmまでのケーブルに対応デスクのケーブル収納に車のケーブル収納に誰でも簡単4STEP
材質 シリコン、磁石 本体質量(g) 約46 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約90×36×20 ケーブル太さ(mm) 直径3.0~5.0
Magsafe対応 3Way マグネットリングスタンド アーモンドミルク(MOT-SRING02-AM) MOTTERU (1件のレビュー) 4日以内出荷
簡単に装着できる2段折りスタンドで好みの角度に調整できるマグネットでどんな所でも撮影場所にMagSafe対応機器・ケースで使えるリングを外して手軽にワイヤレス充電平置きしてもガタツキしない
付属品 メタルリングステッカー 材質 亜鉛合金、マグネット 色 アーモンドミルク 質量(g) (パッケージ込み)約70 本体質量(g) 約49 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (パッケージ込み)約85×13×122、 (本体)約58×4×56 対応機種 ≪本製品をそのままお使いいただける機種≫■MagSafe対応 iPhoneiPhone 16 / 16 Plus / 16 Pro / 16 Pro MaxiPhone 15 / 15 Plus / 15 Pro / 15 Pro MaxiPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro MaxiPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro MaxiPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max上記端末で使えるMagsafe対応ケース■専用マグネットケースのあるAndroidスマートフォンスマートフォン本体には非対応(2025年1月現在)ですが、専用マグネットケースを使用することで、そのままお使いいただけます。(Google Pixel 9/8/7シリーズ、Galaxy s25シリーズなど)≪付属のメタルリングの使用が必要な機種≫■MagSafe非対応のiPhone・Androidスマートフォン・ケース本製品をそのままでは装着できません。付属のメタルリングを、本製品を取り付けたい位置に貼り付けてから、装着してください。※メタルリングを装着した状態では、ワイヤレス充電はできません。あらかじめご了承ください。 保証期間 初期不良のみ交換対応
ダイレクトモバイルバッテリー 5,000mAh PD20W対応 USB-Cコネクタ 2台同時充電 PSE適合製品 アーモンドミルク 2年保証(MOT-MB5002-EC) MOTTERU 5日以内出荷
直接挿すだけ充電が快適に持ち運びしやすい、折りたたみコネクタ国内最小最軽量クラスの重さ約99g2台同時充電可能選べる充電方法繰り返し1000回以上充電可能ケースをつけたままでも充電できる安心の2年保証付き
仕様 ●PSEマーク:安心・安全のPSE適合商品です●寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)::パッケージ:約89.0×30.0×124.0、約79×26.0×36.5●使用回数:約1000回※機器及び使用条件によります。※満充電から1年後のバッテリー残存率は70-80%となっています。防災用途等にもオススメです。●多重保護システム:過充電保護(電圧・電流)、過放電保護(電圧・電流)、短絡ショート保護 付属品 取扱説明書兼保証書 USB-C to USB-Cケーブル(約50cm) 専用ポーチ 使用方法 1回押すと出力が ON。パワーインジケータが点灯します。素早く2 回押すと出力が OFF し、パワーインジケータが消灯します。5秒以上押すと低電流モードになります。 色 アーモンドミルク 質量(g) 約153(パッケージ込み) 出力 USB-C1:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A[PD20W]、USB-C2:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A[PD20W]※USB-CポートとUSB-Cポートを同時に使用した場合は合計最大5V/3A出力に固定 本体質量(g) 約99 対応機種 iPhone、iPhone15対応、スマートフォン、Android、iPad、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、ワイヤレススピーカー、ワイヤレスイヤホン※Lighntnig対応の端末を充電される際には、別途Lighntnigケーブルをご用意ください 入力 USB-C1:5V/3A、9V/2A[PD18W]・USB-C2:5V/3A、9V/2A[PD18W] バッテリー 内蔵:リチウムイオン電池 3.6V バッテリー容量(Ah) 5 保証期間 2年間 充電時間(時間) 【モバイルバッテリーへの充電時間】空の状態から満充電まで約2[PD18W]USB充電器(以下いずれかの充電器をご使用ください)・Power Delivery 18W以上USB充電器(USB-Cポート対応)・Type-C 5V3A出力USB充電器 動作温度(℃) 充電時:0~35、放電時:0~35 バッテリー容量(mAh) 5000 充電端子 Type-C 給電端子 Type-C