オフィスサプライ (257) ブランド: 秀和システムブランド: JAPANNEXTすべて解除
液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI×2、USB-C×1/ブラック/スピーカー JAPANNEXT (1件のレビュー) 当日出荷
23.8インチのIPS系パネルを搭載、使いやすいフルHD解像度(1920×1080)に対応した液晶モニターです。
インターフェイスはHDMI1.4端子を2つとUSB Type-Cの端子を1つ搭載しています。
USB Type-C端子は最大15Wの給電が可能なのでスマートホンなどの充電にも使用可能です。
上下左右178度に対応した広視野角IPS系パネルを搭載。
コンテンツを色鮮やかに映し出します。
HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。
明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。
HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。
23.8インチの画面は省スペースながら大画面のセカンドモニターになり、テレワークにも最適です。
長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。
スタイリッシュなフレームレスデザインを採用しマルチモニターにも最適です。
100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。
また2W×2のステレオスピーカーを搭載します。
付属品 HDMIケーブル(1.5m)、Type-Cケーブル(1.5m)、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル 質量(kg) 約2.7 サイズ 23.8 使用温度範囲(℃) 0~50 規格 2K/FHD(Full-HD) 消費電力(W) 最大≦36/通常≦17/省エネ≦12/スタンバイ≦0.5 電源 ACパワーレンジ:AC100-240V 50/60Hz/ To DC 12V 3A 表面処理 ノングレア 機能 ブルーライト軽減モード:○ 使用湿度範囲 10~90% 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 315×538×45(スタンド無し)、395×538×173(スタンド付) コントラスト比 1000:1 表示色 1677万色 sRGB86% 解像度 1920×1080 視野角 H:178°/V:178°(上下/左右) 応答速度 5ms(OD) スピーカー 2W×2 色(本体) ブラック 画面サイズ 23.8インチ RoHS指令(10物質対応) 対応 音声 イヤホン出力:○ アスペクト比 16:9 パネル駆動方式 IPS ブルーライトカット 軽減モード:YES フリッカーフリー 軽減モード:YES 輝度(cd/m2 ) 350 入力ポート HDMI 1、HDMI 2、Type-C(USB-C)1
テレビ壁掛け金具 24インチ~55インチ対応 JAPANNEXT (2件のレビュー) 翌日出荷
24~55インチの液晶テレビ、PCモニターに対応可能。
VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm、200mm×200mmのネジ穴ピッチ)に対応。耐荷重30kg。
耐荷重(kg) 最大30 角度調整範囲 0~+12° 適合モニターサイズ 24~55インチ 対応VESA規格 75×75~200×200
32インチ VAパネル フルHDモニター JAPANNEXT 当日出荷
32インチのVAパネルを搭載、使いやすいフルHD解像度(1920 x 1080)に対応した液晶モニターです。
インターフェイスはHDMI1.4端子を1つとVGA端子を1つ搭載しています。VGA端子を搭載していますので以前から使用しているPCなどとの接続も可能です。
上下左右178度に対応した広視野角VAパネルを搭載。
4000:1の高コントラスト比を実現した液晶パネルはsRGB100%の広色域に対応、コンテンツを色鮮やかに映し出します。
長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。
スタイリッシュなフレームレスデザインを採用しマルチモニターにも最適です。
100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。
また2W x2のステレオスピーカーを搭載します。
仕様 (ACパワーレンジ)100-240V 12V/4A 付属品 HDMIケーブル、電源アダプター(一体型)、VESA用ネジ、マニュアル、保証書 質量(kg) 5 サイズ 32 使用温度範囲(℃) 5~45 消費電力(W) 最大40/通常23/省エネ13/ スタンバイ0.5 表面処理 半光沢 機能 (プラグアンドプレイ):YES、(ブルーライト軽減モード):YES、(HDR192):NO、(イヤホン出力):NO 角度調整範囲 上下(チルト):-5~+15° 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 507×715×188(スタンド付)/418×715×46(スタンド無) コントラスト比 4000:1 表示色 1677万色 sRGB100% / DCI-P3 82% 解像度 1920×1080 応答速度 2ms(OD) 入力端子 HDMI×1/VGA×1 視野角(左右:上下) H:178°/V:178° スピーカー 2W×2 色(本体) ブラック 使用環境湿度(%) 20~85 RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト E-LED アスペクト比 16:9 パネル駆動方式 VA系 ブルーライトカット 軽減モード:YES フリッカーフリー 軽減モード:YES 輝度(cd/m2 ) 250 角度調節 可
32-75インチ対応大型テレビスタンド JAPANNEXT (2件のレビュー) 翌日出荷
大型テレビも設置可能なテレビスタンド、32~75型テレビに対応。高さ調整、90度回転機能、キャスター付き。
耐荷重(kg) 最大50 適合モニターサイズ 32~75インチ 対応VESA規格 200×200~600×400
大型テレビスタンド JAPANNEXT (1件のレビュー) 翌日出荷
大型テレビも設置可能なテレビスタンド、32~65インチ対応。高さ調整機能、キャスター付き。
耐荷重(kg) 最大50 適合モニターサイズ 32~65インチ 対応VESA規格 100×100~600×400
液晶ディスプレイ 40型/1920×1080/HDMI×2、USB×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 翌日出荷
40インチのVAパネルを採用し、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した大型液晶モニターです。350cd/m2の高輝度、広視野角のVAパネルを採用し、5000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能。写真や動画も色鮮やかに映し出します。大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。インターフェイスはHDMI1.4端子を2つ装備、さらに再生可能なUSBポートを2つ搭載。パソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。※コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。USBメモリに保存した音楽を流しながら写真やスライドなどを閲覧できるバックグラウンド音楽再生機能を搭載。また、付属のリモコンを使用して写真やスライドを表示中に回転することが出来ます。200x200mmのVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。8Wx2のステレオスピーカーを搭載します。便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。
仕様 ●リフレッシュレート:60Hz●コントラスト(DCR):NO●FreeSync:NO●フリッカー軽減:YES●ブルーライト軽減モード:NO●HDCP:YES1.4●HDR10:NO●MPRT:NO●PIP/PBP:NO●チルト機能:NO●高さ調整:NO●スイーベル:NO●ピボット:NO●ケンジントン:NO●ACパワーレンジ:AC100-240V50/60Hz●[電源ライト]オン:消灯、オフ:赤 付属品 マニュアル/保証書/リモコン/HDMIケーブル/電源ケーブル 幅(mm) 892(スタンド無し・スタンド付)、スタンド幅:835 質量(kg) 約5.3 高さ(mm) 509(スタンド無し)・554(スタンド付) 奥行(mm) 85(スタンド無し)・237(スタンド付) 消費電力(W) 最大≦90/通常≦37/スタンバイ≦0.5 使用温度(℃) 5~40 表面処理 半光沢 消費電力 最大≦90W、通常≦37W、スタンバイ≦0.5W 最大応答速度 9.5ms(GtoG) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 554×892×237(スタンド幅835)※スタンド付、509×892×85※スタンド無 コントラスト比 5000:1 画素ピッチ 約0.455mm 表示色 1677万色/sRGB:89% 解像度 1920×1080 視野角 H:178° V:178° VESAマウント(mm) 200×200 スピーカー 8W×2 動作湿度(%) 20~85 色(本体) ブラック バックライト D-LED アスペクト比 16:9 オーディオ出力 Yes 入出力端子 HDMI-1:1.4 (1920x1080)@60Hz (ARC)、HDMI-2:1.4 (1920x1080)@60Hz、USB-A(2.0)、コアキシャル出力、ビデオ、音声入力、オーディオ出力 モニターサイズ 40型 パネル駆動方式 VA ブルーライトカット 軽減モード:YES フリッカーフリー 軽減モード:NO リフレッシュレート(Hz) 60 輝度(cd/m2 ) 350
液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI×2、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT (1件のレビュー) 翌日出荷
27インチのIPSパネルを搭載、4K(3840x2160)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920x1080)解像度の4倍の高解像度は複数のウィンドウの同時表示を可能にし、圧倒的な高生産性を実現します。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度350cd/m2の液晶パネルはsRGB100%の広色域に対応し動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはHDMI 2.0 x2、 DisplayPort 1.4 x1を装備し様々な機器との接続が可能です。複数の入力を同時に表示する「PBP(Picture by Picture)」に対応、PBPモードでは、最大2つの入力映像を左右同時に表示可能。入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵しております。
仕様 プラグアンドプレイ:YES、HDR344:YES(DP/HDMI) 付属品 HDMIケーブル、電源ケーブル、マニュアル、VESA用スペーサー、保証書 質量(kg) 5.9 サイズ 27 使用温度範囲(℃) 0~50 消費電力(W) 最大37/通常22/省エネ16/スタンバイ0.5 出力 イヤホン出力YES 表面処理 非光沢 電源(AC) AC 100-240V 50/60Hz 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 502×615×190 コントラスト比 1000:1 表示色 10.7億色 sRGB100% / DCI-P3 82% 解像度 3840×2160 応答速度 OD:8ms(GtoG) 入力端子 DP×1/HDMI×1/USB×1 視野角(左右:上下) H:178°/V:178° スピーカー 2W×2 色(本体) ブラック 使用環境湿度(%) 10~90 RoHS指令(10物質対応) 対応 アスペクト比 16:9 パネル IPS(ADS) パネル駆動方式 IPS(ADS) ブルーライトカット 軽減モード:YES フリッカーフリー 軽減モード:YES リフレッシュレート(Hz) 60 輝度(cd/m2 ) 350 角度調節 -5°~+15°(チルト)
液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI×1、VGA×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 翌日出荷
27インチのIPSパネルを搭載、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した液晶モニターです。上下左右178度に対応した高画質IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。最大輝度280cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%の広色域に対応し、動画や写真の編集に最適です。インターフェイスはHDMI1.4端子x1(100Hz)、VGA端子x1(60Hz)を搭載し、様々な機器との接続が可能です。VGA端子を搭載していますので以前から使用しているPCなどとの接続も可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵しております。
付属品 HDMIケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書 質量(kg) 約3.5 ピッチ(mm) 画素:約0.3114 消費電力(W) 最大35、通常20、省エネ11、スタンバイ時0.5 使用温度(℃) 条件:5 ~ 45 表面処理 非光沢 出力電圧(V) 【ACパワーレンジ】AC 100-240 50/60Hz/ To DC 12V 3.5A 機能 FreeSync/フリッカーフリー/ブルーライト軽減モード/HDMI 1.4/プラグアンドプレイ/チルト -5+15°/ケンジントン 角度調整範囲 チルト機能:-5+15° 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) スタンド無し:361×615×35、スタンド付:436×615×157、スタンド幅:380 コントラスト比 1000:1(DCR) 表示色 1670万色 sRGB 100% / DCI-P3 80% 解像度 1920×1080 視野角 H:178°/V:178°(上下/左右) ライト種類 【電源ライト】オン:青 スリープ:赤 オフ:消灯 応答速度 14ms 入力端子 HDMI×1 1920×1080@100Hz/VGA×1 1920×1080@60Hz VESAマウント(mm) 100×100 (M4×6 スピーカー 2W×2 色(本体) ブラック コントラスト DCR RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト E-LED 音声 スピーカー 2W×2 アスペクト比 16:9 モニターサイズ 27インチ パネル駆動方式 IPS(ADS) ブルーライトカット 軽減モード:YES 湿度(%) 使用条件:20 ~ 85 フリッカーフリー 軽減モード:YES リフレッシュレート(Hz) 100 輝度(cd/m2 ) 280 応答時間(ms) 14 角度調節 可
液晶ディスプレイ 43型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー:有 JAPANNEXT 翌日出荷
4K解像度に対応したHDR対応大型液晶モニターとなります。43インチの大画面で4K(3840x2160)解像度に対応。4KはフルHD(1920×1080)解像度の約4倍の作業領域を実現する3840×2160ドットの解像度となり、高精細な表示を実現できます。大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。高画質VAパネルを採用、5000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能、写真や動画を色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI2.0端子を3つ装備、さらに再生可能なUSBポートも搭載。パソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。 また200x200mmのVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。10Wx2のステレオスピーカーを搭載します。便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。なお、2年保証モデル「JN-V43UHDR-U-H2」および5年保証モデル「JN-V43UHDR-U-H5」も同時に発売となります。
仕様 ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz【非対応】イヤホン出力、プラグアンドプレイ 付属品 HDMIケーブル、リモコン、電源ケーブル、マニュアル、保証書 質量(kg) 6.3 サイズ 43型 使用温度範囲(℃) 5~40 消費電力(W) 最大90/通常50/スタンバイ1 表面処理 半光沢 対応 HDR300 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 618×957×267 コントラスト比 5000:1 表示色 10.7億色 sRGB90% 解像度 3840×2160 応答速度 10ms(GtoG) 入力端子 HDMIx3、USBx2、ビデオ/音声入力端子、コンポーネント入力、optical 視野角(左右:上下) H:178°/V:178° スピーカー 2x10W 色(本体) ブラック 使用環境湿度(%) 20~85 RoHS指令(10物質対応) 対応 アスペクト比 16:9 パネル駆動方式 VA ブルーライトカット 軽減モード:NO フリッカーフリー 軽減モード:NO リフレッシュレート(Hz) 60 輝度(cd/m2 ) 300
液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 翌日出荷
27インチのIPSパネルを採用、4K(3840x2160)解像度に対応した液晶モニターです。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度350cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%、DCI-P3:95%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジに対応。インターフェイスはHDMI 2.0x1 (60Hz)、DisplayPort 1.2 x1 (60Hz)、USB Type-C x1 (60Hz/最大65W給電)を装備し、様々な機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。さらに、KVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。最大130mm(横置時)の範囲で高さを調整出来る昇降式スタンドを搭載し、お好みの高さにモニターを固定できます。さらに、ピボット(回転)機能にも対応、縦でも使用することが出来ます。75x75mmのVESAマウントに対応します。
仕様 ●HDR10:NO●イヤホン出力:YES●プラグアンドプレイ:YES 付属品 HDMIケーブル、Type-Cケーブル、電源アダプター、電源ケーブル、マニュアル、保証書 質量(kg) 約3.5 使用温度範囲(℃) 0~50 電源 ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/4A サイズ(inch) 27 表面処理 非光沢 使用湿度範囲 10~90% 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 440×614×194 コントラスト比 4000:1 表示色 1677万色 sRGB87% / DCI-P3 71% 解像度 1920×1080 視野角 H:178°/V:178°(上下/左右) 応答速度 16ms 入力端子 HDMI×1/Type-C×1 スピーカー 2W×2 色(本体) ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 アスペクト比 16:9 パネル駆動方式 VA ブルーライトカット ブルーライト軽減モード:YES フリッカーフリー YES 輝度(cd/m2 ) 250
液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/ブラック JAPANNEXT 翌日出荷
27インチのIPSパネルを搭載し、WQHD(2560x1440)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920x1080)より+78%も高精細でデスクワーク使用時には画面を広く、また写真や動画視聴の際はさらに美しく表示します。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度300cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%の広色域に対応し、動画や写真の編集に最適です。インターフェイスはHDMI 2.0端子(75Hz)を1つとDisplayPort 1.4端子(75Hz)を1つ搭載し、様々なタイプの機器との接続が可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵します。2年間のメーカー保証が付きます。
仕様 ●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●高さ調整:なし●左右角度調整(スイベル)機能:なし●リフレッシュレート:75Hz●応答速度(G to G):7ms●上下角度調整(チルト)機能:あり「+15°」 ピッチ 約0.233mm 消費電力(W) 最大36、通常27、省エネ19、スタンバイ1 電源 AC 100-240V 50/60Hz 表面処理 ノングレア 本体質量(kg) 4.3 入力信号 デジタル コントラスト比 1000:1 表示色 1677万色 sRGB100%/DCI-P3 83% 解像度 2560×1440 視野角 H:178oV:178o ケーブル HDMIケーブル、ケーブル一体型電源アダプター 入力端子 DP×1/HDMI×1 スピーカー あり「2Wx2」 色(本体) ブラック 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm) 460×624×200 RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト E-LED アスペクト比 16:9 モニターサイズ 27 パネル駆動方式 IPS 輝度(cd/m2 ) 300 USB なし
液晶ディスプレイ 60型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 翌日出荷
仕様 HDCP:2.2、HDR10:○ 付属品 マニュアル、保証書、HDMIケーブル、リモートコントロール(電池付き)、スタンド用ネジ、スタンド 質量(kg) 約12 サイズ 60 使用温度範囲(℃) 0~40 電圧(V) ACパワーレンジ:AC 100-240 50/60Hz 消費電力(W) 最大160、通常64、スタンバイ1 最大出力(W) 160 表面処理 半光沢 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 836×1345×290 コントラスト比 1200:1 表示色 10.7億色sRGB99%/DCI-P375% 解像度 3840×2160 入力端子 HDMI(2.0(3840x2160)@60Hz(CEC/ARC)×1、2.0(3840x2160)@60Hz×2)×3、USB-A×1、ビデオ/音声入力端子、コンポーネント入力 視野角(左右:上下) H:178°/V:178° スピーカー 8W×2 色(本体) ブラック 出力端子 オーディオ:Line Out、オプティカル出力 高さ調節 不可 使用環境湿度(%) 30~80 RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト D-LED アスペクト比 16:9 待機時消費電力(W) 1 パネル駆動方式 IPS(ADS) VESA対応 300×200mm(M5×上20mm/下18.5mm) ブルーライトカット 軽減モード:YES フリッカーフリー 軽減モード:NO リフレッシュレート(Hz) 60 輝度(cd/m2 ) 280 応答時間(ms) 9.5 角度調節 不可
液晶ディスプレイ 31.5型/1920×1080/ブラック JAPANNEXT (1件のレビュー) 翌日出荷
31.5インチのIPSパネルを搭載、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した液晶モニターです。上下左右178度に対応した高画質IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。最大輝度250cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%の広色域に対応し、動画や写真の編集に最適です。インターフェイスはHDMI1.4端子 x1(75Hz)、VGA端子 x1(75Hz)を搭載し、様々な機器との接続が可能です。VGA端子を搭載していますので以前から使用しているPCなどとの接続も可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵しております。本製品には2年間のメーカー保証が付きます。
仕様 ●パネル方式:IPS●本体サイズ(H×W×D):高500mm×幅715mm×奥行115mm●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●左右角度調整(スイベル)機能:なし●本体(色):ブラック●リフレッシュレート:75Hz●応答速度(G to G):8ms●高さ調整:なし●標準消費電力:最大≦45W 通常≦21W 省エネ≦12W スタンバイ≦0.5W●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5+15°」 サイズ 31.5型 ピッチ 約0.363mm 電源 AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 12V 4A 表面処理 グレア 本体質量(kg) 約4.8 入力信号 デジタル、アナログ 最大消費電力(W) 45 コントラスト比 1200:1 表示色 1677万色 sRGB 100/ DCI-P3 84 解像度 1920×1080 視野角 H:178oV:178o ケーブル 電源アダプター(一体型)/HDMIケーブル 入力端子 HDMI×1/VGA×1 スピーカー 2W×2 色(本体) ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト E-LED アスペクト比 16:9 パネル駆動方式 IPS 輝度(cd/m2 ) 250 USB NO
液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/DP×1、HDMI×1、USB Type-C×1/ブラック/スピーカー:無 JAPANNEXT 翌日出荷
27インチのIPSパネルを搭載、4K(3840 x 2160)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920 x 1080)の4倍の高解像度は複数のウィンドウの同時表示を可能にし、圧倒的な高生産性を実現します。最大輝度400cd/m2の液晶パネルはsRGB100%,DCI-P3 95%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。インターフェイスはHDMI 2.0端子(60Hz)x1、 DisplayPort 1.4端子(60Hz)x1とUSB-C(最大65W給電/60Hz)x1を装備し様々なタイプの機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。ケーブル1本でスッキリ接続出来るだけでなく、テレワーク、出社併用の場合などノートPCのACアダプターを持ち運ぶ必要が無くなります。さらにKVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。
仕様 ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 24V 5A 付属品 マニュアル、保証書 電源アダプター、電源ケーブル、HDMIケーブル、スタンド用ネジ×2、VESAマウント延長スペーサー×4 質量(kg) 4.1 サイズ 27型 使用温度範囲(℃) 5~40 消費電力(W) 最大≦48/通常≦22/省エネ≦16/ スタンバイ≦0.5/USB-C 給電使用時最大118 表面処理 非光沢 対応 HDR309、イヤホン出力、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 469×615×185 コントラスト比 1000:1 表示色 10.7億色 sRGB 100%/DCI-P3 95% 解像度 3840×2160 応答速度 OD時:3ms(GtoG) 入力端子 DPx1/HDMIx1/Type-Cx1 視野角(左右:上下) H:178°/V:178° スピーカー NO 色(本体) ブラック 使用環境湿度(%) 10~85 RoHS指令(10物質対応) 対応 アスペクト比 16:9 パネル駆動方式 IPS(ADS) ブルーライトカット 軽減モード:YES フリッカーフリー 軽減モード:YES リフレッシュレート(Hz) 60 輝度(cd/m2 ) 400
43型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 翌日出荷
43インチのIPSパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応した大型液晶モニターです。IPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度250cd/m2の液晶パネルは、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)は、明るい部分も暗い部分もくっきり表現。インターフェイスは、HDMI 2.0 x3を搭載。さらに、USBポートを搭載していますので、デジタルサイネージとしてもご利用できます(屋内使用のみ)。また、ビデオ/音声入力端子 x1、コンポーネント入力端子 x1および、オプティカル音声出力端子 x1を搭載し、様々な機器との接続が可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカー(ちらつき)軽減モードおよび、ブルーライト軽減モードを搭載します。200x200mmのVESAマウントに対応しますので、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。8Wx2のスピーカーを内蔵します。便利なリモコンを同梱。USBメモリ再生、メニュー操作、音量調整や入力切替などの操作を行えます。本製品には、5年間のメーカー保証が付きます。なお、3年保証モデル「JN-IPS43U-M-H3」および5年保証モデル「JN-IPS43U-M-H5」も同時に発売となります。
仕様 ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz、HDR10:YES、ブルーライト軽減モード:YES、プラグアンドプレイ:YES 付属品 マニュアル、保証書、リモコン、リモコン電池、HDMIケーブル 質量(kg) 約6.5 表面処理 半光沢 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 624×958×238(スタンド838) コントラスト比 1200:1 表示色 10.7億色 / sRGB% / DCI-P3 78% 解像度 3840×2160 保証期間 5年間のメーカー保証 応答速度 Typ:8ms 視野角(左右:上下) V:178°/H:178° スピーカー 8W×2 動作湿度(%) 30~90 色(本体) ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) 0~40 アスペクト比 16:9 入出力端子 HDMI、USB-A、ビデオ/音声入力端子、コンポーネント入力端子、オプティカル音声出力端子 モニターサイズ 43型 パネル駆動方式 IPS(ADS) フリッカーフリー 軽減 輝度(cd/m2 ) 250
モニターアーム ガス式 クランプ対応 15-32インチ対応 JAPANNEXT 翌日出荷
スムーズな高さ調整が可能な「ガススプリング式」革新的な多軸設計で自由自在に角度調整可能。
タイプ デスク取り付けタイプ 取付方式 クランプ式 液晶モニター 1台 適合モニターサイズ 15~32インチ アームの可動方向 水平垂直 対応VESA規格 75×75~100×100
テレビ壁掛け金具 角度調節可能 JAPANNEXT 欠品中
テレビ/液晶モニター用壁掛け金具。0~+15°の角度調節可能。VESA規格200mmx200mm、400mmx200mm、400mmx400mm、600mmx400mm対応。耐荷重50kgまで。付属品は取付けネジ、水平器。
耐荷重(kg) 最大50 適合モニターサイズ 43~75インチ 対応VESA規格 200×200~600×400
ディスプレイ55型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 欠品中
付属品 マニュアル / 保証書 / リモコン / リモコン電池 / HDMI ケーブル 幅(mm) 【スタンド】1083 質量(kg) 約12.1 電源(V) AC 100-240 (50/60Hz) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 775×1225×238 使用温度(℃) 0~40 表面処理 半光沢 機能 【HDR10】YES、【ブルーライト軽減モード】YES、【プラグアンドプレイ】YES コントラスト比 1200:1 表示色 10.7億色 / sRGB% / DCI-P3 76% 解像度 3840×2160 視野角 H:178° / V:178° 応答速度 Typ:8ms 入力端子 HDMI×3 スピーカー 8W×2 色(本体) 黒 画面サイズ 55 RoHS指令(10物質対応) 対応 使用湿度(%RH) 10~85 アスペクト比 16:9 パネル駆動方式 IPS フリッカーフリー 軽減 輝度(cd/m2 ) 350
液晶ディスプレイ 32型/3840×2160/DP×2、HDMI×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 翌日出荷
32インチのIPSパネルを採用した4K(3840x2160)解像度の液晶モニターです。4KはフルHD(1920×1080)解像度の約4倍の作業領域を実現する3840×2160ドットの解像度となり、高精細な表示を実現できます。上下左右178度に対応した広視野角IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)対応で明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能。現実に近い美しい映像をお楽しみください。HDCP2.3対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI 2.1 x2 (60Hz)、 DisplayPort 1.4 x2 (60hz)を搭載し、様々な機器との接続が可能です。複数の入力を同時に表示する「PBP(Picture by Picture)」に対応、PBPモードでは、最大2つの入力映像を左右同時に表示可能。入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。100x100mmのVESAマウントに対応しているので、別売のモニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵します。
付属品 HDMIケーブル、DPケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、リモコン(電池未同梱)、保証書 質量(kg) 約8.9 サイズ 32 ピッチ(mm) 画素:約0.184 消費電力(W) 最大55、通常47、スタンバイ1 使用温度(℃) 条件:0~ 50 表面処理 非光沢 出力電圧(V) 【ACパワーレンジ】AC 100-240 50/60Hz To DC 24V/2.7A 機能 FreeSync/フリッカーフリー/ブルーライト軽減モード/HDCP 2.3/HDR10/PIP/PBP/プラグアンドプレイ/チルト機能 -5°+15°/ケンジントン 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) スタンド無し:432×725×51、スタンド付:505×725×207、スタンド幅:455 コントラスト比 1000:1 表示色 10.7億色 sRGB 96% / DCI-P3 81% 解像度 3840×2160 視野角 H:178°/V:178°(上下/左右) ライト種類 【電源ライト】オン:グリーン、スリープ:赤、オフ:消灯 入力端子 DP×2 : DP 1.4 (3840×2160) @60Hz、DP 1.4 (3840×2160) @60Hz/HDMI×2 HDMI 2.1 (3840×2160) @60Hz、HDMI 2.1 (3840×2160) @60Hz VESAマウント(mm) 100×100 (M4×14) 色(本体) 黒 コントラスト DCR RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト E-LED 音声 イヤホン出力/スピーカー 2W×2 アスペクト比 16:9 パネル駆動方式 IPS(AHVA) 湿度(%) 使用条件:10~ 90 リフレッシュレート(Hz) 60 輝度(cd/m2 ) 300 応答時間(ms) Typ:12
液晶ディスプレイ 65型/3840×2160/HDMI×3、USB×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 翌日出荷
65インチのVAパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応したHDR対応の大型液晶モニターとなります。大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。高画質VAパネルを採用、4000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能、写真や動画を色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI2.0端子を3つに加え、再生可能なUSBポートを搭載。パソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。※コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。400x400mmのVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。10Wx2のスピーカーを内蔵します。便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。
仕様 ●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz●HDR410:YES(HDMI)●イヤホン出力:YES●プラグアンドプレイ:YES 付属品 HDMIケーブル、マニュアル、リモコン、保証書、電池二本 質量(kg) 約16.9 サイズ 65 消費電力(W) 最大185、通常150、スタンバイ19 使用温度(℃) 条件:0~40 表面処理 半光沢 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) スタンド付:904×1445×299(スタンド幅1240)、838×1445×64 コントラスト比 4000:1 表示色 10.7億色 sRGB90% / DCI-P3 74 % 解像度 3840×2160 視野角 H:178°/V:178°(上下/左右) 応答速度 8ms 入力端子 HDMI×3、USB×1、ビデオ/音声入力端子、コンポーネント入力、オプティカル出力端子 スピーカー 10W×2 色(本体) ブラック 高さ調節 NO 使用環境湿度(%) 条件:0~80 RoHS指令(10物質対応) 対応 アスペクト比 16:9 パネル駆動方式 VA ブルーライトカット 軽減モード:NO フリッカーフリー 軽減モード:YES リフレッシュレート(Hz) 60 輝度(cd/m2 ) 300 角度調節 上下(チルト)/左右(スイベル)/縦回転(ピボット):なし
液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI×1、DP×1、USB Type-C×1/ブラック/スピーカー有/昇降スタンド/65W給電/5年保証/エコ梱包 JAPANNEXT 翌々日出荷
仕様 ●保守:5年 付属品 HDMIケーブル/Type-Cケーブル/電源ケーブル/ マニュアル/保証書/VESA用スペーサー ピッチ(mm) 約0.311mm 電源 AC 100-240V 50/60Hz 使用温度(℃) 0-50℃ 表面処理 非光沢 角度調整範囲 上下(チルト):-5~+15/左右(スイベル):R・L30°/縦回転(ピボット):R90° コントラスト比 1000:1 表示色 1677万色 sRGB 90% 解像度 1920×1080 視野角 H:178°/V:178° ケーブル HDMIケーブル、Type-Cケーブル、電源ケーブル 応答速度 14ms(GtoG) 入力端子 HDMI×1、DP×1、Type-C×1 スピーカー 2Wx2 色(本体) ブラック 高さ調節 あり「130mm」 RoHS指令(10物質対応) 対応 使用湿度(%RH) 10%-90% アスペクト比 16:9 最大輝度(cd/m2 ) 350cd/m2 モニターサイズ 27 パネル駆動方式 IPS(AHVA)パネル フリッカーフリー YES 対応VESA規格 75x75mm(M4x10mm) リフレッシュレート(Hz) 75 角度調節 あり
液晶ディスプレイ 29型/2560×1080/HDMI、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 翌日出荷
29インチのIPSパネルを採用し、ワイドフルHD(2560x1080)解像度に対応したウルトラワイド液晶モニターです。ワイドフルHD(2560x1080)解像度はフルHD(1920x1080)解像度よりも水平解像度が約1.3倍広く、表計算ソフトをより広く快適に作業することや、複数ウィンドウを同時に表示するなどより生産性を高めた作業が可能です。広視野角のIPSパネルを採用し、あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化が起きにくく鮮明な画像を映し出します。最大輝度300cd/m2、 sRGB100%の広色域に対応した液晶パネルは、コンテンツを色鮮やかに映し出し、写真編集や動画編集などにも最適です。入力端子はHDMI 1.4 x1(75Hz)、DisplayPort1.2 x1 (75Hz)を搭載し様々な機器との接続が可能です。75x75mmのVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。また、3Wx2のスピーカーを内蔵します。
付属品 HDMIケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書、VESA用スペーサー 質量(kg) 約4.1 サイズ 29型 使用温度範囲(℃) 0~50 消費電力(W) 最大36、通常18、スタンバイ0.5 出力 イヤホン:YES 表面処理 非光沢 機能 HDR10:NO プラグ プラグアンドプレイ:YES 角度調整範囲 チルト機能:-5°+15° 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 422×689×190 コントラスト比 1000:1 表示色 1677万色 sRGB100%/ DCI-P3 83% 解像度 2560×1080 応答速度 14ms 入力端子 HDMI×1/DP×1 スピーカー 3W×2 モード ブルーライト軽減:YES 色(本体) ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 適用領域 ACパワーレンジ:100-240V 12V/3A 測定視野角(°) 【上下/左右】H:178、V:178 アスペクト比 21:9 パネル駆動方式 IPS(ADS) ブルーライトカット 軽減モード:YES 湿度範囲(%) 使用:20~ 90 フリッカーフリー 軽減モード:YES リフレッシュレート(Hz) 75 輝度(cd/m2 ) 300 角度調節 可
液晶ディスプレイ 24型/1920×1200/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 翌日出荷 から 8日以内出荷
付属品 マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、電源ケーブル、USB-Cケーブル 使用温度(℃) 0~50 表面処理 非光沢 機能 HDR10、イヤホン出力、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ レンジ 【ACパワー】AC 100-240V 50/60Hz コントラスト比 1500:1 表示色 1677万色/sRGB/DCI-P3 83% 解像度 1920×1200 視野角 H:178°/V:178° 応答速度 Typ:14ms 入力端子 HDMI×1、DP×1、USB-C×1 スピーカー 4W×2 色(本体) ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 使用湿度(%RH) 10~53 アスペクト比 16:10 モニターサイズ 24型 パネル駆動方式 IPS フリッカーフリー YES 輝度(cd/m2 ) 300
液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI×1、VGA×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 翌日出荷
付属品 HDMIケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書 質量(kg) 約2.5 使用温度範囲(℃) 0~40 規格 HDR10:NO/プラグアンドプレイ:YES サイズ(inch) 23.8 表面処理 非光沢 使用湿度範囲 10%~80% 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 415×539×135 コントラスト比 1200:1 表示色 1677万色 sRGB95%/DCI-P3 73% 解像度 1920×1080 視野角 H:178°/V:178°(上下/左右) 応答速度 14ms 入力端子 HDMIx1/VGAx1 スピーカー 2W×2 色(本体) ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 電力レンジ AC 100-240V 12V/2.5A 音声出力 イヤホン:YES アスペクト比 16:9 パネル駆動方式 IPS(HIS) ブルーライトカット ブルーライト軽減モード:YES フリッカーフリー YES 輝度(cd/m2 ) 300
テレビ天吊り金具 14~50インチ液晶PCモニター TV対応 JAPANNEXT 欠品中
テレビ天吊り金具。14~50インチ液晶、PCモニター、TV対応。吊り下げ設置360°回転。角度調節。ポール調節最長904mm
質量(kg) 2.8 耐荷重(kg) 最大35 適合モニターサイズ 14~50インチ 対応VESA規格 100×100~200×200
液晶ディスプレイ 23.8型/2560×1440/DP、HDMI、DVI×1/ブラック/スピーカー無/3年保証 JAPANNEXT 翌日出荷
本製品は、23.8インチのIPSパネルを搭載、WQHD(2560x1440)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920x1080)より+78%も高精細でデスクワーク使用時には画面を広く、また写真や動画視聴の際はさらに美しく表示します。23.8インチの画面は省スペースながら大画面のセカンドモニターになり、テレワークにも最適です。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度250cd/m2の液晶パネルはsRGB:99%、 DCI-P3:95%の広色域に対応し、コンテンツを色鮮やかに映し出し、動画や写真の編集に最適です。インターフェイスは、HDMI1.4端子(75Hz)を1つとDisplayPort 1.2端子(75Hz)を1つ、さらに※DVI-I端子(60Hz)を1つ装備し、様々なタイプの機器との接続が可能です。※DVI-I端子接続時は、フルHD(1920x1080)解像度に対応。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。なお、本製品にスピーカーは内蔵しておりません。
仕様 ●標準消費電力:最大≦30W 通常≦16W 省エネ≦11W スタンバイ≦0.5W●左右角度調整(スイベル)機能:なし●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●高さ調整:なし●リフレッシュレート:75Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+15°」●最大消費電力:30W●縦回転(ピボット)機能:なし 質量(kg) 約3.2 ピッチ 約0.205mm 電源 AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/3A 表面処理 ノングレア 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 540×200×404 入力信号 デジタル コントラスト比 1000:1 表示色 10.7億色 sRGB99% / DCI-P3 95% 解像度 2560×1440 ケーブル HDMIケーブル、電源アダプター(一体型) 応答速度 14ms (G to G) 入力端子 DP×1、HDMI×1、DVI×1 視野角(左右:上下) 178°/178° スピーカー なし 色(本体) ブラック バックライト E-LED アスペクト比 16:9 モニターサイズ 23.8型 パネル駆動方式 IPS フリッカーフリー YES 輝度(cd/m2 ) 250 USB NO
液晶ディスプレイ 31.5型/2560×1440/DP、HDMI、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 翌日出荷
31.5インチのIPSパネルを搭載、WQHD(2560x1440)解像度に対応した液晶モニターです。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度350cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%、 DCI-P3:96%の広色域に対応し、動画や写真の編集に最適です。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現するので、リアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスは、HDMI 2.0 x1 (75Hz)、 DisplayPort 1.4 x1 (75Hz)、 USB Type-C x1 (75Hz/最大65W給電)を装備し、様々なタイプの機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。さらに、KVM機能に対応、モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にそのまま使用可能です。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。2Wx2のスピーカーを内蔵します。
表面処理 非光沢 コントラスト比 1000:1 解像度 2560×1440 入力端子 HDMI、USB-A 、DP、USB-B 色(本体) ブラック アスペクト比 16:9 モニターサイズ 31.5型 パネル駆動方式 IPS
デジタルサイネージスタンド JAPANNEXT 翌日出荷
32~65インチ対応。幅広いインチに対応。縦横両方でご使用になれます。本製品はモニタースタンドとしてどのような環境でも幅広く対応します。特にビジネス用途におけるデジタルサイネージでの活用が最適です。 折り畳み式なので運搬も簡単。ロック機能付きキャスターで設置場所への移動もスムーズに行えます。4段階の高さ調整が可能です。取り付けプレートのVESAネジ上段固定部の高さは, 980mm, 1060mm, 1140mm, 1220mm、となりますモニター側にマウントするVESA取付金具には -15° ~ +15°の間で調整可能なチルト機能があります。※スタンド本体は一番手前にてしっかりと固定して下さい。後方へ傾きますと倒れる恐れがあります。
付属品 マニュアル、保証書、モニタ取付用ネジ(M4×20 4本、M5×20 4本、M6×25 4本、M8×25 4本) 質量(kg) 14.5 耐荷重(kg) 40 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 1380(本体のみ:1245)×417(ツマミ含む:465)×490 VESAマウント(mm) 100×100、200×200、300×300、400×400(上記の組み合わせにてマウント可能) 高さ調節 4段階固定(ネジ止め)980mm/1060mm/1140mm/1220mm 対応インチサイズ 32-65 折りたたみ寸法(mm) 高60×幅465×奥行1185 RoHS指令(10物質対応) 対応
液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー無/2年保証 JAPANNEXT 翌日出荷
27インチのIPSパネルを搭載し、WQHD(2560x1440)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920x1080)より+78%も高精細でデスクワーク使用時には画面を広く、また写真や動画視聴の際はさらに美しく表示します。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度300cd/m2の液晶パネルはsRGB:99%の広色域に対応し、動画や写真の編集に最適です。高さ調整が可能な昇降式多機能スタンドを搭載、最大150mmの範囲(横置時)で最適な高さに画面を調整可能です。また、縦画面として使用出来るピボット(回転)機能にも対応します。スイーベル(首振り)機能は、左右各30°の範囲で動かせます。インターフェイスはHDMI 2.0 x1 (100Hz)とDisplayPort 1.2 x1 (100Hz)を搭載し、様々なタイプの機器との接続が可能です。モニター画面のフリッカー(ちらつき)、およびブルーライト(青色光)を軽減し、目の負担を軽くします。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。スピーカーは搭載しておりません。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
仕様 【ブルーライト軽減モード】YES 付属品 マニュアル/保証書/VESAマウント延長スペーサー/電源アダプタ/HDMI ケーブル 質量(kg) 約5.28 使用温度範囲(℃) 0~50 出力 【イヤホン】YES サイズ(inch) 27 表面処理 非光沢 レンジ 【ACパワー】AC100-240V(50/60Hz) To DC12V/3A 使用湿度範囲 10%~90% 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) スタンド付:[横置き]390-540×614(スタンド:230)×220、[縦置き]630-668×362(スタンド:230)×220/スタンドなし:362×614×56 コントラスト比 1500:1 表示色 1677万色/sRGB:99%/DCI-P3:75% 解像度 2560×1440 視野角 H:178°/V:178° 応答速度 Typ:8ms 入力端子 HDMI×1、DP×1 RoHS指令(10物質対応) 対応 アスペクト比 16:9 パネル駆動方式 IPS(ADS) フリッカーフリー YES 輝度(cd/m2 ) 300 HDR対応 NO
32型/1920×1080/HDMI×2、VGA×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 翌日出荷
32インチのIPSパネルを搭載した、フルHD(1920x1080)解像度の大型液晶ディスプレイです。サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくい広視野角上下左右178°を実現します。インターフェイスはHDMI 1.4 (60Hz/ARC対応)、HDMI 1.4 (60Hz)とVGA (60Hz/オーディオ入力と併用可能)を搭載。パソコンのみならず、ブルーレイディスクプレーヤー、家庭用ゲーム機、デジタルビデオカメラなどを1本のケーブルで接続できます。また、コアキシャル音声出力端子、ビデオ/音声入力端子を搭載。USBポートを搭載していますので、簡易デジタルサイネージとしてもご利用できます。USBメモリを差すだけで、簡単に画像や動画を表示できます。※コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。8Wx2のスピーカーを搭載します。便利なリモコンを同梱。USBからの再生操作や、メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
仕様 ●ACパワーレンジ(V):AC 100-240 50/60Hz●HDR400相当:NO●プラグアンドプレイ:YES 付属品 マニュアル、保証書、リモコン、リモコン電池、HDMI ケーブル 質量(kg) 3.6 使用温度範囲(℃) 0~40 表面処理 半光沢 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 468×719×200 スタンド670 コントラスト比 1200:1 表示色 1677万色 / sRGB% / DCI-P3 76% 解像度 1920×1080 応答速度 Typ:10ms 視野角(左右:上下) H:178°V:178° スピーカー 8W×2 動作湿度(%) 10~67 色(本体) ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 ブルーライトカット率 NO アスペクト比 16:9 入出力端子 HDMI、USB-A、VGA、イヤホン、コアキシャル音声出力端子、ビデオ/音声入力端子 モニターサイズ 32型 パネル駆動方式 IPS(ADS) フリッカーフリー 軽減 輝度(cd/m2 ) 300
液晶ディスプレイ 10.5型/1920×1280/USB-C×2、HDMI×1/ブラック/スピーカー:有 JAPANNEXT 翌日出荷
HDRに対応した10.5インチ フルHD+(1920x1280)解像度のモバイルモニターです。約360gの軽量で携帯性に優れ、外出時やテレワークなど場所を選ばすディスプレイを活用できます。フルHD+(1920x1280)解像度は、従来のフルHD(1920x1080)解像度より縦の解像度が18%大きいので、ニュースやブログなどのウェブサイトを一度に表示できるコンテンツ量が増えます。アスペクト比3:2に対応。上下左右170度に対応した広視野角IPSパネルを搭載。最大輝度420cd/m2の高輝度液晶はsRGB100%の広色域に対応し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。また、HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI x1、さらにMicroUSB x1を搭載。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。付属のUSB OTGケーブル(microUSB-USB-A変換ケーブル)経由でキーボード/マウスを接続することで、PCモード対応のスマートフォンなどを操作することが出来ます。ブルーライト軽減モードを搭載し、フリッカーフリー設計で、目と身体への負担を軽減します。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また1.5W x2のスピーカーを内蔵しています。
付属品 miniHDMItoHDMI、Type-Cケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESAネジ、保証書、USBOTGケーブル(microUSB-USB-A変換ケーブル)、USBA-Cケーブル、スマートケース 幅(mm) スタンド:232 質量(kg) 約0.36 サイズ 10.5 使用温度範囲(℃) 0~40 消費電力(W) 最大7/通常3/待機0.5 表面処理 光沢 対応 HDR282 (HDMI/Type-C)、イヤホン出力、プラグアンドプレイ レンジ ACパワー:100-240V AC To DC 5V 2A 使用湿度範囲 20%~80% 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 166×234×10.3 コントラスト比 1500:1 表示色 1677万色 sRGB100%/DCI-P3 76% 解像度 1920×1280 応答速度 50ms(GtG) 入力端子 miniHDMI/TYPE-C 視野角(左右:上下) H:170°/V:170° スピーカー 1.5W×2 色(本体) ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 アスペクト比 3:2 パネル IPS(ADS)パネル モニターサイズ 10.5型 パネル駆動方式 IPS(ADS) ブルーライトカット 軽減モード:YES フリッカーフリー 軽減モード:YES リフレッシュレート(Hz) 60 輝度(cd/m2 ) 420
液晶ディスプレイ/21.5型/1920×1080/HDMI×1、USB Type-C×1/シルバー/スピーカー:有 JAPANNEXT 翌日出荷
21.5インチのIPS系パネルを搭載、使いやすいフルHD解像度(1920 x 1080)に対応した液晶モニターです。インターフェイスはHDMI1.4端子を1つとUSB Type-C(65W給電対応)の端子を1つ搭載しています。最大65W給電が可能なUSB Type-Cを搭載、対応のPCであれば液晶モニター側からノートPCへ給電が可能です。ケーブル1本で映像表示とノートPCへの給電が可能になりますのでデスク上もすっきりと使用が可能、またテレワークや出社の際にACアダプターを持ち運ぶ必要がありません。上下左右178度に対応した広視野角IPS系パネルを搭載。コンテンツを色鮮やかに映し出します。21.5インチの画面は省スペースなセカンドモニターになり、テレワークにも最適です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。
スタイリッシュなフレームレスデザインを採用しマルチモニターにも最適です。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。また2W x2のステレオスピーカーを搭載します。
付属品 Type-Cケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書 質量(kg) 2.4 使用温度範囲(℃) 5~40 規格 2K/FHD(Full-HD) 消費電力(W) 最大≦25/通常≦16/省エネ≦12/スタンバイ≦0.5 電源 ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 24V/4A 角度(°) -5~15° サイズ(inch) 21.5 表面処理 非光沢 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 492×152×378(スタンド付)、492×36×293(スタンド無) 機能 ブルーライト軽減モード:○、プラグアンドプレイ:○、HDR155:× 使用湿度範囲 20%~85% 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 378×492×152 コントラスト比 1000:1 表示色 1677万色 sRGB95% 解像度 1920×1080 視野角 H:178°/V:178°(上下/左右) 応答速度 14ms(Typ) 入力端子 HDMI×1、USB Type-C×1 スピーカー 2W×2 色(本体) シルバー RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト E-LED 音声 イヤホン出力:○ アスペクト比 16:9 モニターサイズ 21.5インチ パネル駆動方式 IPS ブルーライトカット 軽減モード:YES フリッカーフリー 軽減モード:YES リフレッシュレート(Hz) 75 輝度(cd/m2 ) 250 入力ポート HDMI×1/Type-C×1
43型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/3年保証 JAPANNEXT 翌日出荷
43インチのIPSパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応した大型液晶モニターです。IPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度250cd/m2の液晶パネルは、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)は、明るい部分も暗い部分もくっきり表現。インターフェイスは、HDMI 2.0 x3を搭載。さらに、USBポートを搭載していますので、デジタルサイネージとしてもご利用できます(屋内使用のみ)。また、ビデオ/音声入力端子 x1、コンポーネント入力端子 x1および、オプティカル音声出力端子 x1を搭載し、様々な機器との接続が可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカー(ちらつき)軽減モードおよび、ブルーライト軽減モードを搭載します。200x200mmのVESAマウントに対応しますので、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。8Wx2のスピーカーを内蔵します。便利なリモコンを同梱。USBメモリ再生、メニュー操作、音量調整や入力切替などの操作を行えます。本製品には、5年間のメーカー保証が付きます。なお、3年保証モデル「JN-IPS43U-M-H3」および5年保証モデル「JN-IPS43U-M-H5」も同時に発売となります。
仕様 ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz、HDR10:YES、ブルーライト軽減モード:YES、プラグアンドプレイ:YES 付属品 マニュアル、保証書、リモコン、リモコン電池、HDMIケーブル 質量(kg) 約6.5 表面処理 半光沢 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 624×958×238(スタンド838) コントラスト比 1200:1 表示色 10.7億色 / sRGB% / DCI-P3 78% 解像度 3840×2160 保証期間 5年間のメーカー保証 応答速度 Typ:8ms 視野角(左右:上下) V:178°/H:178° スピーカー 8W×2 動作湿度(%) 30~90 色(本体) ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) 0~40 アスペクト比 16:9 入出力端子 HDMI、USB-A、ビデオ/音声入力端子、コンポーネント入力端子、オプティカル音声出力端子 モニターサイズ 43型 パネル駆動方式 IPS(ADS) フリッカーフリー 軽減 輝度(cd/m2 ) 250
液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 翌日出荷
23.8インチのIPSパネルを搭載、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した液晶モニターです。上下左右178度に対応した高画質IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。写真編集、動画編集などにも最適です。本体カラーにホワイトを採用。モニターベゼルやスタンド、付属のケーブルや電源アダプターにもホワイトカラーを採用。また、PS5とのフルHD:120Hz接続に対応。最大輝度350cd/m2、sRGB:100%の広色域に対応。HDRに対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現。高さ調整が可能な昇降式多機能スタンドを搭載、最大135mmの範囲で調整可能です。また、ピボット(回転)機能にも対応。スイーベル(首振り)機能は、左右各30°の範囲で動かせます。インターフェイスは、HDMI、DPとUSB-C を搭載。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを搭載しております。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
付属品 マニュアル/保証書/VESAマウント延長スペーサー/電源アダプタ/電源ケーブル/USB-Cケーブル 幅(mm) スタンド:200 質量(kg) 約3.8 出力 イヤホン 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 横置き:342-477/縦置き:545-595×横置き:542/縦置き:320×190 使用温度(℃) 0~50 表面処理 非光沢 機能 HDR10、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ 最大応答速度(m/sec) 14 電源(AC V) 100~240、50/60Hz コントラスト比 1500:1 電源(DC-V) 24、4A 表示色 1677万/sRGB100% 解像度 1920×1080 視野角 178° スピーカー 2W×2 色(本体) ホワイト RoHS指令(10物質対応) 対応 使用湿度(%RH) 10~60 アスペクト比 16:9 入出力端子 HDMI(1.4)、DisplayPort(1.2)、USB-C、オーディオ モニターサイズ 23.8型 パネル駆動方式 IPS フリッカーフリー 対応 輝度(cd/m2 ) 350
液晶ディスプレイ 24型/1920×1200/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 翌日出荷
付属品 マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、HDMIケーブル 質量(kg) 4 外形寸法(mm) 高横365-500/縦549-600×幅横533/縦350×奥行191 (スタンド幅:200) 使用温度(℃) 0~50 表面処理 非光沢 機能 HDR10、イヤホン出力、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ レンジ 【ACパワー】AC 100-240V 50/60HzHz To DC 12V/2.5A コントラスト比 1500:1 表示色 1677万色/sRGB/DCI-P3 83% 解像度 1920×1200 視野角 H:178°/V:178° 応答速度 Typ:14ms 入力端子 HDMI×1、DP×1 スピーカー 4W×2 色(本体) ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 使用湿度(%RH) 10~53 アスペクト比 16:10 モニターサイズ 24型 パネル駆動方式 IPS フリッカーフリー YES 輝度(cd/m2 ) 300
モバイルモニター13.3型/1920×1200/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 翌日出荷
仕様 プラグアンドプレイ:YES 付属品 マニュアル、保証書、フェルトケース、電源アダプタ、USB-Cケーブル、miniHDMI to HDMI ケーブル、USB-A to USB-Cケーブル 質量(kg) 約0.6 出力 イヤホン:YES 表面処理 非光沢 電源(AC) AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V/3A 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 202×296×17/スタンド幅270 コントラスト比 800:1 表示色 1677万色 解像度 1920×1200 保証期間 2年 使用環境温度(℃) 0~50 応答速度 Typ:30ms 視野角(左右:上下) H:178°/V:178° スピーカー 1W×2 色(本体) ブラック 使用環境湿度(%) 10~17 RoHS指令(10物質対応) 対応 アスペクト比 16:10 入出力端子 miniHDMI、USB-C モニターサイズ 13.3型 パネル駆動方式 IPS(ADS)10点式タッチスクリーン ブルーライトカット 軽減モード:YES フリッカーフリー YES 輝度(cd/m2 ) 250 HDR対応 HDR10
液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 翌日出荷
27インチのIPSパネルを搭載、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した液晶モニターです。上下左右178度に対応した高画質IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。写真編集、動画編集などにも最適です。インターフェイスはHDMI1.4端子x1(75Hz)、USB Type-C端子x1(75Hz/最大65W給電)を搭載し、様々な機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。ケーブル1本でスッキリ接続出来るだけでなく、テレワーク、出社併用の場合などノートPCのACアダプターを持ち運ぶ必要が無くなります。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵しております。
仕様 ●本体サイズ(H×W×D):高433mmx横614mx奥行157mm●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●左右角度調整(スイベル)機能:なし●最大消費電力:90W●標準消費電力:最大11W 通常6Wスタンバイ0.5W●応答速度(G to G):14ms●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+15°」●縦回転(ピボット)機能:なし●リフレッシュレート:75Hz●パネル方式:IPS(AHVA)●高さ調整:なし サイズ 27型 ピッチ 約0.311mm 電源(V) AC100~240(50/60Hz) To DC24/4A 表面処理 ノングレア 本体質量(kg) 約3.5 入力信号 デジタル コントラスト比 1000:1 表示色 1670万色 sRGB91% / DCI-P3 72% 解像度 1920×1080 視野角 H:178/V:178 ケーブル Type-Cケーブル、電源ケーブル 入力端子 HDMI×1、typec×1 スピーカー あり「2W×2」 色(本体) ブラック バックライト E-LED アスペクト比 16:9 パネル駆動方式 IPS 輝度(cd/m2 ) 250 USB NO
液晶ディスプレイ 40型/1920×1080/HDMI×2、USB×2/ブラック/スピーカー有/5年保証 JAPANNEXT 翌日出荷
40インチのVAパネルを採用し、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した大型液晶モニターです。350cd/m2の高輝度、広視野角のVAパネルを採用大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。インターフェイスはHDMI1.4端子を2つ装備、さらに再生可能なUSBポートを2つ搭載。パソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。※コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。また、ビデオ/音声入力端子を搭載し、コアキシャル出力端子も搭載しております。USBメモリに保存した音楽を流しながら写真やスライドなどを閲覧できるバックグラウンド音楽再生機能を搭載。また、付属のリモコンを使用して写真やスライドを表示中に回転することが出来ます。200x200mmのVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。8Wx2のステレオスピーカーを搭載します。便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。5年間のメーカー保証が付きます。
仕様 ●リフレッシュレート:60Hz●コントラスト(DCR):NO●FreeSync:NO●フリッカー軽減:YES●ブルーライト軽減モード:NO●HDCP:YES1.4●HDR10:NO●MPRT:NO●PIP/PBP:NO●信号入力コネクタ及び表示可能最大解像度:[HDMI-1]1.4(1920×1080)@60Hz(ARC)・[HDMI-2]1.4(1920×1080)@60Hz・[USB-A1]YES2.0・[USB-A2]YES2.0●その他端子:コアキシャル出力端子/ビデオ/音声入力端子●チルト機能:NO●高さ調整:NO●スイーベル:NO●ピボット:NO●ケンジントン:NO●ACパワーレンジ:AC100-240V50/60Hz●[電源ライト]オン:消灯、オフ:赤 付属品 マニュアル/保証書/リモコン/HDMIケーブル/電源ケーブル 幅(mm) 892(スタンド無し・スタンド付)、スタンド幅:835 質量(kg) 約5.3 サイズ 40型 高さ(mm) 509(スタンド無し)・554(スタンド付) 奥行(mm) 85(スタンド無し)・237(スタンド付) 使用温度(℃) 5~40 表面処理 半光沢 定格消費電力(W) 最大≦90、通常≦37、スタンバイ≦0.5 最大応答速度 9.5ms(GtoG) 使用湿度範囲 20%~85% コントラスト比 5000:1 画素ピッチ 約0.455mm 表示色 1677万色/sRGB:89% 解像度 1920×1080 視野角 H:178° V:178° 入力端子 HDMI×2、USB×2 VESAマウント(mm) 200×200 スピーカー 8W×2 色(本体) ブラック バックライト D-LED アスペクト比 16:9 オーディオ出力 YES パネル駆動方式 VA フリッカーフリー YES 輝度(cd/m2 ) 350