オイル用ビーカーGROZ(1件のレビュー)当日出荷
産業、自動車、DIYアプリケーションに適しています。
高い光学的な透明度です。
人間工学に基づいたグリップを備えた丈夫で頑丈なハンドルで、便利に使用できます。
酸、塩基、化学薬品に対して高い耐性があり、これらは摂氏120度でオートクレーブ可能です。
電子レンジ対応です。
用途産業自動車DIY材質ポリプロピレン(PP)危険物の類別非危険物
ミニグリスガン(手詰め用) ノズル3サイズ付GROZ(1件のレビュー)当日出荷
片手で簡単に使用でき作業性に優れます。ノズル径は「0.7、1.0、1.4mm」がセットになっており、ノズルを変えることにより、グリスの出る量を調整することができ便利です。
用途エアツール、バイク、自転車、その他細かい箇所へのグリスアップに。仕様適合グリスちょう度:No.2付属品ノズル:0.7、1.0、1.4径トラスコ品番660-0399材質スチール、アルミニウム全長(mm)160油槽径(Φmm)38吐出量1回:0.3(cc)ノズル長(mm)10最大圧力(MPa)6.89容量(cc)85危険物の類別非危険物
充電式LEDロングライト(マグネットタイプ)1000lmGROZ当日出荷
両端のマグネットは360度回転するので多様なシーンで使えます。回転式のフックが両端についているので様々場所に引っ掛けられます。本体は衝撃に強いABS樹脂、レンズはポリカーボネートのため過酷な現場にも耐えます。充電具合は25%毎に4段階で表示されます。
用途車のエンジンルームなど車両整備や機械整備に。付属品USB充電ケーブルトラスコ品番660-7296材質本体:ABS樹脂、レンズ:ポリカーボネート幅(mm)495全長(mm)495高さ(mm)50奥行(mm)45電源リチウムイオン電池7.4V/2600mAh(内臓)保護等級IP54充電時間4.5時間明るさ(Lm)1000(強)/400(弱)RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED最大点灯時間5h(弱)/2h(強)
充電式LEDワークライトGROZ当日出荷
上下のマグネットやナイロンフックで固定できます。
明るさを無段階調節できます。
LEDバーの向きを左右上下どちらにも動かすことが出来ます。
折りたたみ可能で、折りたたむと155mmになります。
LEDの上部にもマグネットが付いているので、ネジなどをピックアップできます。
付属品USBケーブルトラスコ品番349-4561材質ABS樹脂幅(mm)46厚さ(mm)6(ライト部)色オレンジ高さ(mm)158奥行(mm)31電源(V)USB充電(type-c)充電時間4時間明るさ(Lm)400最大点灯時間35時間(最も低い明るさ)、3時間(最も明るい明るさ)
ハックソーフレームGROZ当日出荷
250、300mmの鋸刃兼用です。
扱い易いアルミハンドルです。
フレーム部分に交換用鋸刃を入れて保管可能です。
用途鉄パイプの切断に。付属品刃:300mmクロム鋼刃、HB/C/03(300mm/18山)ブレード1枚トラスコ品番240-9954材質フレーム:工具鋼、ハンドル:アルミニウム、刃:クロム鋼全長(mm)430、替刃:300刃長(mm)300寸法(幅W×奥行D)(mm)フレーム:430x130ハンドル長さ(mm)106ノコ刃サイズ(mm)使用:250/300
ナイロンストラップレンチGROZ当日出荷
ハンドルはアルミ製で、非常に軽量です。
ストラップ部はナイロン製で、ワークを傷つけず締め付けができます。
用途オイルフィルタやシャフト、パイプなど大口径ワークの締め付けに。材質ハンドル:アルミ、ストラップ:ナイロン、ピン:スチール
片手ハンマー(グラスファイバー柄)GROZ当日出荷
ヘッドは特殊鋼を高周波焼入れした50~58HRCで頑丈です。柄はグラスファイバーを採用しており、強度・耐久性に優れ、安全に使用できます。グリップはエラストマー樹脂(TPR)でグリップ力を高めているとともに、衝撃を吸収するため手の疲れを軽減します。
用途金属の曲げ加工、コンクリートや石材の加工、刻印・マーク・ポンチの打ち込みに。材質グリップ:エラストマー樹脂(TPR)材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)特殊鋼主な用途打込作業RoHS指令(10物質対応)対応
充電式LEDハンドライト 3W COBGROZ当日出荷
LEDにCOBテクノロジーを使用しておりくっきり明るいです。
マグネット機能の付いたフックは180度駆動します。
ポケットやベルトに簡単にかけることが出来ます。
LEDはCOBを使用しています。
衝撃と水に強いABS樹脂製です。
マグネットスタントは180度駆動します。
ポケットやベルトにも取り付け可能です。
スイッチを1回押すと上部、2回で側面が点灯、3回押すと電気が消えます。
付属品USBケーブルトラスコ品番206-4804材質ABS樹脂幅(mm)40全長(mm)155高さ(mm)155質量(g)150使用温度範囲(℃)-10~50奥行(mm)30電源リチウムイオンバッテリーバッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)3.7明るさ(Lm)160照射距離(m)30電球の種類LED点灯時間(時間)(最大)3照射角度(°)120
アジャスタブルアングルブロックGROZ当日出荷
目盛付なので素早く角度出しが可能です。
底面のロックネジを締めることで任意の角度を保持できます。
用途切削加工や研磨加工時の治具として。材質スチール硬度HRC50~55精度(分)角度:±10アングル(°)0~60°
T型ラチェットタップハンドルGROZ当日出荷
プロユーザー向けの高品質タップハンドルです。
力を入れやすいT型ハンドルタイプです。
ラチェット機能付です。
ゴムハンマー(グラスファイバー柄)GROZ当日出荷
ヘッドは耐久性に優れたゴムを使用し破損しにくいです。柄はグラスファイバーを採用しており、強度・耐久性に優れ、安全に使用できます。グリップはエラストマー樹脂(TPR)でグリップ力を高めているとともに、衝撃を吸収するため手の疲れを軽減します。
用途打撃対象に傷を付けるのを防ぎたい軽作業などに。材質グリップ:エラストマー樹脂(TPR)全長(mm)350材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)天然ゴム
アルミ精密オイル差しGROZ当日出荷
ノックキャップを押し込むと極細ニードルの先端から極少量の油を注油できます。
狭小部にピンポイントで注油できるので周囲を汚したり、過剰注油を防げます。
キャップとポケットクリップ付きなので常に携帯可能です。
用途狭小部への少量のオイル注入に。付属品キャップトラスコ品番256-2329材質ボディ:アルミ、ニードル:スチール全長(mm)143色シルバー容量(mL)5危険物の類別非危険物
タイヤレバーGROZ当日出荷
タイヤのリムやチューブを損傷することがないよう設計されています。
鍛造製法により強靭かつ耐久性が高いです。
腐食から保護するニッケルメッキコーティングを施しています。
用途乗用車、小型トラックのタイヤ交換に。材質(本体)工具鋼先端厚さ(mm)2.6コーティングニッケルメッキ先端幅(mm)25.4
グリスガン カートリッジグリス・手詰め兼用GROZ3日以内出荷
素早く簡単に再装填できるよう大きなロールスレッドです。ジャバラのカートリッジグリースを装着可能なアルミニウムダイキャストヘッドです。建設、農業、産業用。
材質アルミニウム、スチール全長(mm)390容量(mL)600容量(g)【手詰め】600、【カートリッジグリス】400油槽径(Φmm)59.7ノズル長(mm)150コード196-20521回の吐出量(mL)0.9最大圧力(MPa)55アズワン品番64-8535-26危険物の類別非危険物
充電式LEDハンドライト COB ペンサイズGROZ当日出荷
LEDはCOBを使用しています。
ABS樹脂製で頑丈です。
ポケットやベルトにつけることが出来るフックが付いています。
フックにはマグネットが付いており、ハンズフリーでの作業を可能にします。
フックは左右に120度動きます。
軽量でコンパクトなので持ち運びに最適です。
付属品USBケーブルトラスコ品番206-4803材質ABS樹脂幅(mm)35高さ(mm)185質量(g)105使用温度範囲(℃)-10~50奥行(mm)20電源専用充電池(内蔵)またはUSB充電バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)2バッテリー容量(mAh)800明るさ(Lm)メインライト:180、上部ライト:65照射距離(m)20電球の種類LED点灯時間(時間)(最大)2照射角度(°)120
充電式LEDワークライト 5W COBGROZ当日出荷
上部のLEDは180lm、側面のメインライトは350lmです。
180度回転するマグネットスタンド付であらゆる場所にくっ付けることが出来ます。
充電インジケーターで5段階のバッテリー残量が一目でわかります。
光量最強で3.5時間、最弱で20時間点灯します。
メモリ機能付きで、スイッチオフした時と同じ明るさで点きます。
マイクロUSB端子で充電出来ます。
上部には引っ掛けフックが付いています。
用途両手が使いたい現場に。
車両整備など。付属品microUSBケーブルトラスコ品番206-4805セット内容USBケーブル幅(mm)60全長(mm)185材質/仕上ABS樹脂色黒×オレンジ高さ(mm)185質量(g)265奥行(mm)32充電時間2.5時間明るさ(Lm)350最大点灯時間3.5時間
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
ケガキ針GROZ当日出荷
グリップ部分はアルミ製で滑り止め加工されています。
先端部分はHRC55-60の硬度になっており確実なケガキ作業が可能です。
用途金属やその他材料へのマーキングに。トラスコ品番256-2337材質アルミ、スチール軸径(Φmm)8.4全長(mm)215硬度HRC55先端チップ径(mm)1.35
アルミLEDペンライト 3W 90度旋回GROZ当日出荷
首部分が90度折れ曲がることで、様々な用途に対応しています。
ノンスリップのローレットグリップです。
耐久性の高い軍用グレードの陽極酸化コーティングが施してあります。
マグネット仕様で様々な場所にくっ付けられます。
ボタン1回:ハイ(150Lm) 2回:ロー(60Lm) 3回:高速点滅 4回:SOS点滅
首が90度折れることで、使い方に応じて照らす場所を変えられます。
仕様マグネット仕様トラスコ品番206-4814全長(mm)152色ブラック質量(g)80使用温度範囲(℃)-20~50電源単4形アルカリ乾電池×3個(別売)外径(Φmm)15保護等級IP54機能点滅、SOS点滅モード有り縦(mm)17.5横(mm)15明るさ(Lm)300照射距離(m)50電球の種類LED点灯時間(時間)ハイ(150Lm):最大2.5/ロー(60Lm):最大8照射角度(°)20
リバーシブル クイックチェンジ ギヤプーラーGROZ当日出荷
従来のプーラーの最大5倍の速度で、ギヤプーラーをすばやく簡単に使用できます。
二本爪から三本爪へ迅速で簡単な交換が可能です。
爪の向きを変えることにより内掛作業も可能です。
ジョーは強度の向上と耐摩耗性のために熱処理でクロムモリブデン鋼から鍛造されています。
用途ギア、プーリー、ベアリングフランジ、フライホイール、シャフト、ハウジングの引き抜きに材質クロムモリブデン鋼、スチール
充電式LEDポケットフラッシュライト 5W SMDGROZ当日出荷
マグネットが付いていて、様々な場所にくっつきます。
フック付きで様々な場所に引っ掛けられます。
USBで充電可能です。
錆に強いアルミ合金です。
ベルトやポケットに引っ掛けられるフックが付いています。
消した時の明るさで点くメモリー機能付きです。
ボタンを押したままホールドすることで50Lmから500Lmまで調節できます。
ポケットなどに入れて勝手に点灯したりしないようロックアウト機能が付いています。
用途車両整備や機械整備に仕様明るさメモリー機能付付属品USBケーブル、フックトラスコ品番206-4808材質アルミニウム合金幅(mm)48全長(mm)106高さ(mm)106質量(g)130品名ポケットライト使用温度範囲(℃)-20~40消費電力(W)5電源充電池内蔵(USB)LEDSMDマグネットフック/マグネット明るさ(Lm)500照射距離(m)28電球の種類LED点灯時間(時間)最大2.5照射角度(°)70
スレッジハンマーGROZ当日出荷
Unique Indestructible Handle Technology により従来のハンマーの75倍の強度を誇ります。
ハンドルは貫通する4本のばね鋼棒で構成されています。
鋼製の楔を使用して、ハンマーヘッドで柄をロックし、ヘッドが外れないようにしています。
人間工学に基づいたゴム製グリップハンドルが振動を吸収し、疲労を軽減します。
打撃面がハンマーヘッドよりも柔らかい解体作業に特に役立ちます。
ANSIおよびSANS 387:2014についてBS 876に準拠しています。
46 HRCより硬いものを叩かないでください。
硬度の高いものを打つと、破損や欠けが生じやすくなります。
用途杭の打ち込み、解体、石やコンクリートの粉砕、柵の設置、救助活動、鉄道、鉄筋の曲げ主な用途杭の打ち込み、解体、石やコンクリートの粉砕、柵の設置、救助活動、鉄道、鉄筋の曲げ材質鉄、ゴム
ダブルプッシュロックバールGROZ当日出荷
ヘッドの位置を180度まで変更出来ることで、あらゆる場所に入れ込むことが出来ます。
高強度の作業に使用可能です。
プッシュボタンインデックスヘッドにより簡単に角度を調節できます。
ダブルボタン式によりヘッドの偶発的な解除を防止します。
長寿命のクロームバナジウムボディと人間工学に基づいた設計で、快適な使用が出来ます。
用途エンジンの取り換えと位置変更、スチール部品の位置合わせ、ハウジングからのベアリングの取り外し、重機の複雑な部品の取り換えなど
充電式LEDワークライト トリプルヘッド 2000lmGROZ当日出荷
3つのヘッドは独立して回転させられ多方向の照射が可能で便利です。底にマグネット付きでスチール部に固定して使用できます。回転式のフックが底についているので様々場所に引っ掛けられます。別売の三脚(TRPD/LED/685A)を取り付けると作業の幅をより広げられます。
用途車両や機械整備、工事現場、キャンプなどあらゆる場面に。付属品USB充電ケーブルトラスコ品番660-7298材質本体:アルミニウム、ポリカーボネート、レンズ:ポリカーボネート幅(mm)76全長(mm)210高さ(mm)210奥行(mm)76電源リチウムイオン電池3.7V/4000mAh(内蔵)保護等級IP54充電時間5時間明るさ(Lm)2000(強)/1200(中)/700(弱)/1200(充電中)RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED最大点灯時間8.5h(弱)/3.5h(中)/1.5h(強)
クーラントミキサーGROZ当日出荷
切削/金属加工液と水を一定の比率で混合する時に使用します。
正確で均一な混合率です。
アルミボディとステンレス鋼ローターディスクバルブのコンパクト構造は、正確なパフォーマンスを実現するために精密CNC機械加工されています。
ミキサーは、給水の圧力によって動くベンチュリメカニズムで動作します。
逆流を防ぐために真ちゅう製のボールバルブと2つのボールチェックバルブが付属しています。
ノブを回すだけで、必要に応じて簡単に混合比を調整できます。
実質メンテナンスフリーで、操作が簡単です。
手動混合と比較して、時間とコストを節約できます。
呼び寸法1/2流量(L/min)18.3ホース長さ(mm)1000チューブ長さ(mm)サクション:900
LED投光器GROZ当日出荷
850ルーメンまでの高品質の光出力のためのツインヘッドタイプです。
ヘッドは、すべてのラウンド照明に別々に、または両方を一緒に使用できます。
保護TPRコーナーを備えた強力な耐衝撃性ナイロンボディです。
あらゆる角度の光を調整するための360度回転式ナイロンハンドルです。
ナイロンハンドルは、平らな状態を保つためのスタンドとしても機能します。
屋内と屋外の両方のアプリケーションに適しています。
耐衝撃性に優れたマグネット付ハンドルが360°回転する充電式ワークライトです。
付属品USB充電ケーブルトラスコ品番256-8725材質ボディ:ナイロン コーナー:TPR幅(mm)200高さ(mm)185奥行(mm)52電源(V)専用充電池(内蔵)点灯方式両方のライトをオン-600lmおよび4時間稼働、ライト1オン-450lmおよび4時間稼働、ライト2オン-450lmおよび4時間稼働電源タイプ充電式設置場所屋内、屋外明るさ(Lm)850(2灯)/500(1灯)電球の種類LED
ラチェット塩ビ管カッターGROZ当日出荷
バリを残さずにきれいにカットします。
軽量で丈夫なアルミダイキャストボディです。
PVC、PP、PE、PER、ABS、PE-HDパイプに適しています。
形状とサイズ、およびラチェット機構により、切断の労力が50%削減されます(メーカー比)。
ラチェット機構により、パイプを回転させずに切断できます。
丸パイプ、角パイプ、ソフトホースを簡単に切断します。
用途塩ビ管、ポリエチレン管の切断に。トラスコ品番256-7232材質ボディ:アルミニウム 刃:ステンレス全長(mm)225切断能力(mm)42適合替刃BLD/PCT/RT/42
テンション調整ハックソーフレームGROZ当日出荷
強靭なフレームにより通常品の5倍の引張強度(30000PSI)を実現しています。
ハンドル下部で引張強度を調整可能です。
300mmの鋸刃用です。
扱い易いアルミハンドルです。
フレーム部分に交換用鋸刃を入れて保管可能です。
用途鉄パイプの切断に。付属品刃:300mmコバルトハイス刃、HB/BM/12/24(300mm/24山)ブレード1枚トラスコ品番240-9955材質フレーム:工具鋼、ハンドル:アルミニウム、刃:コバルトハイス鋼全長(mm)425、替刃:300刃長(mm)300寸法(幅W×奥行D)(mm)フレーム:425x165ハンドル長さ(mm)100ノコ刃サイズ(mm)使用:300
ピンバイスセットGROZ当日出荷
それぞれのサイズに合わせて4サイズから選択可能です。
硬度のある工具鋼のチャックを先端に装備しており、強力にチャックします。
用途細かなサイズの穴あけや、バリ取り等。トラスコ品番243-3784セット内容先端径0~1mm、全長85mm×1本、先端径0.75~1.5mm、全長87mm×1本、先端径1.5~3mm、全長88mm×1本、先端径3~4.5mm、全長102.5mm×1本材質工具鋼適合サイズ(mm)0~4.5
充電式LEDハンドライト 360度回転GROZ当日出荷
下部に1つ、側面に2つマグネットが付いていて、様々な場所にくっつきます。
360度回転させてあらゆる角度から照らすことが出来ます。
2つのフックで引っ掛けることも可能です。
耐衝撃、防塵、防水仕様です。
USBで充電可能です。
高効率SMD(表面実装)型LEDを前面に搭載しています。
2つのフック付きでどこにでも引っ掛けられます。
用途車両整備や機械整備に仕様マグネット仕様付属品USBケーブルトラスコ品番206-4776材質ABS樹脂全長(mm)254色オレンジ高さ(mm)254質量(g)538使用温度範囲(℃)-10~40奥行(mm)48保護等級IP54充電時間(時間)4LEDSMD明るさ(Lm)上部:120 側面:400(強)200(弱)耐衝撃IK07電球の種類LED点灯時間(時間)(最大)7照射角度(°)120
充電式LEDマグネットハンドライトGROZ当日出荷
0.5WのLEDライトが付いています。
ライトの先端にもマグネットが付いており、小さな金属を拾うことが出来ます。
ヘッド部分が伸びるため、狭い場所や暗い場所での作業に役立ちます。
下部にもマグネットが付いており、様々な場所に設置できます。
アルミボディで頑丈です。
microUSBで充電できます。
用途狭い場所での作業に。
暗い場所での作業に。トラスコ品番206-4812セット内容USBケーブル全長(mm)240~635質量(g)175充電時間2時間縦(mm)22横(mm)22色(本体)黒外径(mm)22明るさ(Lm)30照射角15照射距離(m)10最大点灯時間4時間
エアガンGROZ当日出荷
頑丈に設計された衝撃に強く耐候性のあるナイロン製ボディエアブローガンです。
5つの異なるアタッチメントを変えられる革新的なデザインです。
どちらの方向にひねっても簡単に取り換えられる機構です。
用途一般的な清掃作業に。トラスコ品番195-6670全長(mm)255材質/仕上ナイロン、ポリエステル、スチール、NBR質量(g)350使用空気圧力(MPa)1.5アズワン品番64-8397-92エアー取付口NPT1/4ノズル取付口ワンタッチ接続
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
LED/685A用三脚スタンドGROZ当日出荷
高さ1.2~1.6mで調節できます。
用途GROZ製LEDライトLED/685の三脚スタンドとして。トラスコ品番660-7297材質スチール幅(mm)145高さ(mm)699奥行(mm)145