図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
BIX用保安器Sanko IB当日出荷
BIX端子用の保安器 1回線用 取付にはPR-25端子が必要
使用温度範囲(℃)-15~44定格電圧(V)200AC直流抵抗20Ω±0.4Ω外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30.6×6.3×55.4使用温湿度範囲85%以下漏れ電流(mA)1以下保護特性インパルス:10Kv/Zs=100Ω(400V 以下)、1Kv/Zs=10Ω(300V 以下)構成部品個体アレスタ:KP15R25×2、抵抗器:ERG1SG200×2、ケ-ス:合成樹脂伝送帯域(Hz)16~25、0.3~3.4k許容電流(mA)140
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
MDVO用JISプレートアダプタSanko IB8日以内出荷
回転式時シャッター採用 片手での簡単にパッチコードを抜き差しできる
GigaFlexモジュール JISプレートアウトレット用アダプタ ジャック無し
2ポートモジュール(黒)セット価格 Cat6Sanko IB8日以内出荷
回転式時シャッター採用 片手での簡単にパッチコードを抜き差しできる
GigaFlexモジュール Cat6 RJ45ジャック黒付 2ポート アウトレット
1ポートモジュール(黒)セット価格 Cat6Sanko IB8日以内出荷
回転式時シャッター採用 片手での簡単にパッチコードを抜き差しできる
GigaFlexモジュール Cat6 RJ45ジャック黒付 1ポート アウトレット
4ポートモジュール(黒)セット価格 Cat6Sanko IB8日以内出荷
回転式時シャッター採用 片手での簡単にパッチコードを抜き差しできる
GigaFlexモジュール Cat6 RJ45ジャック黒付 4ポート アウトレット
25対マウントケースSanko IB8日以内出荷
QCBIX1Aコネクタを1本搭載できるプラスチックケース
イージーロッカーSanko IB8日以内出荷
側板、扉を簡単に外すことができる 連結した際に柱が無いためジャンパー作業が容易
簡易型の3VロッカーMDF 連結可能 6Vまでの連結ならばA型を選択 250対用か300対用かを選択
イージーロッカーSanko IB8日以内出荷
側板、扉を簡単に外すことができる 連結した際に柱が無いためジャンパー作業が容易
簡易型の2VロッカーMDF 連結可能 6Vまでの連結ならばA型を選択 250対用か300対用かを選択
100対マウントSanko IB9日以内出荷
BIX用マウント QCBIX1A コネクタを12本搭載可能
材質(プラスチック部)ポリカーボネートUL94V-0、(メタル部)スチール、エナメル仕上色カメレオングレ―
BIXマウント台座Sanko IB8日以内出荷
縦に3段以上マウントを並べる場合、入線ケーブルが納まりきらなくなるのを防ぎ、MDFスペースを効率よく整理できます。
木板のMDFにQMBIX10A、QMBIX12Eを設置する際、マウント背面に50mmのケーブルルートを確保することができます。
BIXジャック盤Sanko IB6日以内出荷
G2形端子盤
BIX端子で保安器取付、または切り分け機能を有する端子 25対
QCBIX1Aコネクタの半分のスペース効率
アクリルカバーSanko IB8日以内出荷
QMBIX10Aに使用するアクリルカバー
アクリルカバーSanko IB8日以内出荷
QMBIX12Eに使用するアクリルカバー