図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
DCギアモータHG16シリーズ 12Vニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)当日出荷
仕様出力スピード = 175 rpm電源電圧 = 12 V dc最大出力トルク = 34.3 mNmDCモータータイプ = ブラシレス軸径 = 3mmギヤヘッドのタイプ = プラネタリー形長さ = 40mm幅 = 16mm許容電流値 = 200 mADCギアモータHG16シリーズ
トリマポテンショメータ 1回転型サーメットトリマ 10KΩ 上面調整ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)5日以内出荷
RoHS 指令対応汎用タイプ14 種類の豊富なバリエーション密閉型
仕様●種別:ポテンショメータ(半固定トリマー型)●抵抗値:10kΩ●回転角:260°●温度計数:±100ppm/℃●許容誤差:±10%●定格電力:500mW●抵抗体:サーメット●調整方向:上面●実装:PCB●端子形状:スルーホール●長さ(縦寸)or径:7.0mm●幅(横寸):7.0mm●高さor奥行:5.8mm●シリーズ名:CT-6●RoHS:2016/03/24時点アズワン品番67-0459-63
ステッピングモータ 68Ω) SPG20シリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)欠品中
端子がコネクタ式なので、アセンブリが容易です。用途はゲーム機器など、汎用に使用できます。
仕様●4相/10極、2相ユニポーラ●ギア比:1/18●基本ステップ角度:1°●1回転ステップ数:360●コイル抵抗:68Ω●入力定格:2W(max)●使用温度範囲:0~50℃●サイズ:Φ25mm×30.8mm●重量:24gアズワン品番67-0460-24
トグルスイッチキャップニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)欠品中
仕様●内容:カラーキャップ●概要1:適用機種:8A・8GA・8F・BT●概要2:色:白アズワン品番67-0442-88
小形スライドスイッチ ESシリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)欠品中
仕様●タイプ:スライド●極数:単極●機能動作:ON-ON●操作部形状:角形●端子部形状:タブ端子●端子間ピッチ:定格:AC250V-15A●ストローク:8mm●回路切換タイミング:ノンショーティング●LED:無●実装:入数:1個●スライドスイッチの操作方向と内部構造●操作方向の違い●スライドスイッチは、その名前のとおり「ツマミをスライドさせて操作するスイッチ」です。●図1 a)はツマミが縦に配置され、部品の上方向から操作するものです。●図1 b)はツマミが横に配置されたもので、横から操作します。●図1 c)はツマミの配置は横ですが、スライド操作が上下方向です。●それぞれ機能、目的により選択します。●内部構造●図2は一般的な1回路2接点のスライドスイッチの構造原理図です。●内部の可動接片(金属)をツマミを介してスライドさせる構造になっていて、図2 a)のように左へスライドさせると、可動接片を介して端子1と2が接続されます。●また、図2 b)のように右へスライドさせると、今度は端子2,3が接続されます。●※回路数、接点数、配線の接続はスイッチによって異なりますので回路図を確認の上、機能、目的により選択します。アズワン品番67-0442-47
ポテンショメータ センサー用 3回転型 5KΩニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)5日以内出荷
3回転型のセンサー用ポテンショメータです。有効電気角は1080°です。回転センサーとしてサーボ回路等に使います。エンドレスではないが1回転360°フルの有効電気角が必要な場合などに対応可能です。
仕様●抵抗値:5kΩ●回転数:3回転●直線性:±1%●温度係数:±400ppm/℃●抵抗体(巻線、コンダクティブ等):コンダクティブプラスチック●定格電力:190mW●実装:パネル取り付け●光学式、長寿命等:回転寿命:100万回転アズワン品番67-0459-93
トグルスイッチロッキングリングニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)欠品中
仕様●内容:ロッキングリング●概要1:表面処理:亜鉛メッキ、三価クロメート処理アズワン品番67-0443-16
押しボタンスイッチ ロックナットニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)欠品中
仕様●内容:ロックナット●概要1:表面処理:ニッケルメッキアズワン品番67-0443-15
ポテンショメータ 設定用 巻線型ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)5日以内出荷
設定用のポテンショメータです。通常の可変抵抗器(ボリューム)と同様に軸を手動で回し分圧比や抵抗値を設定するのに使います。精密な設定が可能です。
仕様●方式:巻線型●回転数:3回転型~10回転型●公称抵抗値(Ω):500, 1k, 2k, 5k, 10k, 20k, 50k●単独直線度:±0.5 %(M-1303/M-1305)/±0.2 %(M-22S10/M-22E10)●用途:産業機器、医療機器、分析装置、建設機械●保護構造:IP40アズワン品番67-0459-91
ロータリコードスイッチ 16ポジション 上部設定型 リアルコード(ロータ:黄色) SCシリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)5日以内出荷
スルーホールピン/SMD金属バネによる明快なクリック感3.9 mm 厚と薄型で高密度実装が可能金めっき接点による高信頼性(+)、(-)ドライバ対応4-1 端子配列
仕様●回路:16進●ポジション:16●定格電流:100mA●定格電圧(AC):250V●実装:スルーホールピン●ピッチ:2.54mm●サイズ:10mm×10mm×13.7mmアズワン品番67-0460-20
トリマポテンショメータ 14回転型 上面調整 50KΩニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)5日以内出荷
RoHS 指令対応微細な設定が可能密閉構造(洗浄可能)
仕様●種別:ポテンショメータ(半固定トリマー型)●抵抗値:50kΩ●温度計数:±100ppm/℃●許容誤差:±10%●定格電力:250mW●調整方向:上面●実装:PCB●端子形状:スルーホール●長さ(縦寸)or径:6.0mm●幅(横寸):4.3mm●高さor奥行:6.75mm●シリーズ名:RJ-5●RoHS:2016/03/24時点アズワン品番67-0459-70
レバースイッチ 黒ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)欠品中
適合機種8H色黒内容レバーアズワン品番67-0442-75
DCギヤードモータ ブラシ付きギア 12V 0.06 Nmニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)翌々日出荷
Copal Electronics の 12 V DC ギア式モータは、MG16B シリーズの定格速度が最大 100 rpm の製品です。動作原理は、磁場中でモータが回転し、回転力を利用して機械的作業を行うため、電流が整流子を介してロータを通過するときです。主に次の用途で使用されます キャッシュディスペンサー( ATM )のフロントシャッターの作動用 自動販売機の輸送機構 コピ
仕様●電源電圧:12 V●DCモータータイプ:ブラシ付きギア●出力スピード:100 rpm●軸径:3mm●最大出力トルク:0.06 Nmアズワン品番65-7346-07
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
光学式エンコーダ パルス数:360ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)翌々日出荷
Copal Electronics の光学式ロータリエンコーダは、RE30E シリーズに属し、1 回転あたり 360 の分解能を備えています。動作原理は、回転ディスクのスリットを通過する LED の光が光センサを作動させるときなどです。擬似正弦波であるフォトセンサの出力は、電圧コンパレータによって方形波に成形され、ロジック回路に供給されます。温度補償回路付き ゼロ
仕様●パルス数:360●エンコーダ読み出し:インクリメンタル●エンコーダ信号:デジタル方形波●供給電圧:5 - 12V dc●軸径:4 mm●実装タイプ:パネルマウント●シャフトスタイル:プレーン●終端スタイル:ケーブルアズワン品番65-7155-95
光学式エンコーダ パルス数:1000ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)翌々日出荷
Copal Electronics の光学式ロータリエンコーダは、RE30E シリーズに属し、1 回転あたり 1000 回の分解能を備えています。動作原理は、回転ディスクのスリットを通過する LED の光が光センサを作動させるときなどです。擬似正弦波であるフォトセンサの出力は、電圧コンパレータによって方形波に成形され、ロジック回路に供給されます。温度補償回路付き ゼ
仕様●パルス数:1000●エンコーダ読み出し:インクリメンタル●エンコーダ信号:デジタル方形波●供給電圧:5 - 12V dc●軸径:4 mm●実装タイプ:パネルマウント●シャフトスタイル:プレーン●終端スタイル:ケーブルアズワン品番65-7155-89
表面実装用押しボタンスイッチニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)11日以内出荷
仕様●種別:-●実装:PCB●端子形状:スルーホール●接点数:2接点●回路数:1回路●回路構成:SPDT●接点動作:ON-(ON)●接点動作(2):モーメンタリ●操作部形状:別売●操作部方向:ライトアングル●呼びサイズ:-●定格電圧(AC):28V●定格電圧(DC):28V●定格電流(AC):-●種別:-●定格電流(DC):-●長さor径:-●幅:-●厚さ:-アズワン品番68-2021-14
照光式押しボタンスイッチ角7.5ボタン 透明ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)欠品中
仕様●名称:カラーボタン、カラーキャップ●適用機種:LTR、LTM●サイズ:長さ7.50mm×幅7.50mm×高さ3.30mm●名称:カラーボタン、カラーキャップアズワン品番68-2021-20
押しボタンスイッチ角7.5ボタン 黒ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)欠品中
仕様●名称:カラーボタン、カラーキャップ●適用機種:LTR、LTM●サイズ:長さ7.50mm×幅7.50mm×高さ3.30mm●名称:カラーボタン、カラーキャップアズワン品番68-2021-18
押しボタンスイッチキャップ角9.5 白ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)欠品中
仕様●名称:カラーボタン、カラーキャップ●適用機種:DP1-100-Z、DP3-101-Z●サイズ:長さ9.50mm×幅9.50mm×高さ4.00mm●名称:カラーボタン、カラーキャップアズワン品番68-2021-16
押しボタンスイッチキャップ9Φ 白ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)欠品中
仕様●名称:カラーボタン、カラーキャップ●適用機種:8Y●サイズ:径Φ9×高さ3.5mm●名称:カラーボタン、カラーキャップアズワン品番68-2021-15
押しボタンスイッチ15Φボタン 赤ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)欠品中
仕様●名称:カラーボタン、カラーキャップ●適用機種:8N●サイズ:径Φ15×高さ10mm●名称:カラーボタン、カラーキャップアズワン品番68-2021-17
スタンダード押しボタンスイッチニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)欠品中
仕様●種別:-●実装:パネルマウント●端子形状:はんだ端子●接点数:2接点●回路数:2回路●回路構成:DPDT●接点動作:ON-ON●接点動作(2):オルタネート●操作部形状:丸形、ボタン●操作部方向:-●呼びサイズ:-●定格電圧(AC):250V●定格電圧(DC):30V●定格電流(AC):3A●種別:-●定格電流(DC):4A●長さor径:-●幅:-●厚さ:-アズワン品番68-2021-04
超小形ロータリースイッチニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)欠品中
仕様●種別:-●実装:パネルマウント●端子形状:はんだ端子●回路数:1回路●接点数:10接点●切替角度:36°●接点動作:-●操作部形状:丸軸溝付き ●定格電圧(AC):125V●定格電圧(DC):-●定格電流(AC):0.5A●定格電流(DC):-●長さor径:16.00mm●幅:16.00mm●種別:-●厚さ:51.00mm接点数10定格電圧(V)125角度(°)36回路数1アズワン品番68-2021-12コンタクト定格電流(A)0.5
超小型スライドスイッチニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)欠品中
仕様●タイプ:スライド●極数:単極●機能動作:ON-OFF-ON●操作部形状:角形●端子部形状:PC端子●端子間ピッチ:4.4mm●定格:AC125V-6A●ストローク:6.2mm●回路切換タイミング:ノンショーティング●LED:無●実装:入数:1個●スライドスイッチの操作方向と内部構造●操作方向の違い●スライドスイッチは、その名前のとおり「ツマミをスライドさせて操作するスイッチ」です。●図1 a)はツマミが縦に配置され、部品の上方向から操作するものです。●図1 b)はツマミが横に配置されたもので、横から操作します。●図1 c)はツマミの配置は横ですが、スライド操作が上下方向です。●それぞれ機能、目的により選択します。●内部構造●図2は一般的な1回路2接点のスライドスイッチの構造原理図です。●内部の可動接片(金属)をツマミを介してスライドさせる構造になっていて、図2 a)のように左へスライドさせると、可動接片を介して端子1と2が接続されます。●また、図2 b)のように右へスライドさせると、今度は端子2,3が接続されます。●※回路数、接点数、配線の接続はスイッチによって異なりますので回路図を確認の上、機能、目的により選択します。アズワン品番67-0442-25
ロッキングトグルスイッチニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)11日以内出荷
本体幅9.5mm(4極用のケース使用)ピッチ2.54mmの基板取り付け形、小信号向け、丸洗い可能(ロック付きレバー)
仕様●操作部形状:ロッキング・スタンダード●極数:4極ボックス・4極●スイッチ特性:ON-ON●端子部形状:RA端子(3.0インチピッチ)●定格:DC48V-50mA●実装:接触抵抗:100mΩ以下●耐電圧:AC2500V(1分間)●絶縁抵抗:500MΩ以上●機械的開閉耐久性:電気的開閉耐久性:10000回(最大定格)●レバー倒れ角度:30°●使用温度範囲:-20℃~+85℃●備考:カラーキャップは別売りです。アズワン品番67-0442-40
ロータリエンコーダ クリック付き Φ20mm 分解能50 出力相A&B ケーブル出力ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)11日以内出荷
無接触、マンマシンインターフェイス用小型、軽量クリック内蔵タイプ(REC20、REC20C、REC20D、RECW20D)パネル防水(RESW20D、RECW20D)
仕様●出力相:A・B●分解能:50パルス●実装:はんだ付け●サイズ:高さ 31.0mm:本体径 20.0mm(端子を除く)●動作形式:光学式●電源電圧:DC5V●電源電流:50.0mA●出力形式:方形波アズワン品番67-0356-38