カテゴリ

  • オフィスサプライ(69)
  • 制御機器/はんだ・静電気対策用品(7)
  • 空調・電設資材/電気材料(72)
  • その他(1)
絞り込み
ブランド
  • 秀和システム
  • エイム電子
  • モノタロウ(5,914)
  • ホンダ(316,332)
  • MAZDA(マツダ)(217,156)
  • 三菱ふそう(209,576)
  • SMC(207,750)
  • トヨタ(140,402)
  • ミツビシ(138,056)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,924)
  • ニッサン(88,116)
  • オカムラ(岡村製作所)(76,174)
  • エスコ(75,629)
  • スズキ(68,887)
  • BIGM(丸山製作所)(66,166)
  • スバル(61,772)
  • 日野自動車(47,262)
  • Kawasaki(43,585)
  • いすゞ自動車(43,272)
  • BMW(40,310)
  • KTM(36,223)
  • メディアカバーマーケット(35,799)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500円以下(5)
  • 1,500-10,000円(49)
  • 10,000-50,000円(44)
  • 50,000-100,000円(23)
  • 100,000円以上(33)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
148件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源ケーブル C14/C13 12A-250V エイム電子電源ケーブル C14/C13 12A-250Vエイム電子
2,698税込2,968
1本
7日以内出荷
電源ケーブル C14/C13
定格12A-250V
ロックスリム電源ケーブル C14/C13LS エイム電子ロックスリム電源ケーブル C14/C13LSエイム電子
3,198税込3,518
1本
当日出荷から8日以内出荷
抜け防止 ロック電源ケーブルは、データーセンターや医療機器など電源が抜けては困る機器において、抜け留め金具や結束バンドなどの取付作業なしに工具不要でワンタッチロックが掛かる電源ケーブルです。 電源ケーブルの脱落事故を防止 ソケット側(C13)の内部構造のみでロックするため、工具不要で接続する機器を選びません 電源冗長化時のA系統とB系統の識別に最適なカラーモデル(赤/青)をラインナップ 15A対応のLock Slimタイプならインレット付近の干渉が従来品よりも軽減 従来品(Lock Plus)では、一部機種にてソケット部がリリースレバーに干渉する事例がございましたが、Lock Slimタイプでは従来品よりも軽減されました。
使用温度範囲(℃)-10~+60(但し定格電流を満たすには+45℃までを温度上限とする)定格15A 250VプラグC14ケーブルHVCTF 2.0sq×3芯許容曲げ半径(mm)51ソケットIEC60320 C13 Lock Slim保持力(N)200(参考値)
ロック電源ケーブル 5-15/C13LK 12A125V エイム電子ロック電源ケーブル 5-15/C13LK 12A125Vエイム電子
2,798税込3,078
1本
7日以内出荷
抜け防止 ロック電源ケーブル 5-15P/C13LK
定格12A-125V
ロックスリム電源ケーブル 5-15/C13LS エイム電子ロックスリム電源ケーブル 5-15/C13LSエイム電子
2,998税込3,298
1本
4日以内出荷
抜け防止 ロック電源ケーブルは、機器の電源ケーブル差込口へ金具やワイヤーなどの面倒な取付作業なしに抜け防止対策が行える電源ケーブルです。ワンタッチでロックがかかるので誰でも簡単に抜け止め対策が行えます。電源ケーブルの脱落事故を防止ソケット側(C13)の内部構造のみでロックするため、工具不要で接続する機器を選びません15A対応のLock Slimタイプならインレット付近の干渉が旧製品よりも軽減:旧製品(Lock Plus)では、一部機種にてソケット部がリリースレバーに干渉する事例がございましたが、Lock Slimタイプでは旧製品よりも軽減されました。
使用温度範囲(℃)‐10~+60(但し定格電流を満たすには+45℃までを温度上限とする)定格15A 125Vプラグ平型2P +アースピンケーブルHVCTF 2.0sqx3芯許容曲げ半径(mm)51ソケットIEC60320 C13 Lock Slim各種認証PSE保持力(N)200(参考値)
光アッテネータ シングルモード エイム電子光アッテネータ シングルモードエイム電子
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
シングルモードの光アッテネーターです
ロック電源ケーブル C20/C19LK 15A250V エイム電子ロック電源ケーブル C20/C19LK 15A250Vエイム電子
4,898税込5,388
1本
7日以内出荷
抜け防止 ロック電源ケーブル C20/C19LK
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)
1,600税込1,760
1冊
7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
エイム電子 2芯メガネコード エイム電子エイム電子 2芯メガネコードエイム電子
2,998税込3,298
1本
7日以内出荷から12日以内出荷
ネットワーク機器~パッチパネルを接続するパッチケーブルとして最適 各種コネクタ(LC、SCなど)、ケーブル種類(シングルモード、マルチモード)、ケーブル長をラインナップ
芯数2芯
PRIケーブル RJ48-RJ48 ストレート エイム電子PRIケーブル RJ48-RJ48 ストレートエイム電子
4,698税込5,168
1本
7日以内出荷
PRIケーブル RJ48/RJ48 ストレート配線
セット内容部品・オプション
図解入門はじめての人のための電気の基本がよ~くわかる本 秀和システム図解入門はじめての人のための電気の基本がよ~くわかる本秀和システム
1,200税込1,320
1冊
5日以内出荷
判型A5ページ数233ジャンル電気・電子著者名有馬良知初版年月2012/11
光アダプタ LC/LC Simplex エイム電子光アダプタ LC/LC Simplexエイム電子
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
光中継アダプタ LC/LC 両端メス Simplexタイプ
光ケーブル 両端MPO OM3 TypeB 12芯 1m エイム電子光ケーブル 両端MPO OM3 TypeB 12芯 1mエイム電子
38,980税込42,878
1本
7日以内出荷
光ケーブル MPO/MPO 12芯 TypeB配線 OM3
長さ(m)1芯数12芯
ロック電源ケーブル C20/C19LK 16A250V エイム電子ロック電源ケーブル C20/C19LK 16A250Vエイム電子
6,398税込7,038
1本(3m)ほか
7日以内出荷
抜け防止 C19ロック電源ケーブルは、機器の電源ケーブル差込口へ金具やワイヤーなどの面倒な取付作業なしに抜け防止対策が行える電源ケーブルです。ワンタッチでロックがかかるので誰でも簡単に抜け止め対策が行えます。 データセンターなどのPDUや各サーバー電源の抜け防止対策として ソケット側(C19)の内部構造のみでロックするため、工具不要で接続する機器を選びません 機器側の電源ケーブル差込口に抜け防止金具やワイヤーなどの加工は必要無し ケーブルのロックに特別な工具は必要無し ソケット(抜け防止側)はC19、プラグ側はC20/C14 令和元年度 相模原市トライアル発注認定制度の認定を取得
使用温度範囲(℃)‐10℃~+60℃(但し定格電流を満たすには+45℃までを温度上限とする)定格16A-250VケーブルHVCTF 2.0sq x 3芯コネクタC19 Lock - C20各種認証PSE保持力(N)200(参考値)
図解入門よくわかる最新空調設備の基本と仕組み 秀和システム図解入門よくわかる最新空調設備の基本と仕組み秀和システム
1,800税込1,980
1冊
7日以内出荷
判型A5ページ数207ジャンル建築著者名菊地至初版年月2014/06
4K 60p対応 HDMIスプリッター AIM ブラック AVS2-18G104 エイム電子4K 60p対応 HDMIスプリッター AIM ブラック AVS2-18G104エイム電子
58,980税込64,878
1個
7日以内出荷
最大対応解像度 : 4096 x 2160 4K/60p(8bit 4:4:4、12bit 4:2:2 / 18Gbps)に対応し、Full 4Kの分配が可能 HDCP 2.2対応にて4K放送や新規格「ULTRA HD Blu-ray」にも対応可能 DC電源部分に誤脱防止「ロック機構付」
仕様EDID:内蔵データを切替スイッチで選択使用(OUT-1&4接続のEDIDコピーも可能)、CEC:1番ポートのみ対応質量(g)298規格HDCP:Rev. 2.2対応寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)151×23×68寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)154×25×83(突起部を除く)解像度最大4096×2160(4K/60p 8bit 4:4:4, 12bit 4:2:2)入力端子HDMI(Type A)出力端子HDMI(Type A)入出力信号入力 : HDMI 1系統(Type A 19ピン) 出力 : HDMI 4系統(Type A 19ピン)接続台数入力1/出力4伝送速度(Gbps)最大18(1TMDS 6)伝送帯域(MHz)最大600(1TMDS)HDMI規格Ver 2.0a準拠
光アダプタ SC/SC Simplex エイム電子光アダプタ SC/SC Simplexエイム電子
999税込1,099
1個
7日以内出荷
光中継アダプタ SC/SC 両端メス Simplexタイプ
光アダプタ LC/LC Duplex エイム電子光アダプタ LC/LC Duplexエイム電子
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
光中継アダプタ LC/LC 両端メス Duplexタイプ
光アダプタ LC(メス)/SC(オス) OM2 単芯 エイム電子光アダプタ LC(メス)/SC(オス) OM2 単芯エイム電子
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
光変換アダプタ LCメス/SCオス マルチモードOM2 Simplexタイプ
ロックPDU L6-30P/C13×10ヶ口 3m エイム電子ロックPDU L6-30P/C13×10ヶ口 3mエイム電子
74,980税込82,478
1本
25日以内出荷
抜け防止 C13ロック電源コンセントバー(PDU) ゼロUタイプ L6-30P/C13LK×10ヶ口
長さ(m)3定格30A-250Vケーブル長(m)3
SFPスロット用ダストカバー 10個セット エイム電子SFPスロット用ダストカバー 10個セットエイム電子
1,398税込1,538
1袋
7日以内出荷
SFPスロット用ダストカバー 10個セット
アクティブHDMIロングケーブル SLD2 エイム電子アクティブHDMIロングケーブル SLD2エイム電子
49,980税込54,978
1本
7日以内出荷
アクティブHDMIロングケーブル SLD2
DVIシングルリンクケーブル エイム電子DVIシングルリンクケーブルエイム電子
4,998税込5,498
1本
7日以内出荷
DVI-D 18Pin オス シングルリンク WUXGA(1920dpi×1200dpi)まで
ロック電源ケーブル 5-15/C13LK エイム電子ロック電源ケーブル 5-15/C13LKエイム電子
2,998税込3,298
1本
7日以内出荷
抜け防止 ロック電源ケーブル 5-15P/C13LK
定格12A-125V
光ケーブル 両端MPO OM3 TypeB 12芯 3m エイム電子光ケーブル 両端MPO OM3 TypeB 12芯 3mエイム電子
43,980税込48,378
1本
7日以内出荷
光ケーブル MPO/MPO 12芯 TypeB配線 OM3
長さ(m)3芯数12芯
PRIケーブル RJ48-RJ48 クロス配線 エイム電子PRIケーブル RJ48-RJ48 クロス配線エイム電子
4,698税込5,168
1本
7日以内出荷から12日以内出荷
PRIケーブル RJ48/RJ48 クロス配線
セット内容部品・オプション
PRIケーブル RJ48-RJ45 クロス エイム電子PRIケーブル RJ48-RJ45 クロスエイム電子
4,698税込5,168
1本
7日以内出荷から22日以内出荷
PRIケーブル RJ48/RJ45 クロス配線
セット内容部品・オプション
PRIケーブル RJ45-RJ45 ストレート エイム電子PRIケーブル RJ45-RJ45 ストレートエイム電子
4,698税込5,168
1本
7日以内出荷
PRIケーブル RJ45/RJ45 ストレート配線
セット内容部品・オプション
PRIケーブル RJ45-RJ45 クロス配線 エイム電子PRIケーブル RJ45-RJ45 クロス配線エイム電子
4,698税込5,168
1本
7日以内出荷から11日以内出荷
PRIケーブル RJ45/RJ45 クロス配線
セット内容部品・オプション
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版 秀和システム図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム
2,000税込2,200
1冊
10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み 秀和システム図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム
1,800税込1,980
1冊
5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100 秀和システムわかる!電子工作の基本100秀和システム
2,200税込2,420
1冊
7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
48Gbps対応 HDMIケーブル UH-21シリーズ UHシリーズ エイム電子48Gbps対応 HDMIケーブル UH-21シリーズ UHシリーズエイム電子
7,398税込8,138
1本
6日以内出荷
世界初のHDMI2.1認証ケーブル(2020.9.29現在 メーカー調べ)、ケーブル長は、お客様の敷設環境に合わせて1m、2m、3mをラインナップ、最大解像度は、8K60p 36bit(4:2:0)
図解入門よくわかる最新コンクリートの基本と仕組み 第4版 秀和システム図解入門よくわかる最新コンクリートの基本と仕組み 第4版秀和システム
1,700税込1,870
1冊
6日以内出荷
判型A5ページ数267ジャンル土木著者名岩瀬泰己 岩瀬文夫初版年月2023/01
図解入門よくわかる最新建築設備の基本と仕組み 第2版 秀和システム図解入門よくわかる最新建築設備の基本と仕組み 第2版秀和システム
1,800税込1,980
1冊
6日以内出荷
判型A5ページ数278ジャンル建築著者名土井巖初版年月2019/03
図解入門よくわかる最新シーケンス制御と回路図の基本 第2版 秀和システム図解入門よくわかる最新シーケンス制御と回路図の基本 第2版秀和システム
1,700税込1,870
1冊
8日以内出荷
判型A5ページ数270ジャンル電気・電子著者名武永行正初版年月2021/05
最新アナログ電子回路のキホンのキホン 秀和システム最新アナログ電子回路のキホンのキホン秀和システム
2,200税込2,420
1冊
9日以内出荷
判型B5ページ数333ジャンル電気・電子著者名木村誠聡初版年月2013/09
1.0m HDMI レーザーケーブル  ブラック LS-A01 [1m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ] エイム電子1.0m HDMI レーザーケーブル ブラック LS-A01 [1m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ]エイム電子
46,980税込51,678
1個
8日以内出荷
ブラックケーブル長(m)1ケーブル種類スタンダード
3.0m HDMI レーザーケーブル  ブラック LS-A03 [3m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ] エイム電子3.0m HDMI レーザーケーブル ブラック LS-A03 [3m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ]エイム電子
57,980税込63,778
1個
8日以内出荷
ブラックケーブル長(m)3ケーブル種類スタンダード
2.0m HDMI レーザーケーブル  ブラック LS-A02 [2m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ] エイム電子2.0m HDMI レーザーケーブル ブラック LS-A02 [2m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ]エイム電子
52,980税込58,278
1個
8日以内出荷
ブラックケーブル長(m)2ケーブル種類スタンダード
20m HDMIレーザーケーブル AIM ブラック LS-U20 [20m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ] エイム電子20m HDMIレーザーケーブル AIM ブラック LS-U20 [20m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ]エイム電子
92,980税込102,278
1個
8日以内出荷
HDMI2.1規格認証ケーブル 8K 60AB/4K 120ABも20mまで安定した伝送が可能 外部給電不要の新回路搭載
ブラックケーブル長(m)20構造石英ファイバー + 銅線ハイブリッド寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20.5×11×40材質(絶縁体)PVCプラグ24金コーティング最大解像度10K/120B 8K/60A 36bit(4:2:0)曲げ半径(mm)25.4シールド2重アルミシールド導体FRL信号線は光ファイバー、その他の信号線は銅線ケーブル径(Φmm)4.7ケーブル種類スタンダード