耐熱抗菌まな板パール金属(24件のレビュー)当日出荷
食器洗浄・乾燥機が使えます。
変形しにくく、包丁の刃を傷めにくい。
黄色ブドウ球菌・大腸菌の減菌率99%以上。
熱湯消毒OK
塩素漂白OK
両面使用OK
食器洗浄機家庭用材質ポリエチレン耐熱温度(℃)90
ファイルトレー4段パール金属(3件のレビュー)当日出荷
シンプルなデザインのスチール製トレーです。A4サイズの書類や小物の出し入れが楽で、収納力も抜群です。
材質本体:スチール(紛体塗装)、脚キャップ:PPサイズA4質量(g)1400寸法(幅×奥行×高さ)(mm)297×355×325
抗菌まな板パール金属(9件のレビュー)当日出荷
刃あたりが良く、包丁の刃を傷めにくい。
黄色ブドウ球菌・大腸菌の減菌率99%以上。
塩素漂白OK
両面使用OK
驚きの軽さ ブルーダイヤモンドコートフライパン(ガス火専用)パール金属(53件のレビュー)当日出荷
驚きの軽さ!ブルーダイヤモンドコートの3層構造。強力コーティング。傷に強い、汚れにくい、焦げ付きにくい!軽いから毎日使っても疲れにくい! 26cmタイプで500gを切った481gの軽さ!
金属ヘラ使用可能材質本体:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
ワイヤースリッパラックパール金属当日出荷から5日以内出荷
機能的かつシンプルデザインですっきり収納できます。
材質主材:スチール(粉体塗装)、キャップ:PVC色シルバー
頑丈!高耐荷重ハンガーパール金属当日出荷
たっぷり衣類を収納できる高耐荷重のハンガーです。高さ調整も12段階で可能になります。スタイリッシュなクロムメッキタイプです。ストッパー付キャスター 2個付なので、位置を固定できます。
材質パイプ:スチール(クロムメッキ)、ジョイント・ネジ・ワッシャー:スチール、脚キャップ:ポリプロピレン、キャスター:スチール(クロムメッキ) ポリプロピレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)920×430×1140~1690
量HAKARI デジタルキッチンスケール(0.1g単位)パール金属(6件のレビュー)欠品中
お菓子・パン作りに最適、最小軽量0.1g。4分オートパワーオフ機能付。容器分差し引き計算できる。最小表示0.1g(2~300gまで0.1g)。最大計量2kg
材質ABS樹脂色ホワイトタイプ2.0kg用電源単4形乾電池2個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×180×30最大計量(kg)2最小目盛(g)0.1ひょう量単位g
ファイルトレー3段パール金属(1件のレビュー)当日出荷
シンプルなデザインのスチール製トレーです。A4サイズの書類や小物の出し入れが楽で、収納力も抜群です。
材質本体:スチール(紛体塗装)、脚キャップ:PPサイズA4質量(g)1090寸法(幅×奥行×高さ)(mm)297×355×267
シンプルベーシック キッチンバサミパール金属(5件のレビュー)当日出荷
刃先が取り外して丸洗いできる。袋の開封や肉や魚、野菜などの食材切りに。食器洗い乾燥機対応
全長×幅W×厚さ(mm)210×85×15材質金属部:ステンレス鋼、ハンドル:ポリプロピレン、ソフトハンドル:エラストマー キャップ:ABS樹脂質量(g)88
らくらく軽量ファミリーカートパール金属(33件のレビュー)当日出荷
ハンドルを倒せば平台者に!
折りたためば隙間にスッキリ収納
ハンドルロック機能付きだから安全。
車輪径(Φmm)75材質(車輪)ポリ塩化ビニール材質(ハンドル)アルミニウム合金キャスター金具鉄(亜鉛めっき)材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
NEWシンプルベーシック 三徳包丁160パール金属(13件のレビュー)当日出荷
中空ハンドルなので軽くて扱いやすい。
一体型で汚れが付きにくく洗いが簡単で衛生的です。
研ぎ直しができます。
刃長(mm)160材質オールステンレス質量(g)111刃幅(mm)45板厚(mm)約1.7全長×幅W(mm)295×45柄幅(mm)約20
折りたたみパイプイスパール金属(1件のレビュー)当日出荷
使用しない時は折りたたんで収納できます。
材質主材:スチール(粉体塗装)、シート張地:ポリ塩化ビニル、クッション材:ウレタンフォーム質量(g)1500背もたれなし材質(座面)ポリ塩化ビニル寸法(幅×奥行×高さ)(mm)300×300×450
シンプルミー デジタルキッチンスケールパール金属(3件のレビュー)当日出荷
1g単位で2.0Kgまで軽量可能。
目盛デジタル表示窓。
オートパワーオフ機能。約65秒で自動的に電源が切れる親切設計。
カンタン!追加軽量。容量の重さを差し引いて中身の重さだけを軽量できます。
仕様2.0Kg用材質ABS樹脂質量(g)217耐熱温度(℃)70ひょう量単位kg
カリスⅡ ステンレス製ペダルペールパール金属(5件のレビュー)当日出荷
ペダル式なので手を汚さずに蓋の開閉ができます。ゴミ捨てが簡単な中子付き。
材質(本体、フタ)ステンレス鋼、(中子)ポリプロピレン、(その他の金属部)鉄、(その他の樹脂部)ポリプロピレン形状丸型色シルバーフタの種類ペダル式商品タイプ本体+フタ
マルチステップワイドパール金属(7件のレビュー)当日出荷
天面スペースが広くて安定感バツグン。
フラワースタンドとして。安定して鉢植えが置ける。
腰掛けとして。靴の脱ぎ、履き時に。
キッチンで。手の届かなかった上の戸棚も出し入れラクラク。
最大使用荷重(kg)100(踏み台使用時)幅(mm)590高さ(mm)200材質(本体)ポリプロピレン奥行(mm)280段数1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×280×200材質(キャップ)ポリプロピレン、エラストマー
ミッドナイトマーブル IH対応フライパンパール金属(4件のレビュー)当日出荷
マーブル×ダイヤモンドコート。耐摩耗性試験50万回クリア。金属ヘラOK。オール熱源対応。
材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付塗装
なべつまみパール金属(7件のレビュー)当日出荷
材質本体:フェノール樹脂、ネジ:アルミニウム合金付属品ねじ(長さ12.5、直径6、皿頭直径12.5)mm
クローブ フード付ケースパール金属(8件のレビュー)当日出荷
広く開いて出し入れ簡単
フードが透明なので中身が見やすい
調味料やちょっとした食材などをまとめて収納。
ホコリや虫などを防いで衛生的。
用途調味料収納に。ベビー用品収納に。材質本体・フード:ポリスチレン、ジョイント:ポリプロピレン、取っ手・足キャップ:エラストマー
シンク下スペースラック2段(伸縮タイプ)パール金属(7件のレビュー)当日出荷
シンク下を使いやすく、無駄なく収納できます。
排水管が通る部分は、棚板を外せばOK。
棚段調節が可能で幅も伸縮できます。
材質サイドフレーム・中間リング・フック(大・小)=ポリスチレン、棚板=ポリプロピレン、伸縮パイプ=鉄(ABS樹脂コーティング)、すべり止め=シリコーンゴム耐熱温度(℃)ポリスチレン=70、ポリプロピレン=100
シンプル・ウェア 2段式水切りバスケットパール金属(1件のレビュー)当日出荷
スライドトレーで水切り簡単。
箸やスプーンが入るポケット付。
まな板受け付
幅(mm)385段数2段高さ(mm)370奥行(mm)280耐荷重(kg)2(上段)、3(下段)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×280×370