ホーシングナットレンチHASCO当日出荷から5日以内出荷
4t~大型車のタイヤ脱着時に必要な手動式ホーシングナットレンチです。
ドアモールリムーバーHASCO(2件のレビュー)当日出荷
クリップを壊さずに、水切りモールが取り外せます。
ステンレスに特殊な熱処理を行い、強度があり、爪が開きません。
クリップレスタイプにも使用できます。車のドア水切りモールを取り外しに使用します。
仕様本体は両端にクリップ付用爪・クリップレス用爪と加工されていますトラスコ品番464-5472寸法(mm)170×16×28質量(g)50
ブレーキシュー・スプリングプーラーHASCO当日出荷
小型車から4t車程度の、ブレーキシュー・リターンスプリングを簡単に脱着することが出来ます。
用途2t~4t車程度に適応します。大型および他の方式を使用するタイプ等には使用できません。
ブレーキシュー・ホールドスプリングプーラーHASCO当日出荷
ドラムブレーキのライニング交換時に作業能率が数倍アップ!!こんなに便利なものがあるんですから使って下さい。プライヤーがあれば…なんて言えなくなります。
用途2t車用適合リテーナー(Φmm)外径/22~35
PCVフィルターレンチHASCO3日以内出荷
キャンター4P10/4P10+に使用されているPCVフィルター用のレンチです。
負圧式ワンマンブリーダーHASCO当日出荷
ひとりで手軽にエアー抜きができる、真空引き方式のエアーブリーダー。オートバイ~小型トラック程度のブレーキおよびクラッチエアー抜きに活躍。
使用温度範囲(℃)0~60タンク容量(L)1危険物の類別非危険物
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
スパークコントローラーHASCO(1件のレビュー)当日出荷
スポット溶接やプラズマ切断機による高電圧使用作業下で発生する瞬間的大電流から電子機器や電子回路を保護します。
バッテリーを外さず作業ができるため、ナビ、ラジオなどの記憶も保護します。
12V・24V兼用。
ベアリングインストーラーHASCO(1件のレビュー)当日出荷
ケース入りベアリングおよびオイルシール装着用、プレート各種サイズとシャフトのセットです。ボックスレンチをつぶすことはありません!シールのリップも傷めず装着できます!油圧プレスの治具としても十分な強度です!
用途2輪車用セット内容シャフトM(標準)+プレート13枚セットプレート寸法(Φmm)25、27、30、32、35、37、40、42、45、48、50、52、55
ブレーキスプリングツールHASCO当日出荷
リーディングトレーディング式ブレーキやパーキングブレーキの、リターンスプリング(アウター)脱着に。
装着側の曲げがポイントです。
燃料フィルターレンチHASCO当日出荷から5日以内出荷
樹脂製の燃料フィルターカバーを傷めずにゆるめられる工具です。
タイロットエンドプッシャーHASCO3日以内出荷から5日以内出荷
タイロッドエンドの形状が異形な為、一般的なエンドリムーバーが使用できない車種に最適です。
ねじ山部を、ハンマー作業から保護します。
マグネットハブキャップHASCO5日以内出荷
トラックのハブ(ドラム)付きホイールの、ベアリンググリス部を濡らさずに水洗いが可能になり、長期放置時のほこり付着防止にも役立ちます。
ボールジョイントリムーバーHASCO当日出荷から5日以内出荷
タイロッドエンド、ドラッグリンク、ロアアーム(一部スペースのある車種のみ)などのボールジョイントおよびピットマンアームなどが、直押しでスムーズに抜き取りできます。直押しタイプの強力型インパクトレンチ対応ハンマーショック用の覗き窓付き
オイルフィルターレンチHASCO(3件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
待望の、増し締めもできる切り替え機能付き、調整タイプのオイルフィルターレンチです。爪のセット位置を逆転するだけで、どちらの回転方向にもガッチリと食い付きます。狭い場所でもOKの、スリムタイプです ! !
冷却回路仕切りシーリングプラグHASCO当日出荷
冷却水穴を任意の位置で止め栓し水流の向きを変えられます。複雑な回路を合理化するのに最適です。
材質外ゴマ:ステンレス、内ゴマ:真鍮使用温度範囲(℃)0~200RoHS指令(10物質対応)対応
クランクシールインサーターHASCO翌々日出荷から5日以内出荷
クランクシール装着専用ツールです。
専用工具なしでは作業困難な、クランクシャフトの面シールを簡単・正確に交換できます。
ロングスピンナーハンドルHASCO(1件のレビュー)3日以内出荷
超ロングサイズのスピンナーハンドルです。固くてゆるまない、クランクプーリーボルトや、大型車のホイールロックナットに最適です。
差込角(sq.)12.7全長(mm)750ヘッド径(Φmm)33最大締付トルク(N・m[kgf・cm])610[60]
ディーゼル燃料ブリーダーHASCO当日出荷
ディーゼルエンジンの燃料ラインエアー抜き用、負圧吸引タンクです。
面倒なプライミングポンプの操作不要。
作業場では、圧縮エアーの接続でスピーディーに。出先では、ハンドポンプで動力不要。
タンク容量(L)6適合燃料フィルター部にブリーダープラグの付いているエンジン危険物の類別非危険物
リモコンホースバンドプライヤーHASCO翌々日出荷
欧州車・トヨタ車などの整備に欠かせない、遠隔操作の強力型ホースバンドプライヤーです。
狭い場所での作業に、驚きの威力を発揮します。
ワーゲンなど、欧州車の強力なバンドも軽々。また、ラチェット機構により、拡げたままロックできるので安心です。
ヒューエルポンプキャップレンチ(乗用車用)HASCO5日以内出荷
樹脂製の燃料ポンプキャップ専用工具。
爪はキャップに対しR状に加工してあるため、しっかりとキャップを保持できます。
適合乗用車国産車~欧州車適合サイズ(Φmm)100~180爪長さ(mm)91差込角(sq.)12.7
ハスコー エアーブレーキチューブリムーバーHASCO(1件のレビュー)当日出荷
狭い場所でも片手で作業できるコンパクトタイプです。
ステンレスプレートを貼り付けて耐久性が優れています。
内径側段付き加工で、ビニールテープの巻かれたチューブにも対応可能です。
トラックに使用されているエアブレーキチューブをワンタッチ式コネクターから取り外す工具です。
トラスコ品番464-5448質量(g)68適合チューブΦ6mm、Φ8mm、Φ10mm、Φ12mm、Φ15mm、Φ16mm
ベアリングインストーラーHASCO3日以内出荷
ケース入りベアリングおよびオイルシール装着用、プレート各種サイズとシャフトのセットです。ボックスレンチをつぶすことはありません!シールのリップも傷めず装着できます!油圧プレスの治具としても十分な強度です!
用途小型乗用車用トラスコ品番464-5456セット内容シャフトM(標準)+プレート15枚セットプレート寸法(Φmm)30、35、40、45、50、55、58、62、65、68、70、72、75、79、85
ディスクブレーキ・ピストン押込器HASCO(1件のレビュー)当日出荷
ディスクブレーキパッド交換の必需アイテム。総焼入れ処理の強力型!!とにかく丈夫!!プレートの有効長がロングサイズですので、色々なタイプのキャリパーに適応できます!独自のスライダー方式により、センタースクリューを傷めることなく、プレートがスムーズに平行移動します。並列2ポット、対向4ポット用
用途乗用・小型トラック用プレート幅(mm)100プレート厚(mm)5/片面最大開口径(mm)85プレート有効長(mm)70
クリップライナープライヤーHASCO5日以内出荷
自動車のフェンダープロテクターなどに使用される、プッシュロックタイプの、樹脂製クリップライナーを、損傷せず簡単に取り外しできます。角度調整型で、作業のいらいらも解消です。クリップライナーのタイプ、場所を問わない万能型刃先の向きは、約90°まで4段階に変更可能ドライバーで外せないロックピンが無傷で外せます。
タンク(1リットル)HASCO4日以内出荷
負圧式ワンマンブリーダー(OM-225)の部品。
用途OM-225用部品使用温度範囲(℃)0~60容量(L)1危険物の類別非危険物
スーパーエキステンレンチ400mmHASCO当日出荷
丁度よいパイプを探す手間が不要です。
用途メガネレンチ、スパナレンチの延長用ハンドル。トラスコ品番433-7528材質スチール全長(mm)400