オートピックQi(チー) キャパシタ内蔵タイプDELTA(デルタ)当日出荷から9日以内出荷
スマホホルダーとコードレス充電器の機能を兼ね備えたスマホホルダーです。
便利なエアコン吹き出し口ホルダーも付属。
置くだけで充電を開始。スマホ本体に充電コードを差込む手間が省けます。
スマホ脱着は、安全なセンサータッチによるオート開閉。センサータッチで開き、スマホ本体を置くと自動でアームが閉じてしっかりとホールドします。
Qi規格対応、QC2.0、3.0対応
キャパシタ内蔵タイプにリニューアル。うっかりエンジンをOFFにしてもアーム開閉が可能、エンジンをかけなくてくてもスマートフォンをホルダーから外すことができます。
用途Qi(チ―)充電車載用スマートホンホルダー取付方式エアコン吹き出し口適合寸法(mm)スマホ:最大幅約80、最小幅約67USBタイプタイプC
イージエクスチェンジバルブDELTA(デルタ)当日出荷
超コンパクト設計で簡単ポン付けでハロゲンバルブからLED化を実現。冷却効率がアップでLEDからの熱のダメージを軽減させることで光量の低下をおさえてワイドな配光と明るさを実現しました。
用途H8/H9/H11/H16ヘッドライト・フォグランプのLED化にセット内容2灯分種別LEDバルブタイプH8/H9/H11/H16消費電力(W)25使用電圧(V)12/24色温度(K)6500明るさ(Lm)3600
車種別LEDルームランプSETDELTA(デルタ)(6件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~
1セット(3個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
車種別に設計され、各ランプに合わせてLED素子を配置。
高輝度LEDを使用し凝縮配列されているので、車内のすみずみまでクリアに照らし出します。
色光はLEDの光らしい混じりけのない純粋な白。
360°LED タイプⅡ T20 ダブルDELTA(デルタ)当日出荷
27ポイントLEDで360°全方位に強烈に照射しナイトドライブをバックアップ。5050-3chipLED素子を全27配列にしてさらなる強力発光
用途ストップ&テール球タイプT20ダブル球電圧(V)DC12(対応)消費電力(W)1.7極性無極性電球の種類LED
盗難防止シートベルトワイヤーロックDELTA(デルタ)欠品中
ワイヤータイプなのでラクラク取付・ラクラク収納!簡単!シートベルトソケットにワンタッチ装着。軽量!柔軟性のあるワイヤータイプだから軽量で収納もコンパクト。目立つ!車外からの視覚的な防犯効果も抜群。
用途車の盗難・いたずら防止。付属品鍵3本材質ロック部:ABS樹脂・スチール、シリンダー:亜鉛、ワイヤー被膜:PVC、保護カバー:ポリエステル全長(mm)685質量(g)456
レザーアームレストカバーDELTA(デルタ)当日出荷
劣化したアームレスト部分の傷や汚れ隠しに最適なアームレストカバーです。
ハーマンミラーのチェアなどオフィスチェアに最適です。
本革(シープスキン)を採用。柔らかい革でキメが細かく肌触りが良いのが特徴です。使い込むほど味のある艶が出てきます。
専用のウレタンフォームが付属。カバー内に設置することでクッション性がアップします。
また、ウレタンフォームを使用することでフィット感の調整も可能です。若干カバーサイズが大きい場合でも隙間が埋まってフィット感がアップします。
カバーの固定はマジックテープで簡単に装着いただけます。
サイズ感が合えば様々なアームレストのカバーとして幅広くご使用いただけます。
用途ハーマンミラーなどオフィスチェアーのアームレストカバーセット内容カバー×2、ウレタンフォーム×2色ブラック寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)ウレタンフォーム:約275×100×10材質(カバー)シープスキン(羊革)寸法(長さL×幅W)(mm)カバー:約275×120
デュアルフォーカスLEDフォグランプDELTA(デルタ)当日出荷
LEDフォグランプ用 2色切替仕様LEDバルブです。
発光色をON/OFF毎に切替えて操作し、一つのバルブでホワイト/イエローを切り替えが可能です。
防水仕様・12V/24V車専用
用途H8/H11/H16フォグランプのLED化にセット内容2灯分種別LEDバルブタイプH8/H11/H16消費電力(W)30使用電圧(V)12/24発光色ホワイト/イエロー色温度(K)6500/3000明るさ(Lm)3000
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
エボルヴァ レヴォH.I.Dバーナー D2タイプDELTA(デルタ)(4件のレビュー)当日出荷
メーカー独自の発光メカニズムハイルーメンレヴォシステム
独自タングステンと特殊レアアース配合メタルハライドにより限界域まで光量を高めつつ、超耐久を実現。
明るさ130%アップ!!
高ケルビンにして犠牲にしない視認性。
精度の高いカットラインを実現。
ハイルーメンバーナーから照射される光を理想的にカットし、ヘッドライトの配光パターンを忠実に再現。視認性の向上にも関わらず、他車の幻惑に配慮。
ハイルーメンのポテンシャルをいかんなく発揮。
消費電力(W)35色温度(K)5500光束(Lm)3450
SMDルームDELTA(デルタ)(25件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
車内を鮮やかにライトアップ。カラーは視認性に優れたホワイトと家庭用照明などでも人気の電球色ウォームホワイトの2色。3種類(T10・Ba9s・FT10×31)のアダプターが付属していますので、ほとんどの国産車に対応しています。
イージエクスチェンジLEDユニットDELTA(デルタ)当日出荷から4日以内出荷
簡単ポン付けでバルブ交換の要領で取付完了。圧倒的な明るさで直視厳禁!HIDが暗くて不満だった方におすすめです。
用途HIDのD2R/D2S、D4R/D4SをLED化適合保安基準:適合内容2個セット入力電圧(V)DC12/24対応色温度6500K(ケルビン)保証期間1年明るさ(Lm)9200(ルーメン・2灯合計)
イージエクスチェンジバルブDELTA(デルタ)当日出荷
超コンパクト設計で簡単ポン付けでハロゲンバルブからLED化を実現。冷却効率がアップでLEDからの熱のダメージを軽減させることで光量の低下をおさえてワイドな配光と明るさを実現しました。
用途H4ヘッドライトのLED化にセット内容2灯分種別LEDバルブタイプH4(HI/LOW切替)消費電力(W)25使用電圧(V)12/24色温度(K)6500明るさ(Lm)3600(HI)-3200(LO)
DCDCコンバーター DC48V⇒DC12VDELTA(デルタ)3日以内出荷
DC48V⇒DC12V降下タイプDC-DCコンバーター。
用途DC-DCコンバーター適合DC48V電動フォークリフトなど質量(g)455出力電圧DC12V本体寸法(mm)120×86×45消費電力20W/約1.5A出力電流(A)10※連続使用8まで保証期間1年間防水性本体:IP55相当(防滴仕様) カプラー:非防水適正電圧(V)DC48V
極細LED アンビエントライトDELTA(デルタ)4日以内出荷
2mm厚の極細LED、長さ100cmはお好きな長さにカット可能。5色+グラデーションカラーチェンジ切替可。
用途車内イルミネーションライト長さ(m)配線:約1.3電圧(V)DC5電源USB電源電力(W)3.5全長(cm)LED:100
デュアルフォーカスLEDフォグランプDELTA(デルタ)(1件のレビュー)3日以内出荷
LEDフォグランプ用 2色切替仕様LEDバルブです。
発光色をON/OFF毎に切替えて操作し、一つのバルブでホワイト/イエローを切り替えが可能です。
防水仕様・12V/24V車専用
用途PSX26WフォグランプのLED化にセット内容2灯分種別LEDバルブタイプPSX26W消費電力(W)30使用電圧(V)12/24発光色ホワイト/イエロー色温度(K)6500/3000明るさ(Lm)3000
MOTO LEDヘッドライトDELTA(デルタ)3日以内出荷
簡単ポン付けでバルブ交換の要領で取付完了。落ち着いたハロゲンバルブ風の発光色で旧車など雰囲気を壊さず、抜群の視認性。
用途H4・HS1ハロゲンバルブのLED化仕様保安基準適合適合H4・HS1内容1個入り消費電力20W/約1.5A入力電圧(V)DC12対応色温度4500K(ケルビン)明るさ(Lm)1800(ルーメン)
MOTO LEDヘッド ミニDELTA(デルタ)4日以内出荷
交流車にも対応、ミニバイク用LEDユニット
用途PH7ヘッドライトのLED化にタイプPH7対応AC・DC12V色温度(K)6000明るさ(Lm)2000
防滴・防塵ヘルメットケース ガチケースDELTA(デルタ)4日以内出荷
大切なヘルメットを傷・水濡れ・盗難から守ります。収納力と携帯性にも優れており持ち運びも可能。
用途バイクヘルメット用 防滴・防塵ケース。ダイヤルロックで盗難防止対策。質量(g)適応:3000収納サイズロード用フルフェイスからオフロードヘルメットまで対応寸法(横×縦)(mm)本体:520×620、携帯時(収納):170×230材質(裏地)綿50%、ポリエステル50%材質(表地)6000ポリエステル
メンテンススタンドDELTA(デルタ)4日以内出荷
メンテナンス時の固定に。サイドスタンドの補助に。
用途バイク用メンテンススタンド最小寸法(mm)255最長寸法(mm)370
フロントブレーキロックDELTA(デルタ)4日以内出荷
駐車、メンテナンス時の車両固定に。サイドスタンドの補助に。
MOTO LEDフォグランプ 10WDELTA(デルタ)(3件のレビュー)当日出荷
ヘッドライトに匹敵する光量・照射範囲により夜間走行時の被視認性が向上し、ライダーにも周囲にも安心安全なランプです。
コンパクト設計で、付属のステーで車両に合わせて自由な角度でお取付けいただけます。
用途後付けフォグランプ電流(A)0.7消費電力(W)10バルブ汎用照射角度(°)30
24V 高輝度LED ROOM 12ポイントDELTA(デルタ)当日出荷
24V専用LEDルームランプバルブ。12チップの高輝度LEDが強烈な光を照射し、車内をライトアップ。
用途T10・BA9s(G14)・T10×31mm(伸縮タイプ)のバルブ規格に対応。タイプT10・BA9s(G14)・T10×31mm(伸縮タイプ)LED色ホワイト厚さ(mm)7寸法(mm)45×25(LED)電圧(V)DC24LED使用数(個)12電球の種類LED
デルタHIDバルブDELTA(デルタ)(2件のレビュー)当日出荷
UVカットコーティング採用のデルタダイレクトHIDバナー。ほとんどの国産車・輸入車の純正HIDヘッドライト搭載車に適合します。バルブ規格D2S・D2Rどちらでも取り付け可能。
タイプD2C(D2R、D2S適合)消費電力(W)12V35口金P32d-2/3色温度(K)6500
ジップタイバックルDELTA(デルタ)4日以内出荷
軽量・コンパクト設計で、車のグローブボックスや工具箱に常備しやすく、万が一のトラブルにもすぐ対応できる安心のアイテムです。ワンタッチでしっかり固定できるセルフロック構造。工具不要で簡単に締め付け可能、緊急時の修理やDIY作業に便利です。紫外線や高温、雨にも強いナイロン素材を採用。屋外やエンジン周りでも長く使用でき、日常的な自動車メンテナンスに最適です。
用途車のフェンダー、トランク、エンジンガード、アンダーボディパネル、内装の固定はもちろん、家庭や作業場での配線整理、工具のまとめにも使用可能。ボルト&ナットの一時的な固定に。材質ナイロン直径(Φmm)最大13以下、最小5以上入数30セット
MOTO LEDヘッドライトDELTA(デルタ)3日以内出荷
簡単ポン付けでバルブ交換の要領で取付完了。
用途H7ハロゲンバルブのLED化仕様保安基準適合適合H7内容1個入り消費電力15W/約1.1A入力電圧(V)DC12対応色温度6000K(ケルビン)明るさ(Lm)1300(ルーメン)
車種別LEDルームランプSETDELTA(デルタ)3日以内出荷
車種別に設計され、各ランプに合わせてLED素子を配置。高輝度LEDを使用し凝縮配列されているので、車内のすみずみまでクリアに照らし出します。色光はLEDの光らしい混じりけのない純粋な白。
用途車種専用ルームランプセット電圧(V)DC12極性極性あり光色ホワイト
オートピックQi2DELTA(デルタ)3日以内出荷
・iPhone Magsafe/Androidワイヤレス充電対応スマホホルダーです。・確かな品質 Qi2認証製品です。当製品はWPC(Qiシステム管理団体)が策定したワイヤレス給電の国際標準規格(互換性/品質など)「Qi2」に準拠した正規認証品です。・車内のインテリアに馴染む シンプルデザインを追求しました。・最大15Wの急速充電に対応しています。・強力な磁石を搭載し、最大2000gの磁力を実現!磁力で瞬時にガッチリとホールドします。・便利なUSB3.0変換アダプタ付属。お手持ちのUSB-タイプAのシガーソケットをそのままご使用いただけます。
用途Qi2 Magsafe対応 ワイヤレス充電 急速充電対応 車載用スマホホルダーセット内容ワイヤレス充電ホルダー、 クリップアダプター、エアコン吹出し延長アーム、USBタイプCケーブル、USB変換アダプター(タイプC→タイプA)、マグネットリング、スケールシート材質ABS/ガラス/亜鉛合金出力(W)15/7.5/5入力DC9V/1A-2.5A, 5V/2A機能電力変換80%以内充電方式充電距離10mm以内各種認証Qi認証番号:23232
MOTO LEDフォグランプ スイッチ付きハーネスDELTA(デルタ)4日以内出荷
MOTO LEDフォグランプのらくらく配線、簡単取り付け。
用途後付けフォグランプ取り付け用スイッチ付きハーネス仕様2灯取り付け可スイッチハンドルバー取り付けタイプ防水性防水・防塵
MOTO LEDヘッドライトDELTA(デルタ)4日以内出荷
ハロゲンヘッドライトをLEDに
用途H4、HS1ヘッドライトのLED化にタイプH4/HS1消費電力(W)18対応DC12V冷却方式ヒートシンク色温度(K)6000明るさ(Lm)1600
バイク用スマートフォンホルダー ガチケースDELTA(デルタ)4日以内出荷
バイク用 スマホホルダー 防滴・防塵 ソフトケース ガチケース(Lサイズ 5.8インチ)小物収納【D-2161】
用途バイク用スマートフォンホルダーサイズL質量(g)適応500以下(スマートフォン収納物合わせて)取付方式ミラータイプ・ハンドルタイプ2種類のクランプ対応。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ケース:110×180×60対応機種iphone6/6s/7/8/X/XS/11Pro/SE( 第2)/12/12Pro、XperiaACE/XZs /X performance(上記の機種は参考になります)防水性防滴仕様
ライディングレコーダーDELTA(デルタ)4日以内出荷
無線LAN搭載2カメラ防水レコーダー、本体3.0インチミニター内蔵
用途バイク用ドライブレコーダー付属品マイクロSDカード32GB(クラス10)センサーG 4段階設定記録媒体マイクロSDカード8-128GB(クラス10推奨)液晶サイズ3電源(DC-V)12ホワイトバランス自動調整(WDR搭載)録画時間約120分(付属32GBマイクロSD、フルHD1080P)画質フルハイビジョン1080P撮影モード常時録画、イベント録画(衝撃・手動)防水性本体:IP65相当、カメラ:IP67相当、画角158°(対角)、125°(水平)、73°(垂直)内蔵マイク高感度マイク内蔵通信媒体無線LAN