図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
LLCバキュームチャージャーアナログプロステップ4日以内出荷
他社にないオリジナルツーステージ(ダブルエジェクター方式=2段引き)によるハイレベルは真空到達域-0.097MPa(735mmHg)で真空充填が可能。簡単な操作で短時間作業が可能に。テーパー上のコーンプラグ形状により、ほとんどの車両に接続対応。操作部を一箇所にまとめ、フック式により優れた操作性を発揮。LLC通路の気密点検にも活用可能。
用途エンジン冷却水のLLC交換仕様LLC注入時間:60秒真空到達度-0.098MPa危険物の類別非危険物関連資料(0.88MB)
ポケットリーマープロステップ(1件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
手動に比べて素早く綺麗にバリ取りが可能。バリが粉状にりにくいから銅管内への混入を防ぐ。
銅管接地地面75°で削るので仕上がりが綺麗。
LLCバキュームチャージャーデジタルプロステップ4日以内出荷
他社にないオリジナルツーステージ(ダブルエジェクター方式=2段引き)によるハイレベルは真空到達域-0.097MPa(735mmHg)で真空充填が可能。簡単な操作で短時間作業が可能に。テーパー上のコーンプラグ形状により、ほとんどの車両に接続対応。操作部を一箇所にまとめ、フック式により優れた操作性を発揮。LLC通路の気密点検にも活用可能。
用途エンジン冷却水のLLC交換仕様LLC注入時間:60秒真空到達度-0.098MPa危険物の類別非危険物関連資料(0.88MB)
ウルトラソニックカーボンクリーナープロステップ12日以内出荷
カーボン除去に特化した専用溶剤と超強力な超音波槽によるW効果
用途自動車部品に付着したカーボンの洗浄付属品電源ケーブル・ステンレスメッシュバスケット・ステンレス蓋容量(L)洗浄タンク:27温度範囲(℃)ヒーター:20~80本体寸法(mm)530×325×382周波数(kHz)超音波:40本体質量(kg)16超音波出力(W)150~500ヒーター(W)500電源(AC)100Vタイマー0~30(分)
簡易真空ポンププロステップ6日以内出荷
簡易真空ポンプ コンパクト設計なので持ち運びが簡単。ルームエアコンの作業にご使用頂けます。
フロンガス検知器 eL-520プロステップ3日以内出荷
主要冷媒ガス(R12・R22・R134a・R404A・R407C・R410A・R507A)に対応!放電式センサ+吸引ポンプで高感度&高速検知。誤反応が少なく、信頼性抜群。検査成績書・校正証明書付きで安心。軽量・電池式で持ち運びもラクラク!
その他【暖気時間】2秒以下付属品保証書、取扱説明書、ケース、交換用センサ、単3電池×2本質量(g)約190電源単三アルカリ乾電池2本反応時間即時外寸(mm)190×57×38感度3g/年以下適合ガスR12、R22、R134a、R404A、R407C、R507A、R410A寿命【センサー】30時間リセット【リセット時間】即時プローブ長(mm)300作動温度(℃)0~50
簡易真空引きキットプロステップ6日以内出荷
ポケットブラック等の真空ポンプもご使用頂けます。
※故障の原因になりますので真空ゲージに正圧を加えないでください
真空引き・リークチェックが容易に行えます
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
新冷媒対応 フロンガス用リークディテクター PSR410プロステップ4日以内出荷
新開発の高感度半導体センサーを搭載したフロンガス用リークディテクターです。R32・R410A・R1234yf などの新冷媒から、R22 をはじめとする旧冷媒まで幅広く対応。感度は3段階切替が可能で、微小な冷媒漏れから実用レベルまで確実に検知できます。空調機器、冷凍・冷蔵設備、カーエアコンなどの点検・保守作業に最適です。
用途・新開発 半導体ガスセンサー 採用 ・新旧冷媒に幅広く対応 ・感度3段階切替(Low / Mid / High) ・ブザーと 三色LED による分かりやすい警報表示 ・フレキシブルスネークチューブで狭所の検知が容易 ・オートパワーオフ機能付きで電池消耗を軽減仕様●感度切替:(Low / Mid / High)●候補なし:-02(空調関連)寸法(mm)221(L)×74(W)×47(H)質量(g)421電源単3アルカリ乾電池×4本連続使用時間約12時間(アルカリ電池使用時)高度(m)2000以下ウォームアップ時間約45秒使用環境温度(℃)0~40警報方式ブザー、三色LEDインジケーターオートパワーオフ約10分検知方式半導体ガスセンサーチューブ長さ(mm)スネーク:400
LLCエアープッシャー LVCPTプロステップ¥39,980税込¥43,978
1セット(1セット)
4日以内出荷
レギュレーターおよび流量調整機能付きエアープッシャー。設定した圧力で安定した加圧テストが可能。3種のフィッティングキャップ付属で国産車各メーカーに対応。LLCバキュームチャージャーと併用可能。プラスチックケース入り。
用途・ラジエーターの加圧テスト ・自動車整備時の冷却系メンテナンス ・冷却系統の気密確認 ・LLC交換作業時の補助作業その他【使用】圧縮空気付属品プラスチックケース適合【フィッティングキャップ3種】三菱、日産、マツダ、フォード用 ・トヨタ、ホンダ用 ・その他メーカー用ホース長さ(m)1危険物の類別非危険物
超小型2ステージ真空ポンププロステップ5日以内出荷
逆流防止電磁弁付き超小型真空ポンプ HFC、HCFC、CFC対応型排気ポートと吸気ポートとの間に大きな差圧を乗じさせるように吸気された空気は2つのローターにより、より高圧縮状態で排気される構造になっております。この構造は吸気ポート側のローターに逆圧負荷がかからず、スムーズに排気回転することにより、小型であってもより高い真空状態を作る事が出来ます。
付属品PB2040専用ケース/変換アダプター2個付(M10-1.5オス、UNF7/16"-20オス)質量(kg)4周波数(Hz)50/60電源(V)AC100回転数(min-1[r.p.m])2880(50Hz)3440(60Hz)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【ボディ】240×88×158ケース寸法(mm)【外寸】365×275×320【内寸】335×225×260モーター出力(W)150排気量(L)25/min(50Hz)28/min(60Hz)吸入口サイズ5/16"フレア(UNF1/2-20)(電磁弁付き)到達真空度(Pa)2/15ミクロン
R1234yf用デジタルディテクターマニホールドセットプロステップ5日以内出荷
業界初。回収・真空・充填・運転圧力測定を実現。1つのバルブで低圧・高圧・高/低圧・閉を切り替えられ-0.100MPa~5.000MPaまで1/1000単位で測定可能なコンパクトなΦ50デジタルゲージを組み合わせたことで5つの作業・測定が可能になりました。
セット内容デジタルマニホールド/チャージングホース低圧(青)150cm/チャージングホース高圧(赤)150cm/チャージングホース(黄)180cm/スマートバルブカプラ低圧/スマートバルブカプラ高圧/サービス缶バルブSV500/コンプレッサーオイル識別シール/プラグアダプター(7/16-20UNF)/サービス缶バルブ接続ジョイントバルブ付(M12/P1.5メス)/衝撃に強いアルミケース測定範囲(MPa)0.000~3.000測定精度【圧力】±1%FS/±1digit破壊圧力(MPa)6耐圧(MPa)4精度(℃)【温度センサー】±2単位0.1℃(100以下)動作温度(℃)-10~60動作湿度(%)35~85NPT1/8圧力範囲(MPa)最小0.001
R134a用デジタルディテクターマニホールドゲージセットプロステップ5日以内出荷
業界初。回収・真空・充填・運転圧力測定を実現。1つのバルブで低圧・高圧・高/低圧・閉を切り替えられ-0.100MPa~5.000MPaまで1/1000単位で測定可能なコンパクトなΦ50デジタルゲージを組み合わせたことで5つの作業・測定が可能になりました。
セット内容デジタルマニホールド/チャージングホース低圧(青)150cm/チャージングホース高圧(赤)150cm/チャージングホース(黄)180cm/スマートバルブカプラ低圧/スマートバルブカプラ高圧/サービス缶バルブSV400/コンプレッサーオイル識別シール/衝撃に強いアルミケース測定範囲(MPa)0.000~3.000測定精度【圧力】±1%FS/±1digit破壊圧力(MPa)6耐圧(MPa)4精度(℃)【温度センサー】±2単位0.1℃(100以下)動作温度(℃)-10~60動作湿度(%)35~85NPT1/8圧力範囲(MPa)最小0.001
R134a用小型デジタルマニホールドセットプロステップ5日以内出荷
小さくても機能は本格的。0.1から5MPaまで計量可能なミニデジタルゲージに小型ボールバルブボディの組み合わせで高精度な計測ができます。バックライト、0点調整機能付きです。
用途ドライ方式による気密試験を行っていますので、PAG/POEオイルのエアコンどちらにも対応可能です。セット内容ミニデジタルマニホールドゲージ/チャージングホース低圧側(青)150cm/チャージングホースセンター側(黄)180cm/チャージングホース高圧側(赤)150cm/サービス缶バルブ/スマートバルブタイプカプラ低圧/スマートバルブタイプカプラ高圧/エアコン用温度計/高級マニホールドケース目盛範囲-0.1~5.000MPa精度±0.5%FSバッテリー3Vリチウム電池CR2150速度表示1~1.2秒関連資料(0.42MB)設定圧力分解能(MPa)0.0005NPT1/8圧力範囲(MPa)-0.1~5
LLCバキュームチャージャーバイク用プロステップ4日以内出荷
他社にないオリジナルツーステージ(ダブルエジェクター方式=2段引き)によるハイレベルは真空到達域-0.097MPa(735mmHg)で真空充填が可能。簡単な操作で短時間作業が可能に。テーパー上のコーンプラグ形状により、ほとんどの車両に接続対応。操作部を一箇所にまとめ、フック式により優れた操作性を発揮。LLC通路の気密点検にも活用可能。
用途エンジン冷却水のLLC交換危険物の類別非危険物関連資料(0.88MB)到達真空度(MPa)-0.098時間(s)LLC注入時間:60
炭酸冷媒(R744)用デジタルマニホールド MP600Cプロステップ17日以内出荷
高圧CO?(R744)対応のマニホールド。耐衝撃性に優れた圧力計・連成計を搭載し、100分割の高分解能で微細な圧力変化も見逃しません。真空計は10MPaまでの耐圧を持ち、誤操作による破損リスクを軽減。バルブには開閉状態が一目で分かる表示付きハンドルを採用し、安全性を向上。付属品も充実しており、車両用SAE規格の高圧・低圧カプラ、強化ホース、シャットバルブ、ボンベアダプターを標準装備。
タイプバルブ操作:ハンドル式(開閉表示付き)本体質量(kg)約1.3常用圧力(MPa)10使用ガス液化炭酸ガス(R744)口径(mm)3対応冷媒種別R744圧力範囲(MPa)0~25(圧力計)、-0.1~9.9(連成計)圧力(MPa)~15.68(安全弁作動)設計温度(℃)-45~40
炭酸冷媒(R744)用リークディテクター PSR389プロステップ4日以内出荷
R744(CO2)冷媒に対応した新開発の光学式ガスセンサーを搭載し、高速応答・高信頼性・長寿命を実現。産業用排熱設備、ヒートポンプ給湯器、冷凍・冷蔵倉庫、店舗ショーケース、自動車空調など、幅広い分野でのメンテナンスに最適な高性能リーク検知ツールです。
仕様使用可能高度:2000m以下寸法254×71×54mm、質量:416g寸法(cm)検知チューブ:スネークチューブ長さ 40バッテリー充電式リチウムイオン電池(3.7Vdc)、通常使用で約7時間稼働動作環境温度 0~40℃、湿度 80%未満ウォームアップ時間45秒警報方式ブザー+三色LEDインジケーターオートパワーオフ10分保管環境温度 -10~60℃、湿度 70%未満
炭酸冷媒用 CO2(R744)対応 リークディテクター 炭酸冷媒用 CO2(R744)対応 EL720プロステップ4日以内出荷
環境濃度を考慮したソフトと高感度な小型IRセンサーを搭載し、正確なリーク検知が可能です。軽量で人間工学に基づいた設計により、使いやすさを追求。ボタンひとつで簡単操作ができ、ハイ・ロー切替で微小なリークも検出可能です。ゼロ点調整機能により誤検知を防ぎ、LEDとビープ音で検知を通知。バッテリー残量表示やオートパワーオフ機能も備え、エコキュートや自販機などの点検に最適です。
用途EL-720はCO2専用のガスリーク検知器で、エコキュートや自販機、冷媒装置などのCO?漏れを高精度に検出するために使われます。軽量で操作も簡単なため、設備点検や保守作業に最適です。サイズ57W×63D×203H(mm)電源単3アルカリ乾電池4本長さ(cm)プローブ:30感度(high)<400ppm(350ppm雰囲気)、(low)<4000ppm(350ppm雰囲気)時間リセット:1秒寿命センサ:2年予熱時間10秒作動温度(℃)0~50バッテリー寿命20時間
R1234yf対応 R32対応 リークディテクター IR120プロステップ4日以内出荷
最新冷媒R1234yf、R1234ze、R32に対応した高性能フロンガス検知器です。新開発の赤外線式ガスセンサーを採用しており、高速応答・高信頼性・長寿命を実現。SAE規格に準拠し、精度と安全性を両立した設計となっています。産業技術総合研究所(AIST)による校正証明書付きで、信頼性の高い測定が可能です。
用途IR120は、空調機器や冷凍・冷蔵設備、自動車のエアコンなど、フロンガスを使用する機器のメンテナンスや点検作業に最適です。特に、業務用冷凍庫、店舗ショーケース、ヒートポンプ給湯器、産業用排熱設備など、幅広い現場でのリーク検知に活用されています。付属品標準:ACアダプタ×1、リチウムイオン電池×1、チェックリーク×1、フィルター×10、ハードキャリングケース×1、取扱説明書、保証書、検査成績表、校正証明書、トレサビリティ体系図サイズ190L×70W×35D(mm)フレキシブル長さ400mm質量(g)約400電源リチウムイオン充電池(6時間充電)温度(℃)環境:-20から50連続使用時間約8時間速度反応:約1秒時間暖機:約30秒対象ガスR410A、R32、R404A、R407C、R134a、R22、R12、R1234yf検知方式赤外線(IR)センサ。吸引式。冷媒選択式感度調整三段階切替。オートゼロ機能。ターボモード(2g/年)
カーエアコン用冷媒プロステップ¥1,598,000~税込¥1,757,800~
1台ほか
15日以内出荷
エアコン配管サイクル洗浄機能搭載カーエアコンサービスステーションR134a対応
用途電源:単相100V 50/60Hz定格電力(W)380本体質量(kg)76冷媒R134a危険等級Ⅲ回収能力(g/min)120危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量230mL充填可能量(g)200~6700危険物の性状非水溶性
カーエアコン用冷媒プロステップ¥1,598,000~税込¥1,757,800~
1台ほか
15日以内出荷
エアコン配管サイクル洗浄機能搭載カーエアコンサービスステーションR1234yf対応
用途電源:単相100V 50/60Hz定格電力(W)380本体質量(kg)76冷媒R1234yf危険等級Ⅲ回収能力(g/min)120危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量230mL充填可能量(g)200~6700危険物の性状非水溶性
カーエアコン用冷媒プロステップ¥2,998,000~税込¥3,297,800~
1台ほか
15日以内出荷
エアコン配管サイクル洗浄機能搭載カーエアコンサービスステーションR134a/R1234yf対応
用途電源:単相100V 50/60Hz定格電力(W)350本体質量(kg)115冷媒R134a・R1234yf危険等級Ⅲ回収能力(g/min)200危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量230mL充填可能量(g)200~6700危険物の性状非水溶性