カテゴリ

  • 安全保護具・作業服・安全靴(7)
  • 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(3)
  • オフィスサプライ(17)
  • オフィス家具/照明/清掃用品(11)
  • 作業工具/電動・空圧工具(10)
  • 制御機器/はんだ・静電気対策用品(5)
  • 自動車用品(3)
絞り込み
ブランド
  • 秀和システム
  • 長輝ライトテック
  • モノタロウ(5,914)
  • ホンダ(316,332)
  • MAZDA(マツダ)(217,156)
  • 三菱ふそう(209,576)
  • SMC(207,750)
  • トヨタ(140,402)
  • ミツビシ(138,056)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,924)
  • ニッサン(88,116)
  • オカムラ(岡村製作所)(76,174)
  • エスコ(75,629)
  • スズキ(68,887)
  • BIGM(丸山製作所)(66,166)
  • スバル(61,772)
  • 日野自動車(47,262)
  • Kawasaki(43,585)
  • いすゞ自動車(43,272)
  • BMW(40,310)
  • KTM(36,223)
  • メディアカバーマーケット(35,799)
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
価格
  • 1,500円以下(20)
  • 1,500-10,000円(34)
  • 10,000-50,000円(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワークライト 長輝ライトテックワークライト長輝ライトテック
2,998税込3,298
1個
当日出荷
最大光束2400ルーメンの防水規格はIP65。下向きを含む幅広い角度に調節可能。ガラス繊維強化で樹脂ボディで衝撃に強い。本体脚部にコードを巻きつける部分があるので、すっきりと収納することができる。
用途夜間・暗い場所での作業や野外の使用も可能。壁掛けとしても使用でき、コンパクトに使える薄型設計。材質【本体】強化ガラス・アルミ・合成樹脂、【ネジ】SUS【本体脚部】合成樹脂寸法(mm)152×188×43.5質量(g)550消費電力(W)22電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)2光源SMDモード切替ON-OFF色温度(K)6000~6500電源タイプ電源コード式使用場所屋外明るさ(Lm)2400(最大値)防水性IP65(水中使用不可)電球の種類LED
ワークライト 長輝ライトテックワークライト長輝ライトテック
4,998税込5,498
1個
当日出荷
最大光束5600ルーメンの防水規格はIP65。下向きを含む幅広い角度に調節可能。ガラス繊維強化で樹脂ボディで衝撃に強い。本体脚部にコードを巻きつける部分があるので、すっきりと収納することができる。
用途夜間・暗い場所での作業や野外の使用も可能。壁掛けとしても使用でき、コンパクトに使える薄型設計。材質【本体】強化ガラス・アルミ・合成樹脂、【ネジ】SUS【本体脚部】合成樹脂質量(g)830電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)2光源SMDモード切替ON-OFF色温度(K)6000~6500電源タイプ電源コード式使用場所屋外防水性IP65(水中使用不可)電球の種類LED
ハブボルトクリーナー交換ブラシ5個 長輝ライトテックハブボルトクリーナー交換ブラシ5個長輝ライトテック
1,398税込1,538
1セット
当日出荷
タイヤ交換の必需品。ハブ周りの磨きにくい錆や汚れにドリルに付けて回すだけでピカピカに。交換用ブラシセット。
用途車のハブクリーニングに。交換用ブラシセット。寸法(mm)35×50×50質量(g)16タイプブラシセット適合品番本体:AG-01適合工具電動ドリル入数(個)5
ハブボルトクリーナーセット 長輝ライトテックハブボルトクリーナーセット長輝ライトテック
2,898税込3,188
1セット
当日出荷
タイヤ交換の必需品。ハブ周りの磨きにくい錆や汚れにドリルに付けて回すだけでピカピカに。
用途車のハブクリーニングに。セット内容先端部×2個・本体寸法(mm)110×50×50質量(g)194タイプ本体・ブラシセットソケット差込角(mm)12.7(1/2インチ)適合工具電動ドリル
ワークライト 長輝ライトテックワークライト長輝ライトテック
3,998税込4,398
1個
当日出荷から4日以内出荷
最大光束3300ルーメンの防水規格はIP65。下向きを含む幅広い角度に調節可能。ガラス繊維強化で樹脂ボディで衝撃に強い。充電式なので設置場所を選ばない。
用途夜間・暗い場所での作業や野外の使用も可能。壁掛けとしても使用でき、コンパクトに使える薄型設計。仕様電池残量・充電インジケーター付付属品専用充電器質量(g)520光源SMDモード切替LOW-HIGH-OFFバッテリーリチウムイオン3.7V-6600mAh充電時間4.5時間(付属ACアダプター使用時)色温度(K)6000~6500電源タイプ充電式防水性IP65(水中使用不可)(充電キャップ使用が必須)電球の種類LEDバッテリー寿命600回
LEDワークライト 長輝ライトテックLEDワークライト長輝ライトテック
7,998税込8,798
1セット
4日以内出荷
簡単ワンタッチで伸縮自在。下向きを含む幅広い角度に調節可能。ガラス繊維強化樹脂ボディで衝撃に強い。最大値4800lmのLED投光器と三脚のセットで、あらゆるワークシーンで活躍できる。
用途届いてすぐに使用できる三脚付きのワークライトセット。様々なワークシーンで使用できる。付属品1/4カメラネジ×2個・ノブボルト×1個・三脚×1個・取り付けアーム×1本・配線止め・取扱説明書適合機種三脚:OT-11・OT-21・R-01・R-05・PO-01_b・PO-25・PO-31・PO-45・T-TY01・T-TY02・T-TY03・T-TY04・T-TY05・T-LW01・T-LWO02・T-LWO03・T-LWO04・WL-2400・WL-5600・WL-1800C・WL-3300材質表平面部:強化ガラス・アルミ電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)3色温度(K)6000~6500防水性IP65(水中使用不可)電球の種類LED(SMD)
LEDワークライト 長輝ライトテックLEDワークライト長輝ライトテック
9,998税込10,998
1セット
欠品中
簡単ワンタッチで伸縮自在。下向きを含む幅広い角度に調節可能。ガラス繊維強化樹脂ボディで衝撃に強い。最大値11200lmのLED投光器と三脚のセットで、あらゆるワークシーンで活躍できる。
用途届いてすぐに使用できる三脚付きのワークライトセット。様々なワークシーンで使用できる。付属品1/4カメラネジ×2個・ノブボルト×1個・三脚×1個・取り付けアーム×1本・配線止め・取扱説明書適合機種三脚:OT-11・OT-21・R-01・R-05・PO-01_b・PO-25・PO-31・PO-45・T-TY01・T-TY02・T-TY03・T-TY04・T-TY05・T-LW01・T-LWO02・T-LWO03・T-LWO04・WL-2400・WL-5600・WL-1800C・WL-3300材質表平面部:強化ガラス・アルミ電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)90コード長さ(m)3本体質量(g)3940寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)790×680×888~1643色温度(K)6000~6500明るさ(Lm)11200(最大値)防水性IP65(水中使用不可)電球の種類LED(SMD)
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)
1,600税込1,760
1冊
7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
投光器用三脚 長輝ライトテック投光器用三脚長輝ライトテック
3,998税込4,398
1個
13日以内出荷
簡単ワンタッチで伸縮自在。カメラ三脚と同じ1/4インチネジ採用で、レバーロック式なのでラクラク伸縮。投光器用三脚で700~1455mmまで伸縮できる。
用途OT-11・OT-21・R-01・R-05・PO-01_b・PO-25・PO-31・PO-45・T-TY01・T-TY02・T-TY03・T-TY04・T-TY05・T-LW01・T-LWO02・T-LWO03・T-LWO04の投光器が取り付けることができる。仕様1/4インチネジ・レバー式ロック・配線止め付適合機種OT-11・OT-21・R-01・R-05・PO-01_b・PO-25・PO-31・PO-45・T-TY01・T-TY02・T-TY03・T-TY04・T-TY05・T-LW01・T-LWO02・T-LWO03・T-LWO04寸法(mm)700~1455×790×680質量(g)2295
3WAYワークライト 長輝ライトテック3WAYワークライト長輝ライトテック
13,980税込15,378
1個
11日以内出荷
WY-01の後継品。開くと一方向を集中照射。閉じると360度全方向照射。
用途正面から360度まであらゆる方向に配光。前面を照らすことが出来るので、広い現場で便利です。付属品三脚・灯具(3IN1)・取り付け金具・支持台・ねじ材質ABS・ポリカーネット・ナイロン・スチール・ステンレス・防水ケーブル3m寸法(mm)1765×680×790質量(g)3710電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)90伸縮範囲(mm)高さ:1010~1765保護等級IP65光源SMD LED 160個×3灯色温度(K)6000電源タイプAC式使用場所屋外明るさ(Lm)9000電球の種類LED
充電ポリッシャー 長輝ライトテック充電ポリッシャー長輝ライトテック(3件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
小型軽量・コードレスの充電式電動ポリッシャー 。回転数を2段階の変速調整が可能で、用途に合わせての調整できます。小型軽量で持ち運びも容易です。
用途コードレスのため、作業場所を選ばず、多彩な用途でお使いいただけます。車の研磨はもちろん、洗い場やお風呂のお掃除にも。付属品バッテリー・ハンドル・マジックパッド・専用充電器寸法(mm)190×60×150質量(kg)本体 668/バッテリー 180質量(g)本体:668・バッテリー:180タイプ本体電圧(V)11.1電源AC100~240V 50/60Hz無負荷回転数(min-1[r.p.m])(1)0~2500 (2)0~7500パッド寸法(mm)50/75バッテリーリチウムイオン11.1V 2000mAh (3cell 22.2Wh)取付サイズ1/4充電時間(時間)3~4ねじサイズマジックパッド取付部:M8UNF変速段数2段階(各段無段階)バッテリー寿命約600回変速2段階(各段無段階)
電着ビット4点セット 長輝ライトテック電着ビット4点セット長輝ライトテック
999税込1,099
1セット
欠品中
ビット先端に電着加工でコーティングしたダイヤでしっかりホールド。ダイヤコーティングなのでカムアウトしにくい。日本製でこだわりの品質。
用途ネジを締めたり緩めたりする作業がスムーズに行えます。 家庭用具やオフィス家具、DIYプロジェクトにおいても活躍します。仕様先端スリム部にダイヤモンド電着加工材質工具用特殊鋼形状プラス全長(mm)100/65種類スリム先端寸法(mm)スリム部:刃先端から10・径Φ4表面処理ニッケルメッキ差込角対辺(mm)6.33(公差-0.1)焼入硬度HRC59(公差-0.1)入数4本両頭機能片頭
配線コネクター 10~12AWG COシリーズ 長輝ライトテック配線コネクター 10~12AWG COシリーズ長輝ライトテック
769税込846
1袋
10日以内出荷
高電圧・大電流のバッテリーのホットプラグ化に適しています。コネクタとしては一番小さい部類ですが、それでも50A越えに対応。へばったバッテリーの交換がとてもスムーズになり、極性を間違える心配がありません。
仕様●本体1個+ピン2本のセット数:1●常時:50A●最大電圧:600V●電線サイズ:10~12AWG/5.3mm2●接触抵抗:0.05MΩ●耐電圧:2200V(DC)●絶縁抵抗:500MΩ●引抜抵抗:53N●使用温度:-20~125℃●脱着回数:1万以上●本体材質:ABS●端子素材:銅+銀メッキアズワン品番65-9622-56
図解入門はじめての人のための電気の基本がよ~くわかる本 秀和システム図解入門はじめての人のための電気の基本がよ~くわかる本秀和システム
1,200税込1,320
1冊
5日以内出荷
判型A5ページ数233ジャンル電気・電子著者名有馬良知初版年月2012/11
フィッシング用アクションカメラフォルダー 長輝ライトテックフィッシング用アクションカメラフォルダー長輝ライトテック(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
安定した角度で撮影ができる、フィッシング用アクションカメラフォルダーです。カメラは90度角度調節が可能、仕掛けにカメラを向け続け水中で回転しにくい設計です。本体と部品ともに海水に強いSUS材質を使用しています。
用途釣りの際の撮影補助に限らず、海・川・湖などのレジャーや調査・研究など。水中カメラを安定させ、撮影の効率を向上させます。セット内容本体フォルダー、スプリットリング#12×4、M5ボルト、M5すべり止めナット、M5ナット、スナップリング#6材質付属部品:SUS316材質(本体)SUS304質量(g)単体:51、セット合計:65
電着ビットPH3×65mm 5本セット 長輝ライトテック電着ビットPH3×65mm 5本セット長輝ライトテック
999税込1,099
1セット
4日以内出荷
ビット先端に電着加工でコーティングしたダイヤでしっかりホールド。ダイヤコーティングなのでカムアウトしにくい。日本製でこだわりの品質。
用途ネジを締めたり緩めたりする作業がスムーズに行えます。 家庭用具やオフィス家具、DIYプロジェクトにおいても活躍します。仕様先端スリム部にダイヤモンド電着加工材質工具用特殊鋼形状プラス全長(mm)65種類スリム先端寸法(mm)スリム部:刃先端から10・径Φ4表面処理ニッケルメッキ差込角対辺(mm)6.33(公差-0.1)サイズ(mm)PH3×65焼入硬度HRC59(公差-0.1)入数5本両頭機能片頭
電着ビットPH3×100mm 5本セット 長輝ライトテック電着ビットPH3×100mm 5本セット長輝ライトテック
999税込1,099
1セット
4日以内出荷
ビット先端に電着加工でコーティングしたダイヤでしっかりホールド。ダイヤコーティングなのでカムアウトしにくい。日本製でこだわりの品質。
用途ネジを締めたり緩めたりする作業がスムーズに行えます。 家庭用具やオフィス家具、DIYプロジェクトにおいても活躍します。仕様先端スリム部にダイヤモンド電着加工材質工具用特殊鋼形状プラス全長(mm)100種類スリム先端寸法(mm)スリム部:刃先端から10・径Φ4表面処理ニッケルメッキ差込角対辺(mm)6.33(公差-0.1)サイズ(mm)PH3×100焼入硬度HRC59(公差-0.1)入数5本両頭機能片頭
ウルトラソフトペーパー 長輝ライトテックウルトラソフトペーパー長輝ライトテック
449税込494
1セット
4日以内出荷
木材や金属、プラスチックなどの下地研磨、サビ・汚れ落とし、ペンキ・塗装剥がしに最適です。マジックテープ式パッドにワンタッチで装着できます。
用途下地研磨、サビ・汚れ落とし、ペンキ・塗装剥等。粒度#80寸法(mm)75×2×75質量(g)9取付方式マジック式最高使用回転数(min-1[r.p.m])0~3000対応機種DS-01パット径(Φmm)約80
エラストマーブラシ 長輝ライトテックエラストマーブラシ長輝ライトテック
569税込626
1セット
4日以内出荷から7日以内出荷
長輝LITETEC充電式ポリッシャーDS-01専用パーツです。
用途特殊樹脂に研磨剤を練りこんで成型した、研磨剤入り樹脂ブラシです。樹脂製により、ワイヤーブラシの様に作業時に飛散物が刺さることがなく安全です。下地の金属をあまり傷つけず、塗装剥がしやサビ取りができます。塗装剥がしやサビ取りなどの金属研磨に。粒度#80相当寸法(mm)50×30×50質量(g)18取付方式ロロック式最高使用回転数(min-1[r.p.m])0~16000対応機種DS-01パット径(Φmm)約45
ウールバフ ハード 長輝ライトテックウールバフ ハード長輝ライトテック
569税込626
1個ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
長輝LITETEC充電式ポリッシャーDS-01専用パーツです。
用途ウールの密度が高く、表面の溝加工により従来品比較で研磨剤保持力を約1.5倍向上させ、作業効率を高めます。中間材にEVA(低反発素材)を採用しているので研磨時の反発を吸収し、安定した研磨作業が可能です。マジックテープ式パッドにワンタッチで装着できます。台所や洗面台、浴槽やガラスなどの水アカ取りや荒傷取りに。家具などの軽い艶出しに最適。バフに研磨剤をつけて磨いてください。寸法(mm)80×10×80質量(g)10取付方式マジック式最高使用回転数(min-1[r.p.m])0~3000対応機種DS-01パット径(Φmm)約80
樹脂ブラシ取付パッド50Φ 長輝ライトテック樹脂ブラシ取付パッド50Φ長輝ライトテック
759税込835
1セット
当日出荷
長輝LITETEC充電式ポリッシャーDS-01専用パーツです。
用途本製品は別売「LITETEC樹脂グリットブラシ RR-12 (JANコード4573258360944)」の取り付けに必要です。「DS-01のスピンドル取付用シャフト」と、市販のドリルチャック式電動工具取付用に「軸径6mmのシャフト」の2種類が付属しています。本品は別売「LITETEC樹脂グリットブラシ RR-12 (JANコード4573258360944)」の取付け用シャフト付パッドです。セット内容本体・ネジ(#80ブラシ用・Φ6)寸法(mm)50×70×50質量(g)50最高使用回転数(min-1[r.p.m])0~16000対応機種DS-01パッド径(Φmm)約45(呼びサイズ50)
図解入門よくわかる最新空調設備の基本と仕組み 秀和システム図解入門よくわかる最新空調設備の基本と仕組み秀和システム
1,800税込1,980
1冊
7日以内出荷
判型A5ページ数207ジャンル建築著者名菊地至初版年月2014/06
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版 秀和システム図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム
2,000税込2,200
1冊
10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み 秀和システム図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム
1,800税込1,980
1冊
5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100 秀和システムわかる!電子工作の基本100秀和システム
2,200税込2,420
1冊
7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
電着ビットPH2×65mm 5本セット 長輝ライトテック電着ビットPH2×65mm 5本セット長輝ライトテック
999税込1,099
1セット
4日以内出荷
ビット先端に電着加工でコーティングしたダイヤでしっかりホールド。ダイヤコーティングなのでカムアウトしにくい。日本製でこだわりの品質。
用途ネジを締めたり緩めたりする作業がスムーズに行えます。 家庭用具やオフィス家具、DIYプロジェクトにおいても活躍します。仕様先端スリム部にダイヤモンド電着加工材質工具用特殊鋼形状プラス全長(mm)65種類スリム先端寸法(mm)スリム部:刃先端から10・径Φ4表面処理ニッケルメッキ差込角対辺(mm)6.33(公差-0.1)サイズ(mm)PH2×65焼入硬度HRC59(公差-0.1)入数5本両頭機能片頭
電着ビットPH2×100mm 5本セット 長輝ライトテック電着ビットPH2×100mm 5本セット長輝ライトテック
999税込1,099
1セット
4日以内出荷
ビット先端に電着加工でコーティングしたダイヤでしっかりホールド。ダイヤコーティングなのでカムアウトしにくい。日本製でこだわりの品質。
用途ネジを締めたり緩めたりする作業がスムーズに行えます。 家庭用具やオフィス家具、DIYプロジェクトにおいても活躍します。仕様先端スリム部にダイヤモンド電着加工材質工具用特殊鋼形状プラス全長(mm)100種類スリム先端寸法(mm)スリム部:刃先端から10・径Φ4表面処理ニッケルメッキ差込角対辺(mm)6.33(公差-0.1)サイズ(mm)PH2×100焼入硬度HRC59(公差-0.1)入数5本両頭機能片頭
水冷式ジャケット用 タンク 長輝ライトテック水冷式ジャケット用 タンク長輝ライトテック
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
水冷式ジャケット(JCW110)のタンクのみ交換できる。
用途水冷式ジャケット(JCW110)の専用パーツとして。その他本体品番:JCW110タンク容量(L)2.987サイズ(inch)タンク:220×320×2.6
水冷式ジャケット用 シリコンホース 長輝ライトテック水冷式ジャケット用 シリコンホース長輝ライトテック
219税込241
1セット
4日以内出荷
水冷式ジャケット(JCW110)のシリコンホースのみ交換できる。
用途水冷式ジャケット(JCW110)の専用パーツとして。その他本体品番:JCW110
水冷式ジャケット用 タンクバッグ 長輝ライトテック水冷式ジャケット用 タンクバッグ長輝ライトテック
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
水冷式ジャケット(JCW110)のタンクバッグのみ交換できる。
用途水冷式ジャケット(JCW110)の専用パーツとして。その他本体品番:JCW110サイズ(mm)270×320×100
水冷式ジャケット用 専用バッテリー 長輝ライトテック水冷式ジャケット用 専用バッテリー長輝ライトテック
2,999税込3,299
1個
4日以内出荷
水冷式ジャケット(JCW110)のバッテリーのみ交換できる。
用途水冷式ジャケット(JCW110)の専用パーツとして。その他本体品番:JCW110質量(g)125切替方式強(5V 2A)/弱(3V 1A)/切定格充電:Micro USB DC5V 2A(最大)バッテリーリチウムイオン 3.7V 4.4Ah 16.28Wh使用時間強:約10時間。●弱:約20時間。充電時間DC5V 2Aで約4時間電池寿命約500回
水冷式ジャケット 単体 長輝ライトテック水冷式ジャケット 単体長輝ライトテック
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
水冷式ジャケット(JCW110)のジャケットのみ交換できる。
用途水冷式ジャケット(JCW110)の専用パーツとして。その他本体品番:JCW110サイズ(cm)対応:80-120(フリーサイズ)サイズ(mm)着丈515・胴囲905
水冷式ジャケット用 ポンプ 長輝ライトテック水冷式ジャケット用 ポンプ長輝ライトテック
3,398税込3,738
1個
12日以内出荷
水冷式ジャケット(JCW110)のポンプのみ交換できる。
用途水冷式ジャケット(JCW110)の専用パーツとして。その他本体品番:JCW110出力ポンプ:5V 0.3A(最大)流量最大3L/分
R-01用乾電池ケース 長輝ライトテックR-01用乾電池ケース長輝ライトテック
559税込615
1個
4日以内出荷
長輝LITETECのRシリーズ10W充電式投光器(R-01)に使用できる電池ケース。
用途長輝LITETECのRシリーズ10W充電式投光器(R-01)に使用できる電池ケース。その他本体品番:R-01質量(g)30タイプ電池ケース本数必要:5本サイズ(mm)73.8×19.5×70
WL-3300C用ACアダプター 長輝ライトテックWL-3300C用ACアダプター長輝ライトテック
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
長輝LITETECのWLシリーズWL-3300C用のACアダプター。
用途長輝LITETECのWLシリーズWL-3300C用のACアダプター。その他本体品番:WL-3300質量(g)53タイプACアダプター出力5V=3000mA入力100-240V 50/60Hz 0.5A Mawサイズ(mm)75×45×27
WL-1800C・3300C用USB-C充電ケーブル 長輝ライトテックWL-1800C・3300C用USB-C充電ケーブル長輝ライトテック
499税込549
1本
4日以内出荷
長輝LITETECのWLシリーズWL-1800C・WL-3300C用の充電ケーブル。
用途長輝LITETECのWLシリーズWL-1800C・WL-3300C用の充電ケーブル。仕様USB-TypeCその他本体品番:WL-1800C・WL-3300C質量(g)27タイプ充電ケーブルコード長さ(cm)100
R-01用充電ケース 長輝ライトテックR-01用充電ケース長輝ライトテック
559税込615
1個
4日以内出荷
長輝LITETECのRシリーズ10W充電式投光器(R-01)に使用できる充電ケース。
用途長輝LITETECのRシリーズ10W充電式投光器(R-01)に使用できる充電ケース。その他本体品番:R-01タイプ充電ケースサイズ(mm)86×23×77.5
アクションカメラホルダー 長輝ライトテックアクションカメラホルダー長輝ライトテック
2,498税込2,748
1セット
4日以内出荷
水中で回転しにくい独自の設定なので、仕掛けにカメラを向け続け安定した撮影が可能。ストレートや天秤で撮影可能で、カメラの角度は90度変えることができる。ステンレスなので錆びにくい。
用途安定した角度で撮影ができるフィッシング用フォルダー。セット内容本体・ボルト・フランジ付ナット・ナット・スプリットリング・スナップ付スイベル材質ステンレス寸法(mm)126.5×3×43質量(g)65
アングラーズバッテリー 長輝ライトテックアングラーズバッテリー長輝ライトテック
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
防水加工海上でも使える防水加工で劣化しにくい。ガラス繊維を配合しているため強度が高く、足場が不安定な船上でも安心して使用可能。軽量従来のバッテリーよりも大幅に軽量化。場所を取らないコンパクトな設計。大容量長時間の釣りや作業も楽しめる大容量バッテリー。急速充電最大10A可能。9時間でフル充電。サーミスタを3個で個別に温度管理し、ヒューズを入れて40A1分で切れます。
用途船釣りの電力不足を解消する、釣り人のためのバッテリーです。大容量・高耐久・軽量・防水など多彩な機能搭載で、1台持っておけば心強い味方となること間違いなし。釣り、アウトドア、車中泊、冷暖房器具の電源や充電、災害時の備えとして。仕様●BMS・バランス充電回路搭載●【短絡検出(A)】210:330use c寸法(mm)192×190×129質量(g)2900電流(A)【放電】150A:3mS、50A:500use c、43A:常時、【充電過電流】5A:8mS電圧(V)公称値:14.8温度(℃)【作動範囲】放電:-5~60、充電:0~50、【保護】低温:-5、高温:50、【復帰】:低温:0、高温:45JIS規格WI(Q)-RD-D-128B2CMICR18650F9-3350バッテリー4S直列・8S並列、入力:100~240V、出力:16.8V 3Aバッテリー容量(Ah)20.8充電時間(時間)約9防水性IP67
配線コネクター用ダストカバー 長輝ライトテック配線コネクター用ダストカバー長輝ライトテック
859税込945
1個
8日以内出荷
ショートの原因となる異物の混入から端子を保護するダストカバー。電源コネクターの接続面がほこりから保護されます。
仕様●電源コネクター用ダストカバー●入数:1個●材質:シリコンゴムアズワン品番65-9622-59