ステンレスドアハンドル 両面K9(駒谷)(1件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
ステンレスドアハンドルでヘアーラインや鏡面クロームに加え、ブラックやホワイトの色があるタイプもございます。
適合扉厚(mm)10~50RoHS指令(10物質対応)対応取手取手
戸車 平型K9(駒谷)(1件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
ベアリング入りです。
ビス2個付属しております。
付属品ビス2本入りタイプ平型寸法D(mm)11寸法E(mm)Φ4寸法C(mm)14材質(枠)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
積層舟底引手K9(駒谷)当日出荷から9日以内出荷
取付箇所に合わせて、サイズ・色からお選び下さい。
戸車 V型K9(駒谷)(2件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
ベアリング入りです。
ビス2個付属しております。
付属品ビス2本入り材質(車輪)ジュラコン(R)タイプV型寸法C(mm)14材質(枠)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
戸車 調整Y型K9(駒谷)当日出荷
ベアリング入りです。
ビス2個付属しております。
付属品ビス2本入り材質(車輪)ジュラコン(R)タイプ調整V型寸法H(mm)2.7寸法F(mm)51.3寸法D(mm)Φ3.3寸法E(mm)30.4寸法C(mm)14寸法I(mm)8寸法J(mm)2.9耐荷重(2ヶ当り)(kg)30寸法G(mm)24.7材質(枠)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスドアハンドル 片面メンタイプK9(駒谷)当日出荷から5日以内出荷
ステンレスドアハンドルでドアの表側からビスで止めるメンタイプです。
材質SUS304寸法H(mm)72寸法(Φmm)25RoHS指令(10物質対応)対応取手取手
戸車 調整V型K9(駒谷)(1件のレビュー)当日出荷
ベアリング入りです。
ビス2個付属しております。
付属品ビス2本入り材質(車輪)ナイロンタイプ調整V型寸法H(mm)2.5寸法F(mm)51寸法D(mm)Φ4.5寸法E(mm)30寸法C(mm)14.6寸法I(mm)8耐荷重(2ヶ当り)(kg)30寸法G(mm)25材質(枠)鉄RoHS指令(10物質対応)対応
手すり用エンドキャップK9(駒谷)4日以内出荷から5日以内出荷
手すり端部に用いる木製のキャップです。手すりサイズ・色からお選びください。
マット・ロープ類 幅広ヨガマットK9(駒谷)7日以内出荷
幅が990mmあるので、体格の大きな人にも大丈夫!!
材質PVC幅(mm)900色紫/ピンク奥行(mm)1990RoHS指令(10物質対応)対応
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
収納システム FKスリットK9(駒谷)7日以内出荷から8日以内出荷
まず横にFKレールを取り付けて、次に柱のFKスリットを引っ掛けて固定すれば、あとはパーツを取り付けるだけ。施工が非常にスピーディーです!!
材質スチール色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
キーボックス 鍵の宿K9(駒谷)4日以内出荷から5日以内出荷
やわらかい曲線のフォルムと落ち着いた仕上がりで、和風建築の建物などにも違和感なく溶け込みます。
材質スチール奥行(mm)75RoHS指令(10物質対応)対応
戸車 丸型K9(駒谷)当日出荷から5日以内出荷
ベアリング入りです。
ビス2個付属しております。
付属品ビス2本入りタイプ丸型材質(枠)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
積層掘込引手K9(駒谷)4日以内出荷から5日以内出荷
取付箇所に合わせて、サイズ・色からお選び下さい。手掛け付きです。
収納システム FKレールK9(駒谷)6日以内出荷から8日以内出荷
まず横にFKレールを取り付けて、次に柱のFKスリットを引っ掛けて固定すれば、あとはパーツを取り付けるだけ。施工が非常にスピーディーです!!
踏み台K9(駒谷)5日以内出荷
高い段差のある上がり框などでご使用いただきますと、お年寄りや小さいお子様の上り下りに安心です。
ステン旗丁番K9(駒谷)5日以内出荷
最もポピュラーなタイプをご用意いたしました。
材質SUS430幅(mm)89厚さ(mm)2高さ(mm)102色ヘアーライン縦(mm)102ねじ穴数8RoHS指令(10物質対応)対応
ステン義星丁番K9(駒谷)4日以内出荷
最もポピュラーなタイプをご用意いたしました。
材質SUS304幅(mm)102厚さ(mm)2色ヘアーライン高さ(mm)101.6縦(mm)101.6ねじ穴数8RoHS指令(10物質対応)対応
ウッドドアハンドル 両面K9(駒谷)(1件のレビュー)5日以内出荷
細くて握りやすいコンパクトなハンドルです。
材質木部:積層強化木寸法(mm)(木部)170寸法L(mm)219寸法H(mm)45寸法(Φmm)19寸法C(mm)200適合扉厚(mm)27~40RoHS指令(10物質対応)対応取手取手
組子ランマ 板付きK9(駒谷)5日以内出荷
2間続き以上の和室を、より和風美にこだわった演出を実現します。
寸法H1尺材質米桧厚さ(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
組子ランマ 板無しK9(駒谷)5日以内出荷
2間続き以上の和室を、より和風美にこだわった演出を実現します。
サニタリーK9(駒谷)4日以内出荷から5日以内出荷
金属製にはない温かみのある木製素材のサニタリーです。
キーボックス デジタルタイプK9(駒谷)当日出荷から5日以内出荷
3桁の数字によるダイヤル錠式でカギ不要。携帯・壁掛け兼用型で、手提げ取っ手付きです。
材質スチール色ベージュ奥行(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応
戸車 袖型K9(駒谷)当日出荷から4日以内出荷
ベアリング入りです。
ビス2個付属しております。
タイプ袖型材質(枠)SUS304材質(車輪)SUS304寸法E(mm)Φ4寸法I(mm)5寸法K(mm)2寸法L(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
抗菌アクリルドアハンドル 両面K9(駒谷)4日以内出荷から5日以内出荷
抗菌・抗ウイルス仕様のアクリルハンドルです。従来の抗菌材と比べて10倍の抗菌性。
材質アクリル寸法H(mm)75寸法(Φmm)30適合扉厚(mm)10~40RoHS指令(10物質対応)対応取手取手
ウッドO型ドアハンドル 両面K9(駒谷)4日以内出荷から6日以内出荷
無垢の天然木ハンドルで温かみのある空間演出に最適です。
材質亜鉛ダイキャスト+天然木寸法H(mm)55RoHS指令(10物質対応)対応取手取手
手すり用ブラケット 28Φ用K9(駒谷)5日以内出荷
木製手すり28Φ用の手すりブラケット類です。ご使用箇所に合わせてお選びください。
材質亜鉛ダイキャスト+ABSRoHS指令(10物質対応)対応
木製手すり DX 丸棒 32ΦK9(駒谷)7日以内出荷から9日以内出荷
”艶”にこだわった高級感あふれる手すりです。
材質ホワイトアッシュ材長さ(mm)4000外径(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応
本黒檀 銀流面戸引手3号K9(駒谷)5日以内出荷
今や貴重となった本黒檀の引手です。
材質本黒檀色黒寸法L(mm)61寸法W(mm)14H(mm)9