溝蓋キャップホーシン(HOSHIN)(2件のレビュー)当日出荷
クリップ部分にバネ鋼材(SUS)を使用していますので、バネの反発と側面の突起部で溝蓋をガッチリ固定し、ガタつきません。
キャップ表面は、滑り止め加工を施しています。
排水機能付き。排水できる穴があいており、周囲に水が溜まりません。
用途住宅・店舗・工場などの側溝蓋の取手穴を塞ぎ、物の落下や事故を未然に防ぐことができます。
パイプフィルターホーシン(HOSHIN)当日出荷から5日以内出荷
パイプにセットするのが簡単で、作業に手間がかかりません。
浸透性、集水性に優れ、排水効果が増大します。
目詰まりを起こさず、土砂の流出を防止します。
VP管、VU管にも同一規格品で取付けができます。
勾配のある場合や小口が変形している場合でも取付けできます。
耐久性は半永久的です。
オレンジ色で設置後の写真管理が容易です。
透水マットは国土交通省基準品です。
用途コンクリート擁壁 / ブロック積・石積擁壁 / L型ブロック / その他すべての水抜きパイプの目詰まり防止に
土羽たたきホーシン(HOSHIN)(4件のレビュー)当日出荷
使いやすくて丈夫!!
土木工事で法面の整形するのに使われる道具です。盛土工事や、築堤工事での法面の整形、土止め後の地固め芝張り等に最適です。
重量が約2kgと軽量なため作業性が良く効率がアップ。
底板部分は高強度、高靱性のグラスファイバー製。
重機が入れない狭い現場等に最適。
用途土木工事で法面の整形するのに使われる道具です。質量(kg)約2.2板厚(mm)約5柄長さ(mm)約1300底板寸法(mm)約300×370
巾止めセパホーシン(HOSHIN)(1件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~
1ケース(100本)
5日以内出荷から9日以内出荷
鋼製基礎型枠、コンパネ型枠などすべての型枠に対応可能。
施工後、耳部を簡単に折ることができます。
アルミ合金矢板ホーシン(HOSHIN)当日出荷から8日以内出荷
重量が軽量鋼矢板の約1/3と軽量!!手作業による持ち運びが可能で作業効率が大幅にアップします。
軽量鋼矢板1型は、開削延長1mあたり両面で8枚必要ですが、アルミ矢板(HAY-3833N)は6枚で施工できる為、人件費の削減と作業効率が大幅にアップします。
両面が同形状でアルミ矢板の表・裏の方向性を気にせず建込み作業が行え、作業効率がアップします。
専用アクセサリーの[打込工具・引抜工具](別売)を使用することにより作業効率がアップし、建込みや撤去時の矢板先端の保護が可能です。
断面形状や両端の補強により強度も優れています。
錆びにくく耐久性が優れている為、長期間使用可能です。
使用後もリサイクルの残存価値が高く経済的です。
軽量なので、運搬時の燃費削減やバックホーなど重機可動時間を短縮でき、CO2排出量が削減できます。
用途深さ3.8mまでのガス管埋設工事、上下水道工事、農業集落排水、地下電線埋設工事、 構造物基礎補強工事、耐震補強工事、高架道路基礎補強工事など 小規模開削工事の仮設土留全般NETIS番号QS-190032-A高さ(mm)38材質JIS A6N01S-T5仕様許容曲げ応力度:17.3kN/cm2(1770kgf/cm2)、許容せん断応力度:10kN/cm2(1020kgf/cm2)、ヤング率:6.86×103kN/cm2(7×105kgf/cm2)
止水プラグN型ホーシン(HOSHIN)当日出荷から5日以内出荷
ネジを締め付け、ゴムを膨張させて止水します。
水を排出する機能(バイパスキャップ)が付いています。
用途管内清掃や補修時などの一時的な止水に最適です。材質ゴム部:CR【クロロプレンゴム】
ブロックパネルホーシン(HOSHIN)(1件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~
1セット(10枚)ほか
当日出荷から5日以内出荷
使いやすくて機能的!石積みコンクリート工事や、ブロック積み工事用裏型枠です。
熱可塑性樹脂製のポリプロピレンとガラス繊維の複合素材で耐薬品(アルカリ)、耐衝撃性、靭性に優れ、作業性が良く耐久性があり繰り返し使用できる裏型枠です。
軽量で弾力性に富みカーブにも使用できます。
特殊樹脂を使用しているのでコンクリートの剥離性が良好。
引抜後は水洗いで簡単にきれいになり繰返し使用できます。
剥離剤の必要もありません。
リサイクル可能です。
用途石積みコンクリート工事やブロック積み工事の引抜型枠に最適です。厚さ(mm)3.5
スポンジボールホーシン(HOSHIN)当日出荷から5日以内出荷
ロープに取付け管内清掃します。
下水管清掃時に最適!汚れたスポンジの交換も可能!
パイプホルダーホーシン(HOSHIN)当日出荷から5日以内出荷
水抜き、スリーブ、パイプの固定を固定角度を気にせず簡単に、短時間でできます。(直~5分勾配まで対応)
コンクリート打設時に外れることなく、安定性は抜群です。
水抜きパイプ(小口)の変形防止になります。
VP管、VU管、紙管にも同一の規格品で取付けができます。
硬質プラスチックのため、丈夫で反復使用できます。
アルミ矢板打込工具ホーシン(HOSHIN)(1件のレビュー)当日出荷
4本の突起棒で、矢板の両面を挟み込めるので安定性があり、簡単に早く建込み作業が行え、矢板先端を保護します。
また、軽量鋼矢板1型/2型にも使用できます。
止水ボール ショートタイプホーシン(HOSHIN)当日出荷から5日以内出荷
本体の全長が短いので扱いが容易です。
エアーで膨張、管内に密着させて止水します。フットポンプ・コンプレッサー等を使用し空気を注入し使用します。
バイパス付は、各種試験に使用できます。
用途管内の清掃・浚渫や各種調査・試験及び補修作業時の一時的な止水にNETIS番号QS-200018-A材質SBR合成ゴム(スチレン・ブタジエンゴム)空気圧力(MPa)0.25(本体注入空気圧)
アルミ角バタ 60角ホーシン(HOSHIN)7日以内出荷から11日以内出荷
鉄に比べて重量が約1/3!アルミ製で軽く、持ち運びや施工が楽に行えます。アルミ製で持ち運びや施工が軽く、切断・穴あけが容易なため、様々な用途にご利用頂けます。
【アルミ製で驚きの軽量】組立、解体作業の効率UP。鋼製に比べて重量は約1/3!
【錆びない】雨に強く、耐久性抜群!
【両端にスチールキャップ採用!】両端には、スチール製のキャップを採用しました。 角バタの中にモルタルや土砂が入らず、メンテナンスも簡単です。
【残存価値が高い】使用後もリサイクルの残存価値が高く経済的です。
用途型枠、仮設の補強や土木工事など仕様許容曲げ応力度:17.3kN/cm2(17346N/cm2)、ヤング率:6.86×103kN/cm2(6.86×106N/cm2)材質A6N01-T5断面2次モーメント24.7cm4断面積(cm2)4.5断面係数(cm3)8.3
切梁サポートホーシン(HOSHIN)5日以内出荷
軽量・コンパクトで作業効率が大幅アップ!
鋼製で耐久性に優れ、非常に経済的です。
伸縮調整ができる為、現場の状況に合わせて幅広く対応できます。
用途電気、電話、ガスなどの小規模な開削工事に切梁サポートは最適です。
切梁サポート(KM型)ホーシン(HOSHIN)(1件のレビュー)5日以内出荷
腹起しが使用できない狭い開削工事でも、フックピンを可動させて矢板に直接切梁することが可能。
サイドプレートが可動する為、現場の状況に合わせて幅広く対応できます。
ジャッキボルトがアルミ合金製の為、サビに強く軽量。
用途ガス、上下水道、電気、電話工事などの狭い開削工事に切梁サポート(KM型)は最適です。軸力(kN)68.6(許容)
受光器スライド式ミリ棒H2400ホーシン(HOSHIN)5日以内出荷
昇鉛直出し機能を備えた多用途な勾配レーザ
受光器をスライドしてピタッと簡単に位置決め、比較高低差がひと目でわかるスケールです。
クランプは固定したまま、らくらくスライド。
メーカー問わず各種受光器の取り付けが可能です。
受光器付属品のクランプでは難しかった、スケール棒上での受光器位置決めを簡単にスライドさせて決められます。
比較高低差がひと目でわかる。受光器をスライドして、比較高低差測定が簡単にできます。
裏面は、1mm 単位の目盛があるので、バカ棒としても使用可能です。
付属品収納ナイロン袋幅(mm)スライド部:39全長(mm)2400測定範囲【表面】80cm~190cm 2段目スライド幅±50cm、【裏面】~2400mm質量(g)788目盛【表目盛】1段目:高さ目盛、2段目:比高目盛(ともに1mm単位)、【裏目盛】高さ目盛(1mm単位)気泡管感度120’/2mm全縮(mm)1310
クイックスティックホーシン(HOSHIN)当日出荷
唯一バーナーがあればいつでも施工が可能。容器から取り出しバーナーで加熱し表面を溶融させて舗装面へ滴下してください。
舗装のひび割れ補修や小さな段差の修理に使用できます。
アスファルトやポルトランドセメント舗装面に使用できます。
用途アスファルト舗装とコンクリート舗装のひび割れ補修
道路の線形を示す反射装置(反射板/キャッツアイ)の設置仕様1本で5~6m(クラックの幅や深さによりことなります)、ASTM規格:標準仕様、コーン針入度(25℃):25dmm以下、伸度(25℃):15cm以上、伸度(4℃):5cm以上、アスファルト相溶性:適合する温度(℃)加熱安定:210、最適流動:193寸法(cm)約4×3×60質量(kg/本)約1軟化点(℃)93以上脆化点(℃)フラース脆化点: -6で曲げても割れません使用条件用途:アスファルト・コンクリート舗装クラック、クラック幅:3mm以上、ひび割れ率:35%未満、路面適応温度:-22℃~64℃、施工外気温度:4℃以上、天候:晴れ等(雨天施工不可)
クイックパッチホーシン(HOSHIN)¥16,980税込¥18,678
1箱(19.2kg)
5日以内出荷
液と粉末を30秒混ぜて敷き均すだけの簡単補修
アスファルト舗装、またはコンクリートにおける段差修正を目的としたアクリル樹脂系モルタルです。
アクリル樹脂と特殊粉末を配合したことにより、クラックが生じにくくなっています。
作業性:コテ塗り施工2mm~40mm程度が可能
速硬性:冬季(5℃環境)でも施工後40分で開放
耐ひび割れ性:収縮が小さく、特殊繊維入りのため柔軟性がある
セット内容粉末(4kg×4袋)、樹脂(800g×4個)容量(kg)19.2危険物の類別非危険物施工面積(m2)1(施工厚1cmの場合)
コーンモルタルホーシン(HOSHIN)当日出荷
プレミックスモルタルなので、水で練るだけで使用できます。
無収縮、強接着、高炉セメント近似色。
10kg袋でPコン(25mm)が280箇所穴埋め可能。
用途Pコン・Pコーンの穴埋めにご利用ください。仕様コーンモルタル練上げ量:約6.1L、単位容積質量:2.00g/cm3、凝結:水量22%/室温20℃/水温20℃/凝結25m、透水量:6.2g質量(kg)10収縮率(%)0.06圧縮強度(N/mm2)7日:24.3、14日:38.2、28日:46.6曲げ強度(N/mm2)7日:5.2、14日:7.0、28日:8.1接着強度(N/mm2)7日:1.4、14日:2.0、28日:2.1
スーパーSSジャッキホーシン(HOSHIN)5日以内出荷から7日以内出荷
土留先行工法適合。専用の作業棒を使用することにより、掘削構内に入ることなく、地上より設置~撤去ができるので安全です。
安全構造設計。ギア構造で、水圧式のように水漏れでジャッキが縮む心配がありません。
電動ドライバーを使用すると、約5秒で伸縮幅に調整が可能で、作業スピードが大幅にUPします。また、ジャッキに付いている目盛り表示によりひと目で簡単に長さ調整が行えます。
水圧ポンプが不要で、添加液(防腐剤・潤滑剤)や不凍液などのコストが削減できます。また、水漏れ検査などの必要がなく、簡単に検査が行えます。
環境配慮型サポート。パッキン等の消耗品がありません。また、添加液(防腐剤・潤滑剤・不凍液)など産業廃棄物の処理が必要ありません。
用途ガス管埋設工事、上下水道工事、農業集落排水、地下電線埋設工事、 構造物基礎補強工事、耐震補強工事、高架道路基礎補強工事など 小規模開削工事の仮設土留全般NETIS番号KK-110049-VR
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
アルミ手すりホーシン(HOSHIN)6日以内出荷から7日以内出荷
アルミ製で軽量のため運搬、横持ち作業のコストが大幅に削減されます。
軽量で、設置作業の効率が大幅にUPします。
アルウォークホーシン(HOSHIN)5日以内出荷
アルミ製で軽量なため、持ち運びが楽で安全に設置できます。
折りたたみができ、保管スペース運搬コストが低減できます。
斜面角度の調整が自在で垂直から1割勾配まで使用できます。
フックを取外してコンクリート躯体に直接取付けできます。
単管を使用して、手すりも簡単に設置できます。
用途防波堤工事、砂防工事、えん堤工事、擁壁工事、橋梁基礎工事や点検補修作業における仮設足場ブラケットを使用する工事全般許容荷重(kN)1.96(200kg)NETIS番号KKK-170004-VE
アルミ矢板引抜工具ホーシン(HOSHIN)5日以内出荷
矢板の引き抜き穴にセットして、簡単に早く撤去時の引き抜き作業が行え、矢板先端や引き抜き穴を保護します。
クイックシール 打ち継ぎ目用ホーシン(HOSHIN)5日以内出荷
クイックシールは、さまざまな気候条件に適するように設計製造されています。
さまざまな用途で使用可。クラックシール材(応力緩和に優れています)、止水材(舗装と一体化する接着材)、目地材(低弾性タイプ)
用途シールコート・舗装コールドジョイント止水・クラック抑制・橋梁端部止水・舗装クラック補修にも最適。性能コーン針入度(25℃):50mm以下、柔軟性90℃曲げ25mm:-34℃合格、伸張性(25℃):1000%以上、交通開放時間:即座種別打ち継ぎ目用寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))1.6×60×15(1巻)軟化点(℃)79以上施工温度(℃)4以上危険物の類別非危険物試験項目標準仕様
クイックシール クラック補修用ホーシン(HOSHIN)5日以内出荷
初期に発生するひび割れを補修に最適。クイックシールは剥離シールをはがして、ひび割れ補修ができる理想的なアスファルト加工商品です。
ハンドバーナーで簡単に密着。クイックシールの施工は舗装表面に貼り付ける簡単なものです。
舗道表面を清掃したあとクイックシールを貼り付けます。その後、縁を加熱し接着することで耐久性が保持できます。
クイックシールを施工するには表面に水分と埃があってはいけません。
クイックシールは、さまざまな気候条件に適するように設計製造されています。
用途アスファルト舗装とコンクリート舗装のひび割れ補修仕様粘着防止剤付性能コーン針入度(25℃):50mm以下、柔軟性90℃曲げ25mm:-34℃合格、伸張性(25℃):1000%以上、交通開放時間:即座種別クラック補修用寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))1.6×60×15(1巻)軟化点(℃)79以上施工温度(℃)4以上危険物の類別非危険物試験項目標準仕様
SPモルタルホーシン(HOSHIN)¥5,498~税込¥6,048~
1袋(10kg)ほか
当日出荷から5日以内出荷
プレミックスタイプなので水で練るだけで使用できます。(砂、セメント不要)
簡単に削って成型可能です。完全硬化するまで、コテ・ヘラ・カッター等で削って成形ができます。
接着力、防水性に優れています。
用途土木、建築、設備、配管関係など、幅広い分野に使用可能で、コンクリート二次製品の補修にも性能を発揮します。配合粉体:1kg、水:300g圧縮強度(N/mm2)7日:14.0以上、14日:20.0以上、28日:25.0以上接着強度(N/mm2)7日:0.60以上、14日:0.80以上、28日:1.00以上
レベルピンホーシン(HOSHIN)5日以内出荷
材質が硬質。8角形なので安定性があり、変形が殆どありません。
ブルージング水抜き穴が4ヶ所の為、浮き上がりの心配がありません。
天端のビスが回し易いので、作業性アップ!
傾斜角度が骨材に当たっても支障なく作業可能。ビラが四方にあるため安定性抜群!
用途基礎コンクリートの天端レベル出し作業が簡単にできます。質量(g/本)5
Zサポートホーシン(HOSHIN)5日以内出荷
ラチェット式スライダーを採用することにより、現場で伸縮調整の作業効率を大幅にアップすることが可能になりました。
首振り機能付アダプター
ホルダーの向きを変えることにより用途に応じて角バタ・丸バタ受けや平押しで使用できます。
用途型枠の通り出しや補強に最適材質鋼製表面処理メッキ処理破断強度(kN)圧縮破断強度:16.6(1.7t)
アルミ腹起しホーシン(HOSHIN)6日以内出荷から7日以内出荷
種類やサイズが豊富で、用途に合わせて選ぶことができます。
樹脂キャップが取付けされているので、土砂などが入らず重くなりません。
段積みしてもワイヤーが挟まらず、保管も簡単です。
軽量で作業効率が大幅にUPします。
サビにくいアルミ製です。
用途上下水道、電気、ガスなどの小規模な開削工事に最適です。高さ(mm)120材質JIS A6N01S-T5仕様許容曲げ応力度:17.3kN/cm2(1770kgf/cm2)、許容せん断応力度:10kN/cm2(1020kgf/cm2)、ヤング率:6.86×103kN/cm2(7×105kgf/cm2)
止水ボール ロングタイプホーシン(HOSHIN)4日以内出荷から7日以内出荷
高品質のケブラー繊維を使用して補強されており、伸縮性抜群で、さまざまなサイズの管径に対応可能な止水ボールです。
バイパス無は空気を抜いた状態で90°まで曲げる事ができるので、小口径のマンホールを通して設置も可能です。
バイパス付は、気密試験など各種試験に使用できます。
エアーで膨張、管内に密着させて止水します。フットポンプ・コンプレッサー等を使用してください。
用途管内の清掃・浚渫や各種調査・試験及び補修作業時の一時的な止水にNETIS番号QS-200018-A材質SBR合成ゴム(スチレン・ブタジエンゴム)ケブラー繊維補強入り
アルウォーク用 手すり柱ホーシン(HOSHIN)5日以内出荷
手すり等の設置基準改正に伴う適合位置にクランプが2箇所取付けされています。
軽量で作業効率が大幅UPします。
付属品単クランプ2個、単管キャップ1個材質アルミ製質量(kg)1.7長さ(m)1.0
添加液ホーシン(HOSHIN)5日以内出荷
土羽たたきホーシン(HOSHIN)3日以内出荷
底板部分は高強度、高靱性のグラスファイバー製です。重量が約2kgと軽量なため作業性が良く効率がアップします。重機が入れない狭い現場に最適です。
用途土木工事で法面の整形に。盛土工事や、築堤工事での法面の整形、土止め後の地固め芝張りに。トラスコ品番125-1754材質頭部(底板):繊維強化プラスチック(FRP)、柄:シイ(椎の木)長さ(mm)1300幅(mm)【底板】370厚さ(mm)【底板】5全長(mm)1300奥行(mm)【底板】300爪長さ(mm)300先幅(mm)370