養生プラベニヤdialon(ダイアロン)¥10,980~税込¥12,078~
1セット(10枚)ほか
3日以内出荷
建築用保護・養生材をリードする。中空プラスチック構造板。
プラベニヤは軽く、加工しやすく安全なプラスチック板です。建築物の内外装、壁・柱・階段・床など、施工部分の保護に。引っ越し、移転入居時の壁面・家具などの保護にも最適です。
非常に軽く、持ち運び・保管が容易。
カッターナイフで裁断、折り曲げ加工も自由自在。
耐衝撃性・耐圧縮性が抜群。
耐薬品性・耐油性・耐水性に優れています。
壁面を汚さず養生できます。
作業が簡単で、経済的です。
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
樹脂製開口枠dialon(ダイアロン)(1件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
高耐候、高耐水の発泡ABS樹脂を使用しております。
施工性・耐久性に優れ、どのユニットバスにも対応可能。
耐水合板付きのため、木材と同等の加工性を持つ為、現場組立加工が容易です。
ユニットバス 窓枠 Aエース 枠見込み 200タイプdialon(ダイアロン)8日以内出荷
表面には、耐候性に優れた樹脂を被膜しています。
耐腐朽性が有り、結露に強く、清潔感があります。
コーナージョイント材(コーナーピース)に目盛りが付いており、巾調整が容易です。
コーナー部適度な溝があり、シーリング材が打ちやすいです。
セット内容1300mm×2枚、1600mm×2枚、カバー、コーナー部材材質表面AAS、ベースABS長さ(mm)1300幅(mm)1600厚さ(mm)27色白奥行(mm)(見込み)200
通気胴縁 TD-18×45 16本入りdialon(ダイアロン)(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,178
1セット(16本)
3日以内出荷
従来の銅線は天然木材として杉等が多く使用されてきましたが、夏冬の温度差、梅雨時の湿気等により、腐りやい状態になることがありました。
ABS 発泡体ですから燃やしても有害物質が出ない素材を使用しています。
耐衝撃性、耐久性、耐性に優れており、吸水性、強度変化、寸法変化が非常に少なく、釘の保持力も安定しています。
この商品の素材は熱可塑性品の為、プラスチックリサイクル可能な商品でもあります。
腐蝕防止
虫喰い防止
耐久性
釘保持力
燃燒時有害物質無
リサイクル可能
UB枠(バス開口枠) 見込60 四方枠 H2400×2 W900×2 セットdialon(ダイアロン)8日以内出荷
すべり止め溝加工処理
バリアフリー対応
化粧敷居パネルを前後に動かす事により、アングル取付時の微調整が可能です。
耐薬性、省施工、耐水性
セット内容縦枠×2/横枠×2材質ABS樹脂発砲、耐水合板長さ(mm)2400幅(mm)900厚さ(mm)27色アイボリー奥行(mm)(見込み)60
コ型ジョイナーdialon(ダイアロン)¥14,980~税込¥16,478~
1セット(300本)ほか
3日以内出荷
用途クロス下地材質塩化ビニール長さ(mm)1820
アクリルテープ 片面粘着dialon(ダイアロン)¥19,980~税込¥21,978~
1セット(18巻)ほか
3日以内出荷
安定した接着力 -10℃から70℃まで厳しい温度条件でも安定した接着力を発揮します。特に夏季の接着性がブチル系に比べ良く、軟化しません。
簡易作業性 手で簡単に切れますので作業性UP。アクリル系の為貼り付け部周辺や作業者の手、衣服を汚しません。
環境にやさしい トルエン、キシレン等を含まず環境に優しい素材です。
DX-GLコーナーPA26(100本)dialon(ダイアロン)¥29,980税込¥32,978
1セット(100本)
3日以内出荷
用途クロス下地材質塩化ビニール(3段パンチ穴・粘着テープ付)色白長さ(m)2.5
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
防音アスファルトマットdialon(ダイアロン)4日以内出荷
材質アスファルト幅(mm)455色黒入数(枚)40奥行(mm)910
柱養生紙dialon(ダイアロン)4日以内出荷
ブルーマットdialon(ダイアロン)4日以内出荷
幅(mm)1000色ブルー長さ(m)30入数5巻×2
柱保護カバー UFOdialon(ダイアロン)4日以内出荷
幅(mm)100~180色グリーン長さ(m)1.7入数(本)60
床養生 マットボードdialon(ダイアロン)4日以内出荷
長さ(mm)1820幅(mm)910厚さ(mm)2.5入数(枚)20
通気胴縁 TD-18×90 8本入りdialon(ダイアロン)3日以内出荷
従来の銅線は天然木材として杉等が多く使用されてきましたが、夏冬の温度差、梅雨時の湿気等により、腐りやい状態になることがありました。
ABS 発泡体ですから燃やしても有害物質が出ない素材を使用しています。
耐衝撃性、耐久性、耐性に優れており、吸水性、強度変化、寸法変化が非常に少なく、釘の保持力も安定しています。
この商品の素材は熱可塑性品の為、プラスチックリサイクル可能な商品でもあります。
腐蝕防止
虫喰い防止
耐久性
釘保持力
燃燒時有害物質無
リサイクル可能