カテゴリ

  • 安全保護具・作業服・安全靴(1)
  • 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(2)
  • オフィスサプライ(91)
  • オフィス家具/照明/清掃用品(1)
  • 測定・測量用品(2)
  • 空調・電設資材/電気材料(3)
  • 自動車用品(4)
  • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(2)
  • 医療・介護用品(3)
絞り込み
ブランド
  • 秀和システム
  • Lazos
  • モノタロウ(5,913)
  • ホンダ(316,288)
  • MAZDA(マツダ)(217,153)
  • 三菱ふそう(209,576)
  • SMC(207,758)
  • トヨタ(140,399)
  • ミツビシ(138,056)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,922)
  • ニッサン(88,114)
  • オカムラ(岡村製作所)(76,174)
  • エスコ(75,609)
  • スズキ(68,859)
  • BIGM(丸山製作所)(66,166)
  • スバル(61,771)
  • 日野自動車(47,262)
  • Kawasaki(43,584)
  • いすゞ自動車(43,272)
  • BMW(40,310)
  • KTM(36,223)
  • メディアカバーマーケット(35,799)
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
価格
  • 1,500円以下(29)
  • 1,500-10,000円(54)
  • 10,000-50,000円(31)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
109件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リチウム電池 CR123A(4本入り) Lazosリチウム電池 CR123A(4本入り)Lazos
1,598税込1,758
1パック
5日以内出荷
容量1700mAh本体寸法(mm)約Φ17×33.5本体質量(g)約16(1個あたり)公称電圧(V)3
WiFi 無線LAN子機 L-WLシリーズ LazosWiFi 無線LAN子機 L-WLシリーズLazos
999税込1,099
1個
当日出荷
IEEE802.11b・g・nなので屋内外問わずスムーズに接続幅広いOSに対応+セキュリティ対策万全◎
材質プラスチック+鉄容量(g)約1.9本体寸法(mm)約20.48×14.63×6.4対応OSWindows 8 / 10 / 11、Mac OS 10.3~10.6、Linux 2.4/ 2.6準拠規格IEEE802.11b/g/nインターフェースUSB 2.0セキュリティWEP 64/128bit 、 WPA、 WPA2、802.1x、 802.11i、 Cisco CCS 準拠アズワン品番66-0023-04データ転送速度11b/11Mbps Max、11g/54Mbps Max、11n/150Mbps Max各種認証TELEC周波数(GHz)2.4
ブランクメディアディスクDVD-RW LazosブランクメディアディスクDVD-RWLazos(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1パック(20枚)
当日出荷
記憶容量(GB)4.7入数20枚ケーススピンドル速度1~2倍速レーベル面色ホワイト適合プリンタインクジェットプリンタタイプデータ用構造片面1層種類DVD-RWアズワン品番3-664-04CPRM対応非対応
3D映像対応 HDMIケーブル 3m Lazos3D映像対応 HDMIケーブル 3mLazos
1,098税込1,208
1本
当日出荷
仕様●対応機器:HDMI入力端子およびHDMI出力端子をもったAV機器、ゲーム機、パソコン及びパソコン周辺機器●対応解像度:4K2K対応(4096x2160ピクセル)●対応色深度:48bitまで ※1080pのとき(Deep Color対応)●HDMI規格:(1)High Speed with Ethernet(2)HEAC対応●(3)フルHD 3D対応(4)4k2k解像度で60pへの対応●(5)CEC(基本リンク機能)の拡張●(6)アスペクト比21:9映像フォーマットにサポート●(7)1,536kHzオーディオサンプル周波数●(8)32オーディオチャンネル●(4ストリームに分岐することを想定する)●(9)ダイナミック自動リップシンク●(10)同じスクリーンの複数ユーザーへの2系統同時ビデオ出力●転送速度:600MHz(18 Gbit/s)●コネクター形状:HDMIプラグ(タイプA-19ピン)ー HDMIプラグ(●タイプA-19ピン)●対応音声フォーマット:Dolby Digital/ DTS/ DVD Audio/ SACD/Dolby Digital Plus/Dolby TrueHD/DTS-HD High Resolution Audio/DTS-HD Master Audio●色域規格:x.v.Color対応●ケーブル径:Φ7.3mm●本体重量/カラー/長さ:約210g/黒/3.0mアズワン品番67-0382-96
リチウム電池 CR2(4本入り) Lazosリチウム電池 CR2(4本入り)Lazos
1,398税込1,538
1パック
5日以内出荷
容量800mAh本体寸法(mm)約Φ15.5×27本体質量(g)約12(1個あたり)公称電圧(V)3
Lazos スマホスタンド LazosLazos スマホスタンドLazos(1件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
お部屋で、キッチンで、お出掛け先でも。折りたためてコンパクトに、どこでも楽しめます。・充電しながらの使用も可能。・縦置き、横置きのどちらでもOK。・ゴムパッドで滑りにくい仕様。
角度(°)稼働:270本体質量(g)約72(ストラップ込)対応機種約4~6.5インチ、厚さ1.2cm以下のスマートフォン素材本体:ABS特性スタンド機能、縦置き/横置き
マグネット式スマホホルダー Lazosマグネット式スマホホルダーLazos
1,998税込2,198
1個
当日出荷
折りたたみ式角度、高さ調整自由マグネット式メタルリングシール付き
付属品メタルリングシール×1、クリーナー×1、予備3M両面テープ×1本体質量(g)(約)86適合機器マグネット式対応スマホ機種 ※マグネット式非対応のデバイスの場合、メタルリングシールと併用。素材本体:亜鉛合金+磁石特性高さ調節、角度調節直径×高さ(mm)収納時サイズ:(約)58×19
クリップスタンド Gシリーズ Lazosクリップスタンド GシリーズLazos
1,898税込2,088
1個
当日出荷
グリップ部分は360度回転でき、縦置きでも横置きでも使用できます。
3D映像対応 HDMIケーブル 5m Lazos3D映像対応 HDMIケーブル 5mLazos
1,398税込1,538
1本
当日出荷
3D映像対応のHDMIケーブルです。5mARC(オーディオリターンチャンネル)、3D FULL HD、4K2K/HEAC 対応高ノイズシールドデザイン(芯線を高密度編組せんとアルミ箔等で3重にシールド)画質と音質の劣化を防ぐ金メッキプラグ
仕様●対応機器:HDMI入力端子およびHDMI出力端子をもったAV機器、ゲーム機、パソコン及びパソコン周辺機器●対応解像度:4K2K対応(4096×2160ピクセル)●対応色深度:48bitまで ※1080pのとき(Deep Color対応)●HDMI規格:High Speed with Ethernet●HEAC対応●フルHD 3D対応600MHz(18 Gbit/s)●4k2k解像度で60pへの対応●CEC(基本リンク機能)の拡張●アスペクト比21:9映像フォーマットにサポート●1536kHzオーディオサケーブル長(m)5アズワン品番67-0372-16
Lazos スマートフォン用クリップスタンド LazosLazos スマートフォン用クリップスタンドLazos
509税込560
1個
当日出荷
自由自在に曲がるフレキシブルアームのスマートフォン用クリップスタンドです。アームは660mmと余裕の長さ。アームマウントクリップ部はアウトドアでも使用できる確かなホールド感が魅力です。スマートフォンホルダー部分はクリップ式で、スマートフォン以外の様々な物を挟むことも可能です。クリップ部分はアームに取り付けた後、360度回転でき、縦でも横でも見る事ができます。クリップ部は4つの爪でしっかりホールドし、安定感のある使用が可能で、先端内側には機器にキズつかないように、ラバークッションがついています。クリップのみ取り外して「スマートフォンスタンド」としてもご使用できます。お部屋で、アウトドアで、いつでもどこでも写真・動画撮影、動画鑑賞が快適に楽しめます。
寸法(mm)約アームマウントクリップ:76×113、開口幅:60、ホルダークリップ:約70×85、開口幅:90ホワイト本体質量(g)約425アーム長さ(mm)約660素材本体:ABS、アルミ合金特性360度回転、縦置き・横置き
超小型シガーソケットカーチャージャー Lazos超小型シガーソケットカーチャージャーLazos
1,098税込1,208
1個
当日出荷
超小型でアクセサリーソケットから飛び出さない取っ手付きで取り出しカンタンPD30W 急速充電対応。12V/24V 対応
材質(本体)アルミ合金本体質量(g)約30本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)20×40入出力【入力】DC12V/24V【出力】Type-C:DC5V-3A 9V-3A 12V-2.5(30W Max)、USB-A:DC5V-5A 9V-2.78A 12V-2.08 A(25WMax)【合計最大】5V 4.8A 24W(Max) ※充電は接続機器が仕様に対応している必要がございます。
スマホ用マグネット式クリップスタンド(メタルプレート付属) Lazosスマホ用マグネット式クリップスタンド(メタルプレート付属)Lazos
729税込802
1個
7日以内出荷
・MagSafe対応機種及び付属のプレートをスマホケースに貼り付けたすべてのスマホに対応。・自由自在に角度を変えられるので、寝ながらや、デスクに固定して使用可能。
付属品メタルプレート寸法(mm)アームマウントクリップ開口幅:約50ブラック本体質量(g)約236対応MagSafe対応機種及び付属のプレートをスマホケースに貼り付けたすべてのスマホに対応 ※スマホ本体へプレートを貼り付けると傷の原因となりますアーム長さ(mm)約550素材本体:ABS+メタル+シリコン+磁石特性角度調整可能
スマホ・タブレット両用アームスタンド Lazosスマホ・タブレット両用アームスタンドLazos
639税込703
1個
7日以内出荷
・ハンズフリー。・取り付け部360度回転可能。・用途に合わせて高さ、位置調整可能。・工具不要で取り付け簡単。・ゲーム、リモートワーク等様々なシーンで活躍。・傷防止、滑り止めゴム付。【スタンド固定手順】1)スタンドの上部を右に回転すると固定部開口が開きます。2)スタンドをテーブルに差し込みます。3)スタンドの上部を左に回転してから固定します。【アーム固定手順】1)ボールジョイントにカバーをくぐらせます。2)ボールジョイントをホルダーにはめ込みます。3)ボールジョイントカバーを回し、取り付けます。4)回り切るまでしっかりと固定してください。
ブラック本体質量(g)約270(ホルダー含まず)寸法(cm)アームマウントクリップ開口幅:最大約6、ホルダー:約6.5×12、開口幅:13~22(スマホ・タブレット通用)アーム長さ(cm)約91素材本体:ABS+メタル特性360度回転、高さ調整・位置調整可能、滑り止め
USB-AC充電器 LazosUSB-AC充電器Lazos
1,398税込1,538
1個
当日出荷
iPhone/iPad/Android/タブレット端末などの充電に適したAC充電アダプターです。
仕様●入力電圧:AC100V~240V●USBポート:2口●出力:DC5V/1ポート最大2.1A(合計3.4A)●材質:ABS、ポリカーボネート●サイズ:4.5×4.5×2.8cm●重量:約48g●カラー:ホワイト●保護機能:電気用品安全法(PSE)適合●※USBケーブルは付属しません。アズワン品番67-0375-60
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)
1,600税込1,760
1冊
7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
ラミネートフィルム 100枚入り Lazosラミネートフィルム 100枚入りLazos
1,998税込2,198
1パック(100枚)
当日出荷
材質PET 50%+EVA 50%厚さ(μm)100
Bluetoothイヤホン 空気伝導 LazosBluetoothイヤホン 空気伝導Lazos
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
Bluetooth 5.3+EDR搭載。一定方向に空気の振動で音声を伝える次世代の空気伝導イヤホン。耳をふさがない耳掛け構造 防犯にも◎。
仕様●ペアリング接続名称:L-TWS-3●再生周波数帯域:20Hz~20kHz●最適な通話距離:約8m以内●音声ガイド:英語付属品USB-A - Type-C充電用ケーブル (データ転送は対応しておりません)材質ABS +TPE本体質量(g)約15対応OSiOS/Android等 Bluetooth対応のデバイス感度102dB±3dB連続使用時間音楽再生/約10時間 (70%音量の場合)、通話/約8時間、待機時間/約90時間(フル充電の場合)インピーダンス32±15%Ω通信方式Bluetooth Ver. 5.3 +EDRインターフェースType-Cバッテリーリチウムポリマー電池、3.7V 90mAh充電時間約1.5時間スピーカーΦ14.2mmアズワン品番66-0023-01各種認証TELEC通信距離(m)約10 ※使用環境により異なります
傘型サンシェード Lazos傘型サンシェードLazos
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
艶消しグリップ傘の先端が出ていないので傷つきにくい丈夫な10本骨傘型なので開いてダッシュボードに置くだけで簡単設置折りたたんでコンパクトに収納可ルームミラー開口部があるので、ドライブレコーダーが隠れない
付属品収納袋材質傘部:ポリエステル、中棒・骨:鉄ブラックサイズフリーサイズ本体質量(g)約350本体寸法(cm)約130×70
Lazos マルチスマホスタンド LazosLazos マルチスマホスタンドLazos
479税込527
1個
7日以内出荷
スマホを4本アームでしっかりホールド、クイック装着&片手で取り外し。工具不要で、簡単に取り付け。360度回転で、縦向き・横向き、自由に角度調整可能です。自転車やベビーカーはもちろん、テーブルでも使用可能なマルチハンドルバー(径40mmまで)開口幅が広く、様々な機種に対応できます。
ブラック幅(cm)対応スマホ:上下:13.5~18、左右:7~9.5本体質量(g)約145パイプ径(Φmm)取り付け対応可能:~約40素材本体:ABS特性360度回転、縦向き・横向き、角度調整可能本体寸法(cm)13.5×7
高耐久microSDXCカード(64GB) Lazos高耐久microSDXCカード(64GB)Lazos
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
ドライブレコーダーなどの常時録画向けに最適。 あおり運転・事故など、突然のトラブル対策に。 防水・耐静電気・耐X線・耐衝撃のタフ仕様。 ドライブレコーダーなどの常時録画に適し、フルHD・4K動画をスムーズに録画できます。 カーナビや防犯カメラなど重要な動画をしっかり残します。 -20~+80℃の動作温度、防水・耐静電気・耐X線・耐衝撃機能を搭載し、厳しい環境にも対応。 SDアダプターも付属し、microSDカード以外にSDカードとしても使用可能。
規格microSDXC転送速度(MB/sec)100 (読み出し)、50 (書き込み)容量(GB)64SDスピードクラスCLASS10相当UHSスピードクラスUHS-I U3ビデオスピードクラスV10
タワー式急速充電器PD+1USB4 Lazosタワー式急速充電器PD+1USB4Lazos
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
5台同時に充電可能。PD対応で急速充電可能。出力自動判別機能。
出力Type-C/(PD3.0) 5V3A/ 9V2.77A/ 12V2.08A、25W max、USB-A 1~3(White)/5V3A、15W、USB-A 4(Green)/5V3A/ 9V2.77A/ 12V2.08A、25W max、PPS/3.3V-5.9V 3A or 3.3V-11V 2.25A、合計:USB-A 1+2+3/DC 5V1A each、5W+5W+5W max、Type-C+USB-A 4(Green)/DC5V1.5A each、7.5W + 7.5W Max、Type-CかUSB-A(Green)+ USB-A 3port/25W + 15W = 40W Max、Type-C + USB-A(Green)合計5V3A 15W + USB-A 3port合計、5V3A 15W = 30W max.コード長さ(m)約1.2本体寸法(mm)約78.8×66×108本体質量(g)約120入力100-240V~50/60Hz対応認証:PSE、CE、CB、RoHS(2024年3月時点)色(本体)アズワン品番66-0023-06素材本体:PC + ABS
PD対応 20000mAh モバイルバッテリー L-20Mシリーズ LazosPD対応 20000mAh モバイルバッテリー L-20MシリーズLazos
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
3台同時充電可能パワーデリバリー3.0対応 超高速充電
付属品TypeC - TypeC ケーブル材質(本体)ABS出力【TypeC】1)5V/2.4A、9V/2A、12 V/1.5A(PD3.0)、2)USB×2:5V/3A、9V/2A、9V/2.5A、10V/2.25A、12V/1.5A(QC3.0)※3台同時最大出力:22.5W定格【ワット時】74Wh本体寸法(mm)140.5×68.9×27.5本体質量(g)405入力1)【Micro USB】(QC3.0) 5V/2A、9V/2A、12V/1.5A、2)【TypeC】(PD3.0) 5V/2.5A、9V/2A、12V/1.5A使用環境温度(℃)10~45保護回路過充電、過放電、過電流、過熱、短絡保護回路充電時間(時間)6~10バッテリー容量(mAh)20000各種認証CE / FCC / RoHS / PSE(2024年3月時点)
変換アダプタ TypeC 4in1 1ケース 6個入 Lazos変換アダプタ TypeC 4in1 1ケース 6個入Lazos
9,998税込10,998
1ケース(6個)
6日以内出荷
Type-Cポートを搭載したパソコンなどの端末で機能を拡張できる Type-Cポートで充電可能 最大100wの高出力 消費電力の大きい機器を接続できる、セルフパワー コンセント要らずでモバイルに便利な、バスパワー 両対応
仕様●本体素材:アルミ合金●本体サイズ:77×28×10mm●本体重量:約33g●本体カラー:シルバー●ポート数:4●対応OS:Android、Windos 11・10・8.1・8 Mac OS 10.14以降●ホスト側インターフェース:USB 3.1 Type-C 5-20V (0~4.5A)84W PD3.0●各ポート詳細●▼HDMI:1080p@60Hz、4K@30Hz●▼Type-C: PD 100W Max. (充電機能のみ、データ転送非対応)●▼USB 3.0: 5Gb/s●電源供給:バスパワー・セルフパワー(PD対応のACアダプター・ケーブルを使用し、セルフパワーとして使用可能)アズワン品番68-2008-85
Bluetoothイヤホン 空気伝導 6個セット LazosBluetoothイヤホン 空気伝導 6個セットLazos
7,998税込8,798
1ケース(6個)
翌々日出荷
Bluetooth 5.3+EDR搭載 一定方向に空気の振動で音声を伝える次世代の空気伝導イヤホン 耳をふさがない耳掛け構造 防犯にも◎
仕様●連続使用時間:音楽再生/約10時間、通話/約8時間●本体重量:約15g●付属品:USB-A-Type-C充電用ケーブル●認証:TELECアズワン品番67-9358-85
Type-C変換アダプター 6in1 LazosType-C変換アダプター 6in1Lazos
5,198税込5,718
1個
当日出荷
Type-Cポートを搭載し、パソコンなどの機能を拡張できる6ポート変換アダプター外部電源が不要なバスパワータイプで、端末に充電できるセルフパワー機能を搭載Type-CポートはPower Delivery3.0仕様で、最大96Wまで対応HDMIポートは4Kに対応放熱性の良いアルミニウム合金素材で、持ち運びにも便利なコンパクトタイプMacのM1チップで動作を確認済み
仕様●本体サイズ:約114×36×16mm(ケーブル除く)●ケーブル長さ:約160mm(コネクタ部除く)●本体カラー:シルバー●本体重量:約65g●本体素材:アルミ合金●ポート(6ポート):(1)TypeCポート:5~20V(0~5A)96W(転換率≧90%)●PD3.0(充電機能のみ、データ転送非対応)●(2)Type-Cポート:USB2.0、480Mb/s(理論値)●(3)(4)(5)USB3.0ポート×3:(充電)各ポート 5V/0.5A、合計最大1.5A、7.5W●最大5Gbpsの高速データ転送(理論値)●(6)HDMIポート(4K、3840×2160/30Hz)●対応OS:USB 3.1/3.0/2.0/を備え、Android、Windows10/ 8.1/ 8、Linux、Mac OS 10.14以降 が動作するデバイス●ホスト側インターフェース:USB3.1 Type-C:5~20V(0~4.5A)84W/PD3.0●電源供給:バスパワー/セルフパワー●※PD対応ACアダプターによりセルフパワーとして使用可能●動作確認LED:デバイスに接続すると青色に点灯アズワン品番67-0400-02
図解入門はじめての人のための電気の基本がよ~くわかる本 秀和システム図解入門はじめての人のための電気の基本がよ~くわかる本秀和システム
1,200税込1,320
1冊
5日以内出荷
判型A5ページ数233ジャンル電気・電子著者名有馬良知初版年月2012/11
アルカリ乾電池 LAシリーズ Lazosアルカリ乾電池 LAシリーズLazos
469税込516
1パック(10本)
当日出荷
仕様単3形アズワン品番3-663-03
マウス 有線USB2.0光学式 Lazosマウス 有線USB2.0光学式Lazos
799税込879
1個
当日出荷
シンプル設計の小型・軽量マウスです。
接続方式有線読取方式光学式インターフェイスUSBアズワン品番3-669-01
USB3.0フラッシュメモリ 32GB LazosUSB3.0フラッシュメモリ 32GBLazos
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
仕様キャップ式対応OSWindows7以降 (Windows ReadyBoostには対応していません)Mac OS 9.1、10.1、10.2、10.3、10.4以降対応機種DOS/V Mac USBポート搭載の機種インターフェースUSB3.0/2.0/1.1 互換色(本体)ブラックデータ転送速度最大転送速度:READ[90MB/Sec]、WRITE[50MB/Sec]容量(GB)32
窒化ガリウムAC充電器 2口 C PD +Aポート L-AC-Gシリーズ Lazos窒化ガリウムAC充電器 2口 C PD +Aポート L-AC-GシリーズLazos
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
発熱を抑えられる次世代半導体技術「GaN」を採用パワーデリバリー3.0対応 超高速充電
入力AC 100-240V~50/ 60Hz 1.5Aプラグ折りたたみ式保護回路過電圧、過電流、過充電、短絡、過熱素材本体:PC難燃素材
Lazos 有線ゲーミングマウス 6ボタン LazosLazos 有線ゲーミングマウス 6ボタンLazos
959税込1,055
1個
7日以内出荷
・感度、ライト効果、マクロなどの機能も自由に設定可能・4段階のDPI切替で、好みのポインター速度に細かく対応・カラフルなブリージングライト効果はカスタマイズ可能
仕様●DPI:1200-1600-2400-4800dpi 4段階調整●読取り方式:光学式材質(本体)ABSケーブル長(m)約1.6本体寸法(mm)約130×72×35本体質量(g)(約)131±5対応OSWindows 10/8.1/8、MAC OSなど接続方式有線分解能(dpi)1200-1600-2400-4800(4段階調整)対応機種USBのあるデスクトップPC、ノートPCなどインターフェースUSB(A)オスボタン数6ボタン読取方式光学式
Lazos 吸盤マルチホルダー LazosLazos 吸盤マルチホルダーLazos
629税込692
1個
7日以内出荷
ロック機能付きで強力吸盤でしっかり固定できるマルチホルダー車内、キッチン、オフィス、寝室など様々なシーンで活躍吸盤は水洗いで吸着力が復活360度回転ヘッドと270度調整可能アームで好みの角度で使用可能ワンタッチで簡単に着脱できるボタン付きスマホクリップ部分は広口開口でケース付きでも使用可能大切なスマホを傷つけないEVAクッション付きホルダーにスマホを装着したまま充電可能
幅(mm)アーム伸縮:(約)50寸法(mm)ホルダー:(約)113×67×108角度(°)アーム調整:(約)270本体質量(g)(約)154素材[本体]ABS 、[吸盤]シリコン特性ゲル吸盤付、回転機能、角度調節、充電使用可能開口幅(mm)ホルダー:(約)50~100
Lazos タブレット用スタンド LazosLazos タブレット用スタンドLazos
979税込1,077
1個
7日以内出荷
7~10インチのタブレット端末に対応するフレキシブルアームスタンドです。様々な機器に合わせて、ホルダー部上下のフレームを稼動させサイズを合わせることができます。フレキシブルアームなので、お好きな角度で固定できます。フレキシブルアームは75cmと余裕の長さ。ホルダー部分は360度回転でき、縦置きも横置きもOKです。省スペース・簡単取り付けできるクランプ式を採用、場所を取らずにしっかり固定できます。リビングなどの机や寝室のベッドなど、5.5cmまでの棚板があれば場所を選ばず設置可能です。機器との接触部にゴム素材を使用し、機器への傷を防ぎます。
ブラック本体質量(g)約425テーブル寸法(mm)固定クリップ:約55×40(取付可能天板:55まで)寸法(cm)ホルダー調整範囲(上下):約12.5~21 ※左右は調整不可。7~10インチタブレットに適用。アーム寸法(mm)フレキシブル:約750×10素材本体:ABS、アルミ合金特性角度調整可能、360度回転、縦置き・横置き
ワイヤレスマウス Bluetooth&2.4GHz 薄型 1ケース 10個入 L-BTMシリーズ Lazosワイヤレスマウス Bluetooth&2.4GHz 薄型 1ケース 10個入 L-BTMシリーズLazos
9,298税込10,228
1ケース(10個)
6日以内出荷
Bluetooth & 2.4G両対応、簡単接続、手になじむフォルムで抜群の操作性
ノートパソコンスタンド 10個セット Lazosノートパソコンスタンド 10個セットLazos
12,980税込14,278
1ケース(10個)
6日以内出荷
簡単2ステップ組み立て&コンパクトな折りたたみ式 目線に合わせて角度・高さを7段階に調整可能 長時間のデスクワークに最適 放熱性の高いアルミ合金素材と底面や背面を塞がない設計で熱暴走を防止 ダブルM構造と三角形デザインで優れた安定性を実現 スタンド上下に滑り止めシリコンパット付き 幅は無段階調整可能 ノートPC以外にスマホ、タブレット、本なども対応 持ち運びに便利な収納袋付き
仕様●本体サイズ:【収納時】約253×45mm【使用時】約253×45~190×75~143mm●本体素材:アルミ合金+シリコン●本体重量:約250g●付属品:収納袋アズワン品番68-4057-30
タワー式急速充電器 PD+1USB4 6個セット Lazosタワー式急速充電器 PD+1USB4 6個セットLazos
15,980税込17,578
1ケース(6個)
翌々日出荷
5台同時に充電可能 PD対応で急速充電可能 出力自動判別機能
仕様●サイズ:約78.8×66×108mm●入力:100-240V~50/60Hz●コード長さ:1.2m●認証:PSE/CE/CBアズワン品番67-9358-76
AC充電器 3口 66W USB-A×1 C×2 PD対応 窒化ガリウム ホワイト 1ケース 6個入 LazosAC充電器 3口 66W USB-A×1 C×2 PD対応 窒化ガリウム ホワイト 1ケース 6個入Lazos
18,980税込20,878
1ケース(6個)
6日以内出荷
発熱を抑えられる次世代半導体技術「GaN」を採用 手のひらサイズで旅行やビジネスにも最適 最大66wの高出力 PCや携帯ゲーム機などを3台同時に充電可能
仕様●本体サイズ:約61×28.6×60mm●本体重量:約120g●本体カラー:ホワイト●本体素材:ABS+PC難燃素材●入力:AC 100-240V~50/ 60Hz 1.5A●出力●▼Type-C1・C2:個別使用時/ 5V-3A・9V-3A・12V-3A・15V-3A・20V-3.3A(66W Max)、PPS/3.3-21V 3A、USB-A/5V-3A・9V-2A・12V-1.5A(18W Max)●▼Type-C1+C2: C1 45W +C2 20W (65W Max)●▼Type-C1+USB-A: 45W +18W(63W Max)●▼Type-C2+USB-A: 5V-3A(15W Max)●▼Type-C1+【Type-C2+USB-A】:45W+15W(60W Max)●保護回路:過電圧、過電流、過充電、短絡、過熱●プラグ:折りたたみ式●認証:PSEアズワン品番68-2008-59
HDMIケーブル スリムタイプ、1m LazosHDMIケーブル スリムタイプ、1mLazos
999税込1,099
1個
5日以内出荷
仕様●長さ:1.0m●規格:High Speed●コネクタ1:HDMI(Type-Aオス)●コネクタ2:HDMI(Type-Cオス)●備考:-●長さ:1.0mアズワン品番68-2061-59
【業務用】綿棒 スタンダードタイプ 1ケース 200本×120個 Lazos【業務用】綿棒 スタンダードタイプ 1ケース 200本×120個Lazos
15,880税込17,468
1ケース(120個×200本)
8日以内出荷
業務用綿棒のまとめ売りですスタンダードタイプのホワイトです
仕様素材:先端/レーヨン、棒/紙、長さ: 約7cm形状涙型タイプ両綿滅菌抗菌アズワン品番65-8312-99
図解入門よくわかる最新空調設備の基本と仕組み 秀和システム図解入門よくわかる最新空調設備の基本と仕組み秀和システム
1,800税込1,980
1冊
7日以内出荷
判型A5ページ数207ジャンル建築著者名菊地至初版年月2014/06