カテゴリ

  • オフィスサプライ(15)
  • 作業工具/電動・空圧工具(112)
  • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(1)
  • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(2)
  • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 秀和システム
  • ヨコタ工業
  • モノタロウ(5,913)
  • ホンダ(316,288)
  • MAZDA(マツダ)(217,153)
  • 三菱ふそう(209,576)
  • SMC(207,758)
  • トヨタ(140,399)
  • ミツビシ(138,056)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,922)
  • ニッサン(88,114)
  • オカムラ(岡村製作所)(76,174)
  • エスコ(75,609)
  • スズキ(68,859)
  • BIGM(丸山製作所)(66,166)
  • スバル(61,771)
  • 日野自動車(47,262)
  • Kawasaki(43,584)
  • いすゞ自動車(43,272)
  • BMW(40,310)
  • KTM(36,223)
  • メディアカバーマーケット(35,799)
商品レビュー
  • 以上(6)
  • 以上(8)
  • 以上(8)
  • 以上(8)
価格
  • 1,500円以下(26)
  • 1,500-10,000円(40)
  • 10,000-50,000円(50)
  • 50,000-100,000円(28)
  • 100,000円以上(8)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
131件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
部品 ディスクグラインダ G4-SA ヨコタ工業部品 ディスクグラインダ G4-SAヨコタ工業
38税込42
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
関連資料寸法図
ミゼットグラインダー(超硬ロータリーバー・軸付砥石兼用) ヨコタ工業ミゼットグラインダー(超硬ロータリーバー・軸付砥石兼用)ヨコタ工業
21,980税込24,178
1台
当日出荷
芯ブレ精度を0.05mm以下に抑えることによりロータリーバーでも良好に使用可能です。
用途金型の仕上げ、バリ取り、面取りなど。無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000空気消費量(m3/min)0.45ホース取付口Rc1/4全長(mm)169質量(kg)0.56チャック内径(Φmm)6チャック能力(mm)6使用空気圧力(MPa)0.6
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)
1,600税込1,760
1冊
7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
ベビーリベティングハンマ(BRH兼用)スナップC<サラ> ヨコタ工業ベビーリベティングハンマ(BRH兼用)スナップC<サラ>ヨコタ工業
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
ヨコタ工業製リベティングハンマBRH兼用、スナップCタイプ(先端フラットタイプ)です。 スナップ受けは、BRH兼用スナップバッファCをご使用ください。
トラスコ品番828-9348質量(g)285
フラックスチッパー(F-20用)チゼルH9X130 ヨコタ工業フラックスチッパー(F-20用)チゼルH9X130ヨコタ工業
1,798税込1,978
1個
欠品中
ヨコタ工業製フラックスチッパー用、ストレート(平)チゼルです。
トラスコ品番828-9368質量(g)85
フラックスチッパー(F-20F用)チゼル曲平25X155 ヨコタ工業フラックスチッパー(F-20F用)チゼル曲平25X155ヨコタ工業
1,998税込2,198
1個
欠品中
ヨコタ工業製フラックスチッパー用、曲平チゼルです。
トラスコ品番828-9362質量(g)160
部品 スケーリングハンマ YK-2 ヨコタ工業部品 スケーリングハンマ YK-2ヨコタ工業(1件のレビュー)
38税込42
1個ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
関連資料寸法図
ベビーリベティングハンマ(BRH兼用)スナップバッファC ヨコタ工業ベビーリベティングハンマ(BRH兼用)スナップバッファCヨコタ工業
539税込593
1個
当日出荷
ヨコタ工業製リベティングハンマBRH兼用、スナップバッファ(スナップ受け)Cタイプです。 BRH兼用スナップC<サラ>にご使用ください。
トラスコ品番828-9351質量(g)45
ストレートグラインダ ヨコタ工業ストレートグラインダヨコタ工業
23,980税込26,378特価
1台
当日出荷
軽量ながら耐久性に優れています。
用途鋳物バリ取り、溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業等。無負荷回転数(min-1[r.p.m])14000空気消費量(m3/min)0.65ホース取付口Rc1/4トラスコ品番176-9324全長(mm)319質量(kg)1.3チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.4~0.6排気方向側方
部品 ミゼットグラインダ MG-0A ヨコタ工業部品 ミゼットグラインダ MG-0Aヨコタ工業
38税込42
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
関連資料寸法図
ダウエルピンプーラ(YDP-13用)ハンガボルトM6X50 ヨコタ工業ダウエルピンプーラ(YDP-13用)ハンガボルトM6X50ヨコタ工業
999税込1,099
1個
当日出荷
ヨコタ工業製ダウエルピンプーラ用、ハンガボルトM6X50です。 ダウエルピン雌ネジサイズ:M6用 全長:50mm
トラスコ品番828-9355質量(g)68
ベビーリベティングハンマ(BRH-6 6A用)スナップD 6mm ヨコタ工業ベビーリベティングハンマ(BRH-6 6A用)スナップD 6mmヨコタ工業(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
ヨコタ工業製リベティングハンマBRH-6_6A用、スナップDタイプ(リベット軸径6mm用)です。 スナップ受けは、BRH-6_6AスナップバッファAをご使用ください。
トラスコ品番828-9349質量(g)105
ミゼットグラインダ ヨコタ工業ミゼットグラインダヨコタ工業
26,980税込29,678
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
超硬ロータリーバー・軸付砥石兼用設計高精度チャックを採用 芯ブレ精度0.05mm以下。 作業性と安全性を向上ハイパワーロングチャック型金型の仕上げ、バリ取り、面取りなど。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000付属品スパナ(2ヶ)、タッチジョイント(1ヶ)全長(mm)297質量(kg)0.8砥石寸法(mm)Φ6軸付トイシ空気圧力(MPa)0.6空気消費量(L/minANR)無負荷時:450コレットチャック寸法(mm)6ホース口金取付ねじ1/4(Rc)騒音レベル(dB(A))無負荷時/1m:83使用ホース径(Φmm)9.5
インパクトドライバ ヨコタ工業インパクトドライバヨコタ工業
39,980税込43,978
1台
当日出荷から4日以内出荷
ディスクグラインダー(強力消音タイプ) ヨコタ工業ディスクグラインダー(強力消音タイプ)ヨコタ工業
37,980税込41,778
1台
当日出荷
労働安全衛生規則に準拠した安全装置、安全性、作業性、耐久性を徹底的に追及した高効率のグラインダーです。 不意の作動を防止するセーフティスロットルタイプです。
用途金属の研削・研磨に。排気方向側方使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
ディスクグラインダ ヨコタ工業ディスクグラインダヨコタ工業
38,980税込42,878
1台
当日出荷
セーフティスロットル装置内臓
仕様排気方向:側方空気圧力(MPa)0.6
図解入門はじめての人のための電気の基本がよ~くわかる本 秀和システム図解入門はじめての人のための電気の基本がよ~くわかる本秀和システム
1,200税込1,320
1冊
5日以内出荷
判型A5ページ数233ジャンル電気・電子著者名有馬良知初版年月2012/11
オートカッタ600(BRH兼用)シートメタルチゼルA<807> ヨコタ工業オートカッタ600(BRH兼用)シートメタルチゼルA<807>ヨコタ工業
5,998税込6,598
1個
当日出荷
ヨコタ工業製オートカッタ600BRH_A-600兼用、シートメタルチゼルA(807)です。 スナップ受けは、BRH兼用スナップバッファDをご使用ください。
トラスコ品番828-9363質量(g)375
ダウエルピンプーラ(YDP-13用)ハンガボルトM5X50 ヨコタ工業ダウエルピンプーラ(YDP-13用)ハンガボルトM5X50ヨコタ工業
989税込1,088
1個
当日出荷
ヨコタ工業製ダウエルピンプーラ用、ハンガボルトM5X50です。 ダウエルピン雌ネジサイズ:M5用 全長:50mm
トラスコ品番828-9356質量(g)66
リベッティングハンマ ヨコタ工業リベッティングハンマヨコタ工業
38,980税込42,878
1台
当日出荷
空気消費量(m3/min)0.4ホース取付口Rc1/4
エアドリルピストル型 ヨコタ工業エアドリルピストル型ヨコタ工業
34,980税込38,478
1台
当日出荷
小型・軽量かつ強力に設計されています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2800チャック能力(mm)0.5~6.5トラスコ品番209-8008全長(mm)153質量(kg)0.89穴あけ能力(mm)6.35使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.40ホース取付口Rc1/4排気方向後方
スケーリングハンマ ヨコタ工業スケーリングハンマヨコタ工業
24,980税込27,478
1台
当日出荷
用途船舶、鉄骨、橋梁、ボイラー等の錆落し及び塗料落し。仕様打撃数:8000B.P.M付属品タッチジョイント(1個)トラスコ品番209-8024全長(mm)520質量(kg)2.45空気圧力(MPa)0.6空気消費量(L/minANR)負荷時:350ホース口金取付ねじ3/8Rc使用ホース径(Φmm)12.7
ミゼットグラインダ ヨコタ工業ミゼットグラインダヨコタ工業
22,980税込25,278
1台
当日出荷
仕様排気方向:前方付属品スパナ(2個)、タッチジョイント(1個)砥石寸法(mm)Φ6軸付トイシ空気圧力(MPa)0.6コレット外径(Φmm)6.0ホース口金取付ねじ1/4Rc使用ホース径(Φmm)9.5
図解入門よくわかる最新空調設備の基本と仕組み 秀和システム図解入門よくわかる最新空調設備の基本と仕組み秀和システム
1,800税込1,980
1冊
7日以内出荷
判型A5ページ数207ジャンル建築著者名菊地至初版年月2014/06
部品 YAC-50用 e)ボールベアリング EE4 ヨコタ工業部品 YAC-50用 e)ボールベアリング EE4ヨコタ工業
819税込901
1個
3日以内出荷
部品名称e)ボールベアリング EE4形状図番36関連資料寸法図
ディスクグラインダ ヨコタ工業ディスクグラインダヨコタ工業(1件のレビュー)
35,980税込39,578
1台
当日出荷
軽量化したディスクグラインダ。 質量約20%ダウン、出力は約5%アップ。 モータ部の耐久性向上、従来比約1.5倍以上。 作動時及び始動・停止時の騒音を軽減。従来比約10%ダウン(サイレンサレス仕様)。 ヘッド高さを抑制し作業位置の視認性を向上。 負荷時でも高トルクを発生するモーター設計。 長時間作業可能な105Φ(週速度72m/s)砥石に対応 回転数を抑えながら、出力5%アップ。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12500全長(mm)212質量(kg)1.3砥石寸法(mm)105×6×15空気圧力(MPa)0.6給気口1/4(Rc)使用ホース(mm)9.5ヘッド高さ(mm)59振動(m/s2)6.5
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版 秀和システム図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム
2,000税込2,200
1冊
10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み 秀和システム図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム
1,800税込1,980
1冊
5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100 秀和システムわかる!電子工作の基本100秀和システム
2,200税込2,420
1冊
7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
部品 エアドリルピストル型 YRD-6N ヨコタ工業部品 エアドリルピストル型 YRD-6Nヨコタ工業
38税込42
1個ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
関連資料寸法図
ダウエルピンプーラ(YDP-20用)ハンガボルトM8X50 ヨコタ工業ダウエルピンプーラ(YDP-20用)ハンガボルトM8X50ヨコタ工業
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ヨコタ工業製ダウエルピンプーラ用、ハンガボルトM8X50です。 ダウエルピン雌ネジサイズ:M8用 全長:50mm
トラスコ品番828-9358質量(g)150
ダウエルピンプーラ(YDP-13用)ハンガボルトM4X50 ヨコタ工業ダウエルピンプーラ(YDP-13用)ハンガボルトM4X50ヨコタ工業
989税込1,088
1個
4日以内出荷
ヨコタ工業製ダウエルピンプーラ用、ハンガボルトM4X50です。 ダウエルピン雌ネジサイズ:M4用 全長:50mm
トラスコ品番828-9357質量(g)64
ベビーリベティングハンマ(BRH-3用)スナップバッファA ヨコタ工業ベビーリベティングハンマ(BRH-3用)スナップバッファAヨコタ工業
399税込439
1個
当日出荷
ヨコタ工業製リベティングハンマBRH-3用、スナップバッファ(スナップ受け)Aタイプです。 BRH-3スナップD<3mm>にご使用ください。
トラスコ品番828-9354質量(g)65
フラックスチッパー(F-25用)チゼル曲平25X156 ヨコタ工業フラックスチッパー(F-25用)チゼル曲平25X156ヨコタ工業(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ヨコタ工業製フラックスチッパー用、曲平チゼルです。
トラスコ品番828-9361質量(g)175
コーナーインパクトレンチ ヨコタ工業コーナーインパクトレンチヨコタ工業
69,980税込76,978
1台
3日以内出荷
コーナー型インパクトレンチ9.5Sq仕様油中駆動方式採用で耐久性UP。
用途ボルト・ナットの着脱作業無負荷回転速度(min-1[r.p.m])9000最大トルク(N・m)18仕様スロットル装置レバー式、ツーハンマー、油中駆動式付属品タッチジョイント(1ヶ)寸法(mm)スピンドル中央部より外側迄:14、ソケット挿入部:9.5全長(mm)220質量(kg)1.24空気圧力(MPa)0.6空気消費量(L/minANR)負荷時:200使用ホース(mm)9.5ホース口金取付ねじ1/4Rc能力ボルト径(mm)6排気方向前方
グラインダ ヨコタ工業グラインダヨコタ工業
47,980税込52,778
1台
5日以内出荷
ワイヤーブラシ専用機、板金の仕上げ、サビ落とし、ペイント落とし、各種樹脂製品の仕上げ、その他溶接面の仕上げなど各種平面研削作業に威力を発揮します。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000付属品アウタホイールスクリュー(1ヶ)、ホックレンチ(1ヶ)、ヘキサゴンレンチ(1ヶ)、タッチジョイント(1ヶ)、パットフランジ(1ヶ)、ロックボルト(1ヶ)全長(mm)212質量(kg)1.8空気圧力(MPa)0.6空気消費量(L/minANR)無負荷時:700ヘッド高さ(mm)(インナフランジまで)83.5ホース口金取付ねじ3/8(Rc)騒音レベル(dB(A))無負荷時/1m:90使用ホース径(Φmm)12.7排気方向側方ブラシ寸法(mm)カップブラシベベル:70~95×16
ストレートインパクトレンチ ヨコタ工業ストレートインパクトレンチヨコタ工業
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷
超鋼ロータリバー・軸付トイシ兼用グラインダ ヨコタ工業超鋼ロータリバー・軸付トイシ兼用グラインダヨコタ工業
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
フラックスチッパ ヨコタ工業フラックスチッパヨコタ工業(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
強力なハツリ能力です。
用途石工、木工、アルミニウムのハツリ作業に対応。無負荷打撃数(min-1)12000ホース取付口Rc1/4使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
エアサンダ(アングル120°) ヨコタ工業エアサンダ(アングル120°)ヨコタ工業
43,980税込48,378
1台
当日出荷
ディスクペーパー、ワイヤブラシを装備して使用します。
用途板金の仕上げ、さび落とし、ペイント落とし、各種樹脂製品の仕上げ、その他溶接面の仕上げなど各種平面研削作業に。無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000トラスコ品番176-9341全長(mm)168質量(kg)1使用空気圧力(MPa)0.4~0.6ペーパー寸法(mm)100空気消費量(m3/min)0.45ホース取付口Rc1/4排気方向側方使用(ペーパータイプ)ディスク(ペーパータイプ)