マグネット(ネオジキャップ磁石) 丸型おねじ 滑り止めゴム付ラクテム(2件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。おねじタイプ、六角ナットを使用し固定することも可能です。マグネット側は六角穴になっている為、六角レンチで締め付けることが可能です。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
材質(キャップ)SPCC表面処理(キャップ)ニッケルメッキ材質(マグネット)ネオジム表面処理(マグネット)ニッケルメッキ材質(ねじ部)SUS304相当頭部形状六角穴ねじ山種類メートル並目材質CRスポンジ (黒)厚さt(mm)ゴム:0.5
多目的穴埋めキャップラクテム(4件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
取り付けが簡単に行える多目的穴埋めキャップです。ストレート穴や薄板、パイプ穴等に使用することが可能です。取り付けることで防塵対策や識別、怪我防止などの効果に繋がります。黒色と白色の2種類、取り付けサイズも豊富に揃えております。
用途様々なシーンでの穴埋め用キャップとして。材質PA(ナイロン)
プラチェーン 定尺品 カラビナフック付ラクテム(1件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。
チェーンは切断済み、定尺寸法でお選びいただけます。
材質チェーン:ポリエチレン(PE) 、カラビナフック:アルミ合金チェーン線径(mm)約6付属品カラビナフック×2個
強力マグネット カラビナフック型 ゴム付ラクテム(1件のレビュー)当日出荷
強力なネオジキャップ磁石にフックが付いた製品です。ネオジム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っております。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止効果がございます。
用途モノの吊り下げや固定、保持等に。厚さ(mm)8表面処理磁石:ニッケルメッキ寸法T1(mm)18.5材質(キャップ)SPCC材質(すべり止め)【ゴム】CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)材質(フック)SUS304相当材質(磁石)ネオジムRoHS指令(10物質対応)対応特性強力表面処理(キャップ)ニッケルメッキ
マグネット(ネオジム磁石) 丸型 皿ねじ・滑り止めゴム付ラクテム(4件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
吸着力の強いネオジム磁石にステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。より強力なマグネットをご希望の場合にはネオジキャップ磁石をお選び下さい。
材質マグネット:ネオジム表面処理マグネット:ニッケルメッキ頭部形状六角穴(皿ねじ)材質(ねじ部)SUS304相当(皿ねじ)材質(ゴム)CRスポンジ (黒)ゴム厚(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
小形六角ナット SUS304 並目 極薄型ラクテム当日出荷
最大限薄く、コンパクトに切削したステンレス製の六角並目ナットです。厚みは1種ナットと比較し約半分、3種ナットよりも更に薄く仕上げてます。六角対辺も市販品より1サイズ小さくしている為、省スペースで使用可能です。緩み止め防止にダブルナットでのご使用も有効です。本品より若干厚い薄型タイプもございます。
材質SUS304ねじの種類ナットRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
マグネット用取付プレート 両面テープ付ラクテム(3件のレビュー)当日出荷
2mm厚の鉄プレートに両面テープを貼りつけた製品です。
屋外・屋内で使用可能、高性能・高品質の3M両面テープを採用しています。
着磁が必要な箇所に貼ることで、どこでもマグネットを取り付けることが可能です。
仕様3M両面テープ:Y-4920 = t0.64材質/仕上SPCC/ニッケルメッキ寸法T2RoHS指令(10物質対応)対応
ネオジム磁石 丸型 両面テープ・滑り止めゴム付ラクテム(1件のレビュー)当日出荷
強力なネオジム磁石に両面テープと滑り止めゴムをセットにした商品です。
磁石に両面テープを貼れば接着することなく使用することが可能です。
滑り止めゴムを貼ることでキズ防止効果、また滑り落ちづらくなります。
用途吸着や固定、保持など。材質(すべり止め)CRゴム/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)材質(磁石)ネオジム両面テープ3M Y-4920(t0.4)RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト用キャップラクテム(2件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
六角ボルトの頭部に被せて保護するカバーキャップです。安全面、また固定後の識別にも有効です。M4~20まで、各サイズ2色よりお選びいただけます。
用途六角ボルト用の保護キャップとして。材質(本体)PE
溶接チェーン カット品 ステンレス フック付ラクテム当日出荷から6日以内出荷
両側にフックを取り付けたカット済みの溶接チェーンです。選択いただいた長さへ切断し納入する為、カットする手間がなくご使用いただけます。フックはリングキャッチとAKフックの2種類から組み合わせ可能です。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。
強力マグネット アイフック型 ゴム付ラクテム(1件のレビュー)当日出荷
強力なネオジキャップ磁石にアイフックが付いた製品です。ネオジム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っております。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止効果がございます。
用途モノの吊り下げや固定、保持等に。表面処理磁石:ニッケルメッキ材質(キャップ)SPCC材質(すべり止め)【ゴム】CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)材質(フック)SS400相当材質(磁石)ネオジムRoHS指令(10物質対応)対応特性強力表面処理(フック)ニッケルメッキ表面処理(キャップ)ニッケルメッキ
マグネット(ネオジキャップ磁石) 丸型 皿ねじ・滑り止めゴム付ラクテム(2件のレビュー)当日出荷
ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。ステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
材質(キャップ)SPCC材質マグネット:ネオジム表面処理キャップ:ニッケルメッキ、マグネット:ニッケルメッキ頭部形状六角穴(皿ねじ)材質(ねじ部)SUS304相当(皿ねじ)材質(ゴム)CRスポンジ (黒)ゴム厚(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
小形六角ナット SUS304 細目 極薄型ラクテム当日出荷
最大限薄く、コンパクトに切削したステンレス製の六角の細目ナットです。厚みは3種ナットと比較し約半分、六角対辺も市販品より1サイズ小さくしています。緩み止め防止にダブルナットでのご使用も有効です。また、本品より若干厚い薄型タイプもございます。通常のナットより厚みが薄い為、強く締め付けると破損するおそれがあります。通常のナットより六角対辺が小さい為、当たる面積は少なくなります。
材質SUS304ねじの種類ナットRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル細目
ステンレス取手H型 マグネット付ラクテム当日出荷から6日以内出荷
ステンレス製の取っ手に強力なネオジキャップ磁石を取り付けた製品です。磁石の吸着が可能であれば取り付け穴を開けることなく取っ手として使用可能です。取っ手は11種類のラインナップよりお選びいただけます。付属のゴムを磁石面に貼り付けるとキズ防止、また滑り落ちづらくなります。
用途磁石付きの取っ手を使用した引き戸や吊り下げ、スライド等に。材質取っ手・ネジ:SUS304相当、滑り止めゴム:CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)、磁石(キャップ):SPCC/ニッケルメッキ、磁石(本体):ネオジム/ニッケルメッキ
マンテルチェーン SUS304 両側リング付ラクテム当日出荷
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端にリングがセットされています。RoHS2対応品です。
セット内容チェーン1本、リング2個参考使用荷重(kg)40表面処理(チェーン)電解研磨、(リング)電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316材質(チェーン)SUS304
マグネット(ネオジム磁石) 角型 皿ねじ・滑り止めゴム付ラクテム(3件のレビュー)当日出荷
吸着力の強いネオジム磁石にステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。より強力なマグネットをご希望の場合にはネオジキャップ磁石をお選び下さい。
材質マグネット:ネオジム表面処理マグネット:ニッケルメッキ材質(ねじ部)SUS304相当(皿ねじ)頭部形状六角穴(対辺2mm/皿ねじ)材質(ゴム)CRスポンジ (黒)ゴム厚(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ変換ボルトラクテム(2件のレビュー)当日出荷
並目ネジ穴のサイズ変換用アダプタです。既存ネジ穴にインサートすることでサイズダウンが可能です。六角頭タイプなのでスパナ等で締め付けることができます。
用途ネジ穴のサイズ変換や補修などに。材質六角ボルト・座金:SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
強力両面テープ 3M 丸型打ち抜きラクテム(3件のレビュー)当日出荷
シール性が高く接合部分の変形に追従する高性能・高品質の3M両面テープを丸型にカットした商品です。残留応力が残らず、反発力を吸収する高い剥離強度をもちます。 耐候性に優れ、屋内・屋外どちらでも使用が可能です。
仕様3M両面テープ:Y-4920=t0.4メーカー従来品番Y-4920
滑り止めテープ 丸型打ち抜きラクテム当日出荷から9日以内出荷
CRスポンジにアクリル系粘着剤を塗布し、両面テープを貼り付け丸型に打ち抜いた滑り止めシートです。丸型にカットしている為、購入後は切らずにそのままご使用いただけます。外径Φ8mm~Φ38mmをラインナップ、ご使用サイズに合わせてお選びいただけます。
六角ノブボルトラクテム(1件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
手になじみやすい六角形状の樹脂ノブです。ねじはM5~M12、取り付け長さもバリエーション豊富です。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等材質(本体)ABS樹脂種類多角形表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部おねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)SWCH
ねじ穴埋めキャップラクテム当日出荷から6日以内出荷
ねじ穴用の埋め栓・保護に有効なシリコンゴムのキャップです。ねじ穴に挿入することで穴隠し、識別や防塵対策が可能です。M3~20まで、各サイズ2色よりお選びいただけます。
用途ねじ穴の埋め栓、キャップとして。材質(本体)シリコンゴム
ラクテム ネオジキャップ磁石(丸形おねじ)ラクテム当日出荷から翌々日出荷
おねじタイプ、六角ナットを使用し固定することも可能です。
マグネット側は六角穴になっている為、六角レンチで締め付けることが可能です。
付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果が得られます。
用途ネジ穴を利用し製品や冶具等の吸着に。材質キャップ:冷間圧延鋼板(SPCC)、表面処理:ニッケルメッキ、マグネット:ネオジム磁石(表面処理:ニッケルメッキ)、ネジ:ステンレス(SUS304)相当取付ねじ並目最高使用温度(℃)0~80RoHS指令(10物質対応)対応
プラチェーン 定尺品ラクテム当日出荷から5日以内出荷
注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。
チェーンは切断済み、定尺寸法でお選びいただけます。
マグネット(ネオジキャップ磁石) 丸型めねじ貫通 滑り止めゴム付ラクテム当日出荷から5日以内出荷
ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。滑り止めゴムをセットにした商品です。めねじ貫通タイプ、相手側のねじサイズに合わせて取り付けることが可能です。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
材質マグネット:ネオジム表面処理キャップ:ニッケルメッキ、マグネット:ニッケルメッキ材質(キャップ)SPCC材質(ゴム)CRスポンジ (黒)ゴム厚(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
ボールチェーン(ステンレス) 両側リング付ラクテム当日出荷から5日以内出荷
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端に取付金具及びリングがセットされています。RoHS2対応品です。
セット内容チェーン1本、取付金具2個、リング2個表面処理(チェーン)研磨、(取付金具)研磨、(リング)電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316材質(チェーン)SUS305相当
小形六角ナット SUS304 並目 薄型ラクテム当日出荷から5日以内出荷
市販品より薄く、コンパクトに切削したステンレス製の六角並目ナットです。厚みは3種ナットよりも更に薄く、六角対辺も市販品より1サイズ小さくしている為、省スペースで使用可能です。本品より更に薄く加工した極薄型もラインナップがございます。緩み止め防止として本品と極薄型のダブルナットも有効です。
材質SUS304ねじの種類ナットRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
角型取付プレート 両面テープ付ラクテム当日出荷から5日以内出荷
1mm厚の角プレートに強力な両面テープを貼り合わせた製品です。着磁が必要な箇所に貼ることで、どこにでもマグネット(磁石)を取り付けることが可能です。プレートはフェライト系ステンレス鋼、磁性があり錆びづらい素材です。屋外・屋内で使用可能、高性能・高品質の3M両面テープを採用しています。
用途磁石の取り付け等に。型式両面テープ:Y-4920基材両面テープ:アクリルフォーム粘着剤両面テープ:アクリル系粘着力(N/cm)両面テープ:40材質(プレート)SUS430 = t1RoHS指令(10物質対応)対応
プラチェーン 定尺品 滑り止めゴム・マグネットフック付ラクテム当日出荷から6日以内出荷
注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。
チェーンは切断済み、定尺寸法でお選びいただけます。
両端にマグネットフックが付いており磁力がある箇所であればどこでもご使用が可能(屋内推奨)です。
付属品リング×2個、マグネットフック×2個、ゴム×2枚材質チェーン:ポリエチレン(PE) 、リング:SUS316、マグネットフック:ポリプロピレン(PP)、ゴム(t0.5):CRスポンジ (黒)表面処理リング:研磨チェーン線径(mm)約6
ラクテム 強力マグネットリング ゴム付ラクテム当日出荷
強力なネオジキャップ磁石、Φ8部が360度旋回する構造です。
リングにフック等を取り付けるなどアレンジが可能です。
付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
付属品滑り止めゴム×1枚材質マグネット:ネオジム磁石(ニッケルメッキ)、キャップ:SPCC(ニッケルメッキ)、留め具(Φ8):SUS303、ねじ:SUS304相当タイプスイング寸法(Φmm)留め具:8リング寸法(mm)内径Φ18RoHS指令(10物質対応)対応特性強力
ラクテム マグネット用取付プレート 両面テープ付ラクテム当日出荷
2mm厚の鉄プレートに両面テープを貼りつけた製品です。
着磁が必要な箇所に貼ることで、どこでもマグネットを取り付けることが可能です。
屋外・屋内で使用可能、高性能・高品質の3M両面テープを採用しています。
材質本体:SPCC(ニッケルメッキ)、両面テープ規格:Y-4920(t=0.4mm)厚さ(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
マグネット付六角ボルトラクテム当日出荷から5日以内出荷
六角ボルトに吸着力の強いネオジム磁石が組み込まれております。六角レンチで強く締めることができ、また市販の六角ナットで固定することも可能です。ネジ穴を利用し製品や冶具等の吸着にご使用いただけます。
材質ねじ:SS400相当、マグネット:ネオジム磁石表面処理ねじ:無電解ニッケル、マグネット:ニッケルメッキ強度区分4.8種別全ねじ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットハンドリフターラクテム当日出荷
鉄系金属ワークを強力な磁石で吸着し搬送することができるハンドリフターです。ワークの持ち上げ作業や搬送ができ作業負担を軽減できます。レバーを握ると磁力が低下、ワークに取り付けた後レバーを放すと吸着できます。片手のみで扱えるため作業性が良く、どなたでも簡単にご使用いただくことができます。
用途鋼材や鋼板、金型、型枠等の搬送作業に。材質【レバー部】鉄/クロメート吸着力(N)294本体部アルミ合金/黒アルマイト持ち手アルミ合金/シルバー塗装使用磁石ネオジム磁石/ニッケルメッキ
カラーマグネット ツマミ型ラクテム当日出荷
強力なネオジム磁石のツマミタイプです。本体の色はオレンジ、ブラック、イエローの3色よりお選びいただけます。本体及びフックは樹脂素材のため、錆びの心配がありません。ネオジム磁石はゴム素材でカバーしている為、破損や割れ防止に考慮した作りになっています。
用途モノの吊り下げや固定、保持等に。材質【磁石取付部】SS400相当/亜鉛メッキ、【磁石カバー】熱可塑性ゴム(TPR)材質(本体)ポリエチレン(PP)材質(磁石)ネオジム/亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応特性強力荷重(N)【垂直】59、【平行】39
溶接チェーン 線径5mm カット品 ステンレス フック付ラクテム当日出荷から6日以内出荷
溶接チェーンは切断済み、両側にフックを取り付けております。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。材質リングキャッチ:SUS304材質(フック)AK:本体(SUS316)/ばね(SUS304)チェーン線径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応材質(チェーン)SUS304
ネオジムマグネットシート 丸型 両面テープ付ラクテム(1件のレビュー)当日出荷
強力なネオジム系のマグネットシートに両面テープを貼り、丸形に打ち抜いた製品です。購入後はカット不要、両面テープ付きなのでそのままご使用いただけます。一般的なフェライト系シートよりも約4倍の吸着力があります。
用途固定や吸着、扉などの反発吸収に。仕様(マグネットシート)ネオジム系両面テープ日東5000NSRoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ粘着テープ付
ボルトナットキャップラクテム当日出荷から6日以内出荷
ボルト・ナットに被せて保護するカバーキャップです。安全面、また固定後の識別にも有効です。M4~20まで、各サイズ3色よりお選びいただけます。
用途ボルト・ナット部の保護キャップとして。材質(本体)PE
溶接チェーン カット品 ステンレス 保護チューブ・フック付ラクテム(1件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
両側にフック、保護チューブを取り付けたカット済みの溶接チェーンです。選択いただいた長さへ切断し納入する為、カットする手間がなくご使用いただけます。フックはリングキャッチとAKフックの2種類から組み合わせ可能です。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。
強力マグネット レバーハンドル付ラクテム当日出荷から5日以内出荷
強力なネオジキャップ磁石にレバーハンドルを取り付けたマグネットホルダーです。磁石は吸着力、サイズに応じて選択可能、レバーも3色よりお選びいただけます。ネオジム磁石を鉄のキャップで覆い、磁力を高めると同時に割れにくくしております。付属の滑り止めゴムを磁石面に貼ることでキズ防止、滑り止め効果があります。
用途相手物の押さえや吊り下げ、固定、保持など様々なシーンでお使いいただけます。仕様●スペーサー:SPCC/三価クロメート●滑り止めゴム:CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)材質【磁石:キャップ】SPCC/ニッケルメッキ材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7)材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/焼付塗装材質(磁石)ネオジム/ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
小形六角ナット SUS304 細目 薄型ラクテム当日出荷
市販品より薄く、コンパクトに切削したステンレス製の六角の細目ナットです。厚みは1種ナットと比較し約半分、六角対辺も市販品より1サイズ小さくしています。本品より更に薄く加工した極薄型もラインナップがございます。緩み止め防止として本品と極薄型のダブルナットも有効です。通常のナットより厚みが薄い為、強く締め付けると破損するおそれがあります。通常のナットより六角対辺が小さい為、当たる面積は少なくなります。
材質SUS304ねじの種類ナットRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル細目
ボールロックピン ショートタイプラクテム当日出荷から5日以内出荷
ワークの位置決めや固定、脱着が容易にできるボールロックピンのショートタイプです。簡単に抜き差しすることができるため、作業性も良くどなたでもご使用いただくことが可能です。取り付け長さが短い為、薄板(フラットバー)などの固定にも有効です。本品はオールステンレス製です。
用途ワークの位置決めや固定、脱着、保持等に。材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS440C (HRC55以上)材質(スプリング)SUS304-WPBRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316/電解研磨