折りたたみヘルメット IZANO2DICプラスチック(32件のレビュー)当日出荷
折りたたみ式を採用し、備蓄性、携帯性に優れいざという時にワンタッチで装着可能です。
厚生労働省の保護帽の規格「飛来・落下物用・墜落時保護用」の国家検定を取得ています。
ベルト調整と内装帽の位置変更で、子供から大人まで幅広いサイズ調整が可能です。
内装部品の交換が可能で衛生的です。
収納時厚さ63mmとコンパクトです。
用途防災、備蓄、現場、飛来・落下物、墜落時保護用などに。付属品携帯用収納袋質量(g)450タイプ折りたたみ名入れ可
DICヘルメット A01 (ライナー付)DICプラスチック(5件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
アメリカンキャップスタイルの新定番
種類アメリカンひもタイプワンタッチ式適合頭囲(cm)55.5~61材質ABS樹脂仕様雨垂れ防止溝付質量(g)335内装HA1衝撃吸収ライナーあり(A01)名入れ可
DIC A-01用内装DICプラスチック当日出荷
A-01、A-01V、A07-WV用内装
E1ワンタッチ、アゴひも標準装着
A07-WV型ヘルメット 紺DICプラスチック(1件のレビュー)当日出荷
頭頂部2列の通気孔は、従来にない通風効果を実現しました。
ヘルメット内部の蒸れを軽減しました。
強力なベンチレーション機能があります。
用途飛来・落下物・墜落時保護用仕様衝撃吸収ライナー付トラスコ品番795-3739質量(g)410
IZANO CAP2DICプラスチック(4件のレビュー)当日出荷
一般的に普及している「防災頭巾」の衝撃吸収力はヘルメットより低く、素材の劣化により性能が低下する傾向にあります。
また、多くの保護者は”火に対する防御”より”落下物に対する防御”を望んでおり、より高い衝撃吸収力が求められています。
折りたたむとコンパクトになるため、机の横や引き出しに収納できます。
鞄に入れたり取り付けて登下校時などに携帯することも可能です。
帽子とシコロには(公財)日本防炎協会の防災頭巾等側地の認定を取得した生地を使用しています。
降り掛かる火の粉など火だねに接しても容易に着火せず、着火しても自己消火性能により容易に燃え広がることはありません。
伸び縮みするあごひもなので、万が一何かに引っかかっても安心です。
IZANO CAP2に内蔵されている耐衝撃プロテクターは、環境を配慮しペットボトルのキャップを再利用しできています。
材質(帽子)ポリエステル87%、綿13%/(プロテクター部)PP樹脂(エコキャップ材)/EVA他色黒サイズM/L質量(g)190標準頭囲(cm)57~62折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15.5×6.5×25.5
AA23 軽神DICプラスチック当日出荷から9日以内出荷
圧倒的な軽さと強さを兼ね備えた「軽神」シリーズの透明バイザー仕様です。
用途飛来・落下物用墜落時保護用電気絶縁用(使用電圧7000V以下)材質帽体:ABS樹脂/バイザー:ポリカーボネート樹脂質量(g)295種類アメリカン頭囲(cm)53~62衝撃吸収ライナー付名入れ可
AA23 軽神DICプラスチック当日出荷から8日以内出荷
圧倒的な軽さと強さを兼ね備えた「軽神」シリーズの透明バイザー仕様です。軽量化により、作業者の負担が大きくヘリ、作業環境の改善・作業効率の向上につながります。現場・仕様によりシールド付きとシールドなしの使い分けが可能。
用途飛来・落下物用墜落時保護用電気絶縁用(使用電圧7000V以下)材質帽体:ABS樹脂/バイザー:ポリカーボネート樹脂質量(g)315種類アメリカン頭囲(cm)53~62衝撃吸収ライナー付
DSPシリーズFタイプ本体DICプラスチック(1件のレビュー)当日出荷
フルオープンタイプの小型軽量容器です。リシールができるので、数度に分けて内容物を使えます。金属缶の問題である、サビ、凹缶がありません。
用途インキ・塗料・洗剤・接着剤他。材質ポリプロピレン(PP)目盛間隔なし
ヘルメットSYA-CVDICプラスチック翌日出荷から10日以内出荷
ベンチレーション付
仕様雨垂れ防止溝付衝撃吸収ライナーあり(SYVA)名入れ可
A-01型ヘルメット 紺 HA1内装KP付DICプラスチック当日出荷
アメリカンキャップスタイルの新定番です。
用途飛来落下物・墜落時保護兼用・電気用仕様衝撃吸収ライナー付トラスコ品番795-3712質量(g)345外形寸法(mm)227×280×145
F型コンテナDICプラスチック当日出荷
長年にわたり好評を得ている使い勝手の良いコンテナです。
材質ポリプロピレン(PP)外寸法・幅(mm)424外寸法・奥行(mm)291適合フタF-F、F-FR(別売)有効内寸法・奥行(mm)242.5有効内寸法・幅(mm)364.5
IZANO CAP2防炎DICプラスチック当日出荷
一般的に普及している「防災頭巾」の衝撃吸収力はヘルメットより低く、素材の劣化により性能が低下する傾向にあります。
また、多くの保護者は”火に対する防御”より”落下物に対する防御”を望んでおり、より高い衝撃吸収力が求められています。
折りたたむとコンパクトになるため、机の横や引き出しに収納できます。
鞄に入れたり取り付けて登下校時などに携帯することも可能です。
帽子とシコロには(公財)日本防炎協会の防災頭巾等側地の認定を取得した生地を使用しています。
降り掛かる火の粉など火だねに接しても容易に着火せず、着火しても自己消火性能により容易に燃え広がることはありません。
伸び縮みするあごひもなので、万が一何かに引っかかっても安心です。
IZANO CAP2に内蔵されている耐衝撃プロテクターは、環境を配慮しペットボトルのキャップを再利用しできています。
色オレンジ質量(g)210折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15.5×6.5×25.5
DSPシリーズFタイプ蓋DICプラスチック当日出荷
フルオープンタイプの小型軽量容器です。リシールができるので、数度に分けて内容物を使えます。金属缶の問題である、サビ、凹缶がありません。
用途インキ・塗料・洗剤・接着剤他。材質ポリプロピレン(PP)パッキンなし
ヘルメット エアロメッシュ 軽量+通気孔DICプラスチック当日出荷から11日以内出荷
帽体内部の空間に風が流れるヘルメット。
発泡ライナー装着時と比べ温度差-8℃。
エアロメッシュは衝撃吸収ライナーを発泡スチロールから樹脂製メッシュ構造に変えたことで、通気性が飛躍的にアップしました。
発泡スチロールがなくなったことでヘルメット内部に空間が広がり、効果的に風を通して、ムレを防ぐことができます。
エアロメッシュは発泡ライナーと同等の衝撃吸収性能を発揮。
外部からの衝撃に対し、ヘルメット内部の空間部分でエアロメッシュが伸び、衝撃を吸収します。
墜落物や平井落下物などからしっかり頭を守ります。
従来製品に比べ、圧倒的な軽量化を実現。
EG3ヘッドバンドとのコンビネーションにより快適に、よりアクティブに作業に集中できます。
また、従来製品にはなかった額の高さに大きな通気孔を設置するフロントベンチレーションを採用。
全面から効率よく風を取り入れ、後部へとスムーズに熱気を放出します。
水洗いOK!発泡スチロールがないため水洗いが可能になり、汚れや臭いが付着しづらくなりました。
雨垂れ防止溝付きで、保護帽周縁の溝が雨水をひさし先端へ誘導し首筋に滴り落ちるのを防止します。
用途飛来落下物用、墜落時保護用仕様耳紐:E1耳紐(グレー)、アゴ紐:F-15(グレー)質量(g)360タイプライナー:M3、ヘッドバンド:EG4型機能軽量、エアロメッシュ、フロントベンチレーション、雨垂れ防止溝、ライナー付、水洗い可、E1ワンタッチアゴヒも標準装備内装HA2(成形タイプ)
LSカバー用レバーバンドDICプラスチック当日出荷
LSカバー用のレバーバンドです。
用途LSカバー固定部品として。(LSカバー以外のフタには使用できません。)トラスコ品番252-2805適合機種DTN-LS-W、BK材質スチール色シルバー
ヘルメットA01-VDICプラスチック当日出荷から9日以内出荷
ベンチレーション付
仕様雨垂れ防止溝付材質ABS樹脂質量(g)335種類アメリカン内装HA1頭囲(cm)55.5~61衝撃吸収ライナーなしひもタイプワンタッチ式使用区分飛来・落下物用
NP アゴひもDICプラスチック(1件のレビュー)当日出荷
適合USK・SK・SH・SM・SD・SB・MP・MG・MM・VF・HK・EMP・MPA・MGA・SPA・MP-PV・SPAーN・ZA・ZA-V
RC型コンテナDICプラスチック当日出荷
底面構造を工夫し、強度を持たせたFA対応コンテナです。
AA17ーV 通気口付DICプラスチック当日出荷
業界最軽量の270グラムとなります。
トラスコ品番324-3662材質ABS種類アメリカン色(帽体)白頭囲(cm)53~62RoHS指令(10物質対応)対応ひもタイプ通気孔付、衝撃吸収ライナー付使用区分飛来落下物・墜落時保護兼用、電気用
LSカバーDICプラスチック当日出荷
液体対応のカバーで別売りのLSレバーバンドと併せて使用します。手動開閉可能です。
用途液体・粉体・固体の保管、運搬に。適合機種12LS、16LS、18LS、20LS材質ポリエチレン(PE)高さ(mm)28直径(mm)Φ306パッキンあり
DICヘルメット AA16-FVDICプラスチック(1件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
前頭部から後部へ抜けるフロントベンチレーション軽量です二重ヘッドバンドで史上最高のホールド感を実現したEG4を採用。NPワンタッチアゴひも標準装着雨垂れ帽子溝付き
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
ヘルメット AA11EVO-CWシリーズDICプラスチック当日出荷から7日以内出荷
角度可変式アジャスターにロック機構を新搭載しました。
快適な位置に固定することにより、ホールド感・安定感が向上しました。
種類アメリカン衝撃吸収ライナーあり通気孔あり材質帽体:ABS樹脂、バイザー:ポリカーボネート樹脂頭囲(cm)54~62質量(g)375
ヘルメット(透明バイザータイプ)DICプラスチック当日出荷
上方視界に配慮した一体型バイザーを採用しました。
用途飛来・落下物・墜落時保護用・電気用。
電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)種類アメリカン色(帽体)ホワイト衝撃吸収ライナー付ひもタイプワンタッチ材質(帽体)ABS樹脂仕様SF内装タイプ、あごひもワンタッチ、衝撃吸収ライナー付トラスコ品番371-8832質量(g)395寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)224×283×148