オフィスサプライ (102) ブランド: 秀和システムブランド: PLANET Technologyすべて解除
100Base-TX 5ポート 産業用スイッチングハブ DC外部電源 コンパクト PLANET Technology (1件のレビュー) 当日出荷
100BASE-TX 5ポートを持つ産業用ファストイーサネットスイッチングハブ。
仕様 ハードウェアバージョン2、【電源供給方式】DC外部電源、【ESD保護】6KV、【EFT保護】6KV、【スイッチ処理方式】ストアアンドフォワード、【アドレステーブル】1Kエントリ、【共有データバッファ】448Kビット、【フロー制御】全二重時はIEEE 802.3x Pause フレーム/半二重時はバックプレッシャー、【スイッチファブリック】1Gbps、【スループット(パケット/秒)】0.74Mpps@64バイト、【ネットワークケーブル】10/100BASE-TX Cat. 3、 4、 5、 5e、 6 UTPケーブル(最大100m)、EIA/TIA-568 100-ohm STP(最大100m)、【安全性テスト】IEC 60068-2-32 (自由落下)/IEC 60068-2-27 (衝撃)/IEC 60068-2-6 (振動) 質量(g) 255 消費電力(W) 最大1.1/3.77BTU(接続なしで電源オン)、最大2/6.86BTU(イーサネットフルロード) 適合規格 FCC Part 15 Class A 材質(ケース) IP30 メタル 保管温湿度範囲 -40~75℃/5~95%(結露なし) 取付け方法 DINレール取付け、ウォールマウント LED システムと電源用の3つのLED:緑:DC電源1、緑:DC電源2、赤:電源アラーム、各LANポート用の1つのLED:緑:10/100Mbps LNK/ACT 動作湿度(%) 5~95% 電源仕様 取り外し可能な6ピン端子台(ピン1/2 は電源1用、ピン3/4 は障害アラーム用、ピン5/6 は電源2用) RoHS指令(10物質対応) 対応 アラーム 停電時に1つのリレー出力を提供(アラームリレーの電流容量: 1A@DC 24V) 動作温度範囲(℃) -40~75
Gigaポート 産業用スイッチングハブ DC外部電源 PLANET Technology 当日出荷 から 3日以内出荷
1000BASE-Tのポートを持つ産業用ギガビットイーサネットスイッチングハブ。
材質(ケース) IP30 メタル 取付け方法 DINレール取付け、ウォールマウント 電源供給方式 着脱式6ピン端子台 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -40~75
Giga5ポート 産業用スイッチングハブ DC外部電源 コンパクト PLANET Technology 当日出荷
1000BASE-T 5ポートを持つ産業用ギガビットイーサネットスイッチングハブ。
仕様 ハードウェアバージョン2 質量(g) 252 規格 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.1p ポート数 1000BASE-T:5ポート 電源 DC9~48V、AC24V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 30×70×104 材質(ケース) IP30 メタル 取付け方法 DINレール取付け、ウォールマウント 電源供給方式 着脱式6ピン端子台 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -40~75
100Base-TX 8ポート 産業用スイッチングハブ DC外部電源 コンパクト PLANET Technology 当日出荷
100BASE-TX 8ポートを持つ産業用ファストイーサネットスイッチングハブ。
仕様 ハードウェアバージョン1 質量(g) 300 規格 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.1p ポート数 100BASE-TX:8ポート 電源 DC12~48V、AC24V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 70×115×41 材質(ケース) IP30 メタル 取付け方法 DINレール取付け、ウォールマウント 電源供給方式 着脱式6ピン端子台 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 動作温度範囲(℃) -40~75
産業用PoE+インジェクター PLANET Technology 当日出荷
産業用シングルポートIEEE 802.3at PoE+インジェクター。
仕様 ハードウェアバージョン3 質量(g) 489 規格 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at ポート数 DATA入力 RJ45 STP:1ポート、DATA+POWER出力RJ45 STP:1ポート 出力 DC54V:最大30W 電源 DC12~48V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 32×87×135 材質(ケース) IP30 メタル 取付け方法 DINレール取付け、ウォールマウント 通信速度 10/100/1000Mbps RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -40~75
産業用PoEスイッチングハブ 100BASE-TX 5ポート af/at PLANET Technology 欠品中
100BASE-TX 5ポート、IEEE 802.3af/at PoE+対応 産業用ファストイーサネットスイッチングハブ。
仕様 ハードウェアバージョン4 質量(g) 596 出力(W) 最大120 規格 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、QoSによるPROFINETトラフィック・パススルー ポート数 100BASE-TX:5ポート 電源 DC12~54V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 50×87.8×135 材質(ケース) IP40 メタル 対応 IEEE 802.3at PoE+:ポート1~4 取付け方法 DINレール取付け、ウォールマウント 電源供給方式 着脱式6ピン端子台 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -40~75
100Base-TX 産業用スイッチングハブ DC外部電源 PLANET Technology 当日出荷 から 3日以内出荷
100BASE-TX ポートを持つ産業用ファストイーサネットスイッチングハブ。
電源 DC12~48V、AC24V 材質(ケース) IP30 メタル 取付け方法 DINレール取付け、ウォールマウント 電源供給方式 着脱式6ピン端子台 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -40~75
産業用PoEスイッチングハブ Giga5ポート af/at コンパクト PLANET Technology 当日出荷
1000BASE-T 5ポート、IEEE 802.3at PoE+対応 産業用ギガビットイーサネットスイッチングハブ。
ポート数 1000BASE-T:5ポート 規格 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.1p、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at 質量(g) 260 出力(W) 最大120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 30×70×104 仕様 ハードウェアバージョン1 電源 DC48~54V 材質(ケース) IP30 メタル 対応 IEEE 802.3at PoE+:ポート1~4 取付け方法 DINレール取付け、ウォールマウント 電源供給方式 着脱式4ピン端子台 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -40~75
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム (1件のレビュー) 7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 257 著者名 大木健司 初版年月 2016/05
産業用PoEスイッチングハブ Giga5ポート af/at 外部電源DC12-54V PLANET Technology 当日出荷
1000BASE-T 5ポート、IEEE 802.3at PoE+対応 産業用ギガビットイーサネットスイッチングハブ。
仕様 ハードウェアバージョン3 質量(g) 618 出力(W) 最大120 規格 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.1p、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at ポート数 1000BASE-T:5ポート 電源 DC12~54V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 50×87×135 材質(ケース) IP40 メタル 対応 IEEE 802.3at PoE+:ポート1~4 取付け方法 DINレール取付け、ウォールマウント 電源供給方式 着脱式6ピン端子台 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -40~75
1000BASE-LX対応SFPモジュール 20km PLANET Technology 当日出荷
1000BASE-LX準拠のSFPモジュール。-40℃~85℃の環境でも動作可能。
仕様 ハードウェアバージョン:2 規格 IEEE 802.3z 1000BASE-LX 機能 DDM機能あり 波長(nm) 1310 コネクタ 2芯LC/UPC RoHS指令(10物質対応) 対応 伝送距離 20km 動作温度範囲(℃) -40~85 ファイバータイプ シングルモード
光メディアコンバータ 10G/5G/2.5G/1G/100M対応 SFPポート PLANET Technology 当日出荷
XT-705Aは、10G/5G/2.5G/1G/100BASE-Tポートと10GBASE-X SFP+スロット間のメディア変換を行います。
仕様 ハードウェアバージョン1 質量(g) 180 規格 IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3bz、IEEE 802.3an 、IEEE 802.3ae、IEEE 802.3x ポート数 10G/5G/2.5G/1G/100BASE-T:1ポート、10GBASE-X R SFP:1ポート 電源 DC 5V/2A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 94 x 70 x 26 材質(ケース) メタル 電源供給方式 専用ACアダプタ RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) 0~50
光メディアコンバータ SCポート PLANET Technology 3日以内出荷
10/100/1000BASE-Tと1000BASE-SX/LXネットワーク間の変換をサポートRJ45ポート⇔SCポートDIPスイッチによりリンクパススルー機能(LFP)の設定が可能
質量(g) 200 規格 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x 電源 DC 5V/2A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 94×70×26 芯数 2芯 取付け方法 ウォールマウント、シャーシ設置、オプションのDINレールキットによるDINレール取付 電源供給方式 専用ACアダプタ RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) 0~50
産業用IP67 PoE++エクステンダー 2ポート出力 PLANET Technology 当日出荷
IP67準拠、1ポート802.3bt PoE++から2ポート802.3bt/at ギガビットPoEへの産業用PoEエクステンダー。
最大延長(m) 100 規格 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.3bt インターフェース 10/100/1000BASE-T 質量(g) 339 出力 最大60W DC50~55V IEEE 802.3af PoE入力は非対応 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 150×43.8×72.94 取付け方法 ウォールマウント可能 仕様 ハードウェアバージョン3 ポート数 PoE入力 RJ45:1ポート、PoE出力 RJ45:2ポート 電源 PoE コネクタ形状 RJ45 材質(ケース) P67準拠IK10アルミケース 入力 最大95W DC52~57V 伝送速度(Mbps) 10/100/1000 通信速度 10/100/1000Mbps RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -40~75
産業用PoE+インジェクター 2ポート af/at ギガビット PLANET Technology 当日出荷 から 3日以内出荷
産業用2ポートIEEE 802.3at PoE+インジェクター。
規格 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at 質量(g) 280 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 30×70×105 取付け方法 DINレール取付け、ウォールマウント 仕様 ハードウェアバージョン1 ポート数 DATA入力+PoE出力RJ45:2ポート 材質(ケース) IP30 メタル 通信速度 10/100/1000Mbps RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -40~75
産業用PoE++スプリッター IEEE 802.3bt ギガビット PLANET Technology 当日出荷
DC12V/24V出力電圧切替が可能な産業用IEEE 802.3bt PoE++スプリッター。
規格 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3at、IEEE 802.3bt 質量(g) 440 出力 ・802.3bt タイプ3 PoE++入力時 DC12V 最大4.5A、DC24V 最大2.2A ・802.3bt タイプ4PoE++入力時 DC12V最大5.8A、DC24V 最大2.9A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 32 x 87 x 135 仕様 ハードウェアバージョン2 ポート数 PoE入力 RJ45:1ポート、DATA出力 RJ45:1ポート、DC出力4ピン端子ブロック 材質(ケース) IP30 メタル 入力 4ペア802.3at PoE+および802.3bt PoE++ DC48~56V 取付け方法 DINレール取付け、ウォールマウント 通信速度 10/100/1000Mbps RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -40~75
産業用スイッチングハブ 100BASE-TX ギガ2ポート SFP 2ポート付 PLANET Technology 3日以内出荷
IFGS-1822TF:100BASE-TX 16ポート、1000BASE-T 2ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFPコンボポート2ポートを持つ産業用ファストイーサネットスイッチングハブ。IFGS-1022TF:100BASE-TX 8ポート、1000BASE-T 2ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFPコンボポート2ポートを持つ産業用ファストイーサネットスイッチングハブ。
取付け方法 DINレール取付け、ウォールマウント 動作温度範囲(℃) -40~75 仕様 ハードウェアバージョン2 規格 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.1p 電源供給方式 着脱式6ピン端子台 RoHS指令(10物質対応) 対応
同軸ギガビットイーサネットコンバータ PLANET Technology 3日以内出荷
同軸ケーブルを利用して長距離かつ高速なネットワーク接続を実現するギガビット対応のイーサネット・オーバー・コアキシャル・コンバータです。RJ45ポートとBNCコネクタを備え、最大1.4kmの距離までデータ伝送が可能で、最大300Mbpsの全二重通信に対応します。用途に応じて、非対称(下り200Mbps/上り100Mbps)と対称(上下150Mbps)モードを選択可能。HD IPカメラや無線AP、NVR、デジタルサイネージなどのIP機器に最適で、既存の同軸配線を活かして効率的なネットワーク拡張を実現します。
仕様 ●DIPスイッチ:COまたはCPEモードを選択/G.INPまたはインターリーブモードを選択/バンドプロファイル(非対称または対称)を選択/SNRを12dBまたは8dBを選択●VDSL コンプライアンス:VDSL-DMT、ITU-T G.993.1 VDSL、ITU-T G.997.1、ITU-T G.993.2 VDSL2 (プロファイル 17a/30a/35b サポート)、ITU-T G.993.5 G. ベクタリング、ITU-T G.998、G.INP●VDSLインターフェース:配線:RG-6/Uケーブル、122Ω/1000フィート未満| RG-59/Uケーブル、300Ω/1000フィート未満(最大距離:1400m )●ハードウェアバージョン:3●規制コンプライアンス:FCC Part 15 Class A、CE●動作湿度:5~95 (結露なきこと) セット内容 本体、ユーザーズマニュアル、専用ACアダプタ 材質 メタル 質量(g) 205 取付方式 壁掛け取り付け 規格 IEEE 802.3 イーサネット、IEEE 802.3u ファストイーサネット、IEEE 802.3ab ギガビットイーサネット、IEEE 802.1p Class of Service、ITU-T G.993.1 VDSL、ITU-T G.997.1、ITU-T G.993.2 VDSL2 (Profile 17a/30a サポート)、ITU-T G.993.5 G.Vectoring and G.INP、ITU-T G.998 電源 外部電源 DC 5V/2A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 94 x 70.3 x 26.2 LED 緑(電源、1000BASE-T LNK/ACT、100BASE-TX LNK/ACK、VDSL、CO、CPE 動作温度(℃) 0~50 保存湿度(%) 5~95 (結露なきこと) 保管温度(℃) -10~70 RoHS指令(10物質対応) 対応 ポート 1ポート×10/100/1000BASE-T RJ45 auto-MDI/MDI-X|1ポート×BNC イーサネットオーバー同軸ポート
PoE+マルチギガビットイーサネットスイッチングハブ2.5G対応10G SFPポート付 電源内蔵 PLANET Technology 10日以内出荷
2500BASE-T 8ポート 10GBASE-X SFP 1ポートを持つ、マルチギガビットイーサネットスイッチ
仕様 10GBASE-X SFP:1、2500BASE-T:8、DIPスイッチ:Standard/VLAN、IEEE 802.3at PoE+対応:ポート1~8、PoEバジェット:最大120W、ハードウェアバージョン:1 取付方式 デスクトップ、ラックマウント 規格 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3bz、IEEE 802.3ae、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.3az 電源 AC100~240V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 280×180×44 動作温度(℃) 0~50 RoHS指令(10物質対応) 対応
10GBASE対応SFPモジュール PLANET Technology 当日出荷 から 3日以内出荷
10GBASEのSFPモジュール。-40℃~85℃の環境でも動作可能。
仕様 ハードウェアバージョン:1 規格 IEEE 802.3ae 機能 DDM機能あり コネクタ 2芯LC/UPC RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -40~85
PoEスイッチングハブ ギガビット 電源内蔵 メタル筐体 専用ACコード付 PLANET Technology 当日出荷 から 3日以内出荷
1000BASE-Tを持つ、IEEE 802.3at PoE+対応ギガビットイーサネットスイッチングハブ。
材質 メタル 規格 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at 電源 AC100~240V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 220×150×43 材質(ケース) メタル 電源供給方式 専用ACコード RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) 0~50
産業用PoE++インジェクター 2ポート 802.3bt マルチギガビット 2.5G/5G PLANET Technology 当日出荷 から 3日以内出荷
産業用2ポートマルチギガビットIEEE 802.3bt PoE++インジェクター。
規格 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3bz、IEEE 802.3at、IEEE 802.3bt 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 41×70×115 取付け方法 DINレール取付け、ウォールマウント ポート数 DATA入力+PoE出力:2ポート 材質(ケース) IP30 メタル 通信速度 10/100/1000/2500/5000Mbps RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -40~75
産業用PoE++インジェクター 802.3bt マルチギガビット 2.5G/5G PLANET Technology 3日以内出荷
産業用シングルポートIEEE 802.3bt PoE ++インジェクター。
規格 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3at、IEEE 802.3bz、IEEE 802.3bt 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 135×87.8×32 取付け方法 DINレール取付け、ウォールマウント 仕様 ハードウェアバージョン5 ポート数 DATA入力 RJ45 STP:1ポート、PoE出力 RJ45 STP:1ポート 材質(ケース) IP30 メタル 通信速度 10/100/1000/2500/5000Mbps RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -40~75
産業用PoE+スプリッター IEEE 802.3at ギガビット PLANET Technology 当日出荷
DC12V/24V出力電圧切替が可能な産業用IEEE 802.3at PoE+スプリッター。
規格 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3at 質量(g) 421 出力 DC12V/24V 最大2A(調整可能) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 135×87.8×32 仕様 ハードウェアバージョン2 ポート数 PoE入力 RJ45:1ポート、DATA出力 RJ45:1ポート、DC出力4ピン端子ブロック 材質(ケース) IP30 メタル 入力 802.3at PoE DC48~56V 取付け方法 DINレール取付け、ウォールマウント 通信速度 10/100/1000Mbps RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -40~75
産業用PoEスイッチングハブ 802.3bt ギガ6ポート SFP 2ポート PLANET Technology 3日以内出荷
1000BASE-T 6ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFP 2ポートを持つIEEE802.3bt PoE++対応 産業用ギガビットイーサネットスイッチングハブ。
ポート数 1000BASE-T:6ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFP:2ポート(100BASE-FX SFPと互換性あり) 規格 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.1p 質量(g) 777 出力(W) 最大240 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 56×86.1×135 仕様 ハードウェアバージョン2 電源 DC48~54V 材質(ケース) IP30 アルミニウム 対応 IEEE 802.3bt PoE++:ポート1~4 取付け方法 DINレール取付け、ウォールマウント 電源供給方式 着脱式6ピン端子台 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -40~75
10GBASE-T 10GBASE-X SFP+メディアコンバータ PLANET Technology 10日以内出荷
仕様 ハードウェアバージョン1 セット内容 本体、ユーザーズマニュアル、専用ACアダプタ 質量(g) 216 規格 IEEE 802.3x、IEEE 802.3ae、IEEE 802.3an、IEEE 802.3bz ポート数 10G/5G/2.5GBASE-T RJ45:1、10GBASE-X SFP+:1 電源 DC5V 2A、専用ACアダプタ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 93.5×70×26 材質(ケース) メタル 取付け方法 DINレール取り付け、壁掛け取り付け 動作温度(℃) 0~50 RoHS指令(10物質対応) 対応 ファイバータイプ SFP、LCタイプ
コンパクト産業用5ポート10/100TXイーサネットスイッチ PLANET Technology 翌々日出荷
10/100BASE-TX×5ポート搭載-40~75℃の広範囲温度対応IP40メタル筐体、DINレール・壁掛け設置対応12~55V DC冗長電源(逆極性保護付き)
仕様 【アドレステーブル】1Kエントリ、【規制遵守】FCCパート15クラスA、CE セット内容 本体、QRコードシート、DINレールキット、ウォールマウントキット、RJ45ダストキャップ 質量(g) 266 タイプ 【ハードウェアバージョン】1 ポート数 5 消費電力(W) 最大0.55/1.88BTU(電源オン、未接続時) スイッチ Standardモード:全ポートが10/100Mbpsで最大100m通信可能|Extend:ポート1~4が最大250mまで延長可能(速度は10Mbpsに制限) 電源 DC12~55V、極性反転保護機能付き冗長電源 構成機器 IP40メタル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 30.2×76.1×100 準拠規格 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az 処理能力 【スイッチングファブリック】1Gbps、【スループット(パケット毎秒)】0.744Mpps/64バイト 取付け方法 DINレール取付け、ウォールマウント ケーブル 10/100BASE-T: Cat. 3、4、5、5e、6UTPケーブル(最大100メートル)、EIA/TIA-568 100オームSTP(最大100メートル) コネクタ 着脱式4ピン端子台(ピン1/2 は電源1用、ピン3/4 は電源2用) 動作温度(℃) -40~75 保護 【EFT保護】6KV フローコントロール制御 半二重通信のバックプレッシャー、全二重通信のIEEE 802.3xポーズフレーム RoHS指令(10物質対応) 対応 試験データ IEC 60068-2-32 (自由落下)、IEC 60068-2-27 (衝撃)、IEC 60068-2-6 (振動) ポート 5ポート×10/100BASE-TX RJ45 auto-MDI/MDI-X、オートネゴシエーション 処理方法 ストアアンドフォワード 放熱量(W) 最大1.1 / 3.75BTU(イーサネットフル稼働時) ESD保護 6KV
Webスマートイーサネットスイッチングハブ 8ポート1000T 2ポート1000X SFP 電源内蔵 PLANET Technology 3日以内出荷
8個の10/100/1000BASE-Tポートと2個のGigabit SFPスロットを提供。リンクアグリゲーション、IGMP、QoS、CLIなどの機能を備え、重要なビジネスアプリケーションの可用性を向上させます。
仕様 ハードウェアバージョン:1 材質 メタル 取付方式 デスクトップ、ラックマウント 電源(V) AC100~240 規格 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3z、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.1p Class of Service、IEEE 802.1Q、RFC 783、RFC 791、RFC 792、RFC 2068、RFC 1112 IGMP v1、RFC 2236 IGMP v2 ポート数 1000BASE-T:8ポート、1000BASE-X SFP:2ポート 接続方式 1000BASE-T/1000BASE-X SFP 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 220×150×44 機能 管理:最大16VLANグループ、DHCPスヌーピング対応 動作温度(℃) 0~50 電源供給方式 電源内蔵(ACコード付属 3Pプラグ) RoHS指令(10物質対応) 対応
Giga 産業用スイッチングハブ SFP DC外部電源 PLANET Technology 3日以内出荷
1000BASE-Tポートと1000BASE-SX/LX/BX SFPポートを持つ産業用ギガビットイーサネットスイッチングハブ。
規格 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.1p 材質(ケース) IP30 メタル 取付け方法 DINレール取付け、ウォールマウント RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -40~75
産業用スイッチングハブ 100BASE-TX 4ポート マルチモード光SC 1ポート付 PLANET Technology 3日以内出荷
100BASE-TX 4ポート、100Base-FXマルチモード光1ポートを持つ産業用ファストイーサネットスイッチングハブ。
仕様 ハードウェアバージョン1 質量(g) 436 規格 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x ポート数 100BASE-TX:4ポート、100Base-FXマルチモード光:1ポート 電源 DC12~48V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 135×97×32 材質(ケース) IP30 メタル 取付け方法 DINレール取付け、ウォールマウント 電源供給方式 着脱式6ピン端子台 RoHS指令(10物質対応) 対応 ファイバータイプ マルチモード
PoE+スプリッター IEEE 802.3at ギガビット PLANET Technology 3日以内出荷
DC12V/24V出力電圧切替が可能なIEEE 802.3at PoE+スプリッター
仕様 (筐体)プラスチック、DATA出力 RJ45 STP:1、DC出力プラグコネクタ:1、PoE入力 RJ45 STP:1、Power入力:IEEE 802.3at DC52~56V、Power出力:DC12V/24V(調整可能)、ハードウェアバージョン:2 取付方式 ウォールマウント可能 規格 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 95×70×25 動作温度(℃) 0~50 RoHS指令(10物質対応) 対応 データレート 10/100/1000Mbps
産業用PoEスイッチングハブ マネージド(管理型) Giga8ポート af/at PLANET Technology 3日以内出荷
1000BASE-T 8ポートを持つIEEE 802.3at PoE+対応 産業用マネージドギガビットイーサネットスイッチングハブフラットタイプデザインIPv6/IPv4デュアルスタック管理、Telnet、SNMP管理機能802.1Q VLANタギング、MSTP、IGMPスヌーピング機能
仕様 1000BASE-T:8、IEEE 802.3at PoE+対応:ポート1~4、PoEバジェット:最大144W、ハードウェアバージョン:2 材質 IP30 メタル 取付方式 DINレール取付け、ウォールマウント 規格 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ad、IEEE 802.1D、IEEE 802.1w、IEEE 802.1s、IEEE 802.1p、IEEE 802.1Q、IEEE 802.1x、IEEE 802.1ab、RFC 768、RFC 783、RFC 793、RFC 791、RFC 792、RFC 2068、RFC 1112、RFC 2236、RFC 3376、RFC 2710 、RFC 3810、ITU G.8032 ポート数 8 電源 DC48~54V 着脱式3ピン端子台 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 148 x 24.2 x 134 入力電源 着脱式3ピン端子台 動作温度(℃) -40~75 RoHS指令(10物質対応) 対応
IEEE 802.3at対応ギガビットPoE+エクステンダー 2ポート出力 PLANET Technology 当日出荷
1ポートPoE+から2ポートIEEE 802.3atギガビットへのPoEエクステンダー。
仕様 ハードウェアバージョン2 質量(g) 258 規格 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at ポート数 PoE入力 RJ45:1ポート、PoE出力 RJ45:2ポート 出力 最大25W DC44~55V 電源 PoE コネクタ形状 RJ45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 140×77×28 材質(ケース) メタル 入力 最大30.8W DC52~56V インターフェース 10/100/1000BASE-T 取付け方法 ウォールマウント可能 最大延長(m) 100 伝送速度(Mbps) 10/100/1000 通信速度 10/100/1000Mbps RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) 0~50
PoEスイッチングハブ ギガビット 18ポート SFP2ポート 電源内蔵 専用ACコード付 PLANET Technology 3日以内出荷
1000BASE-T 18ポート、1000BASE-X SFP 2ポートを持つ、IEEE 802.3at PoE+対応ギガビットイーサネットスイッチングハブ。
ポート数 1000BASE-T:18ポート、1000BASE-X SFP:2ポート 材質(ケース) メタル 質量(g) 1810 電源 AC100~240V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 280×180×44 規格 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at 仕様 ハードウェアバージョン1 出力(W) 最大185 対応 IEEE 802.3at PoE+:ポート1~16 取付け方法 デスクトップ、ラックマウント 電源供給方式 専用ACコード RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) 0~50
PoEスイッチングハブ 100BASE-TX 8ポート ギガ1ポート SFP1ポート 電源内蔵 専用ACコード付 PLANET Technology 4日以内出荷
100BASE-TX 8ポート、1000BASE-T 1ポート、100/1000BASE-X SFPポート 1ポートを持つ、IEEE 802.3at PoE+対応ファストイーサネットスイッチングハブ。
ポート数 100BASE-TX:8ポート、1000BASE-T:1ポート、100/1000BASE-X SFPポート:1ポート 材質(ケース) メタル 質量(g) 1220 電源 AC100~240V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 220×150×44 規格 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at 仕様 ハードウェアバージョン2 出力(W) 最大120 対応 IEEE 802.3at PoE+:ポート1~8 取付け方法 デスクトップ、ラックマウント 電源供給方式 専用ACコード RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) 0~50
産業用IP67 PoE++スプリッター 802.3bt ギガビット PLANET Technology 10日以内出荷
産業用IP67準拠IEEE 802.3bt PoE++スプリッター。
規格 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.3bt 質量(g) 424 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 150×43.8×72.94 取付け方法 ウォールマウント可能 仕様 ハードウェアバージョン1 ポート数 PoE入力 RJ45:1ポート、DATA出力 RJ45:1ポート、DC出力2ピン端子ブロック 出力 DC12V 5A 材質(ケース) P67準拠IK10アルミケース 入力 4ペア802.3at PoE+および802.3bt PoE++: DC52~56V、802.3at PoE+: DC48~56V 通信速度 10/100/1000Mbps RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -40~75
産業用PoE++エクステンダー 4ポート出力 802.3bt ギガビット PLANET Technology 4日以内出荷
1ポート802.3bt PoE++から4ポートIEEE 802.3at ギガビットPoEへの産業用PoEエクステンダー。
最大延長(m) 200 規格 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af、IEEE 802.3az、IEEE 802.3at、IEEE 802.3bt 質量(g) 430 入力 最大95W DC50~57V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 32×87.8×135 取付け方法 DINレール取付け、ウォールマウント 仕様 ハードウェアバージョン4 ポート数 PoE入力 RJ45:1ポート、PoE出力 RJ45:4ポート 出力 各ポート最大30.8W DC44~55V 電源 PoE コネクタ形状 RJ45 材質(ケース) IP30 メタル インターフェース 10/100/1000BASE-T 伝送速度(Mbps) 10/100/1000 通信速度 10/100/1000Mbps RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -40~75