カラーガルバリウム鋼板 つやけし(0.35mm×914mm×10mコイル)千代田鋼鉄工業¥15,980~税込¥17,578~
1本(10m)
翌日出荷から3日以内出荷
カラーガルバリウム鋼板 つや消し 10m巻きコイルになります。カラーは全8種、特殊樹脂ビーズ/特殊骨材入りポリエステル樹脂塗装鋼板の「ストロングカラーV3」になります。塗装原板には耐食性に優れた溶融55%アルミニウム-合金めっき鋼板を使用。上塗りは特殊ポリエステル樹脂系塗料を用い、2コート2ベークで仕上げた耐候性に優れた塗装鋼板です。工業地帯などの厳しい環境下でも長期間、高い耐久性を発揮します。
板厚(mm)0.35幅(mm)914長さ(m)10質量(kg/本)27
W800型角波 0.50mm L=2000mm千代田鋼鉄工業6日以内出荷
W800型角波 板厚0.50mm L=2000mm カラーGL全8色
板厚(mm)0.5働き幅(mm)800長さ(mm)2000質量(kg/枚)7.5寸法(長さL×幅W)(mm)2000×800
カラーガルバリウム鋼板 つやあり千代田鋼鉄工業3日以内出荷
カラーガルバリウム鋼板 つやあり 10m巻きコイルになります。
カラーは全4種、特殊ポリエステル樹脂塗装鋼板の「チヨダカラーNEXT」になります。
塗装原板には耐食性に優れた溶融55%アルミニウム-合金めっき鋼板を使用。
上塗りは特殊ポリエステル樹脂系塗料を用い、2コート2ベークで仕上げた耐候性に優れた塗装鋼板です。
工業地帯などの厳しい環境下でも長期間、高い耐久性を発揮します。
板厚(mm)0.35幅(mm)914長さ(m)10質量(kg/本)27
雨押水切千代田鋼鉄工業翌々日出荷
GOKUルーフ用の雨押水切
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
棟包み千代田鋼鉄工業翌々日出荷
GOKUルーフ用の棟包み
カラーガルバリウム鋼板 輝き千代田鋼鉄工業3日以内出荷
カラーガルバリウム鋼板 輝き 10m巻きコイルになります。
カラーは全8種、特殊ポリエステル樹脂塗装鋼板の「チヨダカラーGL輝き」になります。
洗練された色調を低光沢の収縮性塗料とチヨダの塗装設備、塗装技術のマッチングにより独特の表面凹凸感を表現し、低光沢でありながら高輝度感あふれるカラー鋼板が誕生しました。
板厚(mm)0.35幅(mm)914長さ(m)10質量(kg/本)27
角波 (波板) 0.19mm 6尺タイプ千代田鋼鉄工業6日以内出荷
カラートタンの角波になります。板厚0.19mm×巾620mm×長さ1829mm 10枚セットになります。
板厚(mm)0.19働き幅(mm)620長さ(mm)1829質量(kg/セット)23材質トタン寸法(長さL×幅W)(mm)1829×620
ケラバ雨押さえ千代田鋼鉄工業翌々日出荷
GOKUルーフ用のケラバ雨押さえ
片流れ棟千代田鋼鉄工業翌々日出荷
GOKUルーフ用の片流れ棟
ケラバ水切千代田鋼鉄工業翌々日出荷
GOKUルーフ用のケラバ水切
軒先唐草千代田鋼鉄工業翌々日出荷
GOKUルーフ用の軒先唐草
GOKUルーフ千代田鋼鉄工業3日以内出荷
軽量、施工性がよく水密性が高く、エコに適した高級屋根材です。
嵌合が良く、簡単施工で工期はスピードアップ。
耐久性に優れた遮熱塗装鋼板を使用し省エネ効果を生みます。
軽量で耐震性に優れる。
山高13mmのアヤメで葺きあがりシルエットは段葺調。
釘止めの目印を入れました。
耐久性に優れた屋根材。
仕様使用勾配:35/100以上を推奨寸法(mm)3×643ピッチ(アヤメ折り)質量(kg)2.04/枚サイズ6尺板厚(mm)0.35寸法(幅W×長さL)(mm)(外寸)260×1981、(働き外寸)214×1929有効面積(m2)0.41単位8枚/坪段高(mm)13
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
【オーダー】立平金時455 (板厚0.40mm)千代田鋼鉄工業11日以内出荷
美しい縦葺きタイプの外観、丈夫で長持ち。上ハゼをかぶせるだけの軽作業で工期短縮。
全長(mm)1000~6000色ブラック、モスグリーン、ダークブラウン、シルバーグレー、SHブラック、SHブルー、SHレンガ板厚(mm)0.4サービス分類オーダー・加工
【オーダー】立平金時333 (板厚0.40mm)千代田鋼鉄工業11日以内出荷
美しい縦葺きタイプの外観、丈夫で長持ち。上ハゼをかぶせるだけの軽作業で工期短縮。
全長(mm)1000~6000色ブラック、モスグリーン、ダークブラウン、シルバーグレー、SHブラック、SHブルー、SHレンガ板厚(mm)0.4サービス分類オーダー・加工
【オーダー】立平金時333 (板厚0.35mm)千代田鋼鉄工業11日以内出荷
美しい縦葺きタイプの外観、丈夫で長持ち。上ハゼをかぶせるだけの軽作業で工期短縮。
全長(mm)1000~6000色ブラック、モスグリーン、ダークブラウン、シルバーグレー、SHブラック、SHブルー、SHレンガ板厚(mm)0.35サービス分類オーダー・加工